カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(18)
    • SDHC(8)
    • マイクロSDHC(4)
絞り込み
ブランド
  • トランセンド
  • モノタロウ(4)
  • キオクシア(KIOXIA)(6)
  • SanDisk(サンディスク)(10)
  • HIDISC(15)
  • エレコム(40)
  • BUFFALO(バッファロー)(17)
  • Team(チーム)(6)
  • グリーンハウス(44)
  • Gigastone(9)
  • SONY(17)
  • ホーザン(58)
  • Vivotek(46)
  • ネグロス電工(39)
  • NEC(34)
  • Canon(32)
  • Panasonic(パナソニック)(30)
  • サンワサプライ(27)
  • 佐藤計量器製作所(22)
  • ナカバヤシ(22)
ストレージ容量
  • 4GB(1)
  • 8GB(2)
  • 16GB(3)
  • 32GB(2)
  • 64GB(1)
  • 512GB(1)
SDスピードクラス
  • CLASS10(11)
UHSスピードクラス
  • UHS-I U1(6)
  • UHS-I U3(1)
  • UHS-II U3(1)
ビデオスピードクラス
  • V10(2)
  • V30(2)
  • V90(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sdhc」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDHCカード Class10 (TLC) トランセンドSDHCカード Class10 (TLC)トランセンド
11,980税込13,178
1個
当日出荷
寸法(mm)32×24×2.1(1.26"×0.94"×0.08")質量(g)2(0.07oz)保証期間5年フラッシュ2D NAND Flash動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCASDスピードクラスClass 10挿抜回数10000動作電圧(V)2.7~3.6
SDHCカード 3D TLC UHS-I Class10 トランセンドSDHCカード 3D TLC UHS-I Class10トランセンド(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から8日以内出荷
UHS-I対応のデジタルカメラやビデオカメラに最適。・耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。・幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。・静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。・耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。・耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。
ビデオスピードクラスV10寸法(mm)32×24×2.1質量(g)2種類SDHCメモリーカード保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)使用環境温度(℃)-25~85フラッシュTLC NANDフラッシュ動作電圧2.7V~3.6V耐久性10000回の抜き挿しサイクル読取速度(MB/s)(最大)95書込速度(MB/s)(最大)45SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1
SDHCカード トランセンドSDHCカードトランセンド(12件のレビュー)
25,980税込28,578
1枚
10日以内出荷
SD3.0規格に完全準拠。 スピードクラスClass10。 多くのSDHC対応デバイスに互換。 プラグ&プレイに対応。 ECC (Error Correcting Code)機能を内蔵。 SDMI (Secure Digital Music Initiative)に準拠。 コンテンツを保護するCPRM(Content Protection for Recordable Media)に対応。 ファームウェアをロードするISP (In System Programming)機能を搭載。 オートスタンバイ、パワーオフ、スリープモードに対応。 書込み防止スイッチ。 RoHS 指令対応製品。
寸法(mm)32×24×2.1質量(g)2種類SDHCカード使用環境温度(℃)-25~85動作電圧2.7V~3.6V耐久性10000回の抜き挿しサイクルSDスピードクラスCLASS10
SDHCカード Class10 8GB トランセンドSDHCカード Class10 8GBトランセンド
16,980税込18,678
1台
10日以内出荷
ドライブレコーダー、監視カメラ等の用途は保証対象外となります。本用途には耐久性の高いSDアダプター付きmicroSD350Vシリーズをご使用下さい。
産業用SDカード 32GB MLC SD/SDHC410Mシリーズ トランセンド産業用SDカード 32GB MLC SD/SDHC410Mシリーズトランセンド
8,598税込9,458
1個
当日出荷
UHS-I規格に対応SD 5.1規格に準拠スピードクラスUHS-I 10に対応アプリケーションパフォーマンスクラス1 (A1)に対応RoHS 2.0指令対応製品(2022年6月現在)耐久性: 3K P/EサイクルECC機能静電気放電耐性(IEC 61000-4-2)
仕様●フラッシュ種類:MLCNANDフラッシュ●転送速度はホストのハードウェア、ソフトウェア、使用方法、ストレージ容量等によって異なる場合があります。●保証認証:CE/FCC寸法(mm)24×32×2.1(0.94"×1.26"×0.08")対応RoHS 2.0指令(2022年6月現在)最大消費電力(W)0.2保証期間3年使用環境温度(℃)-25~85保管温度(℃)-40~85アズワン品番65-3733-47容量(GB)32読取速度(MB/s)95(最大)書込速度(MB/s)20(最大)SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I U1ビデオスピードクラスV10動作電圧(V)2.7~3.6
SDHCカード UHS-I U1 (MLC) トランセンドSDHCカード UHS-I U1 (MLC)トランセンド
5,298税込5,828
1個
11日以内出荷
寸法(mm)32×24×2.1(1.26"×0.94"×0.08")質量(g)2(0.07oz)保証期間5年フラッシュMCL NAND Flash動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCASDスピードクラスClass 10UHSスピードクラスUHS-I U1挿抜回数10000動作電圧(V)2.7~3.6
SDカード トランセンドSDカードトランセンド
16,980税込18,678特価
1枚
当日出荷
トランセンドのSDC300Sは優れたパフォーマンスと大容量ストレージを提供するSDXC/SDHCカードで、UHS-I対応のデジタルカメラやビデオカメラに最適です。また、ビデオスピードクラスV30に準拠しているので4K動画もスムーズに記録できます。 256GBから1TBのカードがビデオスピードクラスV30に準拠しています。 デイリーユースの記録メディア 高速データ転送能力 大容量ストレージ 優れた信頼性 データ復旧ソフトウェアのRecoveRx
メモリー容量1TBSDスピードクラスClass 10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30フラッシュ3D NANDフラッシュ、2D NANDフラッシュ動作温度範囲(℃)-25(-13°F)~85(185°F)動作電圧(V)2.7~3.6転送速度(MB/sec)最大100/85挿抜耐久(回)10000各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCA保証期間5年
microSDHCカード UHS-I U1 (TLC)アダプタ付 トランセンドmicroSDHCカード UHS-I U1 (TLC)アダプタ付トランセンド
9,198税込10,118
1個
当日出荷から10日以内出荷
寸法(mm)11×15×1(0.43"×0.59"×0.04")質量(g)0.4(0.01oz)保証期間5年動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCASDスピードクラスClass 10UHSスピードクラスUHS-I U1挿抜回数10000動作電圧(V)2.7~3.6
32GB SD Card UHS-I U1 トランセンド32GB SD Card UHS-I U1トランセンド
16,980税込18,678
1台
10日以内出荷
32GB SD Card UHS-I U1
microSDHCカード 3D TLC UHS-I Class10 トランセンドmicroSDHCカード 3D TLC UHS-I Class10トランセンド(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
アプリをmicroSDカードに保存してモバイル機器で利用する場合、ランダム・リード/ライトのパフォーマンスに優れたUSD300Sは最適なソリューションです。USD300SはアプリケーションパフォーマンスクラスA1に対応しており、最低1,500 IOPSのランダム・リードと500 IOPSのランダム・ライト、更に最低10MB/sのシーケンシャル処理を保証しています。128GBのカードがアプリケーションパフォーマンスクラスに対応しています。UHSスピードクラス3と4K Ultra HD録画が可能なビデオスピードクラスV30に対応しているUSD300Sは最大95MB/sの読出しと最大45MB/sの書込みを提供します。128GBのカードがUHSスピードクラス3とビデオスピードクラスV30に準拠しています。・優れたパフォーマンスに加え、USD300Sは最大128GBの容量を備えているのでたくさんのデータやアプリが保存できます。トランセンドのmicroSDカードは以下のような環境下でも使用できることを確認しています。耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。データ復旧ソフトウェアのRecoveRx。RecoveRxは写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを簡単操作で復旧できる無料ソフトウェアです。
寸法(mm)11×15×1質量(g)0.4種類microSDHCメモリーカード保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)使用環境温度(℃)-25~85フラッシュTLC NANDフラッシュ動作電圧2.7V~3.6V耐久性10000回の抜き挿しサイクル読取速度(MB/s)(最大)95書込速度(MB/s)(最大)45SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1ビデオスピードクラスV30
microSDHCカード Class10 (TLC) トランセンドmicroSDHCカード Class10 (TLC)トランセンド(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
寸法(mm)11×15×1(0.43"×0.59"×0.04")質量(g)0.4(0.01oz)保証期間5年フラッシュ2D NAND Flash動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCASDスピードクラスClass 10挿抜回数10000動作電圧(V)2.7~3.6
microSDHCカード UHS-I U1 (TLC) トランセンドmicroSDHCカード UHS-I U1 (TLC)トランセンド
9,298税込10,228
1個
8日以内出荷
寸法(mm)11×15×1(0.43"×0.59"×0.04")質量(g)0.4(0.01oz)保証期間5年フラッシュ2D NAND Flash動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCA容量(GB)16SDスピードクラスClass 10UHSスピードクラスUHS-I U1挿抜回数10000動作電圧(V)2.7~3.6
SDXCカードUHS-II U3 Class 10 V90 トランセンドSDXCカードUHS-II U3 Class 10 V90トランセンド
16,980税込18,678特価
1枚
当日出荷
トランセンドのSDXC/SDHC 700SはUHS-II規格に対応した一眼レフカメラやビデオカメラの能力を最大限引き出すメモリカードです。高速データ転送スピードにより、RAWイメージの撮影や8Kなど高解像度動画の記録に適しているのでプロカメラマンにもお勧めのソリューションです。 映像記録に最適 高速パフォーマンスのSDXC/SDHC 700Sは一眼レフカメラやビデオカメラに最適です。コマ落ちのない高品質の録画が提供できるのでプロのカメラマンにもお勧めのメモリカードです。 驚愕のデータ転送スピード SDXC/SDHC 700SはUHS-II Speed Class 3 (U3)とUHS Video Speed Class 90 (V90)に対応しており、最大285MB/s / 180MB/sの読出し/書込みを提供します。 十分なストレージ容量 最大64GBのモデルを取り扱っています。空き容量を心配することなく撮影を楽しめます。
容量64GBUHSスピードクラスUHS-II U3SDスピードクラスClass 10ビデオスピードクラスV90寸法(mm)32×24×2.1(1.26"×0.94"×0.08")質量(g)2(0.07 oz)種類3D NANDフラッシュ動作温度範囲(℃)-25(-13°F)~85(185°F)動作電圧(V)2.7~3.6読取速度(MB/s)最大285/180挿抜耐久10000各種認証CE/FCC/RCM/EAC保証期間5年
SDXCカード 3D TLC UHS-I Class10 トランセンドSDXCカード 3D TLC UHS-I Class10トランセンド
41,980税込46,178
1個
当日出荷
トランセンドのSDC300Sは優れたパフォーマンスと大容量ストレージを提供するSDXC/SDHCカードで、UHS-I対応のデジタルカメラやビデオカメラに最適です。また、ビデオスピードクラスV30に準拠しているので4K動画もスムーズに記録できます。 64GBから512GBのカードがビデオスピードクラスV30に準拠しています。
寸法(mm)69×17×7.4(2.72"×0.67"×0.29")ミッドナイトグリーン質量(g)11 (0.39 oz)インターフェースUSB 3.1 Gen 1データ転送速度読出し(最大) 420 MB/s、書込み(最大) 400 MB/sUSBタイプUSB Type-A
カードリーダー RDF9 トランセンドカードリーダー RDF9トランセンド
6,598税込7,258
1個
6日以内出荷
UHS-IIテクノロジー採用したRDF9カードリーダーは、SDXC/SDHC UHS-IIカードのパフォーマンスを最大限引き出します。USB 3.1 Gen 1インターフェースにより、最大260MB/sと190MB/sの読出し/書込みができるので、プロカメラマンやグラフィックデザイナーが扱う高解像度の動画やRAWイメージも高速で転送できます。更に、CF/SD/microSDカードスロットも備えているので、1台のコンパクトカードリーダーで様々な種類のデジタルファイルを扱うことができます。
寸法(mm)67.6×45×15.2ブラック質量(g)30.6対応OSMicrosoft Windows 7 以降/macOS 10.2.8以降/Linux Kernel 2.6.30以降インターフェースUSB 3.1 Gen 1 (USB 5Gbps)動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F)対応メモリーカードSDXC (UHS-II)/SDHC (UHS-II)/SDXC (UHS-I)/SDHC (UHS-I)/microSDXC (UHS-I)/microSDHC (UHS-I)/コンパクトフラッシュ(UDMA7)/コンパクトフラッシュ(UDMA6)/コンパクトフラッシュ(Type I)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/EAC/RCMUSBタイプマイクロUSB - USB Type A動作電圧(V)5カードリーダーSD /microSD/コンパクトフラッシュ
SD/microSD/CFカードリーダー  USB 3.1 Gen 1 トランセンドSD/microSD/CFカードリーダー USB 3.1 Gen 1トランセンド
5,898税込6,488
1個
当日出荷
SDカード、microSDカード、CFカードに対応したRDF8カードリーダーは、3つのカードスロットにメモリカードを挿入し、音楽、動画、画像、その他のデジタルファイルを同時に転送することができます。 RDF8カードリーダーにはマイクロUSB (USB 3.1 Gen 1)ポートがあり、SD/microSD/CFカードからPCにデータを転送するためのマイクロUSB - USB Type-Aケーブルを付属しています。 USB 3.1 Gen 1インターフェースの高速データ転送を提供し、LEDがカード認識とデータアクセス状況を表示します。 小型サイズのRDF8カードリーダーはポケットやブリーフケースに入れて持ち運ぶことができ、いつでもどこでもファイルを扱うことができます。 無料でダウンロードできるデータ復旧ソフトウェアのRecoveRxを提供しており、写真、ドキュメント、音楽、動画など消去してしまったファイルの復元が行えます。
寸法(mm)67.6×45×15.2(2.66"×1.77"×0.60")ブラック質量(g)32(1.13oz)インターフェースUSB 3.1 Gen 1保証期間2年動作温度(℃)0(32°F)~70(158°F)OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 10.2.8以降、Linux Kernel 2.6.30以降対応メモリーカードSDXC (UHS-I)/SDHC (UHS-I)/microSDXC (UHS-I)/microSDHC (UHS-I)/コンパクトフラッシュ(UDMA7)/コンパクトフラッシュ(Type I)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCAUSBタイプマイクロUSB - USB Type A動作電圧(V)5カードスロットSD/microSD/コンパクトフラッシュ
SD/microSDカードリーダー  USB 3.1 Gen 1 トランセンドSD/microSDカードリーダー USB 3.1 Gen 1トランセンド
3,598税込3,958
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
SDカードとmicroSDカードに対応した2つのカードスロットをもつRDF5カードリーダーは日常的に行いようなカメラ、スマートフォン、PCとのデータ交換に便利です。 ※SDカードとmicroSDカードを同時に利用することはできません。 RDF5カードリーダーにはUSB Type-Aコネクタを採用しているので、PCのUSBポートに直接接続できます。 USB 3.1 Gen 1インターフェースを採用したRDF5カードリーダーは、USB 2.0よりも快適な高速転送を提供します。 高解像度の写真や動画を簡単に扱うことができるだけでなく、カード認識とデータアクセス状況が確認できるLEDを備えています。 小型サイズのRDF5カードリーダーはポケットやブリーフケースに入れて持ち運ぶことができ、プラグ&プレイに対応しているので、いつでもどこでもファイルを扱うことができます。 無料でダウンロードできるデータ復旧ソフトウェアのRecoveRxを提供しており、写真、ドキュメント、音楽、動画など消去してしまったファイルの復元が行えます。
寸法(mm)56×24×8.9(2.20"×0.94"×0.35")質量(g)18(0.63oz)インターフェースUSB 3.1 Gen 1保証期間2年動作温度(℃)0(32°F)~70(158°F)OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 10.2.8以降、Linux Kernel 2.6.30以降対応メモリーカードSDXC (UHS-I)/SDHC (UHS-I)/microSDXC (UHS-I)/microSDHC (UHS-I)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCAUSBタイプUSB Type-A動作電圧(V)5カードスロットSD/microSD
カードリーダー RDC3 トランセンドカードリーダー RDC3トランセンド
6,298税込6,928
1個
10日以内出荷
USB Type-Cを採用したトランセンドのRDC3カードリーダは、Type-CポートをもつAndroid機器、ノートPC、MacBook、iPad Proで使用でき、SDカードとmicroSDカードに対応した2つのカードスロットや高速データ転送が可能なUSB 3.2 Gen 1インターフェースを備えています。また、Android機器向けにファイル管理に便利なTranscend Eliteアプリを提供しています。
寸法(mm)40.8×40.8×10.4ブラック質量(g)17対応OSMicrosoft Windows 7 以降/macOS 10.2.8以降/Linux Kernel 2.6.30以降インターフェースUSB 3.2 Gen 1 (USB 5Gbps)動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F)対応メモリーカードSDXC (UHS-I)/SDHC (UHS-I)/microSDXC (UHS-I)/microSDHC (UHS-I)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/EAC/RCMUSBタイプUSB Type-CカードリーダーSD /microSD
関連キーワード
SDHCカテゴリ
関連カテゴリ