カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(9)
    • 外付けSSD(4)
    • USB-Aメモリ(1)
    • USB Type-Cメモリ(1)
絞り込み
ブランド
  • トランセンド
  • キオクシア(KIOXIA)(5)
  • ARCHISS(1)
  • シリコンパワー(Silicon Power)(14)
  • BUFFALO(バッファロー)(199)
  • MCO(27)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(184)
  • エレコム(89)
  • ナカバヤシ(49)
  • Team(チーム)(2)
  • サンワダイレクト(70)
  • StarTech.com(241)
  • サンワサプライ(197)
  • Dell Technologies(119)
  • メディアカバーマーケット(104)
  • ASUS(エイスース)(65)
  • NEC(63)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(54)
  • CONTEC(コンテック)(45)
  • Dynabook(42)
インターフェイス
  • USB3.2(2)
ストレージ容量
  • 1TB(1)
  • 2TB(2)
  • 4TB(2)
  • 128GB(1)
  • 250GB(1)
キャップタイプ
  • キャップ式(2)
  • 色グリーン(3)
  • 色グレー(1)
  • 色ゴールド(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb3.2」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBメモリ USB 3.2 Gen1 Type-A / Type-C 両対応  高速 高耐久 JetFlash930C トランセンドUSBメモリ USB 3.2 Gen1 Type-A / Type-C 両対応 高速 高耐久 JetFlash930Cトランセンド(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
USB Type-AとType Cの2つのコネクタを備えているので、スマートフォン、PC、ゲーム機とのファイル転送に便利です。 3D NANDフラッシュとUSB 3.2 Gen1インターフェースを採用したJetFlash 930Cは、最大で420MB/sの読出しと400MB/sの書込みスピードが利用できます。ゲームファイルもわずかな時間で転送でき、耐久性も優れています。 淡いゴールドカラーのアルミケースを採用しています。洗練された質感をもたらすだけでなく、データもしっかりと保護できるので、持ち運ぶ場合も安心です。 最大512GBのストレージ容量を備えているので、空き容量を気にすることなく、たくさんのファイルを転送、保存、共有することができます。 Transcend Eliteは、ウェブサイトからダウンロードでき、Winodws OSやmacOSに対応したデータ管理ソフトウェアです。データのバックアップ、リストア、暗号化に加え、クラウドに保存しているデータをバックアップする機能をもっています。 リカバリーツールのRecoveRxも利用でき、ストレージ機器から消去された写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを復旧させることができます。
寸法(mm)71.3×20×7.8(2.81"×0.79"×0.31")ゴールド質量(g)11(0.39oz)キャップタイプキャップ式速度読出し:最大420MB/sインターフェースUSB 3.2 Gen 1保証期間5年OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCAUSBタイプUSB Type-A/USB Type-C書込速度(MB/s)最大400
ESD380C ポータブルSSD トランセンドESD380C ポータブルSSDトランセンド
169,800税込186,780特価
1個
当日出荷
トランセンドのESD380Cは、特徴的なミリタリーグリーンのラバーケースを採用しています。USB 3.2 Gen 2×2インターフェースによる高速データ転送に加え、大容量と互換性を併せ持つパーフェクトなポータブルストレージです。
寸法(mm)96.5×53.6×12.5ミリタリーグリーン質量(g)75インターフェースUSB 3.2 Gen 2×2 (USB 20Gbps)フラッシュ3D NANDフラッシュ動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 60 (140°F)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/EAC/RCM容量(TB)4USBタイプUSB Type C - USB Type A/USB Type C - USB Type C読取速度(MB/s)最大 2000書込速度(MB/s)最大 2000動作電圧(V)5
最大2,000MB/s 高速ポータブルSSD 耐衝撃モデル トランセンド最大2,000MB/s 高速ポータブルSSD 耐衝撃モデルトランセンド
119,800税込131,780
1個
当日出荷
トランセンドのESD380Cは、特徴的なミリタリーグリーンのラバーケースを採用しています。 USB 3.2 Gen 2×2インターフェースによる高速データ転送に加え、大容量と互換性を併せ持つパーフェクトなポータブルストレージです。 ESD380Cは、UASP (USB Attached SCSI Protocol)に対応したUSB 3.2 Gen 2×2インターフェースを備えており、最大で2,000MB/sのデータ転送スピードを提供します。 衝撃を和らげるラバーケースの採用に加え、米軍の落下試験相当のテストで耐衝撃性を確認しています。 コンパクトで衝撃に強いので、安心してデータを持ち運びできます。 ESD380Cは最大2TBのストレージを提供しているので、データのバックアップだけでなく、4K動画などの高解像度の映像やメディアファイルの保存に最適です。 デスクトップやノートPCだけでなく、ESD380CはOTGモバイル機器やゲーム機などでも拡張ストレージとして使用でき、高速データ転送を提供します。 ESD380CにはUSB Type-CケーブルとUSB Type-A変換ケーブルが同梱されているので、USB Type-CまたはType-AポートのあるPCで利用できます。 ESD380Cは高速で動作するため、放熱性とドライブ保護を高めるためにアルミ合金を採用しています。 また、サーマルスロットルメカニズムとヒートマネージメントテクノロジーにより、優れた耐久性と安定性を実現しています。 トランセンドのストレージ機器は、セキュリティ機能を提供しています。 Transcend Eliteソフトウェアを使用することで、保存されているファイルをパスワードで保護し、データを守ります。 Transcend EliteはmacOS、Windows OS、Androidシステムに対応したデータ管理ソフトウェアです。 デスクトップやモバイルアプリとして利用でき、トランセンドのウェブサイトやGoogle Playストアから無料でダウンロードできます。 バックアップやリストアに加え、データ暗号化、クラウドバックアップの機能を備えています。
インターフェースUSB 3.2 Gen 2×2ミリタリーグリーン質量(g)約75寸法(mm)96.5×53.6×12.5USBタイプUSB Type C - USB Type A/USB Type C - USB Type C動作温度範囲(℃)0~60動作電圧(V)5読取速度(MB/s)最大2000書込速度(MB/s)最大2000各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA保証期間5年対応OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 10.10以降
USB3.0対応 USBメモリー トランセンドUSB3.0対応 USBメモリートランセンド(1件のレビュー)
35,980税込39,578特価
1個
当日出荷
最大で420MB/sの読出しと400MB/sの書込みスピードを実現しており、4GBのデータは15秒未満で、4K動画や高解像度の写真もわずかな時間で転送できます。 一般的なTLC搭載のUSBメモリと比較して10倍の耐久性を備えているので、重要なデータも安心して保存できます。 サンドブラスト加工されたスタイリッシュで丈夫なアルミケースを採用しています。洗練された質感をもたらすだけでなく、データもしっかりと保護できるので、持ち運ぶ場合も安心です。 JetFlash 920にはストラップ取付穴があるので、スーツケースやかばんに取り付けて持ち運べ、キャップがコネクタを損傷から守ります。
インターフェイスUSB 3.2 Gen 1キャップタイプキャップ式スペースグレー寸法(mm)62×20×7.8質量(g)10読取速度(MB/s)最大420書込速度(MB/s)最大400保証期間5年対応OSWindows 10、8、7、Mac OS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降コネクタUSB Type-A
ポータブルハードディスク トランセンドポータブルハードディスクトランセンド
46,980税込51,678
1台
当日出荷
StoreJet 25M3は耐衝撃性に優れた外付けハードドライブです。USB 3.1 Gen 1インターフェースによる高速データ転送を提供します。 高速データ転送 StoreJet 25M3はUSB 3.1 Gen 1インターフェースを備え、最大5Gbpsの快適データ転送を提供します。 優れた耐衝撃性 StoreJet 25M3は米軍の落下試験相当のテストで耐衝撃性を確認しています。シリコンカバー、衝撃吸収サスペンションダンパー、強化ケースの三層構造でデータを保護します。 ワンタッチ自動バックアップ StoreJet 25M3にはワンタッチ自動バックアップボタンが搭載されており、ボタンを押すだけでデータをバックアップします。このボタンは安全な取り外しを行った後に再接続をしないでPCにデバイスを再認識させる機能も備えています。 優れた品質 トランセンドの外付けハードドライブには厳格な検査を実施しており、品質、パフォーマンス、信頼性を確認しているので、安心してデータを保存いただけます。
寸法(mm)129.5×80.8×16.1ミリタリーグリーン質量(g)185保証期間3年OSMicrosoft Windows 7、Microsoft Windows 8、Microsoft Windows 10、Mac OS X 10.7以降、Linux Kernel 2.6.31以降インターフェイスUSB種類:マイクロUSB - USB Type A、接続インターフェース :USB 3.1 Gen 1各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC動作温度範囲(℃)5(41°F)~55(131°F)ストレージメディア:2.5インチHDD動作電圧(V)5
スティック型ポータブルSSD TypeA&C両対応 トランセンドスティック型ポータブルSSD TypeA&C両対応トランセンド
95,980税込105,578特価
1個
当日出荷
トランセンドのESD310Cは、スティック型のSSDで、10Gbpsの高速データ転送と最大2TBのストレージ容量を備えています。USB Type-AとType-Cの2つのコネクタを搭載しており、多くの機器で利用可能です。
寸法(mm)71.3×20×7.8質量(g)11インターフェースUSB 10Gbpsフラッシュ3D NANDフラッシュ動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 60 (140°F)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/EAC/RCMUSBタイプUSB Type-A/USB Type-C読取速度(MB/s)最大 1050書込速度(MB/s)最大 950動作電圧(V)5±5%
外付けSSD トランセンド外付けSSDトランセンド
16,980税込18,678
1個
当日出荷
ポータビリティと信頼性を併せもつトランセンドのESD270C ポータブルSSDは、安心で高速なデータ転送を提供します。クレジットカードサイズにたくさんのファイルを保存できるので、外出時に欠かせないデバイスとして活躍します。
寸法(mm)77×55.7×9.6質量(g)35対応OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 10.10以降(オペレーティング・システム)インターフェースUSB種類:USB Type C - USB Type A/USB Type C - USB Type C、接続:USB 3.1 Gen 2保証期間3年保証RoHS指令(10物質対応)対応データ転送スピード リード/ライト:最大 520/460 MB/s動作温度範囲(℃)0~70
SD/microSD/CFカードリーダー  USB 3.1 Gen 1 トランセンドSD/microSD/CFカードリーダー USB 3.1 Gen 1トランセンド
4,598税込5,058
1個
当日出荷
SDカード、microSDカード、CFカードに対応したRDF8カードリーダーは、3つのカードスロットにメモリカードを挿入し、音楽、動画、画像、その他のデジタルファイルを同時に転送することができます。 RDF8カードリーダーにはマイクロUSB (USB 3.1 Gen 1)ポートがあり、SD/microSD/CFカードからPCにデータを転送するためのマイクロUSB - USB Type-Aケーブルを付属しています。 USB 3.1 Gen 1インターフェースの高速データ転送を提供し、LEDがカード認識とデータアクセス状況を表示します。 小型サイズのRDF8カードリーダーはポケットやブリーフケースに入れて持ち運ぶことができ、いつでもどこでもファイルを扱うことができます。 無料でダウンロードできるデータ復旧ソフトウェアのRecoveRxを提供しており、写真、ドキュメント、音楽、動画など消去してしまったファイルの復元が行えます。
寸法(mm)67.6×45×15.2(2.66"×1.77"×0.60")ブラック質量(g)32(1.13oz)インターフェースUSB 3.1 Gen 1保証期間2年動作温度(℃)0(32°F)~70(158°F)OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 10.2.8以降、Linux Kernel 2.6.30以降対応メモリーカードSDXC (UHS-I)/SDHC (UHS-I)/microSDXC (UHS-I)/microSDHC (UHS-I)/コンパクトフラッシュ(UDMA7)/コンパクトフラッシュ(Type I)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCAUSBタイプマイクロUSB - USB Type A動作電圧(V)5カードスロットSD/microSD/コンパクトフラッシュ
ポータブルHDD 耐衝撃 USB3.1 Gen1 StoreJet H3 トランセンドポータブルHDD 耐衝撃 USB3.1 Gen1 StoreJet H3トランセンド(1件のレビュー)
25,980税込28,578特価
1個
当日出荷
耐久性にこだわったポータブルHDDです。滑り止め効果のある高耐久ラバーは、持ち運びに便利で、スタイリッシュなネイビーブルーとパープルのカラーオプションを用意しています。 三相構造により、米軍が採用するMIL-STD-810G規格に相当する衝撃耐性を実現しています。シリコンラバーカバー、サスペンションダンパー、ハードケースでデータを保護します。 多くの機器と接続可能なUSB Type-Aコネクタを採用し、1万回の抜き挿しテストで耐久性を確認しています。 StoreJet 25H3はUSB 3.1 Gen 1インターフェースを採用しており、最大5Gbpsの高速データ転送を提供します。 最大4TBのストレージ容量を備えているので高品質の画像や動画、多数のドキュメントを保存して持ち運ぶのに便利です。 便利なワンタッチ自動バックアップボタンがあります。Transcend Eliteソフトウェアを利用することで簡単にデータのバックアップが行えます。※Transcend Eliteソフトウェアを使用して設定を行う必要があります。 トランセンドのストレージ機器は、ディスクロックとセキュリティ機能を提供しています。Transcend Eliteソフトウェアを使用することで、ドライブ全体と保存されているファイルを保護し、データを守ります。 Transcend EliteはmacOS、Windows OS、Androidシステムに対応したデータ管理ソフトウェアです。デスクトップやモバイルアプリとして利用でき、トランセンドのウェブサイトやGoogle Play Storeから無料でダウンロードできます。バックアップやリストアに加え、データ暗号化、クラウドバックアップ、ディスクロックの機能を備えています。 リカバリーツールのRecoveRxも利用でき、ストレージ機器から消去された写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを復旧させることができます。
寸法(mm)131.8×80.8×24.5(5.19"×3.18"×0.96")質量(g)298(10.51oz)インターフェースUSB 3.1 Gen 1保証期間3年電源供給パスパワー動作温度(℃)5(41°F)~55(131°F)OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 10.10以降各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA記録メディア2.5インチHDD容量(TB)4USBタイプマイクロUSB - USB Type Aハードウェア暗号化対応動作電圧(V)5