・AMD Radeon RX 9070 XT搭載。・「Hellhound」シリーズ。・オールホワイトモデル。・メタル強化バックプレート。・オーバークロックや静音性など、ニーズに合わせて選べるデュアルBIOS。・デュアルボールベアリング採用高効率リングブレードファン。・スマートチップによる温度検知により低負荷時にファン動作を停止。・GPUとメモリを覆う大型の滑らかなニッケルメッキ銅ベース。・PCB上に密接に配置された垂直フィンを持つ大型ヒートシンク。・高効率DrMOSパワーモジュール。・6本のΦ6mmニッケルメッキ銅製ヒートパイプをPCB上に密接に配置。・2オンス銅層を含む12層PCB。・高熱伝導性 Honeywell PTM7950を採用し熱効率を大幅に向上。・グレイシャーホワイトのLEDライティング。・2.5スロットトリプルファンクーラー。・バススタンダード:PCIE 5.0 x16。・エンジンクロック:Game:2460MHz(OC)/ 2400MHz(STD/Silent)、Boost:3010MHz(OC)/ 2970MHz(STD/Silent)。・ストリームプロセッサ:4096 Units。・ビデオメモリー:16GB GDDR6。・メモリースピード: 20.0Gbps。・メモリーバス幅:256-bit。・映像出力:HDMI 2.1b × 1、DisplayPort 2.1a × 3。・補助電源コネクター:8-pin × 2。・最小システム電力要件:800W。・本体寸法:327×128×49mm、340×142×49mm(w/bracket)
付属品Gaming Gear Intro Card
寸法(mm)327×128×49/340×142×49(w/bracket)
品名Hellhound Spectral White AMD Radeon RX 9070 XT 16GB GDDR6
規格バススタンダード:PCIE 5.0×16
対応DirectX 12/OpenGL 4.6
機能最小システム電力要件:800W
メモリーメモリースピード:20.0 Gbps/メモリータイプ:16GB GDDR6/メモリーバス幅:256-bit
コネクタ補助電源コネクター:Two 8-pin PCI Express Power connectors
スロット2.5 Slot Triple Fan
プロセッサーストリームプロセッサー:4096 Units、GPU:AMD Radeon RX 9070 XT
出力端子1 × HDMI 2.1/3 × DisplayPort 2.1a (only 2x simultaneous DP2.1 connections can be supported)
RoHS指令(10物質対応)対応
クロック周波数Game:2460MHz(OC)/ 2400MHz(STD/Silent)、Boost:3010MHz(OC)/ 2970MHz(STD/Silent)
1個
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
関連キーワード