カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(7)
    • グラフィックボード/ビデオカード(7)
絞り込み
ブランド
  • POWERCOLOR
  • 玄人志向(1)
  • NEC(8)
  • StarTech.com(8)
  • AMD(4)
  • NEC Corporation(4)
  • ASUS(エイスース)(3)
  • Dynabook(3)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(2)
  • MouseComputer(2)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • 富士通(1)
  • 三菱ふそう(1)
  • ラトックシステム(1)
  • GIGABYTE(ギガバイト)(1)
  • Alpha Wire(1)
  • ASUS TeK(1)
  • Hanx(1)
メモリー
  • GDDR6 8GB(1)
  • GDDR6 16GB(2)
  • GDDR6 32GB(1)
  • GDDR6X 16GB(2)
プロセッサー
  • AMD RADEONシリーズ(2)
  • その他(2)
インターフェース
  • PCI Express 5.0(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「radeon」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PowerColor Radeon RX 9060 XT グラフィックボード POWERCOLORPowerColor Radeon RX 9060 XT グラフィックボードPOWERCOLOR
77,980税込85,778
1個
予約販売
・AMD Radeon RX 9060 XT搭載・「Hellhound」シリーズ・オーバークロックや静音性など、ニーズに合わせて選べるデュアルBIOS・トリプル90mmリングファン設計により、冷却性能を向上・スマートチップによる温度検出機能を活用し、GPUが60℃に達するとファンが作動し、50℃未満になると停止・大型の銅製プレートがGPUと直接接触し、さらにVRAM領域もカバーすることで、熱伝達の限界を最大まで引き上げる・金属製バックプレートは非常に高い剛性を持ち、カード全体を補強してPCBの曲がりを防ぐ・クールでエレガントな美しさを放つアイシーブルーのLED照明が、高級感を演出・2スロットトリプルファン設計・バススタンダード:PCIE 5.0 x16・エンジンクロック:Game:2740MHz(OC)/ 2620MHz(Silent)、Boost:3310MHz(OC)/ 3230MHz(Silent)・ストリームプロセッサ: 2048Units・ビデオメモリー:16GB GDDR6・メモリースピード: 20.0Gbps・メモリーバス幅:128-bit・映像出力:HDMI 2.1b × 1、DisplayPort 2.1a × 2・補助電源コネクター:8-pin × 1・最小システム電力要件:550W・本体寸法:310×100×40mm、330×120×40mm(w/bracket)
その他【エンジンクロック】Game:2740MHz(OC)/ 2620MHz(Silent) / Boost:3310MHz(OC)/ 3230MHz(Silent)【ストリームプロセッサー】2048【バススタンダード】PCIE 5.0×16【最小システム電力要件】550W付属品Gaming Gear Intro Card寸法(mm)310×100×40、330×120×40(w/bracket)品名Hellhound AMD Radeon RX 9060 XT 16GB GDDR6型番RX9060XT 16G-L/OC対応【DirectX】12【OpenGL】4.6構成【GPU】AMD Radeon RX 9060 XTメモリー16GB(GDDR6)コネクタ【補助電源コネクタ】One 8-pin PCI Express Power Connectorスロット2 Slot Triple Fan出力端子1×HDMI 2.1b / 2×DisplayPort 2.1aRoHS指令(10物質対応)対応データレート(bits)128データレート(Gbps)20
PowerColor Radeon RX 9060 XT グラフィックボード POWERCOLORPowerColor Radeon RX 9060 XT グラフィックボードPOWERCOLOR
64,980税込71,478
1個
7日以内出荷
・AMD Radeon RX 9060 XT搭載・「Reaper」シリーズ・大型の銅製プレートがGPUと直接接触し、さらにVRAM領域もカバーすることで、熱伝達の限界を最大まで引き上げる・最適化されたデュアル90mmファン設計・スマートチップによる温度検出機能を活用し、GPUが60℃に達するとファンが作動し、50℃未満になると停止・金属製バックプレートは非常に高い剛性を持ち、カード全体を補強してPCBの曲がりを防ぐ・2スロットデュアルファン設計・バススタンダード:PCIE 5.0 x16・ストリームプロセッサ:2048 Units・メモリースピード:20.0Gbps・メモリーバス幅:128-bit・映像出力:HDMI 2.1b × 1、DisplayPort 2.1a × 2・補助電源コネクター:8-pin × 1・最小システム電力要件:500W・本体寸法:200×100×39mm、220×120×40mm(w/bracket)
付属品Gaming Gear Intro Card寸法(mm)200×100×39、220×120×40(w/bracket)対応【DirectX】12【OpenGL】4.6構成【GPU】AMD Radeon RX 9060 XTメモリー16GB(GDDR6)コネクタ【補助電源コネクタ】One 8-pin PCI Express Power Connectorスロット2 Slot Dual Fan出力端子1×HDMI 2.1b / 2×DisplayPort 2.1aRoHS指令(10物質対応)対応データレート(bits)128データレート(Gbps)20
PowerColor Radeon RX 9070 XT グラフィックボード POWERCOLORPowerColor Radeon RX 9070 XT グラフィックボードPOWERCOLOR
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
・AMD Radeon RX 9070 XT搭載・「Red Devil」シリーズ・オールホワイトモデル・メタル強化バックプレート・オーバークロックや静音性など、ニーズに合わせて選べるデュアルBIOS・GPUとメモリを覆う大型の滑らかなニッケルメッキ銅ベース・PCB上に密接に配置された垂直フィンを持つ大型ヒートシンク・高効率DrMOSパワーモジュール・7本のΦ6mmニッケルメッキ銅製ヒートパイプをPCB上に密接に配置・2オンスパワーレイヤーを備えた12層高熱伝導素材で作られた高品質PCB・高熱伝導性 Honeywell PTM7950を採用し熱効率を大幅に向上・「Hellstone」RGBライティング・デュアルボールベアリング採用高効率リングブレードファン・3スロットトリプルファンクーラー・Red Devil RX 9070 XTシリーズの特徴的なデザインを取り入れたメタルキーキャップ付属・バススタンダード:PCIE 5.0 x16・エンジンクロック:Game:2520MHz(OC) / 2460MHz(Silent)、Boost:3060MHz(OC) / 3010MHz(Silent) ・ストリームプロセッサ:4096 Units・ビデオメモリー:16GB GDDR6・メモリースピード:20.0Gbps・メモリーバス幅:256-bit・映像出力:HDMI 2.1 × 1、DisplayPort 2.1a × 3・補助電源コネクター:8-pin × 3・最小システム電力要件:900W・本体寸法:340×132×69mm、352×149×69mm(w/bracket)
付属品Graphics Card Keycap/ Graphics Card Holder/ Graphics Card Remover/ Limited Red Devil Sticker / Addressable RGB LED Cable/ Product Description Card/ Gaming Gear Intro Card寸法(mm)340×132×69/352×149×69(w/bracket)品名Red Devil Spectral White AMD Radeon RX 9070 XT 16GB GDDR6規格バススタンダード:PCIE 5.0×16対応DirectX 12、OpenGL 4.6機能最小システム電力要件:900Wメモリーメモリースピード:20.0 Gbps/メモリータイプ:16GB GDDR6/メモリーバス幅:256-bitコネクタ補助電源コネクター:Three 8-pin PCI Express Power Connectorスロット3 Slot Triple Fanプロセッサーストリームプロセッサー:4096 Units、GPU:AMD Radeon RX 9070 XT出力端子1 × HDMI 2.1/3 × DisplayPort 2.1a (only 2x simultaneous DP2.1 connections can be supported)RoHS指令(10物質対応)対応クロック周波数Game:2520MHz(OC) / 2460MHz(Silent)、Boost:3060MHz(OC) / 3010MHz(Silent)
POWERCOLOR AMD Radeon AI PRO R9700グラフィックカード POWERCOLORPOWERCOLOR AMD Radeon AI PRO R9700グラフィックカードPOWERCOLOR
289,800税込318,780
1台
7日以内出荷
・AMD Radeon AI PRO R9700グラフィックカード・AMDの最新RDNA 4アーキテクチャ・第2世代AIアクセラレータにより最大4倍高速なAIスループットを実現・大規模AIプロジェクトをサポートする32GBビデオメモリ・高速GPU-システム間データ転送のためのPCIe Gen 5インターフェース・マルチGPU展開に対応した標準2スロット設計・2スロットブロワーファン・バス規格:PCIE 5.0 x16・エンジンクロック:Up to 2350 MHz (Game)、Up to 2920 MHz(Boost)・ストリームプロセッサ:4096 Units・ビデオメモリー:32GB GDDR6・映像出力:DisplayPort 2.1a × 4・拡張電源コネクター:12V-2x6 (16 Pin)・最小システム電力要件:750W・カード寸法:266.7×111.2×40mm
仕様【AI Accelerators】128【AMD Infinity Cache Technology】64 MB【GPUアーキテクチャ】AMD RDNA 4【Peak FP16 Performance】95.7 TFLOPs【Peak INT4 Performance】1531 TOPs【Ray Accelerators】64【TBP】300W【エンジンクロック】up to 2350MHz(Game)、up to 2920MHz(Boost)【メモリースピード】20.0 Gbps【搭載GPU】AMD Radeon AI PRO R9700【最小システム電力要件】750W付属品12VHPWR Adapter Cable寸法(mm)266.7×111.2×40対応OSWindows:Windows 10 - 64-Bit Edition、Windows 11 - 64-Bit EditionLinux:Linux x86 64-Bit型番AI PRO R9700 32G-B対応【DirectX】12【OpenGL】4.6冷却方式2 Slot Blower FanインターフェースPCI Express 5.0×16メモリー32GB GDDR6【バス幅】Memory Interface:256-bit、Memory Bandwidth:640 GB/sコネクタ【電源】PCI Express 5.0×16プロセッサー【ストリーム】4096出力端子【映像】DisplayPort 2.1a × 4RoHS指令(10物質対応)対応
POWERCOLOR AMD Radeon RX 7600搭載・デュアルファン採用「Fighter」グラフィックカード POWERCOLORPOWERCOLOR AMD Radeon RX 7600搭載・デュアルファン採用「Fighter」グラフィックカードPOWERCOLOR
49,980税込54,978
1台
7日以内出荷
・AMD Radeon RX 7600搭載・「Fighter」グラフィックカード・2基の最適化された90mmデュアルボールベアリングファン搭載・スマートチップからの温度検出を利用して、GPUが60℃に達するとファンが動作を開始し、50℃を下回ると停止・ヒートパイプがGPUに直接接触することにより、熱放散効率を向上・2.2スロットデュアルファンクーラー・ストリームプロセッサ:2048 Units・エンジンクロック:Game:2250MHz / Boost:2655MHz・ビデオメモリー:8GB GDDR6・メモリースピード:18.0Gbps・メモリーバス幅:128-bit・映像出力:HDMI 2.1 × 1、DisplayPort 2.1 × 3・補助電源コネクター:8-pin × 1・最小システム電力要件:600W・本体寸法:241×116×49mm、253×132×49mm(w/bracket)
仕様【エンジンクロック】Game:2250MHzBoost:2655MHz【バススタンダード】PCIE 4.0×8【メモリースピード】18.0 Gbps【搭載GPU】AMD Radeon RX 7600【最小システム電力要件】600W寸法(mm)241×116×49、253×132×49(w/bracket)品名Fighter AMD Radeon RX 7600 8GB GDDR6型番RX7600 8G-F/V2対応【DirectX】12【OpenGL】4.6メモリー8GB GDDR6【バス幅】128-bitコネクタ【補助電源】One 8-pin PCI Express Power Connectorスロット2.2 slotプロセッサー【ストリーム】2048 Units出力端子【映像】1 x HDMI 2.13 x DisplayPort 2.1RoHS指令(10物質対応)対応
PowerColor RX9060XT 16G-L/OC/WHITE デスクトップボード POWERCOLORPowerColor RX9060XT 16G-L/OC/WHITE デスクトップボードPOWERCOLOR
76,980税込84,678
1個
6日以内出荷
・AMD Radeon RX 9060 XT搭載・「Hellhound」シリーズホワイトカラーモデル・メタル強化バックプレート・オーバークロックや静音性など、ニーズに合わせて選べるデュアルBIOS・デュアルボールベアリング採用の高効率リングブレードファン・スマートチップによる温度検知により低負荷時にファン動作を停止・大型の銅板がGPUに直接接触し、VRAMエリアをカバーすることで、熱伝導のしきい値を最大限に高める・高熱伝導性 Honeywell PTM7950を採用し熱効率を大幅に向上・洗練されたエレガントなデザインに、グレイシャーホワイトLEDライティングを搭載・2スロットトリプルファン設計・バススタンダード:PCIE 5.0 x16・エンジンクロック:Game:2740MHz(OC)/ 2620MHz(Silent)、Boost:3310MHz(OC)/ 3230MHz(Silent)・ストリームプロセッサ: 2048Units・ビデオメモリー:16GB GDDR6・メモリースピード: 20.0Gbps・メモリーバス幅:128-bit・映像出力:HDMI 2.1b × 1、DisplayPort 2.1a × 2・補助電源コネクター:8-pin × 1・最小システム電力要件:550W・本体寸法:310×100×40mm、330×120×40mm(w/bracket)
仕様●DirectX 対応:12●OpenGL 対応:4.6●エンジンクロック:Game:2740MHz(OC)/ 2620MHz(Silent)Boost:3310MHz(OC)/ 3230MHz(Silent)●ストリームプロセッサー:2048●バススタンダード:PCIE 5.0×16●メモリースピード:20 Gbps ●メモリータイプ:16GB GDDR6●メモリーバス幅:128-bit●映像出力端子:1 x HDMI 2.1b2 x DisplayPort 2.1a●最小システム電力要件(W):550●搭載GPU:AMD Radeon RX 9060 XT●補助電源コネクター:One 8-pin PCI Express Power Connector付属品Gaming Gear Intro Card寸法(mm)310×100×40330×120×40(w/bracket)品名Hellhound Spectral White AMD Radeon RX 9060 XT 16GB GDDR6型番RX9060XT 16G-L/OC/WHITEスロット2 Slot Triple FanRoHS指令(10物質対応)対応
PowerColor RX9070XT 16G-L/OC/WHITE グラフィックボード POWERCOLORPowerColor RX9070XT 16G-L/OC/WHITE グラフィックボードPOWERCOLOR
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
・AMD Radeon RX 9070 XT搭載・「Hellhound」シリーズ・オールホワイトモデル・メタル強化バックプレート・オーバークロックや静音性など、ニーズに合わせて選べるデュアルBIOS・デュアルボールベアリング採用高効率リングブレードファン・スマートチップによる温度検知により低負荷時にファン動作を停止・GPUとメモリを覆う大型の滑らかなニッケルメッキ銅ベース・PCB上に密接に配置された垂直フィンを持つ大型ヒートシンク・高効率DrMOSパワーモジュール・6本のΦ6mmニッケルメッキ銅製ヒートパイプをPCB上に密接に配置・2オンス銅層を含む12層PCB・高熱伝導性 Honeywell PTM7950を採用し熱効率を大幅に向上・グレイシャーホワイトのLEDライティング・2.5スロットトリプルファンクーラー・バススタンダード:PCIE 5.0 x16・エンジンクロック:Game:2460MHz(OC)/ 2400MHz(STD/Silent)、Boost:3010MHz(OC)/ 2970MHz(STD/Silent)・ストリームプロセッサ:4096 Units・ビデオメモリー:16GB GDDR6・メモリースピード: 20.0Gbps・メモリーバス幅:256-bit・映像出力:HDMI 2.1b × 1、DisplayPort 2.1a × 3・補助電源コネクター:8-pin × 2・最小システム電力要件:800W・本体寸法:327×128×49mm、340×142×49mm(w/bracket)
付属品Gaming Gear Intro Card寸法(mm)327×128×49/340×142×49(w/bracket)品名Hellhound Spectral White AMD Radeon RX 9070 XT 16GB GDDR6規格バススタンダード:PCIE 5.0×16対応DirectX 12/OpenGL 4.6機能最小システム電力要件:800Wメモリーメモリースピード:20.0 Gbps/メモリータイプ:16GB GDDR6/メモリーバス幅:256-bitコネクタ補助電源コネクター:Two 8-pin PCI Express Power connectorsスロット2.5 Slot Triple Fanプロセッサーストリームプロセッサー:4096 Units、GPU:AMD Radeon RX 9070 XT出力端子1 × HDMI 2.1/3 × DisplayPort 2.1a (only 2x simultaneous DP2.1 connections can be supported)RoHS指令(10物質対応)対応クロック周波数Game:2460MHz(OC)/ 2400MHz(STD/Silent)、Boost:3010MHz(OC)/ 2970MHz(STD/Silent)