カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- POWERCOLOR
- EDISON(2)
- ニチバン(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- ハタヤリミテッド(1)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
- MIKI LOCOS(1)
- ACE(エース)(1)
- PLUS(プラス)[文具](1)
- バートル(1)
- 大黒屋ホールディングス(森電機)(1)
- NVIDIA(エヌビディア)(1)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(1)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(1)
- トライメイト(1)
- MouseComputer(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「rtx4080」の検索結果

PowerColor Radeon RX 9060 XT グラフィックボード
POWERCOLOR¥149,800税込¥164,7801個欠品中・AMD Radeon RX 9060 XT搭載。・「Reaper」シリーズ。・大型の銅製プレートがGPUと直接接触し、さらにVRAM領域もカバーすることで、熱伝達の限界を最大まで引き上げる。・最適化されたデュアル90mmファン設計。・スマートチップによる温度検出機能を活用し、GPUが60℃に達するとファンが作動し、50℃未満になると停止。・金属製バックプレートは非常に高い剛性を持ち、カード全体を補強してPCBの曲がりを防ぐ。・2スロットデュアルファン設計。・バススタンダード:PCIE 5.0 x16。・ストリームプロセッサ:2048 Units。・メモリースピード:20.0Gbps。・メモリーバス幅:128-bit。・映像出力:HDMI 2.1b × 1、DisplayPort 2.1a × 2。・補助電源コネクター:8-pin × 1。・最小システム電力要件:500W。・本体寸法:200×100×39mm、220×120×40mm(w/bracket)付属品Gaming Gear Intro Card寸法(mm)200×100×39、220×120×40(w/bracket)対応【DirectX】12【OpenGL】4.6構成【GPU】AMD Radeon RX 9060 XTメモリー16GB(GDDR6)コネクタ【補助電源コネクタ】One 8-pin PCI Express Power Connectorスロット2 Slot Dual Fan出力端子1×HDMI 2.1b / 2×DisplayPort 2.1aRoHS指令(10物質対応)対応データレート(bits)128データレート(Gbps)20