カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • POWERCOLOR
  • StarTech.com(4)
  • エレコム(2)
  • プリンストン(2)
  • NVIDIA(エヌビディア)(2)
  • 未来工業(1)
  • ヨツギ(1)
  • 日動電工(1)
  • ASUS(エイスース)(1)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(1)
  • GIGABYTE(ギガバイト)(1)
  • PuduRobotics(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rtx5070」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PowerColor Radeon RX 9070 XT グラフィックボード POWERCOLORPowerColor Radeon RX 9070 XT グラフィックボードPOWERCOLOR
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
・AMD Radeon RX 9070 XT搭載・「Red Devil」シリーズ・オールホワイトモデル・メタル強化バックプレート・オーバークロックや静音性など、ニーズに合わせて選べるデュアルBIOS・GPUとメモリを覆う大型の滑らかなニッケルメッキ銅ベース・PCB上に密接に配置された垂直フィンを持つ大型ヒートシンク・高効率DrMOSパワーモジュール・7本のΦ6mmニッケルメッキ銅製ヒートパイプをPCB上に密接に配置・2オンスパワーレイヤーを備えた12層高熱伝導素材で作られた高品質PCB・高熱伝導性 Honeywell PTM7950を採用し熱効率を大幅に向上・「Hellstone」RGBライティング・デュアルボールベアリング採用高効率リングブレードファン・3スロットトリプルファンクーラー・Red Devil RX 9070 XTシリーズの特徴的なデザインを取り入れたメタルキーキャップ付属・バススタンダード:PCIE 5.0 x16・エンジンクロック:Game:2520MHz(OC) / 2460MHz(Silent)、Boost:3060MHz(OC) / 3010MHz(Silent) ・ストリームプロセッサ:4096 Units・ビデオメモリー:16GB GDDR6・メモリースピード:20.0Gbps・メモリーバス幅:256-bit・映像出力:HDMI 2.1 × 1、DisplayPort 2.1a × 3・補助電源コネクター:8-pin × 3・最小システム電力要件:900W・本体寸法:340×132×69mm、352×149×69mm(w/bracket)
付属品Graphics Card Keycap/ Graphics Card Holder/ Graphics Card Remover/ Limited Red Devil Sticker / Addressable RGB LED Cable/ Product Description Card/ Gaming Gear Intro Card寸法(mm)340×132×69/352×149×69(w/bracket)品名Red Devil Spectral White AMD Radeon RX 9070 XT 16GB GDDR6規格バススタンダード:PCIE 5.0×16対応DirectX 12、OpenGL 4.6機能最小システム電力要件:900Wメモリーメモリースピード:20.0 Gbps/メモリータイプ:16GB GDDR6/メモリーバス幅:256-bitコネクタ補助電源コネクター:Three 8-pin PCI Express Power Connectorスロット3 Slot Triple Fanプロセッサーストリームプロセッサー:4096 Units、GPU:AMD Radeon RX 9070 XT出力端子1 × HDMI 2.1/3 × DisplayPort 2.1a (only 2x simultaneous DP2.1 connections can be supported)RoHS指令(10物質対応)対応クロック周波数Game:2520MHz(OC) / 2460MHz(Silent)、Boost:3060MHz(OC) / 3010MHz(Silent)
PowerColor RX9070XT 16G-L/OC/WHITE グラフィックボード POWERCOLORPowerColor RX9070XT 16G-L/OC/WHITE グラフィックボードPOWERCOLOR
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
・AMD Radeon RX 9070 XT搭載・「Hellhound」シリーズ・オールホワイトモデル・メタル強化バックプレート・オーバークロックや静音性など、ニーズに合わせて選べるデュアルBIOS・デュアルボールベアリング採用高効率リングブレードファン・スマートチップによる温度検知により低負荷時にファン動作を停止・GPUとメモリを覆う大型の滑らかなニッケルメッキ銅ベース・PCB上に密接に配置された垂直フィンを持つ大型ヒートシンク・高効率DrMOSパワーモジュール・6本のΦ6mmニッケルメッキ銅製ヒートパイプをPCB上に密接に配置・2オンス銅層を含む12層PCB・高熱伝導性 Honeywell PTM7950を採用し熱効率を大幅に向上・グレイシャーホワイトのLEDライティング・2.5スロットトリプルファンクーラー・バススタンダード:PCIE 5.0 x16・エンジンクロック:Game:2460MHz(OC)/ 2400MHz(STD/Silent)、Boost:3010MHz(OC)/ 2970MHz(STD/Silent)・ストリームプロセッサ:4096 Units・ビデオメモリー:16GB GDDR6・メモリースピード: 20.0Gbps・メモリーバス幅:256-bit・映像出力:HDMI 2.1b × 1、DisplayPort 2.1a × 3・補助電源コネクター:8-pin × 2・最小システム電力要件:800W・本体寸法:327×128×49mm、340×142×49mm(w/bracket)
付属品Gaming Gear Intro Card寸法(mm)327×128×49/340×142×49(w/bracket)品名Hellhound Spectral White AMD Radeon RX 9070 XT 16GB GDDR6規格バススタンダード:PCIE 5.0×16対応DirectX 12/OpenGL 4.6機能最小システム電力要件:800Wメモリーメモリースピード:20.0 Gbps/メモリータイプ:16GB GDDR6/メモリーバス幅:256-bitコネクタ補助電源コネクター:Two 8-pin PCI Express Power connectorsスロット2.5 Slot Triple Fanプロセッサーストリームプロセッサー:4096 Units、GPU:AMD Radeon RX 9070 XT出力端子1 × HDMI 2.1/3 × DisplayPort 2.1a (only 2x simultaneous DP2.1 connections can be supported)RoHS指令(10物質対応)対応クロック周波数Game:2460MHz(OC)/ 2400MHz(STD/Silent)、Boost:3010MHz(OC)/ 2970MHz(STD/Silent)
PCパーツカテゴリ
関連カテゴリ