カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(9)
絞り込み
ブランド
  • SHARKOON
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(42)
  • LIAN LI(26)
  • be quiet!(18)
  • StarTech.com(18)
  • COOLER MASTER(14)
  • CKD(12)
  • 東海キャスター(9)
  • IN WIN(インウィン)(9)
  • Geometric Future(8)
  • COUGAR(7)
  • ホンダ(6)
  • FSP(6)
  • DARKFLASH(6)
  • DEEPCOOL(6)
  • 長尾製作所(5)
  • XP POWER(4)
  • SPARKFUN(4)
  • Wera(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「itx」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミドルタワーケース SHARKOON

    ミドルタワーケース

    SHARKOON
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    通気性の高いフロントパネルと高い機能性を備えた、クラシックなミニマルデザインのPCケースです。 外部からの空気の流入を容易にすることで、ケース内の空気の流れを最適にサポートするように設計されています。 格子状のデザインからフロントのARGBファンのライティングも見ることが出来るので、イルミネーション効果も楽しむことが可能です。 コンパクトなmicro-ATXフォームファクターにもかかわらず、大型のハードウェアにも対応できる十分なスペースと最大11台のファンを設置できるスペースを備えているため、拡張性が高いのが特徴です。 フロントに120mm ARGBファンを3基、リアに120mm ARGBファンを1基の合計4基を標準搭載しており、さらにトップパネル・サイドパネル・ボトムパネルを利用すれば、合計11基の120mmファンを設置できます。 冷却性能を求める場合は、ファンに代えて長さ360 mmまでのラジエーター2基を取り付けることも可能です。 デュアルラジエーター構成にも対応しており、より冷却にこだわりたいユーザーに最適なケースとなっています。 I/OポートにはUSB 3.0 Type-Aポートだけでなく、 USB 3.2 Gen.2 Type-Cポートも装備しています。 RGBモデルにはグラフィックスカードを支えるためのグラフィックスカードホルダーが付属しています。 mini-ITXおよびmicro-ATXメインボードに加え、市場に出回っているほぼすべてのバックコネクトフォーマットにも対応しています。 バックコネクトマザーボードを使用することで、ケーブル類が表に出ることなく、背面でまとまることでケース内をより奇麗にまとめることが可能です。
    仕様ファンサポート(フロント):120mm ARGBファン×3(標準搭載)、ファンサポート(リア):120mm ARGBファン(標準搭載)寸法(mm)ファンサポート(サイド):120×2、又は140×2、又はラジエーター、ファンサポート(トップ):120×3、又は140×2、又はラジエーター、ファンサポート(電源シュラウド上):120×2、ファン搭載ラジエーター厚さ制限:フロント/トップ 60質量(kg)6機能RGB:アドレッサブル対応 4ポートサイズ(mm)L460×W225×H445素材サイドパネル:スチール対応マザーボードMicro-ATX(バックコネクト対応)/Mini-ITXドライブベイ3.5インチHDD×2、又は2.5インチSSD×3
  • Micro-ATXケース SHARKOON

    Micro-ATXケース

    SHARKOON
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    MicroATX対応ながらもトンネル構造が採用されているミニタワーPCケースです。 電源/HDDはボトム配置となっており、それらを覆うように専用カバーが施されたトンネル構造により、小型ながらも統一感ある内部配置を実現しています。 実用的なケーブルマネジメントシステムを採用するため、いくつも用意された開口部や凹み部分を利用して、全ての部品の配線を整然とすると同時に、ケース内のエアフローを最適な状態に維持することができます。 トンネルには最長24cmまでの電源ユニットを配置できるスペースがあり、電源ユニット長が長い場合や、配線スペースを考慮する必要がある場合なども想定し、移動調整可能なHDDケージを採用。フロントパネル方向に最大4cm移動させることができます。 グラフィックカードは最長40cm、またCPUクーラーは最長15.5cmまで対応しています。 オーソドックスなフロントパネルデザインですので、パーソナル/ビジネス問わず、様々な場所でご利用いただけます。 2つの120mmファンが標準搭載されています。 フロントパネル裏面に備わったファンは、吸気用として設置されており、フレッシュな外気を内部に供給します。 もう1つのファンは排気用としてリアパネルに取り付けられています。 フロントパネル裏、ボトムパネルには着脱可能なダストフィルターが備わっており、いつでも即座の清掃を施すことが可能です。 便利なレールシステムにより、ケース底部のトンネル内には、ツールレスのゲージに3.5インチor2.5インチHDD/SSDを2台取り付け可能です。
    仕様●ドライブベイ(2.5インチ):2●ドライブベイ(3.5インチ):2(2.5″HDD互換)●ドライブベイ(5.25インチ):1 (3.5″HDD×1/2.5″HDD×2互換)●ファンサポート(サイド):120mm●ファンサポート(フロント):120mm×2 or 140mm×2(120mmファン×1搭載済み)●ファンサポート(ボトムカバー):80mm●ファンサポート(リア):120mm or 140mm(120mmファン搭載済み)材質スチール、プラスチック質量(kg)5.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×402×453I/OポートUSB3.0×2、Audio、Mic対応マザーボードMini-ATX、Micro-ATX
  • ミドルタワーケース SHARKOON

    ミドルタワーケース

    SHARKOON
    7,198税込7,918
    1個
    6日以内出荷
    VK4 Rainbowは、120mmレインボー(虹色に発光する)ファンを標準搭載したミドルタワーケースです。 前面の波型フロントパネルにはパンチング加工が施されており、外観上のアクセントだけでなく、通気性を最適化し冷却効果を高めます。 標準搭載された4基の120mm ファンは、ファンコントローラーなしに虹色に発光するレインボー効果を備えているため、本体価格を抑えながらイルミネーション効果を楽しむことができます。 最適化された通気性能を実現するパンチング加工フロントパネルと、レインボー効果(虹色に発光)を備えた120mmファン4基を標準装備しており、高効率なエアフローによる冷却性能を提供します。 ユーザーの要望に応じて、追加で4基までファン増設が可能です。 最大360mmラジエーター(フロント)、280mmラジエーター(トップ)の搭載に対応し、ハイエンド冷却ソリューションにも柔軟に適応します。 内部スペースも拡張性に優れ、大型グラフィックカードやその他コンポーネントの搭載を想定しています。 「VK4 Rainbow」は、コストパフォーマンスを重視しつつ、熱対策およびデザイン性の両立を図りたいユーザーに推奨できる新モデルとなります。
    仕様ラジエーター寸法制限(トップ):280mm/厚さ57mmまで、外部I/Oポート:USB3.0×2/AUDIOx1(TRRS)、対応電源:ATX、拡張カードスペース制限:長さ350mmまで※ロントファンなしの場合は375mmまで、電源長さ制限:最大210mmまで材質スチール/ABS/強化ガラス質量(kg)6.1高さ(mm)CPUクーラー:高さ170までサイズ(mm)W206×H487×D404対応マザーボードATX/Micro ATX/Mini-ITX拡張スロット数7ドライブベイ3.5HDD×2/2.5SSD×4
  • PCケース SHARKOON

    PCケース

    SHARKOON
    22,980税込25,278
    1個
    6日以内出荷
    「ELITE SHARK]シリーズは、Sharkoon社のラインナップにおいて最高峰に位置するPCケースです。 フロントとサイドが一体化された曲面ガラスパネルによるクリアなピラーレスデザインに加え、最新のBTFマザーボードとの互換性を備えることで、配線の美しさと組み立ての容易さを両立しており、まさにフラッグシップと呼ぶにふさわしいモデルです。 今回、ATX対応の「CA500」、Micro-ATX対応の「CM100]の2機種がラインナップされています。 両機種とも4基の120mm ARGBファンと5ポートRGBコントローラーを標準搭載しており、多彩なカラーやイルミネーション効果を楽しむことが可能です。 また最大2基のラジエーター用スペースが用意されており、ハイエンド志向のユーザーが求める高い冷却性能にも応えられる十分な拡張性を備えています。 曲面ガラスによる究極のパノラマビューを実現し、強力な冷却性能や最新規格への対応を兼ね備えたELITE SHARKはハイエンドPC構築に最適な新世代のPCケースです。
    適合【電源】ATX材質スチール/ABS/強化ガラス
  • ミドルタワーケース SHARKOON

    ミドルタワーケース

    SHARKOON
    9,398税込10,338
    1個
    6日以内出荷
    コンパクトなサイズにもかかわらず、高い拡張性を持ち、あらゆる自作ユーザーに自信を持ってお薦めできるATXマザーボード対応のミドルタワーケースです。サイドにクローズドパネルを採用したスタンダードなベースモデルです。最大8基の冷却ファンを搭載可能で、360mmラジエーターの大型水冷ユニットやサイズの大きい高性能グラフィックカード内蔵できます。フロントに120mmを3基または360mmラジエーターの水冷ユニット、トップに120mmまたは140mmを2基、もしくは240mmまたは280mmラジエーターの水冷ユニットが搭載可能です。チャンバー構造のケースとなっていて、フロントからリアの部分まで遮るものなくVGAスペースとして使用できるので、最大で350mmまで搭載することが可能です。
    仕様●ファンサポート(トップ):120mm×2又は140mm×2●ファンサポート(フロント):120mm×3(120mm×1 標準搭載)●ファンサポート(ボトム):120mm×2●ファンサポート(リア):120mm×1(標準搭載)●左サイドパネル:クローズドパネル質量(kg)4.68材料スチール、プラスチックサイズ(mm)W206×H487×D404I/OポートUSB3.0×2、AUDIO、MIC対応マザーボードATX、Mini-ATX、Micro-ATX拡張スロット数7ドライブベイ3.5インチHDD×2 / 2.5インチSSD×4又は2.5インチSSD×4
  • ミドルタワーケース SHARKOON

    ミドルタワーケース

    SHARKOON
    8,898税込9,788
    1個
    6日以内出荷
    コンパクトなサイズにもかかわらず最大6基の冷却ファンを搭載可能で、360mmラジエーターを搭載した大型水冷ユニットや高性能なグラフィックカードも搭載することが可能な拡張性に優れたATX対応のミドルタワーケースです。 フロントに120mm冷却ファンを3基、トップに120mmまたは140mm冷却ファンを2基、リアに120mm冷却ファンを1基搭載可能です。 フロントは360mmラジエーター、トップは240mm/280mmラジエーターの水冷キットに対応しているので、冷却性も高いのが特徴です。 I/Oポートも充実しており、USB3.0 Type-Aポートを2ポートだけでなく、ベースモデルにはUSB2.0 Type-Aポートが1ポート、RGBモデルにはUSB3.1 Type-Cポートが1ポート装備しております。 チャンバー構造のケースとなっていて、VGAスペースがフロントからリアの部分まで遮るものなく、VGAのスペースとして使用出来るようになっており、最大で350mmまでのVGAを搭載することが可能です。 フロントパネルがレースのフラッグチェッカーのようなデザインをしたフロントパネルになっているのが特徴です。 リーズナブルな価格ながら拡張性に優れ、これから自作を始められる方にオススメ出来るケースと言えるでしょう。
    仕様●ドライブベイ(2.5インチ):6(2基は3.5インチと排他)●ドライブベイ(3.5インチ):2●ファンサポート(トップ):120mm×2 or 140mm×2●ファンサポート(フロント):120mm×3●ファンサポート(リア):120mm(搭載済み)材質スチール、プラスチックケース形状タワー質量(kg)5電源(対応)ATX寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×485×423I/OポートUSB 3.0×2、USB 2.0、Audio/Mic対応マザーボードATX、Mini-ATX、Micro-ATX拡張スロット数7
  • ミドルタワーケース SHARKOON

    ミドルタワーケース

    SHARKOON
    10,390税込11,429
    1個
    6日以内出荷
    シンプルで使いやすいフロントデザインのミドルタワーケースです。 チャンバー内の3.5インチベイには3.5インチHDDを2基、マザーボードトレイの裏面には、2.5インチHDD/SSDを2基取り付けられます。 5インチベイを2つ装備しますので、光学ドライブだけでなく、ファンコントローラーなどのベイアクセサリを同時に活用可能です。 最長40cmのグラフィックカード、高さ16.5cmのCPUクーラー等ハイエンドパーツを搭載でき、高性能ゲーミングPCの構築も容易です。 ハイエンドパーツの冷却を賄うための水冷ユニットにも対応しています。 120mmファンをフロントとリアに標準搭載することで、高い冷却能力を保証します。 フロントパネルは配線のない設計で、インターフェース、ステータスLED、電源ボタン、リセットボタンはケース本体に組み込まれており、フロントパネルはいつでも簡単に取り外すことが可能です。 フロントハードドライブの取り付けやフロントパネル裏側にあるダストフィルターのメンテナンスも簡単です。 ダストフィルターは底面、そしてVS7 Windowはトップにも搭載しています。 ケース内部へのホコリの侵入をシャットアウトすることにより、PCの寿命・安定動作に寄与することができるでしょう。
    仕様●ドライブベイ(2.5インチ):2●ドライブベイ(3.5インチ):2(2.5″HDD互換)●ドライブベイ(5.25インチ):2 (3.5″HDD×1/2.5″HDD×2互換)●ファンサポート(トップ):120mm×3 or 140mm×2●ファンサポート(フロント):120mm×2(120mm LEDファン×2搭載済み)●ファンサポート(リア):120mm(120mm LEDファン搭載済み)ケース形状タワー質量(kg)5.57寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)221×473×450サイドパネルアクリルI/OポートUSB3.0×2、Audio、Mic対応マザーボードATX、Mini-ATX、Micro-ATX拡張スロット数7
  • ミドルタワーPCケース SHARKOON

    ミドルタワーPCケース

    SHARKOON
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    「S25-V2」は、5.25インチベイを備えたクリーンデザインのミドルタワーPCケースです。 サイドパネルはクローズド仕様で、業務用途など「内部を見せない」運用にも適しています。 さらに、5.25インチベイを取り外すことでトップに360mmラジエーターを搭載できるほか、E-ATXまでのマザーボードにも対応します。 「S25-Silent」は、両側板・フロントパネル・トップパネルに防音マットを内蔵し、動作中のノイズを効果的に低減します。 両モデルとも、フロントI/OにUSB 3.2 Gen.2 Type-Cポートを装備し、周辺機器への接続性を高めています。 落ち着いた外観を持つS25-V2は、機能性と柔軟性に重点を置きつつ、幅広いセットアップに対応します。 チャンバー構造のレイアウトにより、最新のハードウェアを十分に収納できるスペースが確保されています。 S25-V2には、120mm PWMファンが2基あらかじめ搭載されており、最大7台のファンを設置可能です。 さらに、360mmラジエーターの取り付けに対応しており、高性能システムにも対応可能な冷却オプションを提供します。 前面に5.25インチの外付けドライブベイがあり、対応ドライブやアクセサリーの実用的な拡張オプションを提供します。 5.25インチドライブが必要というような業務用途にうってつけのケースと言えるでしょう。 I/OパネルにはUSB 3.2 Gen.2 Type-Cポートと2つのUSB 3.0ポートが装備されており、最新の周辺機器への迅速かつ便利なアクセスが可能です。 S25-V2は、5.25インチベイを外すことで、Extended ATXマザーボードにも対応が可能です。 また、上部のスペースにも空間が出来ることで、トップにも360mmラジエーターが搭載可能となり、フロントとトップのデュアルラジエーターが可能となります。
    寸法(mm)ファン搭載ラジエーター高さ制限:60ブラック寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460×220×488I/Oポート(外部)USB 3.2 Gen.2 Type-C×1/USB 3.0Type-A×2/Audio in/out拡張スロット数7ドライブベイ3.5インチHDD×2または2.5インチSSD×4フォームファクタExtended ATX(5.25インチベイを外すことで、Extended ATXマザーボードも搭載可能 ) /ATX/Micro-ATX/Mini-ITX 対応
  • PCケース TG6M RGB SHA-TG6M RGB ブラック SHARKOON

    PCケース TG6M RGB SHA-TG6M RGB ブラック

    SHARKOON
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    TG6M RGBは、ケース内に搭載したハードウェアを惜しみなく披露するために設計されたミドルタワーケース「TG6 RGB」のバリエーションモデルです。フロントパネルをメッシュグリル化することで、前面に配置された120mm ARGBファンの性能を最大限に引き出し、エアフローを最適化してさらに高い冷却性能を得ています。
    寸法(mm)拡張カードスペース制限:400ケース形状タワー質量(kg)7.9ブラック高さ(mm)CPUクーラー制限:167電源ATX(PS/2)規格電源に対応寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)452×215×465最高高さ(mm)ラジエーター:52(ファン含む/フロント)ファン外径(Φmm)フロント:120 ARGBファン× 3(標準搭載)、リア:120 ARGBファン× 1(標準搭載)、トップ:120 ×3 または 140 × 2(オプション)サイドパネル強化ガラスI/OポートUSB3.0 ×2 / USB2.0 ×2 / Audio / Mic対応マザーボードATX / Micro-ATX / Mini-ITX拡張スロット数7最長寸法(mm)電源ユニット:205
関連キーワード
PCパーツカテゴリ