カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- SUPERFLOWER
- Advantech(アドバンテック)(2)
- フエニックス・コンタクト(1)
- CONTEC(コンテック)(1)
「ai6-12」の検索結果
特価

TITANIUM認証電源
SUPERFLOWER¥80,980税込¥89,0781個6日以内出荷SUPER FLOWERの LEADEX TITANIUM 1700W ATX3.1 は、Intel ATX 3.1規格に完全準拠したフラッグシップ大容量電源ユニットです。 極限のパフォーマンスを求めるハイエンドシステム向けに設計されています。 Cybenetics Titanium認証取得により、高効率かつ安定した電力供給を実現します。 冷却ファンには14cmデュアルボールベアリングファンを採用。ベアリング周囲に銅製シャフトを採用することで、作動時の安定性と耐久性を向上し、優れた放熱性能と長寿命化を実現しています。 また、100%モジュラー設計によりケーブル管理の自由度が高く、エアフロー改善と冷却性能向上に寄与します。 グラフィックカード用として 12V-2×6コネクタを2基 搭載しており、GPU 2枚構成にも対応します。 1700Wという圧倒的な容量により、AIサーバーやAIワークステーション用途において最適な電源です。質量(kg)2.85色【本体&ケーブル】ブラック出力(W)【+12Vコンバイン】1699.2【+3.3V,+5Vコンバイン】100最大出力(W)1700入力【AC】200V~240V / 15A保証期間10年間保護機能過電圧保護/過電流保護/過負荷保護/短絡回路保護/低電圧保護/過温度保護/低電圧保護/無負荷運転保護/サージ・突入電流保護製品サイズ(mm)(L)200×(W)150×(H)86各種認証CYBENETICS Certified/Efficiency(Titanium)冷却システム140mm2ボールベアリングファン