カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(56)
  • 制御機器(13)
  • 接着剤・補修材(12)
  • 測定用品(12)
  • 家電(12)
  • 自動車補修部品(7)
  • 防犯用品(6)
  • 農業機械(6)
  • 電気材料(5)
  • 建築金物(5)
  • 物流用品(4)
  • 梱包用品(4)
  • 切削工具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • オフィス家具(3)
  • 空圧工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 日用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ai6」の検索結果

178件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トタンタライ 土井金属化成

    トタンタライ

    土井金属化成(9件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    トタン製なので強くて丈夫です
    材質亜鉛メッキ鋼板
  • 水切り安全歩行マット カーボーイ

    水切り安全歩行マット

    カーボーイ(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    高いグリップ性能で足元のすべり止めに最適です。 メッシュ構造で透水性に優れています。 厚さ6mmで水溜りが発生しにくいです。 カッター、ハサミで簡単にカット加工することができます。
    用途玄関、ベランダ、浴室、脱衣場、トイレ、通路、プールサイド、厨房、トラックの荷台、車のトランクなどのすべり止め対策厚さ(mm)約6種別安全歩行マット材質PVC耐熱温度(℃)-20~80
  • エアーインパクトレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エアーインパクトレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    小型・軽量でハイパワーを実現、作業性抜群のエアーインパクトレンチです。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番382-8642無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000使用空気圧力(MPa)0.62最大締付トルク(N・m)732ソケット差込角(mm)19ホース取付口Rc1/4(PT1/4)
  • エアーインパクトレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エアーインパクトレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    小型でハイパワーを実現しました。安定した打撃で反動の少ない機構を採用しました。スイッチの引き具合で無段階の出力調整が可能です。ホースのねじれを防ぐ回転継手を採用しました。
    用途自動車のタイヤ交換、一般作業のボルト・ナットの締付け・緩め作業用。使用空気圧力(MPa)0.62排気方向下方
  • ステンレス Sフック(ストレートタイプ) 水本機械製作所

    ステンレス Sフック(ストレートタイプ)

    水本機械製作所
    799税込879
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
    用途ジョイント金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法D(mm)6寸法W(mm)14
  • SHNI・SWAI インコネル六角ナット・インコネル座金 NBK(鍋屋バイテック会社)

    SHNI・SWAI インコネル六角ナット・インコネル座金

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質インコネル
  • コロバン棒 ソフトハンド I型 ECLE(マツ六)

    コロバン棒 ソフトハンド I型

    ECLE(マツ六)
    4,098税込4,508
    1セット
    翌々日出荷
    浴室などに使えるディンプル加工と抗菌剤配合の手すりです。清潔・・・抗菌剤の配合で清潔。手になじみやすく、スベリを防止するディンプル付のやさしい仕様です。サビにくい・・・表面には耐候性の高いABS・ASA樹脂の採用で、感触もソフト。強い・・・芯材にはサビに強いステンレス銅管を採用していますんので強度にもすぐれた安心設計です。
    用途浴室の手すりに材質手すり/被膜樹脂(抗菌剤入)ディンプル加工付、表面材/ASA樹脂、内部材/ABS樹脂、芯材/ステンレス銅管、ブラケット/特殊ABS樹脂(抗菌剤入)、樹脂パッキン/TPO樹脂、取付用ネジ/ステンレス直径(Φmm)34タイプ縦横兼用
  • 冷麺容器 バイオデリカ つけ麺 本体 黒 リスパック リスパック

    冷麺容器 バイオデリカ つけ麺 本体 黒 リスパック

    リスパック
    2,498税込2,748
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    つけ麺等に最適な容器。本体のみ、中皿と蓋は別売り。
    材質バイオマスプラ寸法(mm)230×185×43質量(g)23
  • ジーンズ再生糸網軍手 ジーハンズ 愛祥

    ジーンズ再生糸網軍手 ジーハンズ

    愛祥
    27,980税込30,778
    1箱(720双)
    8日以内出荷
    おしゃれなカラー軍手です。様々な原料を使用しており、糸が非常に丈夫な軍手です。720双入りでお得です。
    用途一般作業、重作業などに。サイズフリー質量(g)600入数(双)720全長(cm)約23中指長(cm)約8ゲージ7ゲージ
  • バイオデリカ つけ麺 中カップ 本体 RBS リスパック

    バイオデリカ つけ麺 中カップ 本体 RBS

    リスパック
    1,198税込1,318
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    つけ麺等のスープ用にご利用いただけます。別売りの本体にセットしてご使用下さい。
    材質バイオPPF寸法(mm)122×122×41質量(g)5.9
  • シーケンサー マニュアル 三菱電機

    シーケンサー マニュアル

    三菱電機
    239税込263
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
  • 車載カメラ RCA 4ピン延長ケーブル 6m ブロードウォッチ

    車載カメラ RCA 4ピン延長ケーブル 6m

    ブロードウォッチ
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    カーモニターセットのRCA4ピンプラグ用延長ケーブル6m
  • アイカメラミン化粧板 AICA(アイカ工業)

    アイカメラミン化粧板

    AICA(アイカ工業)
    49,980税込54,978
    1セット(4枚)
    9日以内出荷
    長さ(mm)2450幅(mm)1230厚さ(mm)0.95
  • アイカメラミン化粧板 AICA(アイカ工業)

    アイカメラミン化粧板

    AICA(アイカ工業)
    42,980税込47,278
    1セット(6枚)
    9日以内出荷
    長さ(mm)1850幅(mm)935厚さ(mm)0.95
  • 黄銅製 クロムメッキ 採水口媒介 岩崎製作所

    黄銅製 クロムメッキ 採水口媒介

    岩崎製作所
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷から15日以内出荷
    消防ネジ式 キャップ付きの採水口媒介金具です。(レバーハンドル式)
    材質青銅製(クロームメッキ)
  • 【修理】エアーインパクトレンチ(トネ TONE (前田金属工業))AI6300(修理) 修理

    【修理】エアーインパクトレンチ(トネ TONE (前田金属工業))AI6300(修理)

    修理
    11,980税込13,178
    1台
    10日以内出荷
    種類インパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • ジュラトロン T4301 PAI(摺動グレード) 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    ジュラトロン T4301 PAI(摺動グレード) 板

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    ジュラトロン PAIは、ポリアミドイミド(PAI)樹脂を押出/圧縮成形した素材で、連続使用温度は250℃の熱可塑性高性能スーパーエンジニアリングプラスチックです。 250℃まで強度と剛性を維持します。 250℃までの線膨張係数は非常に低いです。 耐摩擦摩耗性に優れています。 耐摩擦摩耗性に優れた摺動グレードで、無潤滑のベアリング、シール、ベアリングゲージおよびレシプロコンプレッサー部品のように、過酷な条件の耐摩耗用途において優れた性能を発揮します。
    黒色タイプT4301 PAI呼び幅(mm)300グレード摺動グレード比重1.45(D-792)伸び(%)8(D-638)引張強度(MPa)108(D-638)引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:108(D-695)圧縮弾性率(MPa)4700(D-695)曲げ強度(MPa)186(D-790)
  • ジュラトロン T4203 PAI(標準グレード) 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    ジュラトロン T4203 PAI(標準グレード) 板

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    159,800税込175,780
    1個
    4日以内出荷
    ジュラトロン PAIは、ポリアミドイミド(PAI)樹脂を押出/圧縮成形した素材で、連続使用温度は250℃の熱可塑性高性能スーパーエンジニアリングプラスチックです。 250℃まで強度と剛性を維持します。 250℃までの線膨張係数は非常に低いです。 耐摩擦摩耗性に優れています。 電気的性能に優れた標準グレードで、TORLON素材のグレードの中では、最も高い伸びを示します。 ポリアミドイミド樹脂は吸水性をもっていますので、210℃以上の雰囲気温度で使用する場合は、使用前に絶乾処理してください。乾燥が不十分ですと熱により破損するので注意が必要です。 機械加工する際は、発生する浮遊粉じんを吸収しないようにしてください。
    からし色タイプT4203 PAI呼び幅(mm)300グレード標準グレード比重1.4(D-792)伸び(%)35(D-638)引張強度(MPa)147(D-638)引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:117(D-695)圧縮弾性率(MPa)3820(D-695)曲げ強度(MPa)196(D-790)
  • iFLYTEK AI Recorder S6 iFLYTEK(アイフライテック)

    iFLYTEK AI Recorder S6

    iFLYTEK(アイフライテック)
    62,980税込69,278
    1台
    翌日出荷
    録音するだけで文字起こし・要約・ToDo整理まで自動化し多言語の同時通訳にも対応、さらにオフライン対応と高セキュリティで機密環境でも安心して使えるAIレコーダーです
  • Mueller AI-000454-6 クリップコネクタテストリード MUELLER ELECTRIC

    Mueller AI-000454-6 クリップコネクタテストリード

    MUELLER ELECTRIC
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様針ゲージ = 6AWGセカンダリコネクタタイプ = クリップコネクタ B 向き = 直線RoHS指令(10物質対応)対応
  • QNAP タワー型NAS QNAP

    QNAP タワー型NAS

    QNAP
    179,800税込197,780
    1台
    23日以内出荷
    QNAP TS-AI642-8G ARM Cortexプロセッサー搭載 タワー型NAS。次世代 TS-AI642 AI NASは、AIベースビデオ・画像認識アプリケーション向けに特別に設計されています。最大6つの TOPS NPU (ニューラルネットワークプロセッシングユニット)搭載の64ビット ARM Cortex-A76/-A55 SoC 8コアプロセッサーを採用した TS-AI642 は、画像処理と解析作業を処理するのみならず、AIアプリケーション実行時のCPU負荷を軽減させて、システム稼働時の電力消費を抑えます。パワフルな演算性能、大容量ストレージ、柔軟なI/O拡張性を備えた TS-AI642 により、企業はビデオ監視、画像認識、顔認識アプリケーション向けのAI NASソリューションを容易に展開できます。
    仕様●Neural Processing Unit (NPU):Yes●SSDキャッシュアクセラレーションサポート:Yes●Wake on LAN(WOL):Yes●ハードウェア支援トランスコーディング:Yes●フォームファクター:タワー●暗号化エンジン:Yes●浮動小数点演算ユニット:Yesセット内容TS-AI642、Ethernet cable x 1、Power cord x 1、Power cord x 1、Flat head screw (for 2.5 HDD) x 18、AC Adapter、Quick installation guide (QIG)質量(kg)(総):4.51(正味):2.92消費電力(W)HDDスリープモード:14.005 、動作モード、通常時:33.33電源装置:120Wアダプタ、100-240V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)171×235×226接続最大同時接続数(CIFS):1500センサーIR:Yes (オプション装備QNAP RM-IR004 リモコン)対応ホットスワップメモリーシステム:8 GB オンボード (拡張不可)、フラッシュメモリー:4GB(デュアルブートOS保護)、最大:8 GB相対湿度5~95%RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)使用CPU8-core ARM Cortex 64-bit Processor ( 4-core Cortex-A76 2.2 GHz + 4-core Cortex-A55 1.8 GHz )、アーキテクチャー:64ビットARM警告システム:ブザーLEDインジケーター:電源/ステータス、LAN、USB、HDD 1-6互換性ドライブ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ、2.5 インチ SATA ハードディスクドライブ、2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブスロットKensingtonセキュリティ:Yes、PCIe:1、スロット 1:PCIe Gen 3 x2プロセッサーグラフィック:ARM Mali-G610 MC4保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F)ファン2 x 90mm、12VDCジャンボフレームYesRoHS指令(10物質対応)対応ポート10ギガビットイーサネット:アダプタによるオプション、2.5 ギガビットイーサネット (2.5G/1G/100M):1 (2.5G/1G/100M/10M)、5 ギガビットイーサネット (5G/2.5G/1G/100M):アダプタによるオプション、USB 2.0:2、USB 3.2 Gen 2(10Gbps):2 x Type-A動作温度範囲(℃)0~40(32°F~104°F)HDMI規格出力:2, HDMI 1.4bドライブベイ6 x 3.5インチ SATA 6Gb/sイーサネット対応ギガビットポート(RJ45):2ボタン仕様電源、USBコピー、リセット
  • AIありネットワークカメラセット(6台) i-PRO

    AIありネットワークカメラセット(6台)

    i-PRO
    1,498,000税込1,647,800
    1式
    4日以内出荷
    2MP 屋外 ハウジング一体 AIカメラ。2MP(1080p)対応。IR LED搭載、最長照射距離50m。AI処理と連携した独自のスマートコーディング技術でデータ量削減。AIアプリケーションを最大2つまで搭載可能。IP66/IK10対応。アドバンスド親水コート対応。第3者機関発行の電子証明書プリインストール。ONVIF(R)プロファイル(G/M/S/T)準拠。4CH 2TB PoE給電4ポート対応 ネットワークディスクレコーダー。カメラ接続台数 4CH対応。HDD 2TBx1搭載。PoE給電4ポート搭載。第3者機関発行の電子証明書プリインストール。FIPS 140-2 level3の認定デバイス搭載
  • AIなしネットワークカメラセット(6台) i-PRO

    AIなしネットワークカメラセット(6台)

    i-PRO
    1,298,000税込1,427,800
    1式
    4日以内出荷
    2MP(1080p)対応。IR LED搭載、最長照射距離30m。独自のスマートコーディング技術でデータ量削減。IP66対応
  • 【名入れ】無地タオル 海外製(のし紙のみ名入れ) グリーンクロス

    【名入れ】無地タオル 海外製(のし紙のみ名入れ)

    グリーンクロス
    95,980税込105,578
    1セット(6箱×100枚)
    21日以内出荷
    日用品のタオルとして使い勝手も良いです。安価で作成しやすく、粗品や販促品のタオルに最適です。※WEB注文限定
    用途企業様の挨拶周り用、粗品やノベルティ、記念品や参加賞に。寸法(mm)340×850質量(g/枚)65名入れのしオーダー方法メールサービス分類名入れ
  • 絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI フエニックス・コンタクト

    絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI

    フエニックス・コンタクト(15件のレビュー)
    599税込659
    1個(20個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
    表面処理錫メッキ材質(スリーブ)ポリプロピレンスリーブ形状リングスリープ
  • VOCALOID6 Voicebank AI 花響 琴(Hibiki Koto) インターネット

    VOCALOID6 Voicebank AI 花響 琴(Hibiki Koto)

    インターネット
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    パワフルでハリのある歌声をもつ本格派シンガー「花響 琴」(CV:立花れおん)のVOCALOID6専用ボイスバンク。VOCALOID6のAI技術に最適化しており、ナチュラルな表現でこれまでにない自由な歌声を実現。ディレクション次第で、人間らしい自然な歌声から近未来的なロボットボイスまで様々な歌声をつくれます。日本語、英語、中国語を織り交ぜた歌詞を歌えます。VST3/AUやARA2対応しDAWとの連携が可能。購入特典として、手軽に本格的な音楽制作・音声素材のミックスができるDAWソフト「ABILITY 4 SE」やプラグインをプレゼント
  • 【名入れ】タオル 海外製 グリーンクロス

    【名入れ】タオル 海外製

    グリーンクロス
    129,800税込142,780
    1セット(6箱×100枚)
    28日以内出荷
    日用品のタオルとして使い勝手も良いです。安価で作成しやすく、粗品や販促品のタオルに最適です。※WEB注文限定
    用途企業様の挨拶周り用、粗品やノベルティ、記念品や参加賞に。寸法(mm)340×850タイプシリンダー質量(g/枚)65名入れタオル・のしオーダー方法メールサービス分類名入れ
  • STAY,AI A/C  11345GM6J00 ホンダ

    STAY,AI A/C 11345GM6J00

    ホンダ
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
  • VOCALOID6 Starter Pack AI 花響 琴(Hibiki Koto) インターネット

    VOCALOID6 Starter Pack AI 花響 琴(Hibiki Koto)

    インターネット
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    パワフルでハリのある歌声をもつ本格派シンガー「花響 琴」(CV:立花れおん)のVOCALOID6専用ボイスバンクとVOCALOID6 エディタをセット。VOCALOID6のAI技術に最適化、ナチュラルな表現でこれまでにない自由な歌声を実現。ディレクション次第で、人間らしい自然な歌声から近未来的なロボットボイスまで様々な歌声作成が可能。日本語、英語、中国語を織り交ぜた歌唱が可能。VST3/AUやARA2対応しDAWとの連携が可能。購入特典として、手軽に本格的な音楽制作・音声素材のミックスができるDAWソフト「ABILITY 4 SE」やプラグインをプレゼン…
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ナイロンコードカッター 叩き繰り出し式 斬丸

    ナイロンコードカッター 叩き繰り出し式

    斬丸(46件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷
    ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK! 回転したまま叩いてコード繰り出し ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。 市販の2.0mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。 丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。 21cc前後の刈払機に最適!
    付属品丸型Φ2.4mm×約2M適合各種2.0~3.0mmナイロンコード材質カッター本体/樹脂、ハウジング/PA6、刃押え金具/AI、スプリング/80C、ボビン/PA66、アイレット/アルミダイキャスト、カバー/PA6、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)形状丸型アズワン品番64-4067-74
  • はめ合い用接着剤 638 最高強度 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    はめ合い用接着剤 638 最高強度

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](19件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(10mL)
    当日出荷
    はめ合い用最高強度品です。
    用途モーターのシャフト/ローター、ギヤ、プーリースリーブ、ブッシュの隙間ばめによる永久固定に適します。仕様推奨硬化促進剤7471・7649、嫌気性トラスコ品番445-2046使用温度範囲(℃)-55~150液色容量(g)10粘度(mPa・s[cP])2000~3000粘度範囲(mPa・s)2000~3000適合すきま(mm)0.25以下主成分嫌気性剪断強度(N/mm2)≧25危険等級固着時間(分)25強度最高強度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機

    グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ

    三菱電機(5件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台ほか
    当日出荷から67日以内出荷
    タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    4,990税込5,489
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • はめ合い用接着剤 648 耐熱用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    はめ合い用接着剤 648 耐熱用

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](4件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(10mL)
    当日出荷
    仕様推奨硬化促進剤7471・7649、嫌気性トラスコ品番445-2054タイプ耐熱・耐薬品性使用温度範囲(℃)-55~175液色容量(g)10適合すきま(mm)0.15以下主成分合成樹脂剪断強度(N/mm2)≧25粘度(mPa・s)400~600危険等級固着時間(分)10強度高強度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • Ethernet リモートI/O マルチ入出力 6ch 16bit AI/2ch 12bit AO/2ch DI(カウンタ)/2ch DO CONTEC(コンテック)

    Ethernet リモートI/O マルチ入出力 6ch 16bit AI/2ch 12bit AO/2ch DI(カウンタ)/2ch DO

    CONTEC(コンテック)
    70,980税込78,078
    1個
    5日以内出荷
    Modbus通信プロトコルをサポートしたスタンドアロン動作のリモートI/Oモジュールです。-25℃ ~ 75℃ 広温度範囲対応でノイズ耐性に優れ過電圧過電流保護回路を備えた耐環境設計です。工場設備や生産ラインの監視やプロセス制御などの産業アプリケーションに使用できます。
  • NGK イリジウムプラグ NGK(日本特殊陶業)

    NGK イリジウムプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(311件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    新車時に搭載されているイリジウムプラグになります。
  • はめ合い用接着剤 601 高強度 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    はめ合い用接着剤 601 高強度

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](3件のレビュー)
    989税込1,088
    1本(10mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様推奨硬化促進剤7471・7649、嫌気性使用温度範囲(℃)-55~150液色容量(g)10適合すきま(mm)0.13以下主成分合成樹脂剪断強度(N/mm2)≧15粘度(mPa・s)100~150危険等級固着時間(分)25危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状