カテゴリ

  • 安全保護具・作業服・安全靴(1,187)
  • 物流/保管/梱包用品/テープ(4,844)
  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(1,075)
  • オフィスサプライ(1,305)
  • オフィス家具/照明/清掃用品(1,601)
  • 切削工具・研磨材(3,900)
  • 測定・測量用品(1,241)
  • 作業工具/電動・空圧工具(10,054)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(793)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(3,559)
  • メカニカル部品/機構部品(3,082)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(940)
  • 建築金物・建材・塗装内装用品(2,229)
  • 空調・電設資材/電気材料(2,070)
  • ねじ・ボルト・釘/素材(4,535)
  • 自動車用品(359)
  • トラック用品(93)
  • バイク用品(41)
  • 自転車用品(7)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(385)
  • 厨房機器・キッチン/店舗用品(451)
  • 農業資材・園芸用品(350)
  • 医療・介護用品(42)
  • その他(167)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • アイネックス
  • モノタロウ(4,591)
  • オカムラ(岡村製作所)(71,582)
  • BIGM(丸山製作所)(66,158)
  • ホンダ(40,334)
  • メディアカバーマーケット(35,763)
  • 大阪魂(27,127)
  • スバル(25,434)
  • Panasonic(パナソニック)(20,594)
  • TRUSCO(12,287)
  • (9,084)
  • Kawasaki(8,333)
  • BAGSTER (バグスター)(7,861)
  • EBM(江部松商事)(7,720)
  • NAKANO(6,714)
  • TAKEGAWA(武川)(6,543)
  • SHIMANO(シマノ)(5,927)
  • コガネイ(5,677)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,457)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(5,234)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(117)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(100)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(89)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(260)
商品レビュー
  • 以上(2,041)
  • 以上(2,353)
  • 以上(2,494)
  • 以上(2,673)
価格
  • 1,500円以下(16,351)
  • 1,500-10,000円(19,800)
  • 10,000-50,000円(7,080)
  • 50,000-100,000円(923)
  • 100,000円以上(366)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
43,739件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニール絶縁電線[KIV] エスコビニール絶縁電線[KIV]エスコ(6件のレビュー)
3,020税込3,322
1個
当日出荷から翌日出荷
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール仕様撚線定格温度(℃)60定格電圧(V)600
Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR エスコOリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBRエスコ(30件のレビュー)
80税込88
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途耐油機能耐油耐熱温度(℃)150
250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm) エスコ250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)エスコ(9件のレビュー)
690税込759
1セット(10本)
当日出荷から翌日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250全長(mm)20外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
平ワッシャー[ステンレス] エスコ平ワッシャー[ステンレス]エスコ(7件のレビュー)
330税込363
1袋(5枚)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス種類平ワッシャー
単管用保護キャップ(反射シール付/10個) エスコ単管用保護キャップ(反射シール付/10個)エスコ(1件のレビュー)
440税込484
1袋(10個)
当日出荷
材質PE仕様Φ48.6mm単管用エスコ品番EA983FV-48全長(mm)50
M 6 平ワッシャー(ステンレス製) エスコM 6 平ワッシャー(ステンレス製)エスコ
240税込264
1袋(19枚)
当日出荷
エスコ品番EA949LX-206
みがき鋼板 エスコみがき鋼板エスコ(24件のレビュー)
2,140税込2,354
1枚ほか
当日出荷から翌日出荷
IV電線(撚線) エスコIV電線(撚線)エスコ(7件のレビュー)
3,120税込3,432特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:ビニール定格温度(℃)60定格電圧(V)600
平ワッシャー エスコ平ワッシャーエスコ(13件のレビュー)
250税込275
1セット(35個)
当日出荷
エスコ品番EA949WF-10材質鉄(ユニクロメッキ)厚さ(mm)1.6種類平ワッシャー内径(Φmm)10外径(Φmm)22表面処理ユニクロ
125V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm) エスコ125V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)エスコ(13件のレビュー)
440税込484
1セット(10本)
当日出荷から翌日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125全長(mm)20外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保存湿度(%)35~85保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
HDMI切替器 2入力→1出力 アイネックスHDMI切替器 2入力→1出力アイネックス(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
2台のHDMI機器をディスプレイに接続できます。 1台の機器を2台のHDMI出力に切り替えます。 パソコン、HDDレコーダー、Blu-ray/DVDプレーヤー、ゲーム機などを接続できます。 テレワーク用PCと私用PCを1台のディスプレイで環境構築できます。 HDMIポートが不足している場合、ケーブルを差し替えずにすみます。 最大4K (3840×2160)/60Hzの高解像度に対応します。 手動スイッチ切り替え。 ソフトウェア不要。 外部電源不要。
ブラックポート数2コネクタ形状HDMI メス (タイプA 19ピン)×1⇔HDMI メス (タイプA 19ピン)×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×52×20対応4K 60p/HDR、4K (2160p)/60Hz、3Dテレビ、HDCP 2.2、Deep Color表示転送レート18Gbps動作確認済機器Nintendo Switch、PlayStation 5、PlayStation 4音声DTSデジタル、ドルビーデジタル対応対応解像度480p~2160p
M6 六角ナット(ステンレス製/20個) エスコM6 六角ナット(ステンレス製/20個)エスコ
460税込506
1袋(20個)
当日出荷
エスコ品番EA949SD-24
巻はんだ エスコ巻はんだエスコ(19件のレビュー)
2,860税込3,146
1個
当日出荷から8日以内出荷
タイプフラックス入り外観金属線保管環境冷暗所に保管
M8 六角ナット(ステンレス製/20個) エスコM8 六角ナット(ステンレス製/20個)エスコ(1件のレビュー)
860税込946
1袋(20個)
当日出荷
エスコ品番EA949SD-25材質ステンレス(SUS304)ピッチ(mm)1.25規格1種呼び寸法M8六角対辺(mm)13
M5 六角ナット(ステンレス製/20個) エスコM5 六角ナット(ステンレス製/20個)エスコ(1件のレビュー)
350税込385
1袋(20個)
当日出荷
エスコ品番EA949SD-23
広口ポリ容器 エスコ広口ポリ容器エスコ(7件のレビュー)
190税込209
1個
当日出荷
フタはねじ式、中ブタなし。 フタの内側にソフトパッキン付
材質(本体)ポリエチレン色(本体)クリア色(フタ)口形状広口耐熱温度(℃)80
250V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm) エスコ250V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm)エスコ(3件のレビュー)
565税込622
1セット(10本)
当日出荷から翌日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250全長(mm)30種類ガラス管ヒューズ外径(Φmm)6.4使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下サイズ(mm)Φ6.4×30保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
30cm 定 規 エスコ30cm 定 規エスコ(5件のレビュー)
250税込275
1個
当日出荷
フィルムサンド製法により、目盛が消えず、表裏両面使用できます。
寸法(mm)310×25×1.5エスコ品番EA720YG-30材質PVC(ポリ塩化ビニール)タイプ30cmグリーン購入法適合
7×7ワイヤーロープ(ステンレス製) エスコ7×7ワイヤーロープ(ステンレス製)エスコ(6件のレビュー)
5,660税込6,226
1個(100m)
当日出荷
ステンレスワイヤロープは、耐食性、耐錆性、耐熱性、対摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢をもっているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。
長さ(m)100
洗浄ボトル エスコ洗浄ボトルエスコ(3件のレビュー)
245税込270
1個
当日出荷
側面メモリ付。 ボトルを握りこむとノズルから液体が噴出します。
材質(本体)ポリエチレン口内径(Φmm)18
ケーブルクランプ エスコケーブルクランプエスコ(11件のレビュー)
740税込814
1セット(100個)
当日出荷
材質ナイロン穴径(Φmm)4.6
1.5m パイプクリーニングブラシ エスコ1.5m パイプクリーニングブラシエスコ(8件のレビュー)
950税込1,045
1個
当日出荷
エスコ品番EA109CY-150材質毛:ナイロン、ケーブル:スチール(ビニールコーティング)、柄:ポリプロピレングリップ部(mm)20×15×170適合パイプ径(Φmm)51~76ケーブル長(mm)1500関連資料(0.06MB)ケーブル径(Φmm)6ブラシ寸法(mm)約直径40×50
スクレーパー替刃(50枚) エスコスクレーパー替刃(50枚)エスコ(2件のレビュー)
1,140税込1,254
1個
当日出荷
材質(刃)炭素鋼刃幅(mm)40適合EA524AB・AC-1・BA・BB・BC用エスコ品番EA524B-5刃厚(mm)0.2
200x300mm 除菌アルコールタオル(50枚) エスコ200x300mm 除菌アルコールタオル(50枚)エスコ(4件のレビュー)
250税込275
1個
当日出荷
フマル酸により、ハイレベルな除菌効果が期待できます。 低アルコールで、肌荒れしにくいウェットティッシュです。 防腐剤不使用 やわらかな使い心地です。 手指の洗浄、キッチン
商品タイプ本体成分精製水、エタノール、フマル酸、乳化剤、増粘剤エスコ品番EA922HB-52材質レーヨン、ポリエステルシートサイズ(mm)200×300効果除菌
すべり止めマット エスコすべり止めマットエスコ(6件のレビュー)
2,710税込2,981
1個
当日出荷
吸着力が強く、ピタッと滑り止め効果抜群の多目的滑り止めマットです。 ハサミで切るだけで、希望のサイズでお使い頂けます。 水で洗えて、防カビ対応。無臭です。
用途あらゆる工具箱、作業台、棚、車の搭載及び収納品、工具部品の位置ずれ防止に。材質塩ビ系ソフトシート厚さ(mm)約3幅(mm)450長さ(mm)1800ブラックエスコ品番EA997RG-2種別ノンスリップマット
M 4 平ワッシャー(ステンレス製/28枚) エスコM 4 平ワッシャー(ステンレス製/28枚)エスコ
240税込264
1個
当日出荷
エスコ品番EA949LX-204
M4 六角ナット(ステンレス製/20個) エスコM4 六角ナット(ステンレス製/20個)エスコ(1件のレビュー)
330税込363
1袋(20個)
当日出荷
エスコ品番EA949SD-22
USB3.1Gen2変換アダプタ アイネックスUSB3.1Gen2変換アダプタアイネックス(3件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
USB Type-C (USB-C) ケーブルをType-A搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応しません。) [1] 手持ちのUSBケーブルを有効活用できます。 Type-C搭載のスマートフォン/タブレットにパソコンを接続したり、USB電源を接続したりできます。 10Gbpsの高速データ転送に対応します。(理論値) [2] 最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) [3] 56kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。 Type-Cは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。
仕様USB 3.1 Gen 2対応、最大データ転送速度:10Gbps(理論値)規格USB3.1(Gen 2)コネクタ形状パソコン側:USB 3.1 Standard-A オス、周辺機器側:USB Type-C メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.8×32.5×7.2(コネクタ除くD20mm)アダプター型式パッシブ特性なし伝送速度(Gbps)10(最大)(理論値)オス形状パソコン側:USB 3.1 Standard-Aメス形状周辺機器側:USB Type-C変換タイプオス-メス
M 5 平ワッシャー(ユニクロメッキ) エスコM 5 平ワッシャー(ユニクロメッキ)エスコ(1件のレビュー)
265税込292
1パック(97枚)
当日出荷
エスコ品番EA949LX-105厚さ(mm)0.8内径(Φmm)5外径(Φmm)12
ステンレス製ロングアイボルト エスコステンレス製ロングアイボルトエスコ(5件のレビュー)
350税込385
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
洗浄ボトル エスコ洗浄ボトルエスコ(4件のレビュー)
415税込457
1個
当日出荷
ボトルを握りこむとノズルから液体が噴出します。 先端ノズルとキャップが一体成型なのでノズル根元からの液漏れがありません。
容量(mL)500エスコ品番EA991PB-6高さ(mm)177材質(本体)ポリエチレン胴径(Φmm)78
ステンレスワイヤーロープ 30m巻 エスコステンレスワイヤーロープ 30m巻エスコ(23件のレビュー)
2,050税込2,255
1個
当日出荷から翌日出荷
用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用長さ(m)30ワイヤー(構成)7×7
120x90x120mm 小物ケース エスコ120x90x120mm 小物ケースエスコ(1件のレビュー)
250税込275
1個
当日出荷
スタッキングしやすい形状になっています。
エスコ品番EA508NA-24材質ポリプロピレン寸法(mm)120×120×90(H)クリア質量(g)66外寸(mm)120×120×90内寸(mm)(上辺)111×111×72/(下辺)98×98
M8 スプリングワッシャー エスコM8 スプリングワッシャーエスコ(3件のレビュー)
375税込413
1袋(80個)
当日出荷
エスコ品番EA949WG-8材質鉄(ユニクロメッキ)種類スプリングワッシャー呼び径(mm)8表面処理ユニクローム
M 5 平ワッシャー(ステンレス製) エスコM 5 平ワッシャー(ステンレス製)エスコ(2件のレビュー)
240税込264
1パック(20枚)
当日出荷
エスコ品番EA949LX-205
Φ6-37mm/210mm ホースカッター エスコΦ6-37mm/210mm ホースカッターエスコ(4件のレビュー)
2,760税込3,036
1個
当日出荷
用途ゴム、サンブレ、ポリウレタンホースの切断に。材質本体:アルミダイキャスト、合金刃:SK-5(炭素工具鋼)エスコ品番EA338A-37全長(mm)210切断能力(Φmm)6~37関連資料使用方法説明(0.37MB)
125V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm) エスコ125V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm)エスコ(3件のレビュー)
380税込418
1セット(10本)
当日出荷から翌日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125種類ガラス管ヒューズサイズ(mm)Φ6.4×30
ステンレス製リング エスコステンレス製リングエスコ(14件のレビュー)
115税込127
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS316)種類リンク
...