特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
499件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
封印コネクタカバー USB Aメス用 アイネックス封印コネクタカバー USB Aメス用アイネックス
499税込549
1パック(10個)
当日出荷
USBコネクタへの機器挿入を物理的に不可能にします。 本製品をUSBコネクタへ取り付けると取り外しできないので、USB機器挿入ができません。 データ持ち出し・不正アクセス対策に最適です。
適合USB (Aタイプ) 用材質Nylon 66ブラック
水冷ファン固定用ネジセット 15mm厚用 アイネックス水冷ファン固定用ネジセット 15mm厚用アイネックス
329税込362
1個
4日以内出荷
15mm厚ファンを水冷ラジエーターに取り付けるためのインチネジセットです。 平頭形状で、物理干渉を減らします。 ワッシャーが振動を減らし、静音につながります。ラジエーターのネジ穴周辺の傷みも減ります。 付属ワッシャーを使用しない場合、ネジに3mmの長さがあるので、ケースを挟んで固定もできます。 色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。
適合15mm厚ファン用セット内容インチネジ×4個、M4ワッシャー×4個ねじ寸法#6-32ねじ長さ(mm)約20ねじ山(mm)約10頭部厚(mm)2ワッシャー外径(mm)10ワッシャー厚さ(mm)0.8ブラック
ハンドルネジ ミリタイプ ブラック アイネックスハンドルネジ ミリタイプ ブラックアイネックス
399税込439
1パック(6個)
6日以内出荷
ケースのカバーなどを手で締められとても便利です。 プラス/マイナスドライバーでも締められます。 黒ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
グリップ径(Φmm)10ねじ寸法M3×6mmブラック
テーパーネジ ブラック アイネックステーパーネジ ブラックアイネックス
299税込329
1パック(6個)
当日出荷
ファンをPCケースに固定するためのネジです。 ファン固定穴を削りながらネジ留めします。
ブラック
テーパーネジ アイネックステーパーネジアイネックス
259税込285
1パック(6個)
13日以内出荷
ファンをPCケースに固定するためのネジです。 ファン固定穴を削りながらネジ留めします。
シルバー
ゴムワッシャー付ミリネジ アイネックスゴムワッシャー付ミリネジアイネックス
379税込417
1パック(10個)
4日以内出荷
2.5インチHDD/SSD、光学ドライブ、FDDなどを固定するためのネジです。 ミリネジにゴムワッシャーを付けて、防振対策をしました。 びびり音や振動を防止します。 ワッシャーは機器と固定面の間に挟んで使用します。 汎用ミリネジとしても使えます。
ねじ寸法M3×6mmシルバー
六角スペーサー ミリネジタイプ アイネックス六角スペーサー ミリネジタイプアイネックス
429税込472
1パック(6個)
4日以内出荷
マザーボードをケースに固定する際にネジ穴になるスペーサーです。 ネジ側 (オス側) もネジ穴側 (メス側) もミリです。 ナットドライバーは六角対辺5mmタイプが適合します。
ねじ寸法ネジ側 (オス側): M3×5mm、ネジ穴側 (メス側): M3長さ(mm)六角:6.5材質真鍮
グラスワッシャー アイネックスグラスワッシャーアイネックス
209税込230
1パック(10個)
4日以内出荷
ネジとマザーボードの間に挟んで固定し、ショートを防ぎます。 ネジの頭や六角スペーサーが大きくてショートするおそれがある時などに使用します。 絶縁ワッシャー
外径(mm)8内径(mm)3.5厚さ(mm)0.5
ケースファン140mm 究極静音タイプ アイネックスケースファン140mm 究極静音タイプアイネックス
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
OMEGAブレードHXでパワーアップ! 新形状の羽根とフレームで性能が大幅に向上! ケース用ファン140mm角 新形状の羽根とフレームで性能が大幅に向上! OMEGAブレードHX: 新形状の六角形ディンプル エアインテークフレーム: 空気を吸い込む新設計フレーム 一般的な羽根のスリーブベアリングファンと比べ、約20%の風量増・約30%の騒音減を実現! (同等品ラインナップとの平均値から算出) DUROベアリング: 日本製ベアリングで長寿命・低騒音! 付属の変換ケーブルで接続先をマザーボードから電源ユニットに変更できます。3ピンケーブルで回転数検出信号はマザーボードへ戻すため、電源ユニット接続に変更してもBIOSなどで回転数を確認できます。 究極静音タイプ 3ピンコネクタタイプ [結線仕様] 回転検出パルスセンサー付 リブなし
寸法(mm)140×140×25回転数(min-1[r.p.m])800±200最大風量(CFM)64.37ノイズレベル11.0dB(A)定格入力DC12V/1.20W期待寿命(時間)60000 (40℃)ケーブル長(cm)約40付属品3ピン→ペリフェラル電源 (大4ピン) 変換ケーブル (パルスセンサー検出タイプ)、 固定用ネジ×4個RoHS指令(10物質対応)対応
OMEGA TYPHOON 120mm 究極静音タイプ アイネックスOMEGA TYPHOON 120mm 究極静音タイプアイネックス
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
OMEGAブレードが風を変える! 一般的な羽根と比べ風量増・騒音減を実現! ケース用ファン120mm角 OMEGAブレード+DUROベアリング搭載 OMEGAブレードが風を変える! 一般的な羽根と比べ風量増・騒音減を実現! 高品質・信頼の日本製ベアリングで長寿命! 付属の変換ケーブルで接続先をマザーボードから電源ユニットに変更できます。3ピンケーブルで回転数検出信号はマザーボードへ戻すため、電源ユニット接続に変更してもBIOSなどで回転数を確認できます。 DUROベアリング: 日本製ベアリングで長寿命・低騒音! OMEGAブレード: 特殊羽根形状で大風量・低騒音!
セット内容3ピン→大4ピン変換ケーブル (パルスセンサー検出タイプ)、固定用ネジ×4個付寸法(mm)120×120×25回転数(min-1[r.p.m])1000±200センサー回転検出パルス使用ベアリングDUROコネクタ3ピンノイズレベル14.2dB(A)ケーブル長(cm)約40RoHS指令(10物質対応)対応定格入力DC12V/1.20W最大風量(CFM)42.27期待寿命(時間)60000(40℃)
OMEGA TYPHOON  標準タイプ アイネックスOMEGA TYPHOON 標準タイプアイネックス
1,498税込1,648
1個
当日出荷
OMEGAブレードが風を変える! 一般的な羽根と比べ風量増・騒音減を実現! ケース用ファン80mm角 OMEGAブレード+DUROベアリング搭載 OMEGAブレードが風を変える! 一般的な羽根と比べ風量増・騒音減を実現! 高品質・信頼の日本製ベアリングで長寿命! 付属の変換ケーブルで接続先をマザーボードから電源ユニットに変更できます。3ピンケーブルで回転数検出信号はマザーボードへ戻すため、電源ユニット接続に変更してもBIOSなどで回転数を確認できます。 DUROベアリング: 日本製ベアリングで長寿命・低騒音! OMEGAブレード: 特殊羽根形状で大風量・低騒音!
セット内容3ピン→大4ピン変換ケーブル (パルスセンサー検出タイプ)、固定用ネジ×4個付寸法(mm)80×80×25タイプ標準回転数(min-1[r.p.m])2000±10%センサー回転検出パルス使用ベアリングDUROコネクタ3ピンノイズレベル19.5dB(A)ケーブル長(cm)約40RoHS指令(10物質対応)対応定格入力DC12V/2.16W最大風量(CFM)29.11期待寿命(時間)60000(40℃)
シルバーグリス アイネックスシルバーグリスアイネックス
889税込978
1個
当日出荷
銀ベースの熱伝導グリスです。 CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。 高い熱伝導率。 流れず、染み出しが少ない。 扱いやすい注射器タイプです。
容量(g)1.5使用温度(℃)0~200熱伝導率(W/mk)9.24RoHS指令(10物質対応)対応
ケース用ファン アイネックスケース用ファンアイネックス
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
DUROベアリングは高品質・信頼の日本メーカー製ベアリングで長寿命! 日本最大手ポーライト社製の高性能焼結含油軸受。 特殊粉末と特殊焼結加工により、軸受中の含油量が増加し耐久時間が向上。 期待寿命60000時間(40℃)を実現!
定格入力電圧(V)DC12寿命60000時間(40℃)ケーブル長(cm)29仕様DUROベアリング使用、3ピンコネクタタイプ、回転検出パルスセンサー付、リブあり、固定用ねじセット付
ファンガード アイネックスファンガードアイネックス
299税込329
1個
4日以内出荷
ファンの羽根に指やケーブルが触れないようにガードします。
材質スチールシルバー
DisplayPort 1.4対応ケーブル アイネックスDisplayPort 1.4対応ケーブルアイネックス
2,698税込2,968
1本
当日出荷から4日以内出荷
DisplayPort搭載パソコンとディスプレイなどを接続するケーブルです。 DisplayPort1.4規格対応です。 最大8K/60Hzまたは、4K/144Hzの解像度に対応します。 DisplayPortHighBitRate3(HBR3)の総帯域幅32.4Gbpsに対応します。 ビデオインターフェイスの圧縮規格であるDisplayStreamCompression(DSC)1.2に対応します。 明暗をはっきり際立たせるHDRメタデータ転送に対応します。 データ転送における誤り訂正の一種であるForwardErrorCorrection(前方誤り訂正)に対応します。 最大32チャンネル1536kHz/24bitまでのオーディオストリームに対応します。 耐久性が高く、また信号劣化を防ぐ金メッキピン/金メッキコネクタを採用しました。
コネクタ形状DisplayPortプラグブラック最大解像度8K (UHD、7680×4320)/60Hzプラグ金メッキケーブル径(Φmm)6.0対応解像度最大8K (UHD、7680×4320)/60Hz変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort
M.2 NVMe SSD変換PCIeカード アイネックスM.2 NVMe SSD変換PCIeカードアイネックス
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
NVMeとSATAのM.2SSDスロットを各1基搭載したPCIExpressカードです。 高速なM.2NVMExpress(NVMe)SSDカードをPCIExpressスロット搭載パソコンで使用できます。 M.2NVMeSSD用PCIExpressカードにM.2SATASSD用スロットを搭載しました。 各スロットとも、2230/2242/2260/2280のカードタイプに対応します。 2スロット同時に使用できます。(NVMeSSDとSATASSDを1個ずつ) SATA接続は電力をPCIExpressスロットから供給し、SATAコネクタに接続したケーブルでデータ通信します。 フルハイト用とロープロファイル用のブラケットが付属しています。
セット内容フルハイト用ブラケット、ロープロファイル用ブラケット、ブラケット固定用ネジ×2、M.2 SSD固定用スタンドオフ×2、スタンドオフ固定用ネジ×2、PCI Expressカード、M.2 SSD固定用ドライバー対応機種X99または100シリーズ以降のIntelチップセットマザーボード、A320以降のAMDチップセットマザーボード、PCI Express 3.0 x4以上の大きいスロット1基、Windows 8.1/10対応PCI Express 4.0、【M.2カードタイプ】NVMe: Key M、2230/2242/2260/2280、SATA: Key B/B-M、2230/2242/2260/2280コネクタPCI Express (NVMe) 接続用: M.2 (Key M)、SATA接続用: M.2 (Key B)、SATAデータ通信用: 7ピン オス
ケースファン(140mm・600rpm) 静音タイプ CFY-140SA アイネックスケースファン(140mm・600rpm) 静音タイプ CFY-140SAアイネックス
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
140mm角のケース用ファン。静音タイプ。
仕様期待寿命: 50000h(25℃)、回転検出パルスセンサー付、リブあり、ケーブル長: 36cm、付属品: 固定用ネジ×4個本体サイズ(mm)140×140×25最大風量(CFM)38.58ファン回転速度(min-1[r.p.m])600(±10%)
[ファンガード] CFG-Bシリーズ 92mm用 CFG-90A シルバー アイネックス[ファンガード] CFG-Bシリーズ 92mm用 CFG-90A シルバーアイネックス
369税込406
1個
3日以内出荷
[ファン用アクセサリ] ファンの羽根に指やケーブルが触れないようにガードします。
CPUクーラー LGA115x用 薄型 CC-01 アイネックスCPUクーラー LGA115x用 薄型 CC-01アイネックス(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
10日以内出荷
[CPUクーラー] LGA115x用/ネジ&バックプレート固定/アルミ+銅コア/32mm高/96mm PWM 4ピンファン。
[USBファン] ゴム足&強弱スイッチ付 12cm UFAN-12 ブラック アイネックス[USBファン] ゴム足&強弱スイッチ付 12cm UFAN-12 ブラックアイネックス
1,998税込2,198
1個
当日出荷
[USBファン] USB接続の多目的に使える冷却ファン。
カーボングリス GS-10 グレー アイネックスカーボングリス GS-10 グレーアイネックス
649税込714
1個
5日以内出荷
[熱伝導材・グリス] カーボンを配合した熱伝導グリスです。
ナノダイヤモンドグリス HTC-03 アイネックスナノダイヤモンドグリス HTC-03アイネックス
1,598税込1,758
1個
当日出荷
高い熱伝導率で高性能CPU / GPUに最適です。クリーナー・へら付き。
LGA115x用 LED CPUクーラー CC-06B アイネックスLGA115x用 LED CPUクーラー CC-06Bアイネックス
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
LGA115x用 青色LED搭載CPUクーラーです。
アイネックスナノカーボングリスGS-11 GS-11 アイネックスアイネックスナノカーボングリスGS-11 GS-11アイネックス
899税込989
1個
3日以内出荷
CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。
M.2 SSD用クーラー CB-7010M2 ブラック アイネックスM.2 SSD用クーラー CB-7010M2 ブラックアイネックス
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
M.2 SSDの温度改善、サーマルスロットリングによる速度低下対策に最適!
Slimline SATA電源変換セットコネクタ SLS-3005SA アイネックスSlimline SATA電源変換セットコネクタ SLS-3005SAアイネックス
1,198税込1,318
1個
欠品中
薄型光学SATA機器をデスクトップPCへ接続可能にします。
レッド/ブラック/ブルーコネクタ形状Slimline SATA(電源6ピン、データ7ピン) メス[パソコン側 ] - SATA電源(15ピン) オス/Slimline SATA(電源6ピン、データ7ピン) メス[パソコン側 ] - SATAデータ(7ピン) メスインターフェースSATA 1.5Gb/s、3Gb/sケーブル長(cm)50(データ)/13(電源変換)変換タイプメス - オス/メス - メス
ナノダイヤモンドグリス(1g) GS-07 アイネックスナノダイヤモンドグリス(1g) GS-07アイネックス
899税込989
1個
3日以内出荷
CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高める高熱伝導率・非導電性のグリス。
仕様タイプ:注射器タイプ重量:内容量:1g特徴:ナノダイヤモンド配合
PX-011A (EPS12V用電源延長ケーブル)ブラック アイネックスPX-011A (EPS12V用電源延長ケーブル)ブラックアイネックス
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
ケーブルをマザーボードの裏側に配線する”裏配線”に最適。
ブラックコネクタ形状EPS12Vコネクタ(8ピン) メス - EPS12Vコネクタ(8ピン) オスケーブル長(cm)45変換タイプメス - オス
USB107C (USBケーブル) ブラック アイネックスUSB107C (USBケーブル) ブラックアイネックス
579税込637
1個
3日以内出荷
HDDやDVD、プリンタとパソコンの接続に最適です。
ブラック規格High-Speedケーブル長(m)1.5コネクタ形状Type-A オス - Type-B オス伝送速度(Mbps)480(理論値)USBタイプUSB 2.0変換タイプオス - オス
F4C-03 約0.3m (アンテナケーブル F型ネジ式 ストレート) アイネックスF4C-03 約0.3m (アンテナケーブル F型ネジ式 ストレート)アイネックス
499税込549
1個
当日出荷
壁面とテレビやレコーダーなどを接続するアンテナケーブルです。衛星放送対応。
ブラックケーブル長(m)約0.3コネクタ形状F型ネジ式 プラグ メス - F型ネジ式 プラグ メスケーブル外径(Φmm)6変換タイプメス - メス
AMC-HD07V20 HDMIケーブル Ainex [0.7m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] アイネックスAMC-HD07V20 HDMIケーブル Ainex [0.7m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応]アイネックス
699税込769
1個
6日以内出荷
イーサネットに対応したハイスピードHDMIケーブルです。
ブラックケーブル長(m)0.7コネクタ形状HDMI(Type A 19ピン) オス - HDMI(Type A 19ピン) オス機能ARC対応/HEC対応/3D対応プラグ金メッキ対応解像度4K2K (4096×2160ドット)HDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
AMC-MDPHD 変換・延長ケーブル Ainex ホワイト [HDMI⇔miniDisplayPort] アイネックスAMC-MDPHD 変換・延長ケーブル Ainex ホワイト [HDMI⇔miniDisplayPort]アイネックス
2,498税込2,748
1個
当日出荷
最大で4K (2160p) の高解像度に対応する、アクティブタイプのmDP-HDMI変換ケーブルです。
ホワイトコネクタ形状HDMI(Type A 19ピン) メス - Mini DisplayPort オスシールド3重シールドケーブル長(cm)約20対応解像度4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/30Hzオス形状Mini DisplayPortメス形状HDMI(Type A 19ピン)変換タイプメス - オス
[micro USB オス→メス USB-A]充電ケーブル L型 1m USB-146R ブラック アイネックス[micro USB オス→メス USB-A]充電ケーブル L型 1m USB-146R ブラックアイネックス
399税込439
1個
3日以内出荷
2.4Aに対応したUSB充電ケーブルです。両端リバーシブルコネクタで抜き差しが簡単です。「2.4A対応 USB充電ケーブル A - Micro-B L型 両端リバーシブル」
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状Type-A メス - Micro Type-B(左右L型) オス特性パワーデリバリー対応USBタイプUSB 2.0変換タイプメス - オス
2m[HDMI ⇔ D-sub15pin] HDMI-VGAケーブル AMC-HDVGA20 アイネックス2m[HDMI ⇔ D-sub15pin] HDMI-VGAケーブル AMC-HDVGA20アイネックス
2,498税込2,748
1個
当日出荷
[HDMI ⇔ D-sub15pin] パソコンなどのHDMIポートからVGAポート搭載ディスプレイ/プロジェクターなどに映像を出力します。
ブラックケーブル長(m)約2オス形状HDMI(Type A 19ピン)/Mini VGA(D-Sub 15ピン)メス形状Micro USB type-B(電源用)変換タイプオス - オス
L型[メス USB-A→USB-C オス]変換アダプタ U30CA-LFADT U30CA-LFADT アイネックスL型[メス USB-A→USB-C オス]変換アダプタ U30CA-LFADT U30CA-LFADTアイネックス
779税込857
1個
当日出荷
USB Type-AケーブルをType-C搭載のパソコン / スマホに接続できます。出幅の少ないL型です。
仕様規格対応:SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) 最大データ転送速度:5Gbps (理論値)コネクタ形状(パソコン / スマートフォン側):USB Type-C オス 左右L型コネクタ形状(周辺機器側):USB 3.1 Standard-A メスカラー:ブラックサイズ:W35×D24.75×H10.5mm (コネクタ除くD18mm)RoHS指令準拠特性パワーデリバリー対応/データ伝送
SATAケーブル(50cm・ブルー) SAT-3005BL アイネックスSATAケーブル(50cm・ブルー) SAT-3005BLアイネックス
899税込989
1個
6日以内出荷
最大転送速度6Gb/sのSATA Revision 3.0に対応。
ブルー規格SATA Revision 3.0ケーブル長(m)0.5コネクタ形状SATA7ピン メス - SATA7ピン メスケーブル長(cm)50プラグ形状ストレート伝送速度(Gbps)1.5/3/6変換タイプメス - メス
ラッチ付 シリアルATAラウンドケーブル(20cm) SATR-3102BK アイネックスラッチ付 シリアルATAラウンドケーブル(20cm) SATR-3102BKアイネックス
859税込945
1個
3日以内出荷
ソフトケーブル&ラウンドタイプにより、これまでにない取り回しやすさを実現!
ブラック規格SATA Revision 3.0ケーブル長(m)0.2コネクタ形状SATA7ピン メス(ラッチ付) - SATA7ピン メス(ラッチ付)ケーブル長(cm)20プラグ形状ストレート伝送速度(Gbps)1.5/3/6変換タイプメス - メス
ラッチ付 シリアルATAラウンドケーブル(30cm) SATR-3103BK アイネックスラッチ付 シリアルATAラウンドケーブル(30cm) SATR-3103BKアイネックス
899税込989
1個
3日以内出荷
ソフトケーブル&ラウンドタイプにより、これまでにない取り回しやすさを実現!
ブラック規格SATA Revision 3.0ケーブル長(m)0.3コネクタ形状SATA7ピン メス(ラッチ付) - SATA7ピン メス(ラッチ付)ケーブル長(cm)30プラグ形状ストレート伝送速度(Gbps)1.5/3/6変換タイプメス - メス
ラッチ付 シリアルATAラウンドケーブル(70cm) SATR-3107BK アイネックスラッチ付 シリアルATAラウンドケーブル(70cm) SATR-3107BKアイネックス
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
ソフトケーブル&ラウンドタイプにより、これまでにない取り回しやすさを実現!
ブラック規格SATA Revision 3.0コネクタ形状SATA7ピン メス(ラッチ付) - SATA7ピン メス(ラッチ付)ケーブル長(cm)70プラグ形状ストレート伝送速度(Gbps)1.5/3/6変換タイプメス - メス
ラッチ付 シリアルATAラウンドケーブル 片下L型コネクタ(70cm) SATR-3107LBK アイネックスラッチ付 シリアルATAラウンドケーブル 片下L型コネクタ(70cm) SATR-3107LBKアイネックス
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
ソフトケーブル&ラウンドタイプにより、これまでにない取り回しやすさを実現!
ブラック規格SATA Revision 3.0コネクタ形状SATA7ピン メス(ラッチ付) - SATA7ピン メス(ラッチ付)ケーブル長(cm)70プラグ形状ストレート - 左L型伝送速度(Gbps)1.5/3/6変換タイプメス - メス