カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
- その他PC関連ケーブル(1)
絞り込み
ブランド
- アイネックス
- モノタロウ(1)
- エーモン(4)
- 槌屋ヤック(22)
- BUFFALO(バッファロー)(9)
- SEIWA(セイワ)(14)
- マリンテック(33)
- DAYTONA(デイトナ)(34)
- LEAD(リード工業)(3)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(10)
- カシムラ(151)
- CIO(58)
- OWLTECH(オウルテック)(53)
- エアージェイ(69)
- エレコム(172)
- オーム電機(50)
- サンエス(688)
- サンワサプライ(78)
- サンワダイレクト(51)
- 多摩電子(71)
- ブランドをもっと見る
「12v usb」の検索結果

ファン用USB電源変換ケーブル 12V昇圧タイプ
アイネックス¥1,198税込¥1,3181本当日出荷ケース用DCファンをUSB電源動作に変更します。 ケースファンを簡易卓上ファンにできます。 USB Type-Aコネクタなので通常は5V動作になりますが、内蔵チップによって12Vへ昇圧します。 12Vに昇圧することで、12Vファンが最大回転数で動作します。また、5Vでは動作しない12V低速ファンも動作します。 PWM 4ピン、3ピンコネクタファンに対応します。色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状電源側: USB Standard-A オス - ファン側: PWM 4ピン オス (USB接続のため3番と4番線はありません)最大出力12V-0.5A (入力以上の出力は出ません)
AEOLUS MK1 ステータス&ARGBパネル 小型CPUクーラー ブラック
アイネックス¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷LGA1851/AM5に対応した、Intel/AMD両対応のサイドフロー型CPUクーラーです。トップカバーのディスプレイで、CPU/GPUの温度と使用率を確認できます。(表示できるのは1つだけです)。高さが134mmと小型なため、内部空間の狭いPCケースにも対応します。6mm径×4本の銅製ヒートパイプと銅製ベースでCPUを効率良く冷却します。フィンをベースから後方にオフセットさせ、メモリとの干渉を避けています。92mm角 PWM 4ピンファンを搭載しています。最大160WのTDPに対応します。少ないパーツで取り付けでき、手順も簡単です。ARGB LEDを搭載しています。制御機能を搭載したマザーボードなどにARGB LED 3ピンケーブルを接続して、色や光りかたを変更できます。色はブラックです。黒色マザーボードや内部黒塗装ケースに合います。付属品リテンションキット、熱伝導グリス (熱伝導率: 3.5W/m・K)、取扱説明書 (英語)仕様TDP:160W材質ヒートシンク:アルミニウム製寸法(mm)搭載ファン:92×92×25サイズW92×D90×H134mm (リテンションを除く)質量(g)420g (クリップ+ヒートシンク+ファン)最大静圧(mmH2O)搭載ファン:2.52対応CPU:Intel: LGA1851 / 1700 / 1200 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150、AMD: Socket AM5 / AM4回転数搭載ファン:1000rpm±200~2500rpm±10% (回転動作範囲25%~100%)コネクタ搭載ファン:PWM 4ピン メス (マザーボード側)、ステータスパネル:(マザーボード側)USB 2.0 2x5ピン メス×1、搭載ファン:(追加ファン側)PWM 4ピン オス (3番のパルスケーブルがありません)、LED:(追加LEDデバイス側)アドレサブLED 3ピン オス (4ピンコネクタで1ピンはありません)、LED:アドレサブLED 3ピン メス (4ピンコネクタで1ピンはありません)(マザーボード側)OSWindows 11、アプリをダウンロードするための環境ノイズレベル搭載ファン:(最大)31.9dB(A)ケーブル長(cm)LED:(マザーボード側)約47、(追加LEDデバイス側)約5、搭載ファン:約8(追加ファン側)、ステータスパネル:約63cm軸受種類搭載ファン:Rifleベアリング定格入力搭載ファン:DC12V、LED:DC5V ≦2.5W ≦0.5A最大風量(CFM)搭載ファン:46.01CFM期待寿命搭載ファン:30,000h