曜日別特売

AEOLUS MK1 ステータス&ARGBパネル 小型CPUクーラー ブラック

AEOLUS MK1 ステータス&ARGBパネル 小型CPUクーラー ブラック - アイネックスAEOLUS MK1 ステータス&ARGBパネル 小型CPUクーラー ブラック - アイネックスAEOLUS MK1 ステータス&ARGBパネル 小型CPUクーラー ブラック - アイネックスAEOLUS MK1 ステータス&ARGBパネル 小型CPUクーラー ブラック - アイネックスAEOLUS MK1 ステータス&ARGBパネル 小型CPUクーラー ブラック - アイネックスAEOLUS MK1 ステータス&ARGBパネル 小型CPUクーラー ブラック - アイネックス

LGA1851/AM5に対応した、Intel/AMD両対応のサイドフロー型CPUクーラーです。
トップカバーのディスプレイで、CPU/GPUの温度と使用率を確認できます。(表示できるのは1つだけです)
高さが134mmと小型なため、内部空間の狭いPCケースにも対応します。
6mm径×4本の銅製ヒートパイプと銅製ベースでCPUを効率良く冷却します。
フィンをベースから後方にオフセットさせ、メモリとの干渉を避けています。
92mm角 PWM 4ピンファンを搭載しています。
最大160WのTDPに対応します。
少ないパーツで取り付けでき、手順も簡単です。
ARGB LEDを搭載しています。制御機能を搭載したマザーボードなどにARGB LED 3ピンケーブルを接続して、色や光りかたを変更できます。
色はブラックです。黒色マザーボードや内部黒塗装ケースに合います。

付属品
リテンションキット、熱伝導グリス (熱伝導率: 3.5W/m・K)、取扱説明書 (英語)
仕様
TDP:160W
材質
ヒートシンク:アルミニウム製
寸法(mm)
搭載ファン:92×92×25
サイズ
W92×D90×H134mm (リテンションを除く)
質量(g)
420g (クリップ+ヒートシンク+ファン)
最大静圧(mmH2O)
搭載ファン:2.52
対応
CPU:Intel: LGA1851 / 1700 / 1200 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150、AMD: Socket AM5 / AM4
回転数
搭載ファン:1000rpm±200~2500rpm±10% (回転動作範囲25%~100%)
コネクタ
搭載ファン:PWM 4ピン メス (マザーボード側)、ステータスパネル:(マザーボード側)USB 2.0 2x5ピン メス×1、搭載ファン:(追加ファン側)PWM 4ピン オス (3番のパルスケーブルがありません)、LED:(追加LEDデバイス側)アドレサブLED 3ピン オス (4ピンコネクタで1ピンはありません)、LED:アドレサブLED 3ピン メス (4ピンコネクタで1ピンはありません)(マザーボード側)
OS
Windows 11、アプリをダウンロードするための環境
ノイズレベル
搭載ファン:(最大)31.9dB(A)
ケーブル長(cm)
LED:(マザーボード側)約47、(追加LEDデバイス側)約5、搭載ファン:約8(追加ファン側)、ステータスパネル:約63cm
軸受種類
搭載ファン:Rifleベアリング
定格入力
搭載ファン:DC12V、LED:DC5V ≦2.5W ≦0.5A
最大風量(CFM)
搭載ファン:46.01CFM
期待寿命
搭載ファン:30,000h
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82953127AEOLUS-MK1-BLACK
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする