カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(7)
絞り込み
ブランド
  • アイネックス
  • LINDY(23)
  • StarTech.com(8)
  • タカチ電機工業(7)
  • Xiaomi(6)
  • サンワサプライ(5)
  • ラトックシステム(5)
  • サンワダイレクト(5)
  • アメリカン電機(4)
  • エレコム(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • シュナイダーエレクトリック(2)
  • アズワン(1)
  • SMC(1)
  • 小野測器(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • マキテック(1)
  • OWLTECH(オウルテック)(1)
  • ニッサン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4320-p」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HDMI変換アダプタ 下L型 アイネックス

    HDMI変換アダプタ 下L型

    アイネックス
    619税込681
    1個
    4日以内出荷
    HDMIコネクタの向きを90度曲げ、水平方向から下向きに変えるアダプタです。HDMIコネクタの下方向に取り回します。パソコンやディスプレイ、テレビなどHDMIコネクタを搭載する機器の接続端子周りが狭い場合に好適です。狭所で取り回した際に、HDMIケーブルを直接接続するのと比べて、コネクタに掛かる負荷を軽減できます。解像度は8K/60Hz (4320p) まで対応します。本体に通電確認LEDを搭載しています。耐久性の高い金メッキコネクタです。堅牢なアルミニウム合金製のハウジングを採用しています。側面にストラップホールを備え、ストラップなどを取り付けられます。
  • HDMI変換アダプタ 上L型 アイネックス

    HDMI変換アダプタ 上L型

    アイネックス
    619税込681
    1個
    4日以内出荷
    HDMIコネクタの向きを90度曲げ、水平方向から上向きに変えるアダプタです。HDMIコネクタの上方向に取り回します。パソコンやディスプレイ、テレビなどHDMIコネクタを搭載する機器の接続端子周りが狭い場合に好適です。狭所で取り回した際に、HDMIケーブルを直接接続するのと比べて、コネクタに掛かる負荷を軽減できます。解像度は8K/60Hz (4320p) まで対応します。本体に通電確認LEDを搭載しています。耐久性の高い金メッキコネクタです。堅牢なアルミニウム合金製のハウジングを採用しています。側面にストラップホールを備え、ストラップなどを取り付けられます。
  • 8K対応 光ファイバーウルトラハイスピードHDMIケーブル 15m アイネックス

    8K対応 光ファイバーウルトラハイスピードHDMIケーブル 15m

    アイネックス
    8,898税込9,788
    1本
    4日以内出荷
    イーサネットに対応した、ロングタイプの光ファイバーウルトラハイスピードHDMIケーブルです。光ファイバーを使用したアクティブケーブルです。長尺でも安定した信号伝送を可能にします。 [1]。48Gbpsに拡張された帯域幅に対応し、高速で大容量のデータを伝送できます。8K/60Hz (7,680×4,320ドット)、4K/120Hz (3,840×2,160ドット)、1080p/240Hzの高解像度に対応します。 [2]。各種8K・4K対応機器に好適です。HDR (ハイダイナミックレンジ) 対応。BT.2020対応。HDCP 2.3対応。著作権保護が必要な4K配信コンテンツの視聴にも対応します。ARC (オーディオリターンチャンネル) 対応。HEC (HDMIイーサネットチャンネル) 対応。コネクタ部はシールド効果がある亜鉛合金で覆われているため、外部から影響を受けにくく、信頼性の高いデータ伝送を実現します。耐久性の高い金メッキコネクタを採用しています。動作温度 -40℃~70℃。幅広い温度環境での使用に対応します。
    ブラック質量(g)約537.2長さ(m)約15ケーブル長(m)約15最小曲げ半径(mm)20コネクタ形状HDMIプラグ (タイプA 19ピン)動作温度(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)5.2
  • 8K対応 光ファイバーウルトラハイスピードHDMIケーブル 40m アイネックス

    8K対応 光ファイバーウルトラハイスピードHDMIケーブル 40m

    アイネックス
    13,980税込15,378
    1本
    4日以内出荷
    イーサネットに対応した、ロングタイプの光ファイバーウルトラハイスピードHDMIケーブルです。光ファイバーを使用したアクティブケーブルです。長尺でも安定した信号伝送を可能にします。 [1]。48Gbpsに拡張された帯域幅に対応し、高速で大容量のデータを伝送できます。8K/60Hz (7,680×4,320ドット)、4K/120Hz (3,840×2,160ドット)、1080p/240Hzの高解像度に対応します。 [2]。各種8K・4K対応機器に好適です。HDR (ハイダイナミックレンジ) 対応。BT.2020対応。HDCP 2.3対応。著作権保護が必要な4K配信コンテンツの視聴にも対応します。ARC (オーディオリターンチャンネル) 対応。HEC (HDMIイーサネットチャンネル) 対応。コネクタ部はシールド効果がある亜鉛合金で覆われているため、外部から影響を受けにくく、信頼性の高いデータ伝送を実現します。耐久性の高い金メッキコネクタを採用しています。動作温度 -40℃~70℃。幅広い温度環境での使用に対応します。
    ブラック質量(g)約537.2長さ(m)約40ケーブル長(m)約15最小曲げ半径(mm)20コネクタ形状HDMIプラグ (タイプA 19ピン)動作温度(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)5.2
  • 8K対応 光ファイバーウルトラハイスピードHDMIケーブル 30m アイネックス

    8K対応 光ファイバーウルトラハイスピードHDMIケーブル 30m

    アイネックス
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷
    イーサネットに対応した、ロングタイプの光ファイバーウルトラハイスピードHDMIケーブルです。光ファイバーを使用したアクティブケーブルです。長尺でも安定した信号伝送を可能にします。 [1]。48Gbpsに拡張された帯域幅に対応し、高速で大容量のデータを伝送できます。8K/60Hz (7,680×4,320ドット)、4K/120Hz (3,840×2,160ドット)、1080p/240Hzの高解像度に対応します。 [2]。各種8K・4K対応機器に好適です。HDR (ハイダイナミックレンジ) 対応。BT.2020対応。HDCP 2.3対応。著作権保護が必要な4K配信コンテンツの視聴にも対応します。ARC (オーディオリターンチャンネル) 対応。HEC (HDMIイーサネットチャンネル) 対応。コネクタ部はシールド効果がある亜鉛合金で覆われているため、外部から影響を受けにくく、信頼性の高いデータ伝送を実現します。耐久性の高い金メッキコネクタを採用しています。動作温度 -40℃~70℃。幅広い温度環境での使用に対応します。
    ブラック質量(g)約537.2長さ(m)約30ケーブル長(m)約15最小曲げ半径(mm)20コネクタ形状HDMIプラグ (タイプA 19ピン)動作温度(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)5.2
  • 8K対応 光ファイバーウルトラハイスピードHDMIケーブル 20m アイネックス

    8K対応 光ファイバーウルトラハイスピードHDMIケーブル 20m

    アイネックス
    9,698税込10,668
    1本
    4日以内出荷
    イーサネットに対応した、ロングタイプの光ファイバーウルトラハイスピードHDMIケーブルです。光ファイバーを使用したアクティブケーブルです。長尺でも安定した信号伝送を可能にします。 [1]。48Gbpsに拡張された帯域幅に対応し、高速で大容量のデータを伝送できます。8K/60Hz (7,680×4,320ドット)、4K/120Hz (3,840×2,160ドット)、1080p/240Hzの高解像度に対応します。 [2]。各種8K・4K対応機器に好適です。HDR (ハイダイナミックレンジ) 対応。BT.2020対応。HDCP 2.3対応。著作権保護が必要な4K配信コンテンツの視聴にも対応します。ARC (オーディオリターンチャンネル) 対応。HEC (HDMIイーサネットチャンネル) 対応。コネクタ部はシールド効果がある亜鉛合金で覆われているため、外部から影響を受けにくく、信頼性の高いデータ伝送を実現します。耐久性の高い金メッキコネクタを採用しています。動作温度 -40℃~70℃。幅広い温度環境での使用に対応します。
    ブラック質量(g)約537.2長さ(m)約20ケーブル長(m)約15最小曲げ半径(mm)20コネクタ形状HDMIプラグ (タイプA 19ピン)動作温度(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)5.2
  • 8K対応 光ファイバーウルトラハイスピードHDMIケーブル 50m アイネックス

    8K対応 光ファイバーウルトラハイスピードHDMIケーブル 50m

    アイネックス
    14,980税込16,478
    1本
    欠品中
    イーサネットに対応した、ロングタイプの光ファイバーウルトラハイスピードHDMIケーブルです。光ファイバーを使用したアクティブケーブルです。長尺でも安定した信号伝送を可能にします。 [1]。48Gbpsに拡張された帯域幅に対応し、高速で大容量のデータを伝送できます。8K/60Hz (7,680×4,320ドット)、4K/120Hz (3,840×2,160ドット)、1080p/240Hzの高解像度に対応します。 [2]。各種8K・4K対応機器に好適です。HDR (ハイダイナミックレンジ) 対応。BT.2020対応。HDCP 2.3対応。著作権保護が必要な4K配信コンテンツの視聴にも対応します。ARC (オーディオリターンチャンネル) 対応。HEC (HDMIイーサネットチャンネル) 対応。コネクタ部はシールド効果がある亜鉛合金で覆われているため、外部から影響を受けにくく、信頼性の高いデータ伝送を実現します。耐久性の高い金メッキコネクタを採用しています。動作温度 -40℃~70℃。幅広い温度環境での使用に対応します。
    ブラック質量(g)約537.2長さ(m)約50ケーブル長(m)約15最小曲げ半径(mm)20コネクタ形状HDMIプラグ (タイプA 19ピン)動作温度(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)5.2
関連キーワード
PCアクセサリーカテゴリ