8K対応 光ファイバーウルトラハイスピードHDMIケーブル 15m
イーサネットに対応した、ロングタイプの光ファイバーウルトラハイスピードHDMIケーブルです。
光ファイバーを使用したアクティブケーブルです。長尺でも安定した信号伝送を可能にします。 [1]
48Gbpsに拡張された帯域幅に対応し、高速で大容量のデータを伝送できます。
8K/60Hz (7,680×4,320ドット)、4K/120Hz (3,840×2,160ドット)、1080p/240Hzの高解像度に対応します。 [2]
各種8K・4K対応機器に好適です。
HDR (ハイダイナミックレンジ) 対応
BT.2020対応
HDCP 2.3対応。著作権保護が必要な4K配信コンテンツの視聴にも対応します。
ARC (オーディオリターンチャンネル) 対応
HEC (HDMIイーサネットチャンネル) 対応
コネクタ部はシールド効果がある亜鉛合金で覆われているため、外部から影響を受けにくく、信頼性の高いデータ伝送を実現します。
耐久性の高い金メッキコネクタを採用しています。
動作温度 -40℃~70℃。幅広い温度環境での使用に対応します。
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 約537.2
- 長さ(m)
- 約15
- ケーブル長(m)
- 約15
- 最小曲げ半径(mm)
- 20
- コネクタ形状
- HDMIプラグ (タイプA 19ピン)
- 動作温度(℃)
- -40~70
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- ケーブル径(Φmm)
- 5.2
- 内容量
- 1本
HDMIケーブル の新着商品
カテゴリ















![HDMI(メス)- Micro-HDMI(オス)変換ケーブル[SC0224] Raspberry Pi HDMI(メス)- Micro-HDMI(オス)変換ケーブル[SC0224] Raspberry Pi](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07137921-261106-02.jpg)













