カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
  • アイネックス
  • オカムラ(岡村製作所)(107)
  • ホンダ(64)
  • SMC(34)
  • ジャストコーポレーション(31)
  • 三菱ふそう(23)
  • SAMTEC(22)
  • cotta(19)
  • 内田洋行(14)
  • ミツビシ(14)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • アライドテレシス(12)
  • FMF(エフエムエフ)(9)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • EFFEX(エフェックス)(7)
  • Maritime Progress(7)
  • オーム電機(6)
  • ナブテスコ(6)
  • 三菱電機(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AMF」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[USB-C オス→メス USB-A]2.0変換アダプタ U20CA-MFADT アイネックス[USB-C オス→メス USB-A]2.0変換アダプタ U20CA-MFADTアイネックス
579税込637
1個
当日出荷
[USB-Cポート用:USB-C → USB-A変換アダプタ] 極小のOTGアダプタ。スマートフォン/タブレット/パソコンに、マウスやキーボードなどの周辺機器を接続できます。「極小USB Type-Cホストアダプタ C - A」
仕様コネクタ形状:周辺機器側…USB 2.0 Standard-A メス、小型携帯端末/パソコン側…USB Type-C オス、 USB 2.0/1.1規格対応、 RoHS指令準拠ホワイトコネクタ形状USB Type-A メス - USB Type-C オス伝送速度(Mbps)480(理論値)USBタイプUSB 2.0オス形状USB Type-Cメス形状USB Type-A
1.5m[USB-A オス→メス USB-A] USB3.0延長ケーブル U30AA-MF15 ブラック アイネックス1.5m[USB-A オス→メス USB-A] USB3.0延長ケーブル U30AA-MF15 ブラックアイネックス
999税込1,099
1個
当日出荷
SuperSpeed (5Gbps 理論値) に対応したUSB3.0延長ケーブルです。
ブラック規格SuperSpeedケーブル長(m)1.5コネクタ形状Type-A メス - Type-A オス特性データ伝送伝送速度(Gbps)5(理論値)USBタイプUSB 3.0変換タイプメス - オス
USB Type-A ファンコントロールケーブル アイネックスUSB Type-A ファンコントロールケーブルアイネックス
659税込725
1本
当日出荷
USBファンとパソコン/USB電源アダプタの間に接続し、スイッチでUSBファンの電源供給をコントロールできます。USBファンの速度を調整したい場合に適します。高/中/低の3段階調整が可能です。コントロール段階を表示するLEDで、動作状態が一目でわかります。
ブラックコネクタ形状USBStandard-Aオス、USBStandard-Aメスコントロール【ファン】PMW方式、【ファン調整】高/HIGH=100%、中/MIDDLE=75%、低/LOW=45%、切/OFF=0%ケーブル長(cm)約30
USB3.2Gen1 Type-A 電源スイッチケーブル 20cm アイネックスUSB3.2Gen1 Type-A 電源スイッチケーブル 20cmアイネックス
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷
USB機器とパソコン/USB電源アダプタの間に接続し、スイッチでUSB機器の電源供給をオン/オフできます。USBライトやシングルボードコンピュータなど電源スイッチが無い機器用に好適です。USB機器やケーブルの抜き差しが煩わしい場合に便利です。
ブラック規格対応:USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)コネクタ形状USB Standard-A オス、USB Standard-A メスケーブル長(cm)約20RoHS指令(10物質対応)対応転送速度(Gbps)最大データ:5 (理論値)
USB3.2Gen2 Type-Cホストアダプタ アイネックスUSB3.2Gen2 Type-Cホストアダプタアイネックス
729税込802
1個
4日以内出荷
USB Type-AケーブルをType-C (USB-C) コネクタ搭載のスマートフォン/タブレット/パソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応しません。) Type-C搭載のスマートフォン/タブレット/パソコンに周辺機器を接続したり、USB電源を接続したりできます。 最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) 5.1kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。 SuperSpeed USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値) 小型で持ち運びに便利です。 Type-Cは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。
ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.7×28.2×7.3対応USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)RoHS指令(10物質対応)対応転送速度(Gbps)10 (理論値)オス形状ホスト側: USB Type-Cメス形状周辺機器側: USB 3.2 Standard-A
卓上型USB3.2Gen1延長ケーブル 1.5m アイネックス卓上型USB3.2Gen1延長ケーブル 1.5mアイネックス
869税込956
1本
4日以内出荷
卓上型のUSB延長ケーブルです。Bluetooth/Wi-Fiドングル、USBメモリなどに便利です。USB 5Gbps対応。USB 3.2 Gen 1に対応した環境で、5Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)上向きUSBポートで抜き差ししやすいです。付属の両面テープ付パッドで台座を机上に固定できます。
付属品両面テープ付パッドブラック規格対応:USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)ケーブル長(m)約1.5コネクタ形状パソコン側: USB 3.0 Standard-A オス、デバイス側: USB 3.0 Standard-A メス台座寸法(mm)直径60/高さ28.2転送速度(Gbps)最大データ:5 (理論値)
dmf特集
  • おすすめ人気ランキング
  • dmf