「CCS」の検索結果
特価
本日1月25日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Lenovo/NEC製ノートPCなどのACアダプタをノートPCやスマートフォン用USB Type-C (USB-C) ACアダプタに変換します。既存のACアダプタを有効活用できます。DC18V以上20V以下の出力で、角型DCプラグを持つACアダプタに対応します。 。最大100W対応のUSB Type-C対応機器をPD充電できます。PD出力電圧はDC5V、DC9VおよびACアダプタ本体の出力電圧です。 。アダプタ本体は非常にコンパクトで、持ち運びにも便利です。
色ブラック
最大出力(W)100
コネクタ形状ACアダプタ (DC入力) 側: 角型DCジャック (外径11mm×4.5mm 角型DCプラグに対応)、PD出力側: USB Type-C オス
出力電圧(V)DC5、DC9およびACアダプタ本体の定格電圧
入力電圧(V)(ACアダプタ (DC入力) 側)DC18以上20以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×20.5×13
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
microSD / microSD Express / Nintendo Switch / Nintendo Switch2カードの収納ケースです。複数枚の小型カードを保管、持ち運びするのに好適です。最大12枚のmicroSD系カードを保管できるほか、Nintendo SwitchおよびNintendo Switch 2のゲームカードも最大12枚まで収納可能で、ゲームユーザーにも対応しています。ラッチを排したマグネット式の開閉機構により、シンプルなデザインで、スムーズな開閉が可能です。内部は柔らかい帯電防止シリコーンゴム製で、衝撃と静電気からカードを守り、安心して持ち運べます。むき出しで保管するとほこりが気になる場合におすすめです。不透明ケースにより、内容物が外から見える心配はありません。
仕様内部緩衝材:帯電防止シリコーンゴム
材質ケース: ABS樹脂
色ブラック
収納枚数合計24枚 (microSD系カード 最大12枚 / Nitendo Switch系ゲームカード 最大12枚)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約85×97×16(突起部含む)
対応Nintendo Switch / Nintendo Switch 2
対応メモリーカードmicroSD / microSD ExpressなどのmicroSD系
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
関連キーワード