カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(31)
    • ケーブル(15)
    • USB充電/データ転送ケーブル(2)
    • コネクタ/変換ケーブル(4)
絞り込み
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(7)
  • 0.5~1未満(2)
  • 1~2未満(6)
コネクタ形状
  • USBType-C(オス) - HDMI(メス)(1)
  • USBType-C(オス) - USBType-C(オス)(2)
  • その他(8)
インターフェース
  • USB2.0(2)
転送速度
  • 480Mbps(2)
  • 色ブラック(15)
変換タイプ
  • オス - オス(2)
  • オス - メス(4)
  • メス - メス(1)
オス - オス・オス - メス・メス - メス
ブランド
  • アイネックス
  • モノタロウ(6)
  • エレコム(255)
  • オーム電機(259)
  • Anker(アンカー)(5)
  • OWLTECH(オウルテック)(145)
  • StarTech.com(420)
  • サンワサプライ(345)
  • エスエスエーサービス(50)
  • タイムリー(25)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(49)
  • グリーンハウス(64)
  • メディアカバーマーケット(555)
  • カシムラ(196)
  • 多摩電子(172)
  • BELKIN(ベルキン)(170)
  • CIO(123)
  • エアージェイ(111)
  • JTT(93)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(92)
  • j5 create(91)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「USB c」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBマウスムーバー アイネックスUSBマウスムーバーアイネックス
3,398税込3,738
1個
当日出荷
マウスポインタを自動的に動かす、USBターンテーブル (回転盤) です。マウスの読取面がUSB電源で動作するターンテーブルになっているため、ポインタが自動で動き続けます。そのため、スクリーンセーバーやスリープが動作するのを防ぎます。USB電源で動作するので、パソコンに接続してもデバイスは認識されません。パソコンではなく、USB電源アダプタにも接続できます。0.5H (30分)/1H (1時間)/2H (2時間)/4H (4時間) のオフタイマー機能があります。オン/オフスイッチとタイマー設定スイッチが搭載されています。オン/オフとタイマー時間を表示するLEDで、動作状態が一目でわかります。
セット内容本体、USB給電ケーブル (USB 2.0 Type-A オス - Type-C オス) (約1.5m)、収納ポーチ材質ABS直径(Φmm)(ターンテーブル)48.6電圧(V)5コネクタ形状USB Type-C メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×77×28切タイマー0.5H (30分)/1H (1時間)/2H (2時間)/4H (4時間)
PD100W対応 USB2.0 Type-C 電源スイッチケーブル アイネックスPD100W対応 USB2.0 Type-C 電源スイッチケーブルアイネックス
1,298税込1,428
1本
当日出荷
USB機器とパソコン/USB電源アダプタの間に接続し、スイッチでUSB機器の電源供給をオン/オフできます。 USBライトやシングルボードコンピュータなど電源スイッチが無い機器用に最適です。 USB PD (Power Delivery) 対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。 最大5Aの充電に対応します。 USB機器やケーブルの抜き差しが面倒な場合に便利です。
USBタイプUSB 2.0/1.1規格対応、USB PD (Power Delivery) 対応 (20V-5A 100Wまで)
USB3.1Gen2変換アダプタ アイネックスUSB3.1Gen2変換アダプタアイネックス(3件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
USB Type-C (USB-C) ケーブルをType-A搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応しません。) [1] 手持ちのUSBケーブルを有効活用できます。 Type-C搭載のスマートフォン/タブレットにパソコンを接続したり、USB電源を接続したりできます。 10Gbpsの高速データ転送に対応します。(理論値) [2] 最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) [3] 56kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。 Type-Cは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。
仕様USB 3.1 Gen 2対応、最大データ転送速度:10Gbps(理論値)規格USB3.1(Gen 2)コネクタ形状パソコン側:USB 3.1 Standard-A オス、周辺機器側:USB Type-C メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.8×32.5×7.2(コネクタ除くD20mm)アダプター型式パッシブ特性なし伝送速度(Gbps)10(最大)(理論値)オス形状パソコン側:USB 3.1 Standard-Aメス形状周辺機器側:USB Type-C変換タイプオス-メス
コネクタカバー ゲーミングPC用 アイネックスコネクタカバー ゲーミングPC用アイネックス
899税込989
1個
当日出荷
未使用のコネクタを破損やほこりから防ぎます。 USB、ディスプレイ、LAN用などをセットにしたお買い得パッケージです。 ゲーミングPCに必要なコネクタカバーを選別しました。 一般的なデスクトップPC用にも適しています。 10種38個入。
セット内容USB (Type-C取手付) 用×3、USB (Type-A取手付) 用×10、USB (Type-A取手無) 用×4、DisplayPort用×4、HDMI (タイプA) 用×3、DVI用×1、VGA (ミニD-Sub15ピン) 用×1、ミニジャック (3.5mm) 用×8、LAN (RJ-45) 用×2、無線LANアンテナ用×2材質USB (Type-C取手付) 用・DisplayPort用・HDMI用・無線LANアンテナ用:PE、USB (Type-A取手付) 用・USB (Type-A取手無) 用・DVI用・VGA用:PP、ミニジャック用:Nylon 66、LAN用:ABSブラック、ナチュラル (無線LANアンテナ用のみ)
USB3.2Gen2対応 M.2 NVMe・SATA SSDケース アイネックスUSB3.2Gen2対応 M.2 NVMe・SATA SSDケースアイネックス
4,998税込5,498
1個
当日出荷
USB 3.2 Gen 2に対応した、M.2 NVMe・SATA SSDを外付USBドライブにするケースです。SuperSpeed USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)UASP (USB Attached SCSI Protocol) 対応。データ転送の効率を高めてUSB 3.2の速度を最大限に引き出します。 (Windows 8以降に対応)組立にネジを使用しないドライバーレス設計です。冷却ファンが内蔵されており、M.2 SSDを冷却して安定動作を実現します。電源をUSBケーブルから供給するので、ACアダプタが必要ありません。PlayStation 4・5の拡張ストレージ用ケースとしても活用できます。小型で持ち運びに便利です。アルミニウム製ケースで放熱に優れます。ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。
用途【取付方法】1.USBポートと反対側のカバーを見て、「→OPEN」の表示を確認します。2.「→OPEN」表示のとおりにカバーを5mmほどスライドさせて、カバーを取り除きます。3.ファン/LED側の面を下にします。4.USBポート側を持ち、アルミニウムケースから本体を引き抜きます。5.本体基板のUSBポート側にあるM.2スロットにM.2 SSDを挿入します。6.2280はスロットに挿入後、スロット反対側のツメに押し込むと固定できます。2242/2260は付属スタンドオフを使います。スタンドオフは指の腹で回して固定します。7.引き抜いたときと逆の手順で本体をアルミニウムケースに押し入れて、カバーを閉じます。付属品USB3.2Gen2Type-C⇔Type-Cケーブル(約20cm※コネクタ含む)、USB3.2Gen2Type-A⇔Type-Cケーブル(約20cm※コネクタ含む)、M.2SSD固定用スタンドオフ材質アルミニウム、ABS規格NVMExpress1.3、SATARevision3.2、USB3.2Gen2(USB3.2Gen1/2.0との後方互換性)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×100×16.7対応【M.2カードタイプ】KeyM、KeyB+M2242、2260、2280LEDブルー点灯(認識)、ブルー点滅(アクセス)データ転送速度最大10Gbps(理論値)起動条件USB3.2Gen2対応Type-C、またはType-Aコネクタ搭載パソコン、Windows10/11(32/64bit)I/OポートUSBType-Cメス(バスパワー対応)
PD100W対応 USB3.2Gen1 Type-C 横L型延長ケーブル アイネックスPD100W対応 USB3.2Gen1 Type-C 横L型延長ケーブルアイネックス
1,298税込1,428
1本
当日出荷
USB PD 100Wに対応した、USB 3.2 Gen 1 Type-C (USB-C) 横L型延長ケーブルです。USB PD (Power Delivery) 対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。最大5Aの充電に対応します。SuperSpeed USB (5Gbps: 理論値) の高速データ転送に対応します。USB機器のケーブル長が足りない場合や、PCのUSBポートを手元に延ばしたい場合に便利です。オス側が横L型になっているので、狭い場所やケーブルの向きを変えて接続したいときに役立ちます。編組スリーブで絡まりにくく、耐久性も高いです。
ブラック/グレー規格USB3.2Gen1(USB3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)コネクタ形状USBType-Cオス横L型、USBType-Cメス対応USBPD(PowerDelivery)対応(20V-5A100Wまで)、DisplayPortAltモード対応ケーブル長(cm)約80データ転送速度最大5Gbps(理論値)RoHS指令(10物質対応)対応
USB3.2Gen2 Type-C中継アダプタ Cメス - Cメス アイネックスUSB3.2Gen2 Type-C中継アダプタ Cメス - Cメスアイネックス(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
USB Type-C (USB-C) ケーブルの中継アダプタ (延長アダプタ) です。複数のUSB Type-Cケーブルを繋いで延長できます。コネクタをオスからメスへ変換する用途 (ジェンダーチェンジャー) にも使えます。SuperSpeed USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)小型で持ち運びに便利です。
ブラック規格USB 3.2 Gen 1(USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)適合規格USB3.2Gen2(USB3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×15×7.5アダプター型式パッシブ特性あり転送速度(Gbps)10(理論値)メス形状USBType-Cメス、USBType-Cメス変換タイプメス-メス
USB3.2Gen2対応 M.2 NVMe SSDスタンド アイネックスUSB3.2Gen2対応 M.2 NVMe SSDスタンドアイネックス
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2に対応した、M.2 NVMe SSDを外付USBドライブにするスタンドです。M.2 NVMe SSDをケースに入れずに、スロットに差すだけで使えます。USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)UASP (USB Attached SCSI Protocol) 対応。データ転送の効率を高めてUSB 3.2の速度を最大限に引き出します。電源をUSBケーブルから供給するので、ACアダプタが必要ありません。電源のオン/オフスイッチを搭載しています。スイッチをオフにするとケーブル接続状態でもSSDに電源が入らず、安全にSSDを抜き差しできます。また再度スイッチで電源をオンにすると、パソコンがすぐにSSDを認識します。ブルーのインジケーターで、電源のオン/オフ状態、アクセス状態が一目でわかります。小型で持ち運びに便利です。一体型ケーブルのため扱いやすく、接続が簡単です。データのバックアップに好適です。ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。
ブラック材質(本体)ABS適合規格NVM Express 1.3、USB 3.2 Gen 2 (USB 3.2 Gen 1/2.0との後方互換性)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×14 (ケーブルを除く)対応M.2カードタイプ: Key M (専用)LEDブルー点灯 (認識)、ブルー点滅 (アクセス)ケーブル長(cm)約17 (コネクタを含む)データ転送速度最大10Gbps (理論値)I/OポートUSB Type-C メス (バスパワー対応)適合システムUSB 3.2 Gen 2対応Type-Cコネクタ搭載パソコン、Windows 10/11 (32/64bit)
USB-C電源変換アダプタ PD65W対応 5.5mm×2.5mm用 アイネックスUSB-C電源変換アダプタ PD65W対応 5.5mm×2.5mm用アイネックス
999税込1,099
1個
当日出荷
ノート用などのACアダプタをノートパソコンやスマートフォン用USB Type-C (USB-C) 電源アダプタに変換します。既存のACアダプタを有効活用できます。DC16V以上20V以下の出力で、外径5.5mm×内径2.5mmの丸形DCプラグを持つACアダプタに対応します。最大65W対応のUSB Type-C対応機器をPD充電できます。PD出力電圧はDC5V、DC9VおよびACアダプタ本体の出力電圧です。 アダプタ本体は非常にコンパクトで、持ち運びにも便利です。
ブラック最大出力(W)65出力電圧DC5V、DC9VおよびACアダプタ本体の定格電圧コネクタ形状ACアダプタ(DC入力)側:外径5.5mm(-)×内径2.5mm(+)丸型DCジャック、PD出力側:USBType-Cオス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×28×13.5アダプター型式パッシブ特性あり入力電圧ACアダプタ(DC入力)側入力電圧:DC16V以上20V以下オス形状USB Type-C変換タイプメス - オスコネクタ1丸型DCジャックコネクタ2USBType-C
USB-C - DC電源変換ケーブル PD45W対応 Surface用 1.5m アイネックスUSB-C - DC電源変換ケーブル PD45W対応 Surface用 1.5mアイネックス
1,098税込1,208
1本
当日出荷
PD対応USB Type-C搭載ACアダプタで、Surface Connectを搭載するMicrosoft製Surface機器を充電できるケーブルです。専用ACアダプタを使う必要がなくなり、持ち運ぶ荷物が減ります。Surface Connect端子に対応する機器に使えます。最大45WのSurface機器の充電や動作に対応します。DC出力電圧はDC15Vの電圧です。ケーブルはしなやかで取り回しやすいです。
ブラック最大出力(W)45ケーブル長(m)約1.5出力電圧DC15Vコネクタ形状ACアダプタ (DC入力) 側: USB Type-C オス、DC出力側: Surface Connect プラグ
PD100W対応USB Type-C延長ケーブル アイネックスPD100W対応USB Type-C延長ケーブルアイネックス(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
USB PD 100Wに対応した、USB 3.2 Gen 1 Type-C (USB-C) 延長ケーブルです。 USB PD (Power Delivery) 対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。 最大5Aの充電に対応します。 SuperSpeed USB (5Gbps: 理論値) の高速データ転送に対応します。 USB機器のケーブル長が足りない場合や、PCのUSBポートを手元に延ばしたい場合に便利です。
仕様対応規格:USB 3.2 Gen 1(USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)、USB PD(Power Delivery) 対応(20V-5A 100Wまで)、最大データ転送速度:5Gbps(理論値)ブラック規格USB 3.2 Gen 1(USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)最大出力(W)100ケーブル長(m)約1コネクタ形状USB Type-C オス、USB Type-C メスアダプター型式パッシブ伝送速度(Mbps)5(理論値)特性ありオス形状USB Type-Cメス形状USB Type-C変換タイプオス-メス
USB2.0変換アダプタ Aオス - Cメス アイネックスUSB2.0変換アダプタ Aオス - Cメスアイネックス
339税込373
1個
当日出荷
USB Type-C (USB-C) ケーブルをType-A搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応しません。) 手持ちのUSBケーブルを有効活用できます。 Type-C搭載のスマートフォン/タブレットにパソコンを接続したり、USB電源を接続したりできます。 最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) 56kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。 Type-Cは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。 コネクタ突出部分を除いた本体サイズは13.5mmで、コンパクトです。
シルバーコネクタ形状パソコン側:USB 2.0 Standard-A オス、周辺機器側:USB Type-C メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.8×25.5(コネクタ除くD13.5)×7.0最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480USBタイプUSB2.0対応
PD60W対応 USB2.0 Type-Cケーブル C - C 0.5m アイネックスPD60W対応 USB2.0 Type-Cケーブル C - C 0.5mアイネックス
559税込615
1本
当日出荷
USB PD (Power Delivery) 60Wに対応した、USB 2.0 Type-C (USB-C) ケーブルです。 USB Type-Cコネクタ搭載の機器同士を接続できます。 USB PD対応環境で最大60Wの電源供給に対応します。 最大3Aの充電に対応します。 480Mbpsのデータ転送に対応します。(理論値) Type-Cは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。
ケーブル長(m)約0.5ブラック適合用途充電、データ転送コネクタ形状USB Type-C オス - USB Type-C オス最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480USBタイプUSB 2.0規格対応、USB PD (Power Delivery) 対応 (20V-3A 60Wまで)
USB Type-C変換アダプタ C - HDMI アイネックスUSB Type-C変換アダプタ C - HDMIアイネックス
2,398税込2,638
1個
当日出荷
USB Type-C (USB-C) 搭載パソコンをType-CケーブルでディスプレイのHDMIポートに接続できるようにします。 (HDMI出力をUSB Type-Cに変換はできません)パソコンからHDMI搭載ディスプレイ/テレビなどに映像・音声を出力します。Type-C搭載ノートパソコンからHDMI搭載テレビなどを使ってプレゼンするときに適しています。内蔵チップセットがUSB Type-C出力をHDMIに変換します。最大で4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hzの高解像度に対応します。ケーブルレスの小型アダプタで持ち運びに便利です。ケーブルをType-Cで統一し、アダプタで他の接続に対応する運用をするのに適しています。ディスプレイ側に接続するアダプタなので、パソコンのポート周辺がスッキリします。
グレーコネクタ形状パソコン側:USB Type-C メス、テレビ/ディスプレイ側:HDMI オス (タイプA 19ピン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×43×10(コネクタ除くD33mm)対応解像度3840×2160/2560×1440/1920×1200/1920×1080/1600×1200/1280×1024/1280×960/1280×800/1280×768/1280×720/1024×768/800×600
PD60W対応 USB2.0 Type-Cケーブル 両端横L型 15cm アイネックスPD60W対応 USB2.0 Type-Cケーブル 両端横L型 15cmアイネックス
819税込901
1本
当日出荷
USB Type-C (USB-C) コネクタ搭載のスマートフォン/タブレットなどに、USB Type-Cコネクタ搭載周辺機器やモバイルバッテリーを接続できます。スマートフォンとポータブルアンプの持ち運びに便利な両端横L型のケーブルです。コネクタのどちらでもホスト側として使えます。USB PD (Power Delivery) 対応環境で最大60W (20V/3A) の電源供給に対応します。(供給電圧/電流値は接続する機器の性能に依存します。)ナイロン編組スリーブで絡まりにくく、耐久性も高いです。
仕様USB PD (Power Delivery) 対応 (最大60W(20V/3A))ブラックコネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス)設定距離(mm)コネクタ先端から背面まで:約27最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480モードDisplayPort Alt:非対応ケーブル長(cm)約15 (コネクタ含む)RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0携帯端末対応小型:USB Type-Cコネクタ搭載スマートフォン/タブレット変換タイプUSB2.0 Type-C オス 横L型 - USB2.0 Type-C オス 横L型搭載品eMarker:非搭載
PD100W対応 USB3.2Gen1 Type-C延長ケーブル アイネックスPD100W対応 USB3.2Gen1 Type-C延長ケーブルアイネックス
1,198税込1,318
1本
当日出荷
USB PD 100Wに対応した、USB 3.2 Gen 1 Type-C (USB-C) 延長ケーブルです。 USB PD (Power Delivery) 対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。 最大5Aの充電に対応します。 SuperSpeed USB (5Gbps: 理論値) の高速データ転送に対応します。 USB機器のケーブル長が足りない場合や、PCのUSBポートを手元に延ばしたい場合に便利です。
仕様USB PD (Power Delivery) 対応 (20V-5A 100Wまで)、DisplayPort Altモード対応ブラック規格(対応)USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)ケーブル長(m)約0.5コネクタ形状USB Type-C オス、USB Type-C メスデータ転送速度(最大)5Gbps (理論値)
USB Type-Cホストケーブル アイネックスUSB Type-Cホストケーブルアイネックス(1件のレビュー)
859税込945
1本
当日出荷
USB Type-AケーブルをType-C (USB-C) コネクタ搭載のスマートフォン/タブレット/パソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応しません。) [1] Type-C搭載のスマートフォン/タブレット/パソコンに周辺機器を接続したり、USB電源を接続したりできます。 Type-C側はL型コネクタで、周囲と干渉しにくいです。 最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) [2] 5.1kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。 SuperSpeed USB (5Gbps: 理論値) の高速データ転送に対応します。 柔らかいので取り回しやすいです。
仕様対応規格:USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)、SuperSpeed (5Gbps: 理論値) 対応ブラックケーブル長(cm)約15(コネクタ含む)オス形状Type-C (USB-C)メス形状USB Type-Aケーブル
PD100W対応 USB2.0 Type-Cケーブル C - C アイネックスPD100W対応 USB2.0 Type-Cケーブル C - Cアイネックス
789税込868
1本
当日出荷
USB PD (Power Delivery) 100Wに対応した、USB 2.0 Type-C (USB-C) ケーブルです。 USB Type-Cコネクタ搭載の機器同士を接続できます。 USB PD対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。 最大5Aの充電に対応します。 480Mbpsのデータ転送に対応します。(理論値) ケーブルの仕様を機器に知らせるeMarkerを内蔵しています。
ブラックケーブル長(m)約1 (コネクタを含む)コネクタ形状USB Type-C オス、USB Type-C オス最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB 2.0規格対応、USB PD (Power Delivery) 対応 (20V-5A 100Wまで)オス形状USBType-C変換タイプオス - オス
USB Type-C - HDMI変換ケーブル アイネックスUSB Type-C - HDMI変換ケーブルアイネックス
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷
USB Type-C (USB-C) ポート搭載機器をディスプレイのHDMIポートに接続できるようにします。 (HDMI出力をUSB Type-Cに変換はできません)パソコンやスマートフォンからHDMI搭載ディスプレイ/テレビなどに映像・音声を出力します。Type-C搭載ノートパソコンからHDMI搭載テレビなどを使ってプレゼンするときに適しています。パッシブタイプのケーブルです。内蔵チップセットがUSB Type-C出力をHDMIに変換します。最大で2K (1080p、1920×1080)/60Hzに対応します。Android/Chromebook/Mac/Windowsに対応します。 (メーカー調べ)ドライバ不要。接続するだけで使えます。
仕様HDMI 1.4対応、HDCP 1.4対応ブラックコネクタ形状パソコン側: USB Type-C オス、ディスプレイ/テレビ側: HDMI メス (タイプA 19ピン)最大解像度1920×1080/60Hzケーブル長(cm)約22(コネクタを含む)RoHS指令(10物質対応)対応オス形状パソコン側: USB Type-C オスメス形状ディスプレイ/テレビ側: HDMI メス (タイプA 19ピン)変換タイプオス-メス
USB-Cオーディオ変換ケーブル 4極ヘッドセット用 アイネックスUSB-Cオーディオ変換ケーブル 4極ヘッドセット用アイネックス
1,198税込1,318
1本
当日出荷
4極ミニプラグのヘッドセット/マイク付きイヤフォンをUSB Type-C (USB-C) ポートに接続できるようにします。 4極ミニジャックを搭載しないパソコンなどで、ヘッドセット/マイク付きイヤフォンが使えます。 (ヘッドセット/イヤフォンの操作ボタンは接続先によって動作しない場合があります。) Android/iPad/Chromebook/Macにも対応します。 (メーカー調べ) ケーブル長が5cmと短めなので、配線がスッキリします。 ドライバ不要。機器標準のドライバで動作します。
ケーブル長(cm)約5コネクタ形状機器側:USB Type-C オス、ヘッドフォン側:4極ステレオミニジャックオス形状USB Type-Cメス形状4極ステレオミニジャックホワイト変換タイプオス - メスプラグ径(Φmm)3.5対応OSWindows 10/11
内部USB3.0 - フロントUSB Type-Cヘッダー変換アダプタ アイネックス内部USB3.0 - フロントUSB Type-Cヘッダー変換アダプタアイネックス
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
マザーボードのUSB 3.0ヘッダーをフロントUSB Type-Cヘッダー (Key-A 20ピン) に変更します。フロントUSB Type-Cヘッダーを搭載しない/不足している場合に便利です。動作はUSB 3.0 (USB 3.2 Gen 1) になります。
仕様SuperSpeed USB 対応 (5Gbps: 理論値)適合規格USB 3.2 Gen 1/USB 3.0/2.0/1.1コネクタ形状マザーボード側: 2x10ピン メス、ケーブル側: Key-A 20ピン メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20×25×11.0
コネクタカバー ビデオカード用 アイネックスコネクタカバー ビデオカード用アイネックス
449税込494
1個
4日以内出荷
グラフィックカード、パソコン、ディスプレイなどの未使用コネクタを破損やほこりから防ぎます。 2015年以降に発売されたグラフィックカードのコネクタにほぼ対応します。
セット内容USB (Type-C取手付) 用×2、DisplayPort用×3、Mini DisplayPort用×2、HDMI (タイプA) 用×2、DVI用×2、VGA (ミニD-Sub15ピン) 用×2材質USB用・DisplayPort用・Mini DisplayPort用・HDMI用:PE、DVI用・VGA用:PPブラック
USBリアスロット 4ポート アイネックスUSBリアスロット 4ポートアイネックス
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
マザーボード上のUSB 2.0ヘッダーからリアスロットにコネクタを延長できます。 未使用のオンボードUSBを有効活用! セットピンタイプでマザーボード接続が簡単です。 4ポート使用できます。
ケーブル長(cm)30ホワイト変換タイプメス - メスUSBタイプUSB 2.0/1.1ケーブル長(m)0.3メス形状リアスロット側: USB 2.0 Standard-A メス×4 - マザーボード側: 2×5ピン メス×2
USB3.2Gen2対応 M.2 NVMe SSDケース アイネックスUSB3.2Gen2対応 M.2 NVMe SSDケースアイネックス
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2に対応した、M.2 NVMe SSDを外付USBドライブにするケースです。SuperSpeed USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)UASP (USB Attached SCSI Protocol) 対応。データ転送の効率を高めてUSB 3.2の速度を最大限に引き出します。 (Windows 8以降に対応)電源をUSBケーブルから供給するので、ACアダプタが必要ありません。PlayStation 4/5の拡張ストレージ用ケースとしても活用できます。小型で持ち運びに便利です。アルミニウム製ケースで放熱に優れます。ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。
付属品USB3.2Gen2Type-C⇔Type-Cケーブル(約20cm。コネクタ含む)、USB3.2Gen2Type-A⇔Type-Cケーブル(約20cm。コネクタ含む)、プラスドライバー材質アルミニウムブラック適合規格NVMExpress1.3、USB3.2Gen2(USB3.2Gen1/2.0との後方互換性)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×100×9対応(M.2カードタイプ)KeyM(専用)、2280(専用)LEDブルー点灯(認識)、ブルー点滅(アクセス)転送速度(Gbps)(データ転送)10(理論値)I/OポートUSBType-Cメス(バスパワー対応)適合システム(条件)USB3.2Gen2対応Type-C、またはType-Aコネクタ搭載パソコン、Windows10/11(32/64bit)
USB-C - DC電源変換ケーブル PD65W対応 Fujitsu用 1.5m アイネックスUSB-C - DC電源変換ケーブル PD65W対応 Fujitsu用 1.5mアイネックス
1,098税込1,208
1本
当日出荷
PD対応USB Type-C搭載ACアダプタで、丸型充電端子を搭載するFujitsu製ノートPCなどを充電できるケーブルです。専用ACアダプタを使う必要がなくなり、持ち運ぶ荷物が減ります。外径5.5mm×内径2.5mm、出力電圧+19~20Vの丸型DCプラグに対応する機器に使えます。最大65WのノートPCの充電や動作に対応します。DC出力電圧はDC19~20Vの単一電圧です。ケーブルはしなやかで取り回しやすいです。
ブラック最大出力(W)65ケーブル長(m)約1.5出力電圧DC19~20Vコネクタ形状ACアダプタ (DC入力) 側: USB Type-C オス、PD出力側: 外径5.5mm (-) ×内径2.5mm (+) 丸型DCプラグ
USB-C - DC電源変換ケーブル PD65W対応 Lenovo/NEC用 1.5m アイネックスUSB-C - DC電源変換ケーブル PD65W対応 Lenovo/NEC用 1.5mアイネックス
1,098税込1,208
1本
当日出荷
PD対応USB Type-C搭載ACアダプタで、角型充電端子を搭載するLenovo/NEC製ノートPCなどを充電できるケーブルです。専用ACアダプタを使う必要がなくなり、持ち運ぶ荷物が減ります。外径11mm×4.5mm、出力電圧+19~20Vの角型DCプラグに対応する機器に使えます。最大65WのノートPCの充電や動作に対応します。DC出力電圧はDC19~20Vの単一電圧です。ケーブルはしなやかで取り回しやすいです。
ブラック最大出力(W)65ケーブル長(m)約1.5出力電圧DC19~20Vコネクタ形状ACアダプタ (DC入力) 側: USB Type-C オス、PD出力側: 外径11mm×4.5mm 角型DCプラグ
USB3.2Gen2 Type-Cホストアダプタ アイネックスUSB3.2Gen2 Type-Cホストアダプタアイネックス
729税込802
1個
4日以内出荷
USB Type-AケーブルをType-C (USB-C) コネクタ搭載のスマートフォン/タブレット/パソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応しません。) Type-C搭載のスマートフォン/タブレット/パソコンに周辺機器を接続したり、USB電源を接続したりできます。 最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) 5.1kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。 SuperSpeed USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値) 小型で持ち運びに便利です。 Type-Cは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。
ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.7×28.2×7.3対応USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)RoHS指令(10物質対応)対応転送速度(Gbps)10 (理論値)オス形状ホスト側: USB Type-Cメス形状周辺機器側: USB 3.2 Standard-A
USB3.0 内蔵4ポートハブ A/Cポート アイネックスUSB3.0 内蔵4ポートハブ A/Cポートアイネックス
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
マザーボード上のUSBヘッダーが3.5インチベイ内蔵4ポートハブに!ケース前面にUSB 3.0 Type-C/Type-Aポートを各2つ追加できます。USB機器は抜き差しすることが多いので、前面にポートを延長すると便利です。ヘッダーピン接続のため、背面USBを使用しません。セルフパワーの安定電力供給により、外付けHDDドライブなど消費電力が大きい機器でも安心して使用できます。LEDのないスッキリとしたデザインです。ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。
用途3.5インチベイ用付属品2×10ピンメス⇔USB3.0Standard-Aオスケーブル(約50cm)、ベイ固定用ミリネジ×4材質メタルブラック適合規格USB3.0/2.0/1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101.6×137.0×25.5対応SuperSpeed(5Gbps)、High-Speed(480Mbps)対応(理論値)コネクタ(内部)マザーボード側:USB3.0Standard-Aメス、電源側:SATA15ピンメス電源供給方式USBセルフパワー専用USBポート数4(USB3.0Type-C×2、Standard-A×2)
ハイレゾDAC搭載USB-Cオーディオ変換ケーブル 給電対応 アイネックスハイレゾDAC搭載USB-Cオーディオ変換ケーブル 給電対応アイネックス
3,198税込3,518
1本
当日出荷
パソコンやスマートフォンのUSB Type-C (USB-C) ポートをハイレゾ対応の3.5mmジャックとPD 60W対応のUSB Type-C給電専用ポートに変換します。3.5mmジャックを搭載しないパソコンなどで、ヘッドセット/マイク付きイヤフォンが使えます。 (ヘッドセット/イヤフォンの操作ボタンは接続先によっては動作しない場合があります。)最大サンプリングレート32bit/384kHzのハイレゾ音源に対応したDACを搭載しています。ハイレゾ対応イヤフォンと組み合わせて高音質の音楽を楽しめます。最大60W対応のUSB PD (Power Delivery) 入力コネクタを搭載しているので、スマートフォンなどを充電しながら音楽を聴けます。Android/iPhone/iPad/Chromebook/Mac/Windowsに対応します。 ケーブル長が11cmと短めなので、配線がスッキリします。ドライバ不要。機器標準のドライバで動作します。
ホワイトコネクタ形状機器側: USB Type-C オス/ヘッドフォン側: 3.5mm4極ステレオミニジャック/電源側: USB Type-C メスケーブル長(cm)約11(ケーブル部約6cm)
USB-C - シリアル変換ケーブル アイネックスUSB-C - シリアル変換ケーブルアイネックス
2,398税込2,638
1本
当日出荷
シリアルポート接続のモデム/PDAなどの各種機器をパソコンのUSB Type-C (USB-C) ポートに接続できます。
ブラック適合規格USB2.0/1.1規格対応対応OSWindows11/10(32/64bit)ケーブル長(cm)75メス形状パソコン側:USBType-Cオス、周辺機器側:D-Sub9ピンオス
USB-C - DC電源変換ケーブル PD65W対応 HP用 1.5m アイネックスUSB-C - DC電源変換ケーブル PD65W対応 HP用 1.5mアイネックス
1,098税込1,208
1本
4日以内出荷
PD対応USB Type-C搭載ACアダプタで、丸型充電端子を搭載するHP製ノートPCなどを充電できるケーブルです。専用ACアダプタを使う必要がなくなり、持ち運ぶ荷物が減ります。外径7.4mm - 内部ピン0.6mm、出力電圧+19~20Vの丸型DCプラグに対応する機器に使えます。最大65WのノートPCの充電や動作に対応します。DC出力電圧はDC19~20Vの単一電圧です。ケーブルはしなやかで取り回しやすいです。
ブラック最大出力(W)65ケーブル長(m)約1.5出力電圧DC19~20Vコネクタ形状ACアダプタ (DC入力) 側: USB Type-C オス、PD出力側: 外径7.4mm - 内部ピン0.6mm径 丸型DCプラグ