USB Type-Cホストケーブルのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
USB Type-Cホストケーブル アイネックス
アイネックス
859 / 税込 945
USB Type-AケーブルをType-C (USB-C) コネクタ搭載のスマートフォン/タブレット/パソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応しません。) [1] Type-C搭載のスマートフォン/タブレット/パソコンに周辺機器を接続したり、USB電源を接続したりできます。 Type-C側はL型コネクタで、周囲と干渉しにくいです。 最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) [2] 5.1kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。 SuperSpeed USB (5Gbps: 理論値) の高速データ転送に対応します。 柔らかいので取り回しやすいです。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-03-20
用途:
Aタイプのワイヤレスマウスをノートパソコンに接続するため
対象商品:
66113164

以前は、別メーカーのケーブルが無いものを使用してましたが、不注意で根本から折れてしまい、
ケーブルである程度長さがあるので、安心です。