カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(9)
    • ケーブル(5)
    • その他PCパーツ(2)
絞り込み
ブランド
  • アイネックス
  • モノタロウ(1)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(104)
  • アマノ(6)
  • 長尾製作所(9)
  • 島津製作所(6)
  • StarTech.com(5)
  • SMC(178)
  • イトーキ(152)
  • ASUS(エイスース)(38)
  • MICROCHIP(32)
  • LIAN LI(29)
  • COOLER MASTER(26)
  • IN WIN(インウィン)(19)
  • DEEPCOOL(18)
  • MSI(エムエスアイ)(16)
  • COUGAR(15)
  • onsemi(15)
  • AMPHENOL(14)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「atx」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ATX電源検証ボード アイネックスATX電源検証ボードアイネックス
1,298税込1,428
1個
当日出荷
検証マニアシリーズ PCがなくてもATX電源をOn/Offできます。 内蔵パーツ/周辺機器をケース内に組み込まずに動作検証できます。 シーソースイッチとスイッチケーブル、2通りの方法で電源On/Offでき便利。 (シーソースイッチOff時でもスイッチケーブル側で電源On/Off可能) LEDコネクタにケース用LEDを接続することで、手元で通電確認が可能。 複数の電源を同時に使用するときにも便利!
付属品メイン電源用20・24ピン共用コネクタ×1、ファン用3ピンコネクタ×1、LEDコネクタ×1、通電LED、基板背面にショート防止のための両面テープ付絶縁板
ATX12V用電源変換ケーブル アイネックスATX12V用電源変換ケーブルアイネックス
339税込373
1本
予約販売
電源ユニットのペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) をATX12Vコネクタ (4ピン) に変換します。 ATX12Vコネクタ (4ピン) 非搭載電源を有効活用。 AWG18線を使用し大電流でも発熱しません。
ケーブル長(cm)15コネクタ形状電源ユニット側: ペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) オス - マザーボード側: ATX12Vコネクタ (4ピン) オス変換タイプオス - オスコネクタ1ペリフェラル(大4ピン)コネクタ2ペリフェラル(大4ピン)
ATX12V用電源延長ケーブル アイネックスATX12V用電源延長ケーブルアイネックス
459税込505
1本
当日出荷から4日以内出荷
電源ユニットのATX12Vコネクタ (4ピン) を延長します。 フルタワー、サーバーケースなどに最適です。 一部のケースで可能な、ケーブルをマザーボードの裏側に配線する”裏配線”に最適です。 AWG18線を使用し大電流でも発熱しません。
ケーブル長(cm)30コネクタ形状電源ユニット側: ATX12Vコネクタ (4ピン) メス 、マザーボード側: ATX12Vコネクタ (4ピン) オス変換タイプオス - メスコネクタ1ATX12Vコネクタ (4ピン)コネクタ2ATX12Vコネクタ (4ピン)
ATX用電源延長ケーブル アイネックスATX用電源延長ケーブルアイネックス
999税込1,099
1本
4日以内出荷
電源ユニットとマザーボードを接続するメイン電源ケーブルを延長します。 フルタワー、サーバーケースなどに最適です。 一部のケースで可能な、ケーブルをマザーボードの裏側に配線する”裏配線”に最適です。 マザーボード側コネクタは4ピンを切り離せるので、20ピンと24ピンコネクタの両方に対応します。 内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
ケーブル長(cm)15コネクタ形状電源ユニット側: メイン電源コネクタ (24ピン) メス - マザーボード側: メイン電源コネクタ (20+4ピン) オスブラック変換タイプメス - オスコネクタ1メイン電源コネクタ (24ピン)コネクタ2メイン電源コネクタ (20+4ピン)
WAX-2430A (ATX用電源延長ケーブル) アイネックスWAX-2430A (ATX用電源延長ケーブル)アイネックス
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ケーブルをマザーボードの裏側に配線する”裏配線”に最適。
レッド/ブラック/ホワイト/イエロー/グリーン/ブルーコネクタ形状メイン電源コネクタ(24ピン) メス - メイン電源コネクタ(24ピン) オスケーブル長(cm)30変換タイプメス - オス
ATX用電源スイッチキット アイネックスATX用電源スイッチキットアイネックス
719税込791
1個
10日以内出荷
パソコンの電源を入れる時に押すスイッチです。 電源が入らない時、スイッチが故障していることも多々あります。 リセットスイッチとしてもご利用いただけます。仕様がご利用環境に適合するかご確認ください。
スイッチプッシュスイッチスイッチ動作モーメンタリ動作 (ノンロックタイプ)呼び固定穴: M3ピッチ(mm)固定穴: 20、コネクタ: 2.54ケーブル長(cm)100
静電気防止袋 大判 アイネックス静電気防止袋 大判アイネックス
549税込604
1個(3枚)
当日出荷
静電気防止加工をした丈夫な袋 (導電袋) です。 大判タイプのため、大型のグラフィックカードや、ATXマザーボードに最適です。 空冷のGeForce RTX 4090グラフィックカードも入ります。(メーカー独自の検証による)
材質PE寸法(幅W×奥行D)(mm)350×450シート厚さ(mm)0.06
EPS12V用電源変換ケーブル アイネックスEPS12V用電源変換ケーブルアイネックス
699税込769
1本
8日以内出荷
電源ユニットのATX12Vコネクタ (4ピン) をEPS12Vコネクタ (8ピン) に変換します。 EPS12Vコネクタ (8ピン) 非搭載電源を有効活用。
ケーブル長(cm)8コネクタ形状電源ユニット側: ATX12Vコネクタ (4ピン) メス - マザーボード側: EPS12Vコネクタ (8ピン) オス
EPS12V用電源延長ケーブル 30cm 白 アイネックスEPS12V用電源延長ケーブル 30cm 白アイネックス
1,298税込1,428
1本
8日以内出荷
電源ユニットのEPS12Vコネクタ(8ピン)を延長できるケーブルです。大型ケースでケーブルが届かない場合に役立ちます。電源ユニット側が4ピンでも接続できます。(ただし、ラッチがロックできません)4+4タイプのコネクタをまとめるのにも便利です。コネクタとケーブルの色はホワイトです。
仕様●コネクタ形状●電源ユニット側:EPS12Vコネクタ(8ピン)メス●マザーボード側:EPS12Vコネクタ(8ピン)オス●ケーブル長:30cm●カラー:ホワイト●【補足】●PX-004Bのホワイト版です。色以外の違いはありません。●ATX12V/EPS12Vコネクタは総称して「+12V電源コネクタ」といい、同一ピン数であればコネクタ形状は同じです。●【ご注意】●PCI Express 8ピンコネクタは形状が異なります。無理に接続しないでください。結線が異なるので機器が損傷します。●電源ユニット側が4ピンの場合は、使用前に充分な電源供給能力があることをご確認ください。アズワン品番67-0417-38