カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
  • アイネックス
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(25)
  • DEEPCOOL(22)
  • COOLER MASTER(16)
  • CPS(15)
  • Intel(インテル)(11)
  • Thermalright(10)
  • MSI(エムエスアイ)(8)
  • ASUS(エイスース)(7)
  • LIAN LI(6)
  • サイズ(5)
  • COUGAR(4)
  • Geometric Future(4)
  • OWLTECH(オウルテック)(3)
  • ARCTIC(3)
  • 親和産業(2)
  • be quiet!(1)
  • ASROCK(1)
  • DARKFLASH(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lga1700」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LGA1700用 静音CPUクーラー アイネックス

    LGA1700用 静音CPUクーラー

    アイネックス
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    LGA1700用 静音ファン搭載CPUクーラーです。 高さは64mmで、小型のPCケースにも対応します。 冷却ファンからの風が下向きに流れるトップフロータイプなので、CPU周辺の電子部品などの冷却にも有効です。 取り付け済みのスプリングネジとバックプレートを採用し、簡単かつ確実に固定できます。 独自設計の銅コアが、より効率よく発熱部分を直接冷却します。 放射状のアルミニウムヒートシンクは放熱を最大化し、PWMファンは最小限のノイズレベルで最適な冷却を提供します。
    用途Intel LGA1700用付属品バックプレート、熱伝導グリス材質ヒートシンク:アルミニウム製 (ベース部銅コア)回転数(min-1[r.p.m])900±300~2200±10%最大出力(W)1.44電力(W)≦95定格入力電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×96×64使用ベアリングスリーブベアリングコネクタPWM 4ピンコネクタタイプファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×96×25ノイズレベル19dB(A)ケーブル長(cm)約25最大風量(CFM)46
  • LGA1700用 薄型CPUクーラー アイネックス

    LGA1700用 薄型CPUクーラー

    アイネックス
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    LGA1700用 薄型CPUクーラーです。高さ31mm!! Mini-ITX、HTPC、SFFシステムなどに好適です。冷却ファンからの風が下向きに流れるトップフロータイプなので、CPU周辺の電子部品などの冷却にも有効です。取り付け済みのスプリングネジを採用し、バックプレートと簡単かつ確実に固定できます。スリーブベアリング採用95mm PWM 4ピンファンを搭載しています。銅コアが発熱部分から直接冷却します。放射状のアルミニウムヒートシンクは放熱を最大化し、PWMファンは最小限のノイズレベルで最適な冷却を提供します。
    仕様Intel LGA1700用、搭載ファン、スリーブベアリング、PWM 4ピンコネクタタイプ [結線仕様]付属品バックプレート、熱伝導グリス材質【ヒートシンク】アルミニウム製 (ベース部銅コア)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×16.8、95×95×31回転数900±300~2800rpm±10%ノイズレベル12~33dB(A)ケーブル長(cm)約25RoHS指令(10物質対応)対応定格入力DC12V 1.9W最大風量(CFM)35
  • LGA1700用 CPUクーラーバックプレート アイネックス

    LGA1700用 CPUクーラーバックプレート

    アイネックス
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    Intel純正LGA1700リテールクーラー専用です。 標準のピン固定に不安や取り付けづらさを感じている方に最適です。 マザーボード付属のILMバックプレートに重ねて取り付けます。 スプリングで密着度が上がり、CPUの熱伝導率がアップします。 スプリングネジ固定タイプです。 マザーボードとの接触面には絶縁シートが貼付済みです。
    セット内容バックプレート本体、スペーサーネジ×4、スプリング×4、Eリング×4材質バックプレート:SPCC製
  • CPU反り防止フレーム LGA1700用 アイネックス

    CPU反り防止フレーム LGA1700用

    アイネックス
    939税込1,033
    1個
    4日以内出荷
    Intel LGA1700 CPUの反り問題を防止するフレームです。マザーボード付属のILMと本製品を交換します。CPUに金属の枠をつけることで、発熱の改善が期待できます。黒色でパソコン内部の色に合わせやすいです。取り付け用のドライバーが付属します。
    付属品T20ドライバー材質反り防止フレーム: アルミニウム製、T20ドライバー: アルミニウム製ブラックサイズ(mm)W73.5×D54×H5.5対象CPU形式Intel LGA1700
  • ヒートパイプ6本搭載 Intel&AMD用サイドフローCPUクーラー アイネックス

    ヒートパイプ6本搭載 Intel&AMD用サイドフローCPUクーラー

    アイネックス
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    付属品リテンションキット、熱伝導グリス、取扱説明書材質【ヒートシンク】アルミニウム製質量(g)745 (クリップ+ヒートシンク+ファン+リテンション)回転数(min-1[r.p.m])600(±150)~1800(±10%)電力(W)【TDP】220ベアリングFDB最大静圧(mmH2O)2.54寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×75×153 (ファンクリップを含む、リテンションを除く) / 搭載ファン:120×120×25 (防振パッドを除く)使用CPU【Intel】LGA1851 / 1700 / 1200 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150【AMD】Socket AM5 / AM4コネクタ【マザーボード側】PWM 4ピン メス [結線仕様]【追加ファン側】PWM 4ピン オス (3番のパルスケーブルがありません)ノイズレベル最大29.5dB(A)ケーブル長(cm)【マザーボード側】20【追加ファン側】10定格入力DC12V 4.2W 0.35A最大風量(CFM)66.08
cpuクーラー lga1700特集