曜日別特売

ヒートパイプ6本搭載 Intel&AMD用サイドフローCPUクーラー

ヒートパイプ6本搭載 Intel&AMD用サイドフローCPUクーラー - アイネックス
付属品
リテンションキット、熱伝導グリス、取扱説明書
材質
【ヒートシンク】アルミニウム製
質量(g)
745 (クリップ+ヒートシンク+ファン+リテンション)
回転数(min-1[r.p.m])
600(±150)~1800(±10%)
電力(W)
【TDP】220
ベアリング
FDB
最大静圧(mmH2O)
2.54
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
128×75×153 (ファンクリップを含む、リテンションを除く) / 搭載ファン:120×120×25 (防振パッドを除く)
使用CPU
【Intel】LGA1851 / 1700 / 1200 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150【AMD】Socket AM5 / AM4
コネクタ
【マザーボード側】PWM 4ピン メス [結線仕様]【追加ファン側】PWM 4ピン オス (3番のパルスケーブルがありません)
ノイズレベル
最大29.5dB(A)
ケーブル長(cm)
【マザーボード側】20【追加ファン側】10
定格入力
DC12V 4.2W 0.35A
最大風量(CFM)
66.08
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75283927CC-11
オープン
¥4,198
¥4,618(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする