カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
- アイネックス
- 小野測器(5)
- PISCO(ピスコ)(5)
- CKD(3)
- フエニックス・コンタクト(2)
- 扶桑精機(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pb4-m6」の検索結果
特価

M.2 SSD固定用ネジ・スペーサーセット
アイネックス(1件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷マザーボードにM.2 SSDを固定するためのネジ・スペーサーのセットです。 純正品を紛失したときに使います。 M2/M3ネジ2種に、高さ4mm/6mmのM2/M3スペーサー4種が含まれます。 ネジピッチとスペーサー高さを各種揃えているので、マザーボードの仕様に合わせて使えます。 ASRockとASUSはM2、GIGABYTEとMSIはM3が採用されている場合が多いです。 (メーカー調べ) 高さ調整用の絶縁グラスワッシャーが付属します。 (水平になっている場合は不要です。)セット内容超低頭ミリネジ (M2×2mm) 2個 (PB-044)、超低頭ミリネジ (M3×3mm) 2個、六角スペーサー (M2×4mm) 1個、六角スペーサー (M2×6mm) 1個、六角スペーサー (M3×4mm) 1個、六角スペーサー (M3×6mm) 1個、絶縁グラスワッシャー (外径8mm×0.5mm) 2個 (PB-020A)
内蔵ドライブ固定用ネジセット
アイネックス¥429税込¥4721個当日出荷内蔵ドライブの固定に便利なインチネジとミリネジのセット。 インチネジ: 3.5インチHDDなどを固定するためのネジです。 ミリネジ: 2.5インチHDD/SSD、光学ドライブ (CD/DVD/BD)、MO、FDDなどを固定するためのネジです。 汎用ネジとしてもご利用いただけます。セット内容インチネジ: #6-32×4mm (PB-024B)10個、ミリネジ: M3×5mm (PB-027B)10個色シルバー
M.2 SSD固定用ネジ・スペーサーセット
アイネックス¥609税込¥6701個当日出荷マザーボードにM.2 SSDを固定するためのネジ・スペーサーのセットです。 純正品を紛失したときに使います。 M2/M3ネジ2種に、高さ4mm/6mmのM2/M3スペーサー4種が含まれます。 ネジピッチとスペーサー高さを各種揃えているので、マザーボードの仕様に合わせて使えます。 ASRockとASUSはM2、GIGABYTEとMSIはM3が採用されている場合が多いです。 (メーカー調べ) 高さ調整用の絶縁グラスワッシャーが付属します。 (水平になっている場合は不要です。)セット内容超低頭ミリネジ (M2×2mm) 2個 (PB-044BK)、超低頭ミリネジ (M3×3mm) 2個、六角スペーサー (M2×4mm+2.5mm) 1個、六角スペーサー (M2×6mm+2.5mm) 1個、六角スペーサー (M3×4mm+2.5mm) 1個、六角スペーサー (M3×6mm+2.5mm) 1個、絶縁グラスワッシャー (外径8mm×0.5mm) 2個 (PB-020A)色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応