カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
- コンバーター(1)
絞り込み
ブランド
- アイネックス
- トライメイト(2)
- トーホー(2)
- サンワサプライ(6)
- ラトックシステム(5)
- VENTION(3)
- データシステム(3)
- ZATTA(1)
- カシムラ(2)
- Bullcon(5)
- ADTECHNO(エーディテクノ)(24)
- 塚本無線(15)
- EPSON(12)
- イメージニクス(12)
- Beat-Sonic(11)
- DMM.make(11)
- ATEN(9)
- サンワダイレクト(9)
- 東進電機工業(9)
- ブランドをもっと見る
「rca hdmi」の検索結果

RCA-HDMI変換器
アイネックス¥1,298税込¥1,4281個当日出荷RCAデバイスからHDMIポート搭載テレビ/ディスプレイなどに映像と音声を出力します。レトロゲーム機やビデオレコーダーなどのデバイスをパソコンのディスプレイで楽しめます。HDMIキャプチャカードとあわせて使用して、録画や生放送などに役立ちます。内蔵チップセットがRCA入力をデジタル映像と音声に変換します。最大でフルHD (1920×1080)/60Hzの出力に対応します。ドライバソフトは不要です。1080p/720p切り替えスイッチ付きで、出力デバイスによって解像度の変更が可能です。NTSC/PALの入力に対応します。付属品USB給電ケーブル (USB 2.0 Type-A オス - Mini-B オス) (約47cm)寸法(mm)60×55×20 (ケースのみ。突出部を除く)電源USBセルフパワーコネクタ形状RCAデバイス側: コンポジット映像信号 (黄色) 、ステレオ音声信号 (赤色/白色)、ディスプレイ側: HDMI メス (タイプA 19ピン)、電源側: USB 2.0 Mini-B メス最大解像度1920×1080/60Hz対応解像度1920×1080、1280×720
ビデオカードサポートステイ 超ショートタイプ
アイネックス¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷RCAデバイスからHDMIポート搭載テレビ/ディスプレイなどに映像と音声を出力します。縦横比を4:3と16:9の切り替えが可能で、昔の映像を適切な画面比率で楽しめます。レトロゲーム機やビデオレコーダーなどのデバイスをパソコンのディスプレイで出力できます。HDMIキャプチャカードとあわせて使用して、録画や生放送などに役立ちます。内蔵チップセットがRCA入力をデジタル映像と音声に変換します。最大でフルHD (1920×1080)/60Hzの出力に対応します。ドライバソフトは不要です。1080p/720p/480p切り替えスイッチ付きで、出力デバイスによって解像度の変更が可能です。NTSC/PALの入力に対応します。手動スイッチ切り替え。付属品USB給電ケーブル (USB 2.0 Type-A オス - Mini-B オス) (約50cm。コネクタを含む)仕様対応縦横比:4:3 / 16:9 (※表示できる解像度と縦横比は接続するテレビ/ディスプレイに依存します。)色ブラック電源USBセルフパワーコネクタ形状RCAデバイス側: コンポジット映像信号 (黄色) メス 、ステレオ音声信号 (赤色/白色) メスディスプレイ側: HDMI メス (タイプA 19ピン)電源側: USB 2.0 Mini-B メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×61×21 (ケースのみ。突出部を除く)最大解像度1920×1080/60Hz対応解像度1920×1080/60Hz1280×720/60Hz640×480/60Hz
コネクタカバー セット
アイネックス¥1,098税込¥1,2081個当日出荷未使用のコネクタを破損やほこりから防ぎます。 USB、PS/2、ディスプレイ、AV、LAN用などをセットにしたお買い得パッケージです。 Mini DisplayPort用は同形状のThunderboltコネクタにも使用できます。セット内容USB (Aタイプ) 用×12、PS/2用×1、DisplayPort用×1、Mini DisplayPort用×1、HDMI (タイプA) 用×2、DVI用×1、VGA (ミニD-Sub15ピン) 用×1、RCA (ピンジャック) 用×1、ミニジャック (3.5mm) 用×8、LAN (RJ-45) 用×2材質DisplayPort用・Mini DisplayPort用・HDMI用・RCA用:PE、USB用・PS/2用・DVI用・VGA用:PP、ミニジャック用:Nylon 66、LAN用:ABS色ブラック