カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
  • アイネックス
  • CKD(37)
  • VISHAY(9)
  • SOARING(ソァーイング)(9)
  • メディアカバーマーケット(8)
  • NEC(7)
  • タンガロイ(5)
  • ハタヤリミテッド(5)
  • Acer(エイサー)(5)
  • FKD(フクダ精工)(3)
  • 三菱マテリアル(3)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(3)
  • Dynabook(3)
  • Dell Technologies(3)
  • イシハシ精工(2)
  • EPSON(2)
  • BUSICOM(ビジコム)(2)
  • StarTech.com(2)
  • ITPROTECH(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ssd-20」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M.2ヒートシンク・パーツ固定用熱伝導両面テープ アイネックスM.2ヒートシンク・パーツ固定用熱伝導両面テープアイネックス
599税込659
1個
当日出荷
ヒートシンク固定用の熱伝導両面テープです。幅20mmでM.2 SSD用ヒートシンクの固定に適します。。絶縁性・耐熱性があるため、M.2 SSDをはじめ、さまざまなチップセット用ヒートシンクの固定用に役立ちます。柔らかい素材なので、貼り付けが簡単です。必要な分だけカットでき、さまざまな用途に使えます。長さは5mで余裕があります。
サイズ幅20mm×長さ5m×厚さ0.25mm耐熱温度(℃)短期: 80、長期: 60熱伝導率(W/mk)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
USB3.2Gen2対応 M.2 NVMe・SATA SSDケース アイネックスUSB3.2Gen2対応 M.2 NVMe・SATA SSDケースアイネックス
4,998税込5,498
1個
当日出荷
USB 3.2 Gen 2に対応した、M.2 NVMe・SATA SSDを外付USBドライブにするケースです。SuperSpeed USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)UASP (USB Attached SCSI Protocol) 対応。データ転送の効率を高めてUSB 3.2の速度を最大限に引き出します。 (Windows 8以降に対応)組立にネジを使用しないドライバーレス設計です。冷却ファンが内蔵されており、M.2 SSDを冷却して安定動作を実現します。電源をUSBケーブルから供給するので、ACアダプタが必要ありません。PlayStation 4・5の拡張ストレージ用ケースとしても活用できます。小型で持ち運びに便利です。アルミニウム製ケースで放熱に優れます。ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。
用途【取付方法】1.USBポートと反対側のカバーを見て、「→OPEN」の表示を確認します。2.「→OPEN」表示のとおりにカバーを5mmほどスライドさせて、カバーを取り除きます。3.ファン/LED側の面を下にします。4.USBポート側を持ち、アルミニウムケースから本体を引き抜きます。5.本体基板のUSBポート側にあるM.2スロットにM.2 SSDを挿入します。6.2280はスロットに挿入後、スロット反対側のツメに押し込むと固定できます。2242/2260は付属スタンドオフを使います。スタンドオフは指の腹で回して固定します。7.引き抜いたときと逆の手順で本体をアルミニウムケースに押し入れて、カバーを閉じます。付属品USB3.2Gen2Type-C⇔Type-Cケーブル(約20cm※コネクタ含む)、USB3.2Gen2Type-A⇔Type-Cケーブル(約20cm※コネクタ含む)、M.2SSD固定用スタンドオフ材質アルミニウム、ABS規格NVMExpress1.3、SATARevision3.2、USB3.2Gen2(USB3.2Gen1/2.0との後方互換性)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×100×16.7対応【M.2カードタイプ】KeyM、KeyB+M2242、2260、2280LEDブルー点灯(認識)、ブルー点滅(アクセス)データ転送速度最大10Gbps(理論値)起動条件USB3.2Gen2対応Type-C、またはType-Aコネクタ搭載パソコン、Windows10/11(32/64bit)I/OポートUSBType-Cメス(バスパワー対応)
クローン対応 USB 20Gbps M.2 NVMe SSDスタンド 2スロット アイネックスクローン対応 USB 20Gbps M.2 NVMe SSDスタンド 2スロットアイネックス
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷
2台のM.2 NVMe SSDを外付けUSBドライブにするスタンドです。内蔵用M.2 NVMe SSDをスロットに差すだけで使えます。ネジや工具は不要です。クローン機能を搭載。パソコンと接続せずに、スイッチ1つでドライブを複製できます。クローン動作時にはソースドライブのエラー箇所を飛ばすエラースキップ機能を備えています。USB 20Gbps (USB 3.2 Gen 2x2) に対応した環境で、20Gbpsの高速データ転送を実現します。 (理論値)UASP (USB Attached SCSI Protocol) 対応。データ転送の効率を高めてUSBの速度を最大限に引き出します。容量500GBのクローンが約7分で完了します。 (メーカー調べ。参考値であり保証値ではありません。動作環境: Crucial CT500P3SSD8 / Crucial CT500P2SSD8)電源オン/オフスイッチを搭載しています。スイッチをオフにすると、ケーブルを接続したままでもSSD通電が止まり、安全に抜き差しできます。再びスイッチをオンにすると、パソコンがすぐにSSDを認識します。ブルーのインジケーターで、電源のオン/オフ状態、アクセス状況、クローン実行中の進捗状況がひと目でわかります。小型で持ち運びに便利です。一体型ケーブルのため扱いやすく、接続が簡単です。データのバックアップに好適です。ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。
仕様システム条件 (外付けドライブとして使用時):USB 3.2 Gen 2対応Type-Cコネクタ搭載パソコン、Windows 11 / 10 (64 / 32bit)付属品ACアダプタ (ケーブル長: 約1m)適合【M.2カードタイプ】Key M、Key B+M、【ドライブ】M.2 NVMe SSD PCIe Gen 4ブラック材質(本体)ABS電源ACアダプタ (付属)適合規格NVM Express 1.4、USB 3.2 Gen 2×2 (USB 3.2 Gen 2 / USB 3.2 Gen 1 / 3.0 / 2.0との後方互換性)本体寸法(mm)直径76×16.3 (ケーブルを除く)LEDパワー: ブルー点灯 (認識)、ブルー点滅 (アクセス)、ドライブ: ホワイト点灯 (認識)、ホワイト点滅 (アクセス)、ホワイト消灯 (スリープ)、クローン: ブルー点滅 (クローン中)、ブルー点灯 (クローン完了) (25% / 50% / 75% / 100%)動作温度(℃)0~70ケーブル長(cm)約25データ転送速度最大20Gbps (理論値) ※SSD 1台使用時。2台使用時は1台時より速度が低下します。動作湿度(%RH)20~85(結露しないこと)I/OポートUSB 3.2 Gen 2×2 Type-C オス
TGF-P1 高性能熱伝導パッド 50×90×1mm アイネックスTGF-P1 高性能熱伝導パッド 50×90×1mmアイネックス
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
ナノ材料を配合し、最大15.6W/m・Kの熱伝導率を実現しました。任意のサイズにカットしやすく、取り扱いが簡単です。M.2 SSD、グラフィックカード、RAM、ノートPCなどに使えます。幅を2等分にカットして、M.2 SSD 2台分のパッド (幅20mm×奥行80mm) が作れます。柔軟性に優れ、さまざまな部品間の隙間を埋めるのに適しています。-40℃~200℃の温度範囲で安定動作し、幅広い用途に対応します。絶縁性・非導電性で、環境にやさしく無毒です。
ブルー硬度30~55Sc使用温度(℃)-40~200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×90×1難燃性UL94 V-0熱伝導率(W/mk)15.6絶縁破壊電圧(kV/mm)6比重(g/cm3)3.4