カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
- アイネックス
- Canon(1)
- CKD(16)
- Dell Technologies(2)
- FKD(フクダ精工)(2)
- NEC(1)
- omron(オムロン)(2)
- THECUT(7)
- WIDIN(1)
- イシハシ精工(7)
- テクロック(5)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ssd-21」の検索結果

M.2ヒートシンク用放熱シリコーンパッド
アイネックス¥699税込¥7691個4日以内出荷M.2 SSD用ヒートシンクのための放熱シリコーンパッドです。 高い熱伝導性と電気絶縁性を両立させた超低硬度放熱シリコーンパッドです。 付属のシリコーンゴムリングでM.2 SSDとヒートシンクを固定します。 両面テープではなくシリコーンパッドを使用することで、SSDのラベルが損傷するのを低減します。 M.2 SSD用ヒートシンク (HM-21) と組み合わせて使用するのに最適です。 信越化学工業株式会社製 TC-100CAF-40温度(℃)シリコーンゴムリング:-30~200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×66×1リング外径(Φmm)16リング内径(Φmm)12難燃性UL94 V-0熱伝導率(W/mk)5.2絶縁破壊電圧(kV/mm)20RoHS指令(10物質対応)対応リング厚(mm)2.5