カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
  • アイネックス
  • イチネンTASCO(2,323)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • RYCOTE(ライコート)(1)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(3)
  • StarTech.com(1)
  • SUPER B(1)
  • TASSCOM(2)
  • TRANSCEND(トランセンド)(2)
  • タイムリー(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tasco」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クローン対応 USB3.2Gen1 HDD/SSDスタンド アイネックス

    クローン対応 USB3.2Gen1 HDD/SSDスタンド

    アイネックス
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    クローン機能を搭載。PCと接続せずに、1プッシュでドライブを複製できます。 2台の内蔵2.5インチ/3.5インチSATA HDD/SSDを外付けUSBドライブにするケースです。 内蔵用HDD/SSDをケースに入れずに、スロットに差すだけで使用できます。 UASP (USB Attached SCSI Protocol) 対応。データ転送の効率を高めてUSBの速度を最大限に引き出します。 16TBまでのHDD/SSDを2台搭載できます。 クローン機能を搭載。PCと接続せずに、1プッシュでドライブを複製できます。 アクセスが無く10分経過すると、HDDの回転を止めます。 ドライバ不要。Windows標準ドライバで動作します。 ウエイトを内蔵しているので、安定して抜き差しできます。 2.5インチドライブ用スペーサーとACアダプタ、USBケーブル、取扱説明書が付属します。
    付属品2.5インチドライブ用スペーサー×2、ACアダプタ、USB 3.2 Gen 1 Standard-A⇔Standard-Bケーブル (約60cm)、取扱説明書色ブラック電源ACアダプタ (付属)適合規格SATA Revision 3.2、USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)対応OSWindows 10対応ドライブ: 2.5または3.5インチ SATA HDD/SSD (容量16TB×2台まで)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×116×70転送速度(Gbps)最大データ:5(理論値)I/OポートUSB 3.2 Standard-B メス
  • USB3.2Gen2対応 M.2 NVMe・SATA SSDケース アイネックス

    USB3.2Gen2対応 M.2 NVMe・SATA SSDケース

    アイネックス
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    USB 3.2 Gen 2に対応した、M.2 NVMe・SATA SSDを外付USBドライブにするケースです。SuperSpeed USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)。UASP (USB Attached SCSI Protocol) 対応。データ転送の効率を高めてUSB 3.2の速度を最大限に引き出します。 (Windows 8以降に対応)。組立にネジを使用しないドライバーレス設計です。冷却ファンが内蔵されており、M.2 SSDを冷却して安定動作を実現します。電源をUSBケーブルから供給するので、ACアダプタが必要ありません。PlayStation 4・5の拡張ストレージ用ケースとしても活用できます。小型で持ち運びに便利です。アルミニウム製ケースで放熱に優れます。ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。
    用途【取付方法】。1.USBポートと反対側のカバーを見て、「→OPEN」の表示を確認します。2.「→OPEN」表示のとおりにカバーを5mmほどスライドさせて、カバーを取り除きます。3.ファン/LED側の面を下にします。4.USBポート側を持ち、アルミニウムケースから本体を引き抜きます。5.本体基板のUSBポート側にあるM.2スロットにM.2 SSDを挿入します。6.2280はスロットに挿入後、スロット反対側のツメに押し込むと固定できます。2242/2260は付属スタンドオフを使います。スタンドオフは指の腹で回して固定します。7.引き抜いたときと逆の手順で本体をアルミニウムケースに押し入れて、カバーを閉じます。付属品USB3.2Gen2Type-C⇔Type-Cケーブル(約20cm※コネクタ含む)、USB3.2Gen2Type-A⇔Type-Cケーブル(約20cm※コネクタ含む)、M.2SSD固定用スタンドオフ材質アルミニウム、ABS規格NVMExpress1.3、SATARevision3.2、USB3.2Gen2(USB3.2Gen1/2.0との後方互換性)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×100×16.7対応【M.2カードタイプ】KeyM、KeyB+M2242、2260、2280LEDブルー点灯(認識)、ブルー点滅(アクセス)データ転送速度最大10Gbps(理論値)起動条件USB3.2Gen2対応Type-C、またはType-Aコネクタ搭載パソコン、Windows10/11(32/64bit)I/OポートUSBType-Cメス(バスパワー対応)
  • 2.5インチSATA-USB3.2Gen1変換アダプタ アイネックス

    2.5インチSATA-USB3.2Gen1変換アダプタ

    アイネックス
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    内蔵2.5インチSATA SSD/HDDを高速な外付USB 3.2 Gen 1接続に変更します。 UASP (USB Attached SCSI Protocol) 対応。データ転送の効率を高めてUSBの速度を最大限に引き出します。 PlayStation 5の拡張ストレージ用ケースとしても活用できます。 (メーカー独自の検証による) 電源をUSBケーブルから供給するので、ACアダプタが必要ありません。 一体型ケーブルのため扱いやすく、接続が簡単です。 データのバックアップに最適です。 ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。
    転送速度(Gbps)SATA: 6、USB 3.2 Gen 1: 5色ブラック対応OSWindows 8.1/10/11 (32/64bit)コネクタ形状ホスト側: USB Standard-A オス - デバイス側: SATA メス (7ピン+15ピン)適合機器内蔵2.5インチSATA SSD/HDD対応UASPインターフェースUSB3.2Gen1/SATAケーブル長(cm)約50 (コネクタを含む)USBタイプUSB 3.0/3.1/3.2変換タイプオス - メス
  • USB3.2Gen2対応 M.2 NVMe SSDケース アイネックス

    USB3.2Gen2対応 M.2 NVMe SSDケース

    アイネックス
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    USB 3.2 Gen 2に対応した、M.2 NVMe SSDを外付USBドライブにするケースです。SuperSpeed USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)。UASP (USB Attached SCSI Protocol) 対応。データ転送の効率を高めてUSB 3.2の速度を最大限に引き出します。 (Windows 8以降に対応)。電源をUSBケーブルから供給するので、ACアダプタが必要ありません。PlayStation 4/5の拡張ストレージ用ケースとしても活用できます。小型で持ち運びに便利です。アルミニウム製ケースで放熱に優れます。ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。
    付属品USB3.2Gen2Type-C⇔Type-Cケーブル(約20cm。コネクタ含む)、USB3.2Gen2Type-A⇔Type-Cケーブル(約20cm。コネクタ含む)、プラスドライバー材質アルミニウム色ブラック適合規格NVMExpress1.3、USB3.2Gen2(USB3.2Gen1/2.0との後方互換性)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×100×9対応(M.2カードタイプ)KeyM(専用)、2280(専用)LEDブルー点灯(認識)、ブルー点滅(アクセス)転送速度(Gbps)(データ転送)10(理論値)I/OポートUSBType-Cメス(バスパワー対応)適合システム(条件)USB3.2Gen2対応Type-C、またはType-Aコネクタ搭載パソコン、Windows10/11(32/64bit)
  • USB3.2Gen2対応 M.2 NVMe SSDスタンド アイネックス

    USB3.2Gen2対応 M.2 NVMe SSDスタンド

    アイネックス
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    USB 3.2 Gen 2に対応した、M.2 NVMe SSDを外付USBドライブにするスタンドです。M.2 NVMe SSDをケースに入れずに、スロットに差すだけで使えます。USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)。UASP (USB Attached SCSI Protocol) 対応。データ転送の効率を高めてUSB 3.2の速度を最大限に引き出します。電源をUSBケーブルから供給するので、ACアダプタが必要ありません。電源のオン/オフスイッチを搭載しています。スイッチをオフにするとケーブル接続状態でもSSDに電源が入らず、安全にSSDを抜き差しできます。また再度スイッチで電源をオンにすると、パソコンがすぐにSSDを認識します。ブルーのインジケーターで、電源のオン/オフ状態、アクセス状態が一目でわかります。小型で持ち運びに便利です。一体型ケーブルのため扱いやすく、接続が簡単です。データのバックアップに好適です。ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。
    色ブラック材質(本体)ABS適合規格NVM Express 1.3、USB 3.2 Gen 2 (USB 3.2 Gen 1/2.0との後方互換性)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×14 (ケーブルを除く)対応M.2カードタイプ: Key M (専用)LEDブルー点灯 (認識)、ブルー点滅 (アクセス)ケーブル長(cm)約17 (コネクタを含む)データ転送速度最大10Gbps (理論値)I/OポートUSB Type-C メス (バスパワー対応)適合システムUSB 3.2 Gen 2対応Type-Cコネクタ搭載パソコン、Windows 10/11 (32/64bit)
  • 2.5インチSATA-USB3.2Gen2 Type-C変換アダプタ アイネックス

    2.5インチSATA-USB3.2Gen2 Type-C変換アダプタ

    アイネックス
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    6日以内出荷
    内蔵2.5インチSATA SSD/HDDを高速な外付USB 3.2 Gen 2接続に変更します。USB Type-C (USB-C) ポートを搭載したパソコンはもちろん、スマートフォン/タブレットにもSSD/HDDを接続できます。USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)。UASP (USB Attached SCSI Protocol) 対応。データ転送の効率を高めてUSBの速度を最大限に引き出します。電源をUSBケーブルから供給するので、ACアダプタが必要ありません。一体型ケーブルのため扱いやすく、接続が簡単です。データのバックアップに好適です。ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。