2.5インチSATA-USB3.2Gen2 Type-C変換アダプタ
内蔵2.5インチSATA SSD/HDDを高速な外付USB 3.2 Gen 2接続に変更します。
USB Type-C (USB-C) ポートを搭載したパソコンはもちろん、スマートフォン/タブレットにもSSD/HDDを接続できます。
USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)
UASP (USB Attached SCSI Protocol) 対応。データ転送の効率を高めてUSBの速度を最大限に引き出します。
電源をUSBケーブルから供給するので、ACアダプタが必要ありません。
一体型ケーブルのため扱いやすく、接続が簡単です。
データのバックアップに好適です。
ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。
- 仕様
- システム条件:USB 3.2 Gen 2対応Type-Cコネクタ搭載パソコン/スマートフォン/タブレット、Windows 11/10
- 色
- ブラック
- 材質(本体)
- ABS
- 適合規格
- SATA Revision 3.2、USB 3.2 Gen 2 (USB 3.2 Gen 1との後方互換性)
- コネクタ形状
- ホスト側: USB Type-C オス、デバイス側: SATA メス (データ7ピン、電源15ピン)
- 適合機器
- 内蔵2.5インチSATA SSD/HDD
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 65×25×12(コネクタ、ケーブルを除く)
- ケーブル長(cm)
- 約20 (Type-Cコネクタを含む)
- データ転送速度
- (理論値/最大)SATA Revision 3.2: 6Gbps、USB 3.2 Gen 2: 10Gbps
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
変換・延長アダプタ の新着商品
カテゴリ














![変換コネクタミニDIN4ピンジャック-ミニDIN4ピンジャック GB[制御機器] 変換コネクタミニDIN4ピンジャック-ミニDIN4ピンジャック GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07137266-261106-02.jpg)


![変換アダプター [フロントパネルヘッダー(Type-E) オス→メス USB-A] FPH-A YouZipper 変換アダプター [フロントパネルヘッダー(Type-E) オス→メス USB-A] FPH-A YouZipper](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05328159-260930-02.jpg)
![変換アダプター [フロントパネルヘッダー(Type-E) オス→メス USB-C] FPH-C YouZipper 変換アダプター [フロントパネルヘッダー(Type-E) オス→メス USB-C] FPH-C YouZipper](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05328281-260930-02.jpg)
![USB-Micro変換コネクタ GB[制御機器] USB-Micro変換コネクタ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07137912-261106-02.jpg)

![miniUSB-microUSB変換アダプター GB[制御機器] miniUSB-microUSB変換アダプター GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07139951-261106-02.jpg)

![ジェンダーチェンジャー25ピンオス-オス GB[制御機器] ジェンダーチェンジャー25ピンオス-オス GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07139506-261106-02.jpg)









