アイネックス4日以内出荷
ナノ材料を配合し、最大15.6W/m・Kの熱伝導率を実現しました。任意のサイズにカットしやすく、取り扱いが簡単です。M.2 SSD、グラフィックカード、RAM、ノートPCなどに使えます。幅を2等分にカットして、M.2 SSD 2台分のパッド (幅20mm×奥行80mm) が作れます。柔軟性に優れ、さまざまな部品間の隙間を埋めるのに適しています。-40℃~200℃の温度範囲で安定動作し、幅広い用途に対応します。絶縁性・非導電性で、環境にやさしく無毒です。
色ブルー硬度30~55Sc使用温度(℃)-40~200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×90×1難燃性UL94 V-0熱伝導率(W/mk)15.6絶縁破壊電圧(kV/mm)6比重(g/cm3)3.4