カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
    • その他PC関連ケーブル(2)
絞り込み
ブランド
  • アイネックス
  • モノタロウ(3)
  • エーモン(4)
  • カシムラ(152)
  • 槌屋ヤック(24)
  • サンワサプライ(72)
  • DAYTONA(デイトナ)(31)
  • マリンテック(32)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(10)
  • LEAD(リード工業)(2)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(3)
  • サンエス(611)
  • エレコム(197)
  • ブロードウォッチ(111)
  • 多摩電子(76)
  • エアージェイ(67)
  • OWLTECH(オウルテック)(59)
  • オーム電機(51)
  • StarTech.com(50)
  • サンワダイレクト(44)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb 12v」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファン用USB電源変換ケーブル 12V昇圧タイプ アイネックスファン用USB電源変換ケーブル 12V昇圧タイプアイネックス
1,198税込1,318
1本
当日出荷
ケース用DCファンをUSB電源動作に変更します。 ケースファンを簡易卓上ファンにできます。 USB Type-Aコネクタなので通常は5V動作になりますが、内蔵チップによって12Vへ昇圧します。 12Vに昇圧することで、12Vファンが最大回転数で動作します。また、5Vでは動作しない12V低速ファンも動作します。 PWM 4ピン、3ピンコネクタファンに対応します。
ケーブル長(m)1コネクタ形状電源側: USB Standard-A オス - ファン側: PWM 4ピン オス (USB接続のため3番と4番線はありません)最大出力12V-0.5A (入力以上の出力は出ません)ブラック
ファン用USB電源変換ケーブル アイネックスファン用USB電源変換ケーブルアイネックス
659税込725
1本
12日以内出荷
ケース用DCファンをUSB電源動作に変更します。 ケースファンを簡易卓上ファンにできます。 3ピンコネクタ用
ケーブル長(cm)50コネクタ形状パソコン側: USB Aタイプ オス - ファン側: ファン用3ピン オスケーブル長(m)0.5
usb 暖房特集