カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(14)
絞り込み
ブランド
  • アイネックス
  • エレコム(18)
  • オーム電機(18)
  • サンワサプライ(16)
  • JTT(15)
  • サンワダイレクト(9)
  • StarTech.com(8)
  • CIO(8)
  • Pellucid(旧MIRAREED)(7)
  • エスエスエーサービス(6)
  • トライメイト(5)
  • AZLA(アズラ)(5)
  • ELPA(4)
  • COUGAR(4)
  • 日本トラストテクノロジー(4)
  • iFace(4)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • OWLTECH(オウルテック)(3)
  • ASUS(エイスース)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb type-c l字」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB3.1Gen2変換アダプタ Cメス - Cオス 縦L型 U32CC-UFAD ブラック アイネックスUSB3.1Gen2変換アダプタ Cメス - Cオス 縦L型 U32CC-UFAD ブラックアイネックス
579税込637
1個
当日出荷
USB Type-C (USB-C) ケーブルを上または下方 向のL型に変換します。10Gbps対応
ブラックコネクタ形状USB Type-C メス - USB Type-C(縦L型) オスサイズ(mm)W13×D25.65×H14.3 (コネクタ除くD19)伝送速度(Gbps)10(理論値)オス形状USB Type-C(縦L型)メス形状USB Type-C変換タイプメス - オス
PD100W対応 USB3.2Gen1 Type-C 横L型延長ケーブル アイネックスPD100W対応 USB3.2Gen1 Type-C 横L型延長ケーブルアイネックス
1,298税込1,428
1本
当日出荷
USB PD 100Wに対応した、USB 3.2 Gen 1 Type-C (USB-C) 横L型延長ケーブルです。USB PD (Power Delivery) 対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。最大5Aの充電に対応します。SuperSpeed USB (5Gbps: 理論値) の高速データ転送に対応します。USB機器のケーブル長が足りない場合や、PCのUSBポートを手元に延ばしたい場合に便利です。オス側が横L型になっているので、狭い場所やケーブルの向きを変えて接続したいときに役立ちます。編組スリーブで絡まりにくく、耐久性も高いです。
ブラック/グレー規格USB3.2Gen1(USB3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)コネクタ形状USBType-Cオス横L型、USBType-Cメス対応USBPD(PowerDelivery)対応(20V-5A100Wまで)、DisplayPortAltモード対応ケーブル長(cm)約80データ転送速度最大5Gbps(理論値)RoHS指令(10物質対応)対応
USB3.1Gen2変換アダプタ Cメス - Cオス 横L型 U32CC-LFAD ブラック アイネックスUSB3.1Gen2変換アダプタ Cメス - Cオス 横L型 U32CC-LFAD ブラックアイネックス
699税込769
1個
当日出荷
USB Type-C (USB-C) ケーブルを左または右方 向のL型に変換します。10Gbps対応
ブラックコネクタ形状USB Type-C メス - USB Type-C(横L型) オスサイズ(mm)W29.2×D25.55×H7.5 (コネクタ除くD18.8)伝送速度(Gbps)10(理論値)オス形状USB Type-C(横L型)メス形状USB Type-C変換タイプメス - オス
PD60W対応 USB2.0 Type-Cケーブル 両端横L型 15cm アイネックスPD60W対応 USB2.0 Type-Cケーブル 両端横L型 15cmアイネックス
819税込901
1本
当日出荷
USB Type-C (USB-C) コネクタ搭載のスマートフォン/タブレットなどに、USB Type-Cコネクタ搭載周辺機器やモバイルバッテリーを接続できます。スマートフォンとポータブルアンプの持ち運びに便利な両端横L型のケーブルです。コネクタのどちらでもホスト側として使えます。USB PD (Power Delivery) 対応環境で最大60W (20V/3A) の電源供給に対応します。(供給電圧/電流値は接続する機器の性能に依存します。)ナイロン編組スリーブで絡まりにくく、耐久性も高いです。
仕様USB PD (Power Delivery) 対応 (最大60W(20V/3A))ブラックコネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス)設定距離(mm)コネクタ先端から背面まで:約27最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480モードDisplayPort Alt:非対応ケーブル長(cm)約15 (コネクタ含む)RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0携帯端末対応小型:USB Type-Cコネクタ搭載スマートフォン/タブレット変換タイプUSB2.0 Type-C オス 横L型 - USB2.0 Type-C オス 横L型搭載品eMarker:非搭載
USB Type-Cホストケーブル アイネックスUSB Type-Cホストケーブルアイネックス(1件のレビュー)
859税込945
1本
当日出荷
USB Type-AケーブルをType-C (USB-C) コネクタ搭載のスマートフォン/タブレット/パソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応しません。) [1] Type-C搭載のスマートフォン/タブレット/パソコンに周辺機器を接続したり、USB電源を接続したりできます。 Type-C側はL型コネクタで、周囲と干渉しにくいです。 最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) [2] 5.1kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。 SuperSpeed USB (5Gbps: 理論値) の高速データ転送に対応します。 柔らかいので取り回しやすいです。
仕様対応規格:USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)、SuperSpeed (5Gbps: 理論値) 対応ブラックケーブル長(cm)約15(コネクタ含む)オス形状Type-C (USB-C)メス形状USB Type-Aケーブル
USBアダプタ Aオス - Cメス 右L型 10Gbps アイネックスUSBアダプタ Aオス - Cメス 右L型 10Gbpsアイネックス
389税込428
1個
当日出荷
USB Type-C (USB-C) ケーブルをType-A搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応しません。) [1][2][3]手持ちのUSBケーブルを有効活用できます。Type-C搭載のスマートフォン/タブレットにパソコンを接続したり、USB電源を接続したりできます。USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値) [4]最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) [5]56kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。アダプタタイプで持ち運びに便利です。L型コネクタにより、出っ張りを抑えられます。
仕様●DisplayPort Altモード:非対応●USB PD (Power Delivery):非対応●eMarker:非搭載ブラック適合規格USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)コネクタ形状パソコン側: USB 3.2 Gen 2 Standard-A オス 右L型、周辺機器側: USB Type-C メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.2×17.2×6.2 (コネクタ除く)データ転送速度最大10Gbps(理論値)
PD100W対応 USB3.2Gen2変換アダプタ Cメス - Cオス 横L型フラット アイネックスPD100W対応 USB3.2Gen2変換アダプタ Cメス - Cオス 横L型フラットアイネックス
619税込681
1個
当日出荷
USB Type-C (USB-C) ケーブルを横方向のL型に変換します。接続機器からの突出が少ないフラット形状です。L型部分がオスコネクタに対して垂直になっているため、接続機器からの突出を最小限に抑えます。狭い場所やケーブルの向きを変えて接続したいときに役立ちます。USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)(※10Gbpsで動作するには、ホスト/ケーブル/ハブ/デバイスなど全てがUSB 3.2 Gen 2に対応している必要があります。)USB PD (Power Delivery) 対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。
用途USB Type-C (USB-C) ケーブルを横方向のL型に変換します。寸法(mm)W25×D15.5×H12 (コネクタ除くD7グレー適合規格USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)コネクタ形状ケーブル側: USB Type-C メス、機器側: USB Type-C オス 横L型対応DisplayPort Altモード:対応、eMarker:非搭載、USB PD (Power Delivery) :最大100W(※USB PD 100Wで動作するには、ホスト/ケーブル/ハブ/デバイスなど全ての伝送経路がUSB PD 100W以上に対応している必要があります。)データ転送速度最大10Gbps (理論値)オス形状USB Type-Cメス形状USB Type-C
L型 0.1m[USB-C オス→メス USB-A]2.0変換アダプタ ブラック U20CA-LF01T アイネックスL型 0.1m[USB-C オス→メス USB-A]2.0変換アダプタ ブラック U20CA-LF01Tアイネックス
799税込879
1個
当日出荷
Type-C搭載スマホ・タブレット・パソコンに周辺機器を接続できます。「USB Type-Cホストケーブル C - A L型 10cm」
仕様USB 2.0/1.1規格対応、High-Speed (480Mbps: 理論値) 対応ブラックコネクタ形状Type-A メス - Type-C(横L型) オスケーブル長(cm)約10(コネクタ除く)特性データ伝送USBタイプUSB 2.0(周辺機器側)ケーブルタイプナイロンメッシュ/やわらか変換タイプメス - オス
L型[メス USB-A→USB-C オス]変換アダプタ U30CA-LFADT U30CA-LFADT アイネックスL型[メス USB-A→USB-C オス]変換アダプタ U30CA-LFADT U30CA-LFADTアイネックス
779税込857
1個
当日出荷
USB Type-AケーブルをType-C搭載のパソコン / スマホに接続できます。出幅の少ないL型です。
仕様規格対応:SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) 最大データ転送速度:5Gbps (理論値)コネクタ形状(パソコン / スマートフォン側):USB Type-C オス 左右L型コネクタ形状(周辺機器側):USB 3.1 Standard-A メスカラー:ブラックサイズ:W35×D24.75×H10.5mm (コネクタ除くD18mm)RoHS指令準拠特性パワーデリバリー対応/データ伝送
PD240W対応 USB2.0 Type-Cケーブル C横L型 - C アイネックスPD240W対応 USB2.0 Type-Cケーブル C横L型 - Cアイネックス
1,398税込1,538
1本
当日出荷
USB PD (Power Delivery) 240Wに対応した、USB 2.0 Type-C (USB-C) 横L型ケーブルです。USB Type-Cコネクタ搭載の機器同士を接続できます。USB PD対応環境で最大240Wの電源供給に対応します。最大5Aの充電に対応します。480Mbpsのデータ転送に対応します。(理論値)コネクタ片側は横L型で、狭い場所やケーブルの向きを変えて接続したいときに役立ちます。ケーブルはナイロンメッシュスリーブで絡まりにくく、耐久性も高いです。ケーブルの仕様を機器に知らせるeMarkerを内蔵しています。
仕様USB PD (Power Delivery) 対応 (48V-5A 240Wまで)ブラック適合規格USB 2.0 (USB 1.1との後方互換性)コネクタ形状USB Type-C オス 横L型、USB Type-C オス最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480RoHS指令(10物質対応)対応
USBアダプタ Cオス - Aメス 横L型 10Gbps PD100Wポート付 アイネックスUSBアダプタ Cオス - Aメス 横L型 10Gbps PD100Wポート付アイネックス
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
USB PD (Power Delivery) 100W対応ポートで充電をしながら、Type-Cポートを搭載したノートPCやスマートフォンなどにType-A機器を接続できます。 [1]PD100W対応ポートを搭載しています。ノートPCやスマートフォンなどを充電しながら、Type-A接続のキーボードやマウスを使えます。USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値) [2]アダプタタイプで持ち運びに便利です。L型コネクタにより、出っ張りを抑えられます。本体の表裏に電源LEDを搭載しています。
仕様●DisplayPort Altモード:非対応●USB PD (Power Delivery):最大100W対応●eMarker:非搭載●システム条件:データ転送とUSB PDに対応したUSB Type-Cポートを搭載したノートPC/スマートフォン/タブレットなど適合ホスト側: USB Type-C オス 横L型、周辺機器側: USB 3.2 Gen 2 Standard-A メス、PDポート側: USB Type-C メスグレー適合規格USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×26×8.2 (コネクタ除く19データ転送速度最大10Gbps(理論値)RoHS指令(10物質対応)対応
USBアダプタ Aオス - Cメス 左L型 10Gbps アイネックスUSBアダプタ Aオス - Cメス 左L型 10Gbpsアイネックス
389税込428
1個
4日以内出荷
USB Type-C (USB-C) ケーブルをType-A搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応しません。) [1][2][3]手持ちのUSBケーブルを有効活用できます。Type-C搭載のスマートフォン/タブレットにパソコンを接続したり、USB電源を接続したりできます。USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値) [4]最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) [5]56kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。アダプタタイプで持ち運びに便利です。L型コネクタにより、出っ張りを抑えられます。
仕様eMarker:非搭載ブラック適合規格USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)コネクタ形状パソコン側: USB 3.2 Gen 2 Standard-A オス 左L型、周辺機器側: USB Type-C メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.2×17.2×6.2 (コネクタ除く)対応USB PD:非対応 (Power Delivery)、 DisplayPort Altモード:非対応データ転送速度最大10Gbps(理論値)
USBアダプタ Cオス - Cメス 横L型 10Gbps PD100Wポート付 アイネックスUSBアダプタ Cオス - Cメス 横L型 10Gbps PD100Wポート付アイネックス
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
USB PD (Power Delivery) 100W対応ポートで充電をしながら、Type-Cポートを搭載したノートPCやスマートフォンなどにType-C機器を接続できます。 [1]PD100W対応ポートを搭載しています。ノートPCやスマートフォンなどを充電しながら、Type-C接続のストレージやイヤフォンを使えます。USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値) [2]アダプタタイプで持ち運びに便利です。L型コネクタにより、出っ張りを抑えられます。本体の表裏に電源LEDを搭載しています。
仕様●DisplayPort Altモード:非対応●USB PD (Power Delivery):最大100W対応●eMarker:非搭載●システム条件:データ転送とUSB PDに対応したUSB Type-Cポートを搭載したノートPC/スマートフォン/タブレットなど適合ホスト側: USB Type-C オス 横L型、周辺機器側: USB 3.2 Gen 2 Standard-A メス、PDポート側: USB Type-C メスグレー適合規格USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×26×8.2 (コネクタ除く19データ転送速度最大10Gbps(理論値)RoHS指令(10物質対応)対応
卓上型USB-C延長ケーブル 5Gbps マグネット内蔵 1m アイネックス卓上型USB-C延長ケーブル 5Gbps マグネット内蔵 1mアイネックス
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷
卓上型のUSB Type-C (USB-C) 延長ケーブルです。USB Type-C接続の指紋認証/Bluetooth/Wi-Fiドングル、USBメモリなどに便利です。USB 5Gbps対応。USB 3.2 Gen 1に対応した環境で、5Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)上向きUSBポートで抜き差ししやすいです。底面にマグネットを内蔵しているので、金属面に台座を固定できます。
仕様●DisplayPort Altモード:対応●eMarker:非搭載ブラック規格USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)ケーブル長(m)約1.0コネクタ形状パソコン側: USB Type-C オス、デバイス側::USB Type-C メス 上L型台座寸法(mm)直径51/高さ24.5データ転送速度最大:5Gbps (理論値)USBPD (Power Delivery):対応 (20V-5A 100Wまで)