カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(137)
    • ケーブル(77)
    • USBハブ(3)
  • 家電(7)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
変換タイプ
  • オス - オス(12)
  • オス - メス(19)
  • メス - メス(2)
インターフェース
  • USB2.0(9)
  • USB3.0(1)
  • USB3.2(1)
コネクタ形状
  • 2×5ピン(メス) - 2×5ピン(オス)(2)
  • 2×10ピン(メス) - USB(A)(メス)(1)
  • USB(A)(オス) - USB(A)(オス)(2)
  • USB(A)(オス) - USB(A)(メス)(6)
  • USB(A)(オス) - USB(B)(オス)(1)
  • USB(A)(オス) - USBType-C(オス)(4)
  • USB(A)(メス) - USB(A)(メス)(1)
  • USBType-C(オス) - HDMI(オス)(1)
  • USBType-C(オス) - HDMI(メス)(1)
  • USBType-C(オス) - USB(A)(メス)(1)
  • USBType-C(オス) - USB(B)(オス)(1)
  • USBType-C(オス) - USBType-C(オス)(6)
  • USBType-C(オス) - USBType-C(メス)(2)
  • その他(30)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(22)
  • 0.5~1未満(16)
  • 1~2未満(20)
  • 2~3未満(5)
  • 3~5未満(1)
  • 5~10未満(1)
色
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(55)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(1)
転送速度
  • 5Gbps(3)
  • 480Mbps(11)
  • その他(2)
5Gbps・480Mbps・その他
ケーブル外径(Φmm)
  • 5(1)
5
ブランド
  • アイネックス
  • モノタロウ(32)
  • サンワサプライ(874)
  • エレコム(1,177)
  • エスエスエーサービス(101)
  • StarTech.com(749)
  • BUFFALO(バッファロー)(518)
  • ATEN(316)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(261)
  • MICROCHIP(617)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(450)
  • RS PRO(611)
  • オーハウス(235)
  • オーム電機(422)
  • カシムラ(348)
  • サンエス(1,498)
  • サンワダイレクト(438)
  • ホーザン(289)
  • メディアカバーマーケット(2,641)
  • 多摩電子(241)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb usb」の検索結果

146件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1.5m[USB-A ⇔ USB-A] USB3.0ケーブル U30AA-MM15 ブラック アイネックス

    1.5m[USB-A ⇔ USB-A] USB3.0ケーブル U30AA-MM15 ブラック

    アイネックス(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    USB Type-Aコネクタ搭載の周辺機器とパソコンを接続できます。
    ケーブル長(m)1.5伝送速度(Gbps)5(理論値)色ブラックコネクタ形状Type-A オス - Type-A オス特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB 3.0変換タイプオス - オス
  • USB-147 (USBケーブル A - A リバーシブルタイプ) アイネックス

    USB-147 (USBケーブル A - A リバーシブルタイプ)

    アイネックス(1件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷
    上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。
    色ブラック規格High-Speedケーブル長(m)1.5コネクタ形状Type-A オス - Type-A オス伝送速度(Mbps)480(理論値)USBタイプUSB 2.0変換タイプオス - オス
  • USB3.1Gen2変換アダプタ アイネックス

    USB3.1Gen2変換アダプタ

    アイネックス(3件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    USB Type-C (USB-C) ケーブルをType-A搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応しません。) [1] 手持ちのUSBケーブルを有効活用できます。 Type-C搭載のスマートフォン/タブレットにパソコンを接続したり、USB電源を接続したりできます。 10Gbpsの高速データ転送に対応します。(理論値) [2] 最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) [3] 56kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。 Type-Cは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。
    伝送速度(Gbps)10(最大)(理論値)仕様USB 3.1 Gen 2対応、最大データ転送速度:10Gbps(理論値)規格USB3.1(Gen 2)コネクタ形状パソコン側:USB 3.1 Standard-A オス、周辺機器側:USB Type-C メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.8×32.5×7.2(コネクタ除くD20mm)アダプター型式パッシブ特性なしオス形状パソコン側:USB 3.1 Standard-Aメス形状周辺機器側:USB Type-C変換タイプオス-メスパワーデリバリー非対応
  • USB3.0-VGA変換アダプタ アイネックス

    USB3.0-VGA変換アダプタ

    アイネックス
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    パソコンのUSB 3.0ポートからVGAポート搭載ディスプレイ/プロジェクターなどに映像を出力します。(音声は出力できません)。 パソコンの映像出力と併用して、マルチディスプレイ環境が構築できます。 最大でFull HD (1920×1080)/60Hzに対応します。 画面表示は複製/拡張の両モードに対応します。 ドライバは本製品を接続するとWindows上に表示されるフォルダから簡単にインストールできます。 パソコン1台につき、本製品を4台まで接続できます。
    付属品取扱説明書仕様システム条件: グラフィックチップ搭載パソコン (CPU Core i5 2.8GHz、RAM 4GB 以上の環境を推奨)色ブラック規格USB 3.0規格対応電源USBバスパワーケーブル長(m)0.15対応OSWindows 10/11 (32/64bit)コネクタ形状パソコン側: USB 3.0 Standard-A オス、ディスプレイ側: VGA メス (ミニD-Sub15ピン)最大解像度1920×1080 (1080p)/60Hzオーディオ機能なしケーブル長(cm)約15対応解像度1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720、1600×1200、1366×768、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768オス形状USB 3.0メス形状VGA(ミニD-Sub15ピン)変換タイプオス - メスコネクタ1USB 3.0コネクタ2VGA(ミニD-Sub15ピン)HDCP対応非対応
  • USB-108C (USB延長ケーブル) ブラック アイネックス

    USB-108C (USB延長ケーブル) ブラック

    アイネックス
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷
    マウスやキーボード、周辺機器の延長用に。
    色ブラック規格High-Speedケーブル長(m)1.5コネクタ形状Type-A メス - Type-A オス伝送速度(Mbps)480(理論値)USBタイプUSB 2.0変換タイプメス - オス
  • [USB-C オス→メス USB-A]2.0変換アダプタ U20CA-MFADT アイネックス

    [USB-C オス→メス USB-A]2.0変換アダプタ U20CA-MFADT

    アイネックス
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷
    [USB-Cポート用:USB-C → USB-A変換アダプタ] 極小のOTGアダプタ。スマートフォン/タブレット/パソコンに、マウスやキーボードなどの周辺機器を接続できます。「極小USB Type-Cホストアダプタ C - A」
    仕様コネクタ形状:周辺機器側…USB 2.0 Standard-A メス、小型携帯端末/パソコン側…USB Type-C オス、 USB 2.0/1.1規格対応、 RoHS指令準拠色ホワイトコネクタ形状USB Type-A メス - USB Type-C オス伝送速度(Mbps)480(理論値)USBタイプUSB 2.0オス形状USB Type-Cメス形状USB Type-A
  • USB Type-C接続 1Gbps対応 USB-LANアダプタ アイネックス

    USB Type-C接続 1Gbps対応 USB-LANアダプタ

    アイネックス
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    USB Type-Cポートを有線LANポートに変換するアダプタです。ギガビットイーサネット対応。最大データ転送速度1000Mbps (理論値) で、快適な高速通信を実現します。ドライバ不要。各OS標準のドライバで動作します。幅広い機器に対応。Windows 10または11 (32ビット/64ビット対応) のパソコン、Mac、iPhone、iPad、ChromeBook、Androidで動作確認済み。Nintendo Switch対応。有線LAN接続により、快適なゲームプレイを実現
    コネクタ形状【ホスト側】 USB Type-C オス【LANポート側】 RJ-45 メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×24×16.5 (ケーブルを除く)適合機器Windows 10または11 (32ビット/64ビット対応) のパソコン、Mac、ChromeBook、iPhone、iPad、Android、Nintendo Switch材質(ハウジング)ABS使用条件USB 3.2 Gen 1対応Type-Cポート搭載のパソコンおよびホストデバイス転送速度(Mbps)1000(理論値)ケーブル長(cm)18 (コネクタ含む)イーサネット対応1000BASE-T (10/100/1000BASE-T対応)
  • USB Type-C接続 2.5Gbps対応 USB-LANアダプタ アイネックス

    USB Type-C接続 2.5Gbps対応 USB-LANアダプタ

    アイネックス
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    USB Type-Cポートを有線LANポートに変換するアダプタです。2.5Gbpsイーサネット対応。最大データ転送速度2500Mbps (理論値) で、1Gbpsの約2.5倍の高速通信を実現します。ドライバ不要。各OS標準のドライバで動作します。幅広い機器に対応。Windows 10または11 (32ビット/64ビット対応) のパソコン、Mac、iPhone、iPad、ChromeBook、Androidで動作確認済み。
    コネクタ形状【ホスト側】 USB Type-C オス【LANポート側】 RJ-45 メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63.3×25×15 (ケーブルを除く)適合機器Windows 10または11 (32ビット/64ビット対応) のパソコン、Mac、ChromeBook、iPhone、iPad、Android材質(ハウジング)アルミ、樹脂使用条件USB 3.2 Gen 1対応Type-Cポート搭載のパソコンおよびホストデバイス転送速度(Mbps)2500(理論値)ケーブル長(cm)12 (コネクタ含む)イーサネット対応2.5GBASE-T (10/100/1000/2.5GBASE-T)
  • 3m[USB-C ⇔ USB-A]2.0ケーブル 充電・転送 ブラック U20AC-MM30 アイネックス

    3m[USB-C ⇔ USB-A]2.0ケーブル 充電・転送 ブラック U20AC-MM30

    アイネックス
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷
    [USB-Cポート用:USB-C ⇔ USB-Aケーブル(充電・転送)] USB Type-C搭載の周辺機器をType-A搭載のパソコンに接続できます。480Mbps対応。「USB2.0 Type-Cケーブル A - C ソフトタイプ」
    ケーブル長(m)3伝送速度(Mbps)480(理論値)色ブラックコネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-C オス特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB 2.0/USB Battery Charging 1.2ケーブルタイプやわらか変換タイプオス - オス
  • 1.5m[USB-A オス→メス USB-A] USB3.0延長ケーブル U30AA-MF15 ブラック アイネックス

    1.5m[USB-A オス→メス USB-A] USB3.0延長ケーブル U30AA-MF15 ブラック

    アイネックス
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    SuperSpeed (5Gbps 理論値) に対応したUSB3.0延長ケーブルです。
    色ブラック規格SuperSpeedケーブル長(m)1.5コネクタ形状Type-A メス - Type-A オス特性データ伝送伝送速度(Gbps)5(理論値)USBタイプUSB 3.0変換タイプメス - オス
  • USBマウスジグラー アイネックス

    USBマウスジグラー

    アイネックス
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    マウスポインタを自動的に動かす、小さなUSB機器です。ポインタが自動で動き続けるので、スクリーンセーバーやスリープが動作するのを防ぎます。3種類の動作モードがあります。移動が最も小さいモードはマウス操作しやすいです。メモリー機能付きで、前回シャットダウン時の設定を記憶しています。オン/オフスイッチと動作モード切替スイッチが搭載されています。オン/オフを表示するLEDで、動作状態が一目でわかります。
    色ブラック電源USBバスパワーコネクタ形状USB Standard-A オス接続方式USB寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×16×7モード設定【マウス自動動作】モード1: 極めて小さい範囲で左右に移動 (初期設定)、モード2: 左右に一定距離移動、モード3: 画面内をランダムに移動
  • USB電源スイッチアダプタ アイネックス

    USB電源スイッチアダプタ

    アイネックス(1件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    USB機器とパソコンの間に接続し、スイッチでUSB機器の電源供給をオン/オフできます。 USBライトなどの電源スイッチが無い機器用に最適です。 USB機器やケーブルの抜き差しが面倒な場合に便利です。
    色ブラックコネクタ形状パソコン側: USB 2.0 Standard-A オス、周辺機器側: USB 2.0 Standard-A メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20×40×12(スイッチ含む)USBタイプUSB2.0/1.1規格対応変換タイプオス-メス
  • USB-シリアル変換ケーブル アイネックス

    USB-シリアル変換ケーブル

    アイネックス
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    シリアルポート接続のモデム/PDAなどをパソコンのUSB Type-Aポートに接続できます。
    仕様●全長:75cm●USB 2.0/1.1規格対応●周辺機器側:D-Sub 9ピン オス●対応OS:Windows 11/10(32/64bit)アズワン品番67-9238-37
  • USB107C (USBケーブル) ブラック アイネックス

    USB107C (USBケーブル) ブラック

    アイネックス
    ¥579税込¥637
    1個
    3日以内出荷
    HDDやDVD、プリンタとパソコンの接続に最適です。
    色ブラック規格High-Speedケーブル長(m)1.5コネクタ形状Type-A オス - Type-B オス伝送速度(Mbps)480(理論値)USBタイプUSB 2.0変換タイプオス - オス
  • USBマウスムーバー アイネックス

    USBマウスムーバー

    アイネックス
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    マウスポインタを自動的に動かす、USBターンテーブル (回転盤) です。マウスの読取面がUSB電源で動作するターンテーブルになっているため、ポインタが自動で動き続けます。そのため、スクリーンセーバーやスリープが動作するのを防ぎます。USB電源で動作するので、パソコンに接続してもデバイスは認識されません。パソコンではなく、USB電源アダプタにも接続できます。0.5H (30分)/1H (1時間)/2H (2時間)/4H (4時間) のオフタイマー機能があります。オン/オフスイッチとタイマー設定スイッチが搭載されています。オン/オフとタイマー時間を表示するLEDで、動作状態が一目でわかります。
    セット内容本体、USB給電ケーブル (USB 2.0 Type-A オス - Type-C オス) (約1.5m)、収納ポーチ材質ABS直径(Φmm)(ターンテーブル)48.6電圧(V)5コネクタ形状USB Type-C メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×77×28切タイマー0.5H (30分)/1H (1時間)/2H (2時間)/4H (4時間)
  • USB3.0-HDMI変換アダプタ アイネックス

    USB3.0-HDMI変換アダプタ

    アイネックス(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    パソコンのUSB 3.0ポートからHDMIポート搭載テレビ/ディスプレイなどに映像と音声を出力します。 パソコンの映像出力と併用して、マルチディスプレイ環境が構築できます。 最大でFull HD (1920×1080)/60Hzに対応します。 画面表示は複製/拡張の両モードに対応します。 ドライバは本製品を接続するとWindows上に表示されるフォルダから簡単にインストールできます。 パソコン1台につき、本製品を4台まで接続できます。
    付属品取扱説明書色ブラック規格USB3.0規格対応対応OSWindows 10/11 (32/64bit)コネクタ形状パソコン側: USB 3.0 Standard-A オス、ディスプレイ側: HDMI メス (タイプA 19ピン)最大解像度1920×1080 (1080p)/60Hz電源タイプUSBバスパワーアダプター型式アクティブ使用環境条件グラフィックチップ搭載パソコン (CPU Core i5 2.8GHz、RAM 4GB 以上の環境を推奨)オーディオ機能ありケーブル長(cm)約20対応解像度1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1024×768(※表示できる解像度は接続するテレビ/ディスプレイに依存)オス形状USB 3.0 Standard-Aメス形状HDMI変換タイプオス-メスHDCP対応非対応HDR対応非対応
  • USBファン アイネックス

    USBファン

    アイネックス
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    USB接続の多目的に使える冷却ファンです。 USBポートに接続するだけで簡単に使えます。 2段階で風量を調整できるスイッチをケーブルに搭載しています。 ゴム足が8か所に付いているので、垂直または水平方向に設置できます。 NUC、ルーター、HDDなどのパソコン周辺機器はもちろん、AV機器やゲーム機などの冷却に最適です。 USB電源なので、パソコン以外にもUSBポート搭載のAV機器やACアダプタ、モバイルバッテリーからの電力で動作します。 電気製品の冷却の他、卓上扇風機や空気の循環用など、さまざまに使えます。
    仕様簡易流体軸受 (ELベアリング) 使用色ブラックスイッチプッシュスイッチ(ロックタイプ)。※ロック時に強回転電源コネクタ:USB Standard-A オス定格電圧(V)DC5ケーブル長(cm)約76商品タイプ冷却ファン期待寿命(時間)40000(25℃)
  • USBリアスロット 2ポート アイネックス

    USBリアスロット 2ポート

    アイネックス
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    マザーボード上のUSB 2.0ヘッダーからリアスロットにコネクタを延長できます。 未使用のオンボードUSBを有効活用! セットピンタイプでマザーボード接続が簡単です。 2ポート使用できます。 ロープロファイルスロットにも対応します。
    付属品ロープロファイル用ブラケット×1色ベージュケーブル長(cm)30USBタイプUSB 2.0/1.1メス形状リアスロット側: USB 2.0 Standard-A メス×2 - マザーボード側: 2×5ピン メス×1変換タイプメス - メス
  • 0.5m[USB-C ⇔ USB-A]2.0ケーブル 充電・転送 ブラック U20AC-MM05 アイネックス

    0.5m[USB-C ⇔ USB-A]2.0ケーブル 充電・転送 ブラック U20AC-MM05

    アイネックス
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    [USB-Cポート用:USB-C ⇔ USB-Aケーブル(充電・転送)] USB Type-C搭載の周辺機器をType-A搭載のパソコンに接続できます。480Mbps対応。「USB2.0 Type-Cケーブル A - C ソフトタイプ」
    色ブラックケーブル長(m)0.5コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-C オス伝送速度(Mbps)480(理論値)特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB 2.0/USB Battery Charging 1.2ケーブルタイプやわらか変換タイプオス - オス
  • USB Type-Cホストケーブル アイネックス

    USB Type-Cホストケーブル

    アイネックス(1件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1本
    当日出荷
    USB Type-AケーブルをType-C (USB-C) コネクタ搭載のスマートフォン/タブレット/パソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応しません。) [1] Type-C搭載のスマートフォン/タブレット/パソコンに周辺機器を接続したり、USB電源を接続したりできます。 Type-C側はL型コネクタで、周囲と干渉しにくいです。 最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) [2] 5.1kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。 SuperSpeed USB (5Gbps: 理論値) の高速データ転送に対応します。 柔らかいので取り回しやすいです。
    仕様対応規格:USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)、SuperSpeed (5Gbps: 理論値) 対応色ブラックケーブル長(cm)約15(コネクタ含む)オス形状Type-C (USB-C)メス形状USB Type-Aケーブル
  • USBヘッドセット アイネックス

    USBヘッドセット

    アイネックス
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    USB1本で簡単に接続できる、両耳オーバーヘッドタイプのヘッドセットです。 テレワーク、ビデオ会議、オンラインゲームなどに最適です。 内蔵チップによるノイズフィルター機能を搭載。クリアな音声を伝えます。 マイクは周囲の音を拾いにくい単一指向性です。 フレキシブルアームを採用し、マイクの位置を自由に変えられます。 ヘッドバンドは頭の形にあわせて長さが調整できます。 スピーカーをカバーするイヤーパッドで、疲労を軽減します。 手元スイッチでマイクミュート、ヘッドフォンミュート、音量の調整ができます。 ドライバ不要、Windows標準ドライバで動作します。
    色ブラック質量(g)約108ケーブル長(m)約2対応OSWindows 8/8.1/10 (32/64bit)コネクタ形状USB Type-A オス (USB 2.0)感度(ヘッドホン)110dBLEDブルー点滅 (ヘッドセット使用中)、ブルー点灯 (ヘッドセット待機中)、レッド点灯 (マイクミュート中)再生周波数(Hz)ヘッドホン:20~20k、マイク:50~15kリモコンM: マイクミュート、S: ヘッドフォンミュート、+: 音量アップ、-: 音量ダウン指向性(マイク)単一インピーダンス(Ω)ヘッドホン:32±15%、マイク:2.2k装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッド型スピーカーサイズ(mm)Φ30マイクミュート○音量調節○
  • 1m[USB-C ⇔ USB-C]2.0ケーブル 充電・転送 USB PD対応 3A U20CC-MM10P6 ブラック アイネックス

    1m[USB-C ⇔ USB-C]2.0ケーブル 充電・転送 USB PD対応 3A U20CC-MM10P6 ブラック

    アイネックス
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷
    USB PD 60Wに対応した、USB 2.0 Type-Cケーブルです。
    色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状Type-C オス - Type-C オス伝送速度(Mbps)480(理論値)特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB 2.0変換タイプオス - オス
  • [micro USB オス→メス USB-A]充電ケーブル L型 1m USB-146R ブラック アイネックス

    [micro USB オス→メス USB-A]充電ケーブル L型 1m USB-146R ブラック

    アイネックス
    ¥399税込¥439
    1個
    3日以内出荷
    2.4Aに対応したUSB充電ケーブルです。両端リバーシブルコネクタで抜き差しが簡単です。「2.4A対応 USB充電ケーブル A - Micro-B L型 両端リバーシブル」
    色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状Type-A メス - Micro Type-B(左右L型) オス特性パワーデリバリー対応USBタイプUSB 2.0変換タイプメス - オス
  • RCA/S端子-USBキャプチャーケーブル アイネックス

    RCA/S端子-USBキャプチャーケーブル

    アイネックス
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    RCA/S端子デバイスからUSB Type-Aポート搭載パソコンに映像と音声を出力します。レトロゲーム機やビデオレコーダーなどのデバイスをパソコンの画面で楽しめます。RCA/S端子デバイスからの録画/生放送などに適します。OBS Studioなどのフリーソフトにも対応します。内蔵チップセットがRCA入力をデジタル映像と音声に変換します。(出力音声はモノラルです)。パソコンのソフトウェアで解像度を変更できます。NTSC/PALの入力に対応します。USB延長ケーブルとRCAプラグケーブルが付属します。USB延長ケーブルは周囲と干渉する場合などに便利です。
    付属品USB延長ケーブル (USB 2.0 Type-A オス - Type-A メス) (約70cm)、RCAプラグケーブル (RCAプラグ×3 - RCAプラグ×3) (約100cm)色ブラック電源USBバスパワーコネクタ形状RCA/Sデバイス側: モノラル音声出力 (赤・白 ※ステレオ形状/信号は同一)、コンポジット映像 (黄) メス、セパレート映像 (黒) メス、パソコン側: USB 2.0 Standard-A オス本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26.6×90×15 (コネクタキャップを含む)最大解像度720×480/25Hz、720×576/25Hzケーブル長(cm)約12 (本体/コネクタ含まず)
  • USB Type-C - HDMI変換ケーブル アイネックス

    USB Type-C - HDMI変換ケーブル

    アイネックス
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    USB Type-C (USB-C) ポート搭載機器をディスプレイのHDMIポートに接続できるようにします。 (HDMI出力をUSB Type-Cに変換はできません)。パソコンやスマートフォンからHDMI搭載ディスプレイ/テレビなどに映像・音声を出力します。Type-C搭載ノートパソコンからHDMI搭載テレビなどを使ってプレゼンするときに適しています。パッシブタイプのケーブルです。内蔵チップセットがUSB Type-C出力をHDMIに変換します。最大で2K (1080p、1920×1080)/60Hzに対応します。Android/Chromebook/Mac/Windowsに対応します。 (メーカー調べ)。ドライバ不要。接続するだけで使えます。
    仕様HDMI 1.4対応、HDCP 1.4対応色ブラックコネクタ形状パソコン側: USB Type-C オス、ディスプレイ/テレビ側: HDMI メス (タイプA 19ピン)最大解像度1920×1080/60Hzケーブル長(cm)約22(コネクタを含む)RoHS指令(10物質対応)対応オス形状パソコン側: USB Type-C オスメス形状ディスプレイ/テレビ側: HDMI メス (タイプA 19ピン)変換タイプオス-メス
  • 1m[USB-C ⇔ USB-A]2.0ケーブル 充電・転送 ブラック U20AC-MM10 アイネックス

    1m[USB-C ⇔ USB-A]2.0ケーブル 充電・転送 ブラック U20AC-MM10

    アイネックス
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    [USB-Cポート用:USB-C ⇔ USB-Aケーブル(充電・転送)] USB Type-C搭載の周辺機器をType-A搭載のパソコンに接続できます。480Mbps対応。「USB2.0 Type-Cケーブル A - C ソフトタイプ」
    色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-C オス伝送速度(Mbps)480(理論値)特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB 2.0/USB Battery Charging 1.2ケーブルタイプやわらか変換タイプオス - オス
  • 2m[USB-C ⇔ USB-A]2.0ケーブル 充電・転送 ブラック U20AC-MM20 アイネックス

    2m[USB-C ⇔ USB-A]2.0ケーブル 充電・転送 ブラック U20AC-MM20

    アイネックス
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷
    [USB-Cポート用:USB-C ⇔ USB-Aケーブル(充電・転送)] USB Type-C搭載の周辺機器をType-A搭載のパソコンに接続できます。480Mbps対応。「USB2.0 Type-Cケーブル A - C ソフトタイプ」
    色ブラックケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-C オス伝送速度(Mbps)480(理論値)特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB 2.0/USB Battery Charging 1.2ケーブルタイプやわらか変換タイプオス - オス
  • ケース用USBケーブル Aオス-セットオス アイネックス

    ケース用USBケーブル Aオス-セットオス

    アイネックス
    ¥609税込¥670
    1本
    当日出荷
    マザーボード用USBケーブルを、背面ポート/拡張カード上のUSBコネクタ接続に変更します。 背面/内部USBを前面に!! セットコネクタで接続が簡単です。 内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
    仕様[USB信号詳細] 赤: 電源/白: D-/緑: D+/黒: GND色ブラックケーブル長(m)0.4コネクタ形状ケーブル側: 1×4ピン オス - 背面ポート/拡張カード側: USB 2.0 Standard-Aタイプ オスケーブル長(cm)40USBタイプUSB 2.0/1.1変換タイプオス - オス
  • パネルマウント用USB3.0ケーブル Type-A接続 アイネックス

    パネルマウント用USB3.0ケーブル Type-A接続

    アイネックス
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    背面/拡張カード上のUSB 3.0コネクタを延長し、フロント/リアパネルなど任意の場所にコネクタを取り付けできます。 モールドにナットが埋め込み済みです。付属ネジで固定します。
    付属品固定用ネジ×2色ブルーケーブル長(m)0.8コネクタ形状背面/拡張カード側: USB 3.0 Standard-A オス - 筐体パネル側: USB 3.0 Standard-A メス対応SuperSpeed (5Gbps: 理論値) 対応ケーブル長(cm)80USBタイプUSB 3.0/2.0/1.1変換タイプオス - メス
  • USBヘッドセット片耳タイプ アイネックス

    USBヘッドセット片耳タイプ

    アイネックス
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    USB1本で簡単に接続できる、片耳オーバーヘッドタイプのヘッドセットです。 テレワーク、ビデオ会議、オンラインゲームなどに最適です。 周りの声も聞こえる片耳タイプです。 内蔵チップによるノイズフィルター機能を搭載。クリアな音声を伝えます。 マイクは周囲の音を拾いにくい単一指向性です。 フレキシブルアームを採用し、マイクの位置を自由に変えられます。 ヘッドバンドは頭の形にあわせて長さが調整できます。 スピーカーをカバーするイヤーパッドで、疲労を軽減します。 手元スイッチでマイクミュート、ヘッドフォンミュート、音量の調整ができます。 ドライバ不要、Windows標準ドライバで動作します。
    色ブラック質量(g)約78ケーブル長(m)約2対応OSWindows 8/8.1/10 (32/64bit)コネクタ形状USB Type-A オス (USB 2.0)感度(ヘッドホン)110dB、(マイク)-58dBLEDルー点滅 (ヘッドセット使用中)、ブルー点灯 (ヘッドセット待機中)、レッド点灯 (マイクミュート中)再生周波数(Hz)ヘッドホン:20~20k、マイク:50~15k指向性(マイク)単一インピーダンス(Ω)ヘッドホン:32±15%、マイク:2.2k装着方式片耳イヤホン形状オーバーヘッド型スピーカーサイズ(mm)Φ30マイクミュート○音量調節○
  • USB-Cリアスロット 1ポート フロントUSB-Cヘッダー接続 アイネックス

    USB-Cリアスロット 1ポート フロントUSB-Cヘッダー接続

    アイネックス
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    4日以内出荷
    マザーボードのフロントUSB Type-Cヘッダー (Key-A 20ピン、Type-Eとも呼ばれます) からリアスロットにType-Cコネクタを延長できます。USB 20Gbps対応。USB 3.2 Gen 2x2に対応した環境で、20Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)。未使用のオンボードUSBを有効活用できます。
    仕様●DisplayPort Altモード:対応●eMarker:非搭載●USB PD (Power Delivery):非対応●リアスロット用 (フルハイト専用)色ブラック (ケーブル)、シルバー (ブラケット)適合規格USB 3.2 Gen 2x2 (USB 3.2 Gen 2 / USB 3.2 Gen 1 / 3.0 / 2.0との後方互換性)コネクタ形状マザーボード側: Key-A 20ピン オス / リアスロット側: USB Type-C メス×1ケーブル長(cm)50RoHS指令(10物質対応)対応転送速度(Gbps)データ:20 (理論値)
  • パネルマウント用USB3.0ケーブル ヘッダー接続 アイネックス

    パネルマウント用USB3.0ケーブル ヘッダー接続

    アイネックス
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    マザーボード上のUSB 3.0ヘッダーを延長し、フロント/リアパネルなど任意の場所にコネクタを取り付けできます。 モールドにナットが埋め込み済みです。付属ネジで固定します。
    付属品固定用ネジ×4色ブルーコネクタ形状マザーボード側: 2×10ピン メス - 筐体パネル側: USB 3.0 Standard-A メス×2対応SuperSpeed (5Gbps: 理論値) 対応ケーブル長(cm)60USBタイプUSB 3.0/2.0/1.1変換タイプメス - メス
  • ケース用USB延長ケーブル アイネックス

    ケース用USB延長ケーブル

    アイネックス
    ¥739税込¥813
    1本
    4日以内出荷
    USBコネクタ付ケースとマザーボードを配線する延長用ケーブルです。 フルタワー、サーバーケースに最適です。 セットコネクタで接続が簡単です。 内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
    仕様[USB信号詳細] 赤: 電源/白: D-/黄: D+/黒: GND色ブラックケーブル長(m)0.5コネクタ形状ケーブル側: 2×5ピン オス - マザーボード側: 2×5ピン メスケーブル長(cm)50USBタイプUSB 2.0/1.1変換タイプオス - メス
  • ケース用USBケーブル 背面コネクタタイプ 1本 アイネックス

    ケース用USBケーブル 背面コネクタタイプ 1本

    アイネックス
    ¥899税込¥989
    1本
    当日出荷
    背面/拡張カード上のUSBコネクタを延長し、フロント/リアパネルなど任意の場所にコネクタを取り付けできます。 ナットをモールド凹部に装着し、ネジで固定します。
    付属品固定用ネジ・ナット 各2個色ホワイトコネクタ形状筐体パネル側: USB 2.0 Standard-A メス - 背面/拡張カード側: USB 2.0 Standard-A オスケーブル長(cm)80USBタイプUSB 2.0/1.1変換タイプオス - メス
  • L型[メス USB-A→USB-C オス]変換アダプタ U30CA-LFADT U30CA-LFADT アイネックス

    L型[メス USB-A→USB-C オス]変換アダプタ U30CA-LFADT U30CA-LFADT

    アイネックス
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷
    USB Type-AケーブルをType-C搭載のパソコン / スマホに接続できます。出幅の少ないL型です。
    仕様規格対応:SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) 最大データ転送速度:5Gbps (理論値)コネクタ形状(パソコン / スマートフォン側):USB Type-C オス 左右L型コネクタ形状(周辺機器側):USB 3.1 Standard-A メスカラー:ブラックサイズ:W35×D24.75×H10.5mm (コネクタ除くD18mm)RoHS指令準拠特性パワーデリバリー対応/データ伝送
  • 有線リモコン付USB切替器 2PC・4ポート アイネックス

    有線リモコン付USB切替器 2PC・4ポート

    アイネックス
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    2台のパソコンで4台までのUSBデバイスを切り替えて使えます。 1セットのマウス・キーボードで2台のパソコンが操作できます。 テレワーク用のパソコンと自分のパソコンを切り替えて操作できます。 机に複数のデバイスを置く必要がないので、省スペースを実現できます。 LED表示で操作中のパソコンを識別できます。 長さ150cmの有線リモコン付き。本体から離れた場所で切り替えできます。 手動スイッチ切り替え式。 4ポートUSBハブとしても使えます。 USB 2.0対応のデバイスなどが接続できます。 付属のUSB給電ケーブルで、電力を必要とするデバイスも安定して動作します。 ソフトウェア不要。接続するだけで使えます。
    付属品パソコン接続用USB 2.0 Type-A⇔Type-Aケーブル (約1m)×2、USB給電ケーブル (USB 2.0 Type-A オス - Micro-B オス) (約1m)、有線リモコンケーブル (3.5mmミニプラグ) (約1.5m)色ブラックコネクタ形状パソコン側:USB 2.0 Type-A メス ×2、デバイス側:USB 2.0 Type-A メス (バスパワー対応)×4、補助電源:USB 2.0 Micro-B メス、有線リモコン:3.5mmミニジャック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×58×17最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480動作確認済機器OS:Windows 10/11USBタイプUSB2.0(USB1.1との後方互換性)
  • ファン用USB電源変換ケーブル 12V昇圧タイプ アイネックス

    ファン用USB電源変換ケーブル 12V昇圧タイプ

    アイネックス
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    ケース用DCファンをUSB電源動作に変更します。 ケースファンを簡易卓上ファンにできます。 USB Type-Aコネクタなので通常は5V動作になりますが、内蔵チップによって12Vへ昇圧します。 12Vに昇圧することで、12Vファンが最大回転数で動作します。また、5Vでは動作しない12V低速ファンも動作します。 PWM 4ピン、3ピンコネクタファンに対応します。
    色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状電源側: USB Standard-A オス - ファン側: PWM 4ピン オス (USB接続のため3番と4番線はありません)最大出力12V-0.5A (入力以上の出力は出ません)
  • USB3.2Gen2 Type-Cケーブル PD100W メッシュ 1m アイネックス

    USB3.2Gen2 Type-Cケーブル PD100W メッシュ 1m

    アイネックス
    ¥1,179税込¥1,297
    1本
    当日出荷
    USB 10Gbps (USB 3.2 Gen 2)/USB PD (Power Delivery) 100W/DP (DisplayPort) Altモードに対応した、 メッシュタイプのType-Cケーブルです。USB Type-Cコネクタ搭載の機器同士を接続できます。メッシュスリーブで絡まりにくく、耐久性も高いです。USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)。USB PD対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。最大5Aの充電に対応します。DP Altモードに対応し、ディスプレイなどに映像出力ができます。ケーブルの仕様を機器に知らせるeMarkerを内蔵しています。
    色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C オス - USB Type-C オス対応USB PD (Power Delivery): 対応 (20V-5A 100Wまで)、DisplayPort Altモード: 対応、eMarker: 搭載インターフェースUSB3.2最大データ転送速度(Mbps)(理論値)10変換タイプオス - オスUSB規格USB 3.2 Gen 2(USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)
  • ケース用USBケーブル マザーボードタイプ 1本 アイネックス

    ケース用USBケーブル マザーボードタイプ 1本

    アイネックス
    ¥739税込¥813
    1本
    当日出荷
    マザーボード上のUSBヘッダーを延長し、フロント/リアパネルなど任意の場所にコネクタを取り付けできます。 独立ピンタイプなので、ほとんどのマザーボートに対応します。 ナットをモールド凹部に装着し、ネジで固定します。
    付属品固定用ネジ・ナット 各2個仕様[USB信号詳細] 赤: 電源/白: D-/緑: D+/黒: GND色ホワイトコネクタ形状筐体パネル側: USB 2.0 Standard-A メス - マザーボード側: バラ4ピン メスケーブル長(cm)60USBタイプUSB 2.0/1.1変換タイプメス - メス
  • USB-C - DC電源変換ケーブル PD45W対応 Surface用 1.5m アイネックス

    USB-C - DC電源変換ケーブル PD45W対応 Surface用 1.5m

    アイネックス
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    PD対応USB Type-C搭載ACアダプタで、Surface Connectを搭載するMicrosoft製Surface機器を充電できるケーブルです。専用ACアダプタを使う必要がなくなり、持ち運ぶ荷物が減ります。Surface Connect端子に対応する機器に使えます。最大45WのSurface機器の充電や動作に対応します。DC出力電圧はDC15Vの電圧です。ケーブルはしなやかで取り回しやすいです。
    色ブラック最大出力(W)45ケーブル長(m)約1.5出力電圧DC15Vコネクタ形状ACアダプタ (DC入力) 側: USB Type-C オス、DC出力側: Surface Connect プラグ
9ピン usb特集
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
"usb usb" アイネックス 【通販モノタロウ】