カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • アイネックス
  • omron(オムロン)(21)
  • Canon(14)
  • BELKIN(ベルキン)(14)
  • ATEN(9)
  • ASUS(エイスース)(8)
  • SMC(6)
  • サンワサプライ(4)
  • 東芝テリー(4)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(4)
  • CIO(4)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(3)
  • NEC(3)
  • Nikon(ニコン)(3)
  • ライン精機(3)
  • Seeed Studio(3)
  • ブラックボックス(3)
  • EPSON(2)
  • エレコム(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb-002e」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケース用USBケーブル 背面コネクタタイプ 1本 アイネックスケース用USBケーブル 背面コネクタタイプ 1本アイネックス
899税込989
1本
当日出荷
背面/拡張カード上のUSBコネクタを延長し、フロント/リアパネルなど任意の場所にコネクタを取り付けできます。 ナットをモールド凹部に装着し、ネジで固定します。
ケーブル長(cm)80コネクタ形状筐体パネル側: USB 2.0 Standard-A メス - 背面/拡張カード側: USB 2.0 Standard-A オスホワイトUSBタイプUSB 2.0/1.1変換タイプオス - メス付属品固定用ネジ・ナット 各2個
ケース用USBケーブル 背面コネクタタイプ 10本 アイネックスケース用USBケーブル 背面コネクタタイプ 10本アイネックス
6,398税込7,038
1本
4日以内出荷
背面/拡張カード上のUSBコネクタを延長し、フロント/リアパネルなど任意の場所にコネクタを取り付けできます。 ナットをモールド凹部に装着し、ネジで固定します。
ケーブル長(cm)80コネクタ形状筐体パネル側: USB 2.0 Standard-A メス - 背面/拡張カード側: USB 2.0 Standard-A オスホワイトUSBタイプUSB 2.0/1.1変換タイプオス - メス付属品固定用ネジ・ナット 各2個
USB-Cリアスロット 1ポート フロントUSB-Cヘッダー接続 アイネックスUSB-Cリアスロット 1ポート フロントUSB-Cヘッダー接続アイネックス
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
マザーボードのフロントUSB Type-Cヘッダー (Key-A 20ピン、Type-Eとも呼ばれます) からリアスロットにType-Cコネクタを延長できます。USB 20Gbps対応。USB 3.2 Gen 2x2に対応した環境で、20Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)未使用のオンボードUSBを有効活用できます。
仕様●DisplayPort Altモード:対応●eMarker:非搭載●USB PD (Power Delivery):非対応●リアスロット用 (フルハイト専用)ブラック (ケーブル)、シルバー (ブラケット)適合規格USB 3.2 Gen 2x2 (USB 3.2 Gen 2 / USB 3.2 Gen 1 / 3.0 / 2.0との後方互換性)コネクタ形状マザーボード側: Key-A 20ピン オス / リアスロット側: USB Type-C メス×1ケーブル長(cm)50RoHS指令(10物質対応)対応転送速度(Gbps)データ:20 (理論値)
関連キーワード
PCアクセサリーカテゴリ
関連カテゴリ