カテゴリ

  • 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
  • ダイワアドテック
  • モノタロウ(3)
  • 大阪魂(15)
  • ユキワ精工(12)
  • 岩田製作所(9)
  • BIG DAISHOWA(9)
  • 日研工作所(9)
  • LINKMAN(7)
  • KANA(片山チエン)(6)
  • サンコーテクノ(5)
  • サンドビック(5)
  • TRUSCO(5)
  • イスカル(4)
  • コーセル(4)
  • リューター(日本精密機械工作)(4)
  • ユニカ(4)
  • エイ・ワイ・ファスナー(4)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(3)
  • デイコム(3)
  • 三菱(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-1610」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アジャスター・ボルト 重量用 D-C(オールステンレス品) ダイワアドテックアジャスター・ボルト 重量用 D-C(オールステンレス品)ダイワアドテック
3,598税込3,958
1個
当日出荷から16日以内出荷
受皿は鍛造品です。型にはめて熱間鍛造をした型抜け表面のため、型鋳物と異なり凹凸が目立ちません。D-C・Sはこの受皿の表面を旋盤で研削しています。 受皿は鍛造品ですので、耐荷重は10トン以上ですが、ネジ部が先に座屈してしまいますので、ネジ径による耐荷重になります。 ねじ軸は回転し、多少傾きます。(1°~2°) ボルトの突起部を受皿の穴に貫通させ、受皿底部から突き出しています。その突起部にワッシャーを入れ(ワッシャーの径は突起部の計に近い直径になっています)、突起部をプレスでかしめています。ワッシャー径とボルト径が近いため、少々のかしめで抜け落ちることはありません。
用途重量用タイプとして、中型機械、重量物用コンベヤー等に適しています。材質(ボルト)SUS304相当材質(ナット)SUS304相当表面処理パシペート材質(受皿)SUS304鍛造
アジャスターボルト(三価クロメート・樹脂付き) ダイワアドテックアジャスターボルト(三価クロメート・樹脂付き)ダイワアドテック
999税込1,099
1個
翌日出荷から16日以内出荷
標準受皿タイプのプラスチックラバー付きタイプです。ねじ軸は回転し、多少傾きます。(3°~4°)プラスチック部分は弾力性があり、触感良好、耐老化性、耐高温性(100度でも変形しない)に優れています。
用途コンベヤーなどの脚にあらゆる機械の調整ボルトに材質ボルト・ナット/SS400相当、受皿/SS圧延鋼板(2t)、ラバー部分/プラスチック耐荷重(N)3923表面処理三価クロメート種別樹脂付きアジャスター
D-A2/D-B2 標準受皿 プラスチック付 ダイワアドテックD-A2/D-B2 標準受皿 プラスチック付ダイワアドテック
2,498税込2,748
1個
翌日出荷から9日以内出荷
特殊プラスチックを受皿に成形していますのでフロアーを汚したりキズつけたりしません。 プラスチック部分は弾力性があり、触感良好、耐老化性、耐高温性(100℃でも変形しない)に優れています。 外観上も美麗に仕上げていますので、あらゆる機械、事務機器などに適しています。 ねじ軸は回転し、多少傾きます。 D-A2はネジ径M16・M20、D-B2はネジ径M12に各々対応しています。
耐荷重(N)3923
fc-102特集