カテゴリ

  • 機構部品(12)
絞り込み
ねじの呼び
  • M8(1)
  • M10(1)
  • M12(3)
  • M16(2)
  • M20(2)
  • M24(1)
  • M30(1)
長さ(mm)
  • 50(1)
  • 75(1)
  • 100(1)
  • 120(1)
  • 125(1)
  • 150(1)
材質
  • その他(1)
  • ステンレスすべて(12)
  • SUS304(10)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.75(2)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
表面処理
  • パシペート(10)
ブランド
  • ダイワアドテック
  • モノタロウ(10)
  • 大阪魂(1,071)
  • TRUSCO(155)
  • タナカ(4)
  • エスコ(302)
  • コノエ(36)
  • SUS(エスユーエス)(208)
  • SMC(403)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(260)
  • イマオコーポレーション(166)
  • 鶴見製作所(127)
  • 水本機械製作所(126)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(124)
  • アサ電子工業(117)
  • 岩田製作所(105)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(98)
  • MIYOSHI(小西製作所)(76)
  • ナベヤ(69)
  • サカエ(58)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12 sus」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 脚止め金具/プレート ダイワアドテック

    脚止め金具/プレート

    ダイワアドテック
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    【プレート(M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30用)・D-H・W型用プレート(M20)】 脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています。 金具の開口部の丸い部分がボルトの六角部分に当るまで押し込んだ形で、アンカーボルトに止めてください。 振動その他のトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止する場合に適しています。 完全にボルトを固定するタイプとしてはD-E4がお奨めです。 アンカーボルトM12用の穴14ミリが開いています。アンカーボルトM12×70がお奨めです。
  • 脚止め金具(ステンレス) ダイワアドテック

    脚止め金具(ステンレス)

    ダイワアドテック
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています。金具の開口部の部分が六角部に当たるまで押し込んだ形で、アンカーボルトに閉めてください。
    用途振動その他のトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止する場合に。アンカーボルトM12用の穴14ミリが開いています。
  • D-A/D-B 標準受皿タイプ ダイワアドテック

    D-A/D-B 標準受皿タイプ

    ダイワアドテック
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ねじ軸は回転し、多少傾きます。 あらゆる機械の調整ボルトに使用可能な標準タイプ。コンベヤーなどの脚等、大量に使用される場合には安価な標準受皿タイプがお奨めです。 D-Aはネジ径M16・M20、D-Bはネジ径M12に各々対応しています。
    耐荷重(N)4903
  • D-E2 アンカー固定用 ダイワアドテック

    D-E2 アンカー固定用

    ダイワアドテック
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    受皿とボルトの固定はD-Aタイプと同様、受皿にボルトの突起部分を入れて、ナットを圧入する構造になっています。 アンカーボルトにて容易に固定できます。アンカーボルトを使用してください。(アンカーボルトM12×70は別売です。) アンカーボルト用の穴は14ミリです。12ミリのアンカーボルトをご使用ください。12×70より短いボルトは完全な固定には安全上お奨めできません。 ねじ軸は回転し、多少傾きます。 コンベヤーや、上部が振動する機械などに適しています。 機械は作動する時に振動を伴う場合、長時間の使用によって、振動による位置ずれを起こす場合があります。このタイプを使用されると安心です。
    耐荷重(N)4903
  • D-A2/D-B2 標準受皿 プラスチック付 ダイワアドテック

    D-A2/D-B2 標準受皿 プラスチック付

    ダイワアドテック
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    特殊プラスチックを受皿に成形していますのでフロアーを汚したりキズつけたりしません。 プラスチック部分は弾力性があり、触感良好、耐老化性、耐高温性(100℃でも変形しない)に優れています。 外観上も美麗に仕上げていますので、あらゆる機械、事務機器などに適しています。 ねじ軸は回転し、多少傾きます。 D-A2はネジ径M16・M20、D-B2はネジ径M12に各々対応しています。
    耐荷重(N)3923
  • D-C-L/D-C-L・S 重量用(ロングネジタイプ) ダイワアドテック

    D-C-L/D-C-L・S 重量用(ロングネジタイプ)

    ダイワアドテック
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    上物本体を高くジャッキアップが可能なロングネジタイプのアジャスターです。 ねじ軸は回転し、多少傾きます。 D-C-L・Sは受皿の表面を旋盤で研削加工していますので、高級感があります。 機械設計上、どうしても長い調整ボルトで受ける場合を想定して用意しました。 長いボルトの調整にはスラストベアリング付きW型をお奨めします。スムーズに調整が出来ます。
  • D-D1 壁面用 ダイワアドテック

    D-D1 壁面用

    ダイワアドテック
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    外側への出っ張りを防ぎたい場合に最適な台座部カットタイプです。 壁面専用の調整ボルトです。 D-D2ボルトと併用してご使用ください。 6角ナット等のアクセサリーをご利用ください。 壁面と接触する部分に折れこみを入れてあります。その為、耐荷重性は他社の受皿をカットした製品に比べて、飛躍的に強い構造になっています。(メーカー実験結果、約4倍の強さです) ボルトの入る穴が、壁面との関係で普通の受皿に比べて特殊加工になっています。 パイプは外径27.5・肉厚1.7のもののご利用を想定しています。 パイプ用ナットをつけて、パイプを立ててください。(ナットは別売りです) スラストベアリングご使用の場合は、L2の長さにM12は8.5ミリ、M16は9ミリ、M20は11ミリを足してください。
    耐荷重(N)4903
  • D-A3/D-B3 軽防振用 底部ラバー付 ダイワアドテック

    D-A3/D-B3 軽防振用 底部ラバー付

    ダイワアドテック
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    ゴムの部分が床面に接しますので、床面を傷つけません。 軽防振タイプの調整ボルトです。但しゴム硬度が80°ですので、低弾性ゴムに比べて反発力が高く、防振効果はそれほど発揮しませんが他の防振タイプD-Gシリーズ等と比べてご使用ください。 ボルト底部に+の矢打をほどこしてありますのでドライバーで容易に取りつけられます。 受皿とボルトの間にナイロンワッシャを使用してあり回転がスムーズです。 FRタイプは非移行性ゴムを使用していますので、機械を移動してもゴムの跡形が残りません。 SIタイプは白色で、ゴムの跡形が付き難いのが特徴です。 事務機器などに適しています。ねじ軸は回転し、多少傾きます。
  • アジャスター・ボルト 重量用 D-C(オールステンレス品) ダイワアドテック

    アジャスター・ボルト 重量用 D-C(オールステンレス品)

    ダイワアドテック
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    受皿は鍛造品です。型にはめて熱間鍛造をした型抜け表面のため、型鋳物と異なり凹凸が目立ちません。D-C・Sはこの受皿の表面を旋盤で研削しています。 受皿は鍛造品ですので、耐荷重は10トン以上ですが、ネジ部が先に座屈してしまいますので、ネジ径による耐荷重になります。 ねじ軸は回転し、多少傾きます。(1°~2°) ボルトの突起部を受皿の穴に貫通させ、受皿底部から突き出しています。その突起部にワッシャーを入れ(ワッシャーの径は突起部の計に近い直径になっています)、突起部をプレスでかしめています。ワッシャー径とボルト径が近いため、少々のかしめで抜け落ちることはありません。
    用途重量用タイプとして、中型機械、重量物用コンベヤー等に適しています。表面処理パシペート材質(ボルト)SUS304相当材質(ナット)SUS304相当材質(受皿)SUS304鍛造
  • D-C-R 重量用 ラバー付 ダイワアドテック

    D-C-R 重量用 ラバー付

    ダイワアドテック
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    翌々日出荷から27日以内出荷
    受皿にクロロブレンゴムを焼き付けています。 ねじ軸は回転し、多少傾きます。 床面を傷つけませんので、高級床材上などでもご使用ください。 美観上もゴムを焼き付けることにより、一層引き立ち、滑り止めとしても効果的です。
    耐荷重(N)9807
  • D-E5 アンカー固定用 受皿強化リブ付 ダイワアドテック

    D-E5 アンカー固定用 受皿強化リブ付

    ダイワアドテック
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    D-E2受皿が厚み2.0のために、曲がりやすいとのご指摘を受け、板厚を変更せずに、強度を増す方法により、今までの商品と比べて約2倍の強度を持つ事になりました。ホールインボルト穴と受皿の湾曲部分の間にリブを3個入れました。受皿の湾曲部を一層大きくしました。
    耐荷重(N)4903
  • D-J-E2 ネジ部揺れ止め アンカー固定用 ダイワアドテック

    D-J-E2 ネジ部揺れ止め アンカー固定用

    ダイワアドテック
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    受皿とボルトの間に、ある程度の余裕を持たした構造になっています。これは床面の少々の傾きでもスムーズにボルトが動くように考えられた結果です。そのことが一方においてコンベヤーなど上部が振動する場合に、それに伴いボルトのガタツキがあり、その上コンベヤーが停止した場合に揺れで機械が大きく動く可能性が従来から指摘されていました。そこで考案されたのがD-J型です。コンベヤーなど、上部が振動し、微動している場合に適しています。稼動中の機械が停止した場合でも、ボルトが動いたり、倒れたりすることがありません。
    耐荷重(N)4903
m12 ボルト特集