カテゴリ

  • 機構部品(14)
絞り込み
ブランド
  • ダイワアドテック
  • モノタロウ(2)
  • 清水製作所[継手](197)
  • 岩田製作所(34)
  • RYOCO(菱高精機)(33)
  • ナベヤ(24)
  • タカノ(23)
  • 大阪魂(23)
  • TOZEN(トーゼン)(21)
  • イマオコーポレーション(19)
  • ノーブランド(17)
  • TRUSCO(14)
  • カネテック(12)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
  • カネソウ(9)
  • アトムズ(9)
  • 倉敷化工(8)
  • 旭精工(6)
  • MIYOSHI(小西製作所)(5)
  • アイアイ(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss400 10mm」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
D-C-L/D-C-L・S 重量用(ロングネジタイプ) ダイワアドテックD-C-L/D-C-L・S 重量用(ロングネジタイプ)ダイワアドテック
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌日出荷
上物本体を高くジャッキアップが可能なロングネジタイプのアジャスターです。 ねじ軸は回転し、多少傾きます。 D-C-L・Sは受皿の表面を旋盤で研削加工していますので、高級感があります。 機械設計上、どうしても長い調整ボルトで受ける場合を想定して用意しました。 長いボルトの調整にはスラストベアリング付きW型をお奨めします。スムーズに調整が出来ます。
D-E2 アンカー固定用 ダイワアドテックD-E2 アンカー固定用ダイワアドテック
939税込1,033
1個
当日出荷から翌日出荷
受皿とボルトの固定はD-Aタイプと同様、受皿にボルトの突起部分を入れて、ナットを圧入する構造になっています。 アンカーボルトにて容易に固定できます。アンカーボルトを使用してください。(アンカーボルトM12×70は別売です。) アンカーボルト用の穴は14ミリです。12ミリのアンカーボルトをご使用ください。12×70より短いボルトは完全な固定には安全上お奨めできません。 ねじ軸は回転し、多少傾きます。 コンベヤーや、上部が振動する機械などに適しています。 機械は作動する時に振動を伴う場合、長時間の使用によって、振動による位置ずれを起こす場合があります。このタイプを使用されると安心です。
耐荷重(N)4903
D-A/D-B 標準受皿タイプ ダイワアドテックD-A/D-B 標準受皿タイプダイワアドテック
599税込659
1個
当日出荷から翌々日出荷
ねじ軸は回転し、多少傾きます。 あらゆる機械の調整ボルトに使用可能な標準タイプ。コンベヤーなどの脚等、大量に使用される場合には安価な標準受皿タイプがお奨めです。 D-Aはネジ径M16・M20、D-Bはネジ径M12に各々対応しています。
耐荷重(N)4903
D-A3/D-B3 軽防振用 底部ラバー付 ダイワアドテックD-A3/D-B3 軽防振用 底部ラバー付ダイワアドテック
639税込703
1個
当日出荷から51日以内出荷
ゴムの部分が床面に接しますので、床面を傷つけません。 軽防振タイプの調整ボルトです。但しゴム硬度が80°ですので、低弾性ゴムに比べて反発力が高く、防振効果はそれほど発揮しませんが他の防振タイプD-Gシリーズ等と比べてご使用ください。 ボルト底部に+の矢打をほどこしてありますのでドライバーで容易に取りつけられます。 受皿とボルトの間にナイロンワッシャを使用してあり回転がスムーズです。 FRタイプは非移行性ゴムを使用していますので、機械を移動してもゴムの跡形が残りません。 SIタイプは白色で、ゴムの跡形が付き難いのが特徴です。 事務機器などに適しています。ねじ軸は回転し、多少傾きます。
D-C/D-C・S 重量用 ダイワアドテックD-C/D-C・S 重量用ダイワアドテック
809税込890
1個
当日出荷から翌日出荷
受皿は鍛造品です。型にはめて熱間鍛造をした型抜け表面のため、型鋳物と異なり凸凹が目立ちません。D-C・Sはこの受皿の表面を旋盤で研削加工していますので高級感があります。 受皿は鍛造品ですので、耐荷重は10トン以上ですが、ネジが先に座屈してしまいますので、ネジ径による耐荷重になります。 ねじ軸は回転し、多少傾きます。 重量用タイプとして、中型機械、重量物用コンベヤー等に適しています。
D-C-R 重量用 ラバー付 ダイワアドテックD-C-R 重量用 ラバー付ダイワアドテック
1,198税込1,318
1個
翌日出荷から26日以内出荷
受皿にクロロブレンゴムを焼き付けています。 ねじ軸は回転し、多少傾きます。 床面を傷つけませんので、高級床材上などでもご使用ください。 美観上もゴムを焼き付けることにより、一層引き立ち、滑り止めとしても効果的です。
耐荷重(N)9807
D-C3/D-C3・S 重量用(受皿ワイドタイプ) ダイワアドテックD-C3/D-C3・S 重量用(受皿ワイドタイプ)ダイワアドテック
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
ステンレスD-C3受皿は鍛造品です。 D-C3・Sは受皿の表面を旋盤で研削加工していますので、高級感があります。 ねじ軸は回転し、多少傾きます。
耐荷重(N)(M16)19613、(M20)39227、(M24)49033、(M30)68647
D-D1 壁面用 ダイワアドテックD-D1 壁面用ダイワアドテック
849税込934
1個
8日以内出荷から21日以内出荷
外側への出っ張りを防ぎたい場合に最適な台座部カットタイプです。 壁面専用の調整ボルトです。 D-D2ボルトと併用してご使用ください。 6角ナット等のアクセサリーをご利用ください。 壁面と接触する部分に折れこみを入れてあります。その為、耐荷重性は他社の受皿をカットした製品に比べて、飛躍的に強い構造になっています。(メーカー実験結果、約4倍の強さです) ボルトの入る穴が、壁面との関係で普通の受皿に比べて特殊加工になっています。 パイプは外径27.5・肉厚1.7のもののご利用を想定しています。 パイプ用ナットをつけて、パイプを立ててください。(ナットは別売りです) スラストベアリングご使用の場合は、L2の長さにM12は8.5ミリ、M16は9ミリ、M20は11ミリを足してください。
耐荷重(N)4903
D-F/D-F-C 標準受皿 小径タイプ ダイワアドテックD-F/D-F-C 標準受皿 小径タイプダイワアドテック
359税込395
1個
翌日出荷から16日以内出荷
D-A、D-Bタイプと同様、受皿の中のボルト突起部にナットを圧入する構造で受皿が落ちる心配がありません。ネジ部と受皿の間には、若干のガタがある様に製作されていますので、少々の傾斜地でも対応可能です。(D-F-C)受皿外周のプラスチックコーティングで、フロアーを汚したりキズつけたりしません。(コーティング部分厚み1mm、黒色)ねじ軸は回転し、多少傾きます。軽荷重の機械、家具、小型ゲーム機などに適しています。
耐荷重(N)2942
アジャスターボルト(三価クロメート・樹脂付き) ダイワアドテックアジャスターボルト(三価クロメート・樹脂付き)ダイワアドテック
959税込1,055
1個
翌日出荷から16日以内出荷
標準受皿タイプのプラスチックラバー付きタイプです。ねじ軸は回転し、多少傾きます。(3°~4°)プラスチック部分は弾力性があり、触感良好、耐老化性、耐高温性(100度でも変形しない)に優れています。
用途コンベヤーなどの脚にあらゆる機械の調整ボルトに材質ボルト・ナット/SS400相当、受皿/SS圧延鋼板(2t)、ラバー部分/プラスチック耐荷重(N)3923表面処理三価クロメート種別樹脂付きアジャスター
D-J-E2 ネジ部揺れ止め アンカー固定用 ダイワアドテックD-J-E2 ネジ部揺れ止め アンカー固定用ダイワアドテック
1,198税込1,318
1個
翌日出荷から11日以内出荷
受皿とボルトの間に、ある程度の余裕を持たした構造になっています。これは床面の少々の傾きでもスムーズにボルトが動くように考えられた結果です。そのことが一方においてコンベヤーなど上部が振動する場合に、それに伴いボルトのガタツキがあり、その上コンベヤーが停止した場合に揺れで機械が大きく動く可能性が従来から指摘されていました。そこで考案されたのがD-J型です。コンベヤーなど、上部が振動し、微動している場合に適しています。稼動中の機械が停止した場合でも、ボルトが動いたり、倒れたりすることがありません。
耐荷重(N)4903
D-E5 アンカー固定用 受皿強化リブ付 ダイワアドテックD-E5 アンカー固定用 受皿強化リブ付ダイワアドテック
1,198税込1,318
1個
翌日出荷から11日以内出荷
D-E2受皿が厚み2.0のために、曲がりやすいとのご指摘を受け、板厚を変更せずに、強度を増す方法により、今までの商品と比べて約2倍の強度を持つ事になりました。ホールインボルト穴と受皿の湾曲部分の間にリブを3個入れました。受皿の湾曲部を一層大きくしました。
耐荷重(N)4903
D-G(90Φ)/D-G2(60Φ) 受皿ラバータイプ ダイワアドテックD-G(90Φ)/D-G2(60Φ) 受皿ラバータイプダイワアドテック
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
受皿全体にゴムカバーを使用、中に鉄芯が入っています。ねじ軸は回転します。微振動の機械等に適しています。
耐荷重(N)9807
D-B50/D-A60/D-A65 標準受皿 省スペースタイプ ダイワアドテックD-B50/D-A60/D-A65 標準受皿 省スペースタイプダイワアドテック
639税込703
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
ねじ軸は回転し、多少傾きます。 D-A・D-Bに比べて、受皿の径が小さく設計されていますので、省スペースの場合にご使用ください。
材質(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS圧延鋼板 2t耐荷重(N)4903表面処理ユニクロメッキ(電気亜鉛)タイプユニクロメッキ仕上品
足場周辺機器カテゴリ