絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

カモン

カモンのページです。カモンは、オフィスサプライ、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在70件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ2.1 DC延長ケーブル カモンΦ2.1 DC延長ケーブルカモン(4件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷
ACアダプタなどの電源ケーブルが短くて届かない場合などに便利なDC延長ケーブルです。
タイプDCプラグ-DCジャック(外径Φ5.5mm/内径Φ2.1mm) プラグ長約11.5mm定格DC12V 2A変換タイプオス-メスコネクタ1DCプラグコネクタ2DCジャック
ビデオケーブル カモンビデオケーブルカモン(1件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
RCAピンプラグ(映像/黄)←→RCAピンプラグ(映像/黄)
ケーブル3C-2V OFCケーブル太さ(mm)約5.5
microUSBケーブル カモンmicroUSBケーブルカモン
149税込164
1本
当日出荷
スタンダードなmicroUSBケーブルで、充電・データ転送対応です。
タイプUSB A(2.0)-microUSB
USB(2.0)延長ケーブル A-A 1.8m カモンUSB(2.0)延長ケーブル A-A 1.8mカモン(2件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
USBケーブルを延長したいときにあると便利。 USB2.0対応。
タイプUSB(A)プラグ-USB(A)ソケット長さ(m)約1.8
USB Type-C L型変換アダプタ カモンUSB Type-C L型変換アダプタカモン(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
USB Type-CをL型にする変換コネクタで、Type-Cは接続の表裏を問わないので右向き・左向きどちらにでも使用可能です。
タイプUSB Type-C メス → USB Type-C オス
オーディオケーブル 両端3.5Φステレオプラグ OFC金メッキ カモンオーディオケーブル 両端3.5Φステレオプラグ OFC金メッキカモン
159税込175
1本
当日出荷から6日以内出荷
両端が3.5mmΦのステレオプラグが付いたオーディオケーブル。
タイプ金メッキ両端3.5mmΦストレートステレオプラグケーブルOFC
USBケーブル A-miniB 1m カモンUSBケーブル A-miniB 1mカモン
179税込197
1本
当日出荷
スタンダードなminiUSBケーブルです。 USB2.0規格対応。
タイプA(オス)-miniB(オス)長さ(m)約1ケーブル長(m)1
電源供給ケーブル USB(A)-EIAJ2(電圧区分2) 1.2m カモン電源供給ケーブル USB(A)-EIAJ2(電圧区分2) 1.2mカモン
249税込274
1本
当日出荷
USBポートからDC5V電源を取るのに便利なケーブル。 DCプラグは電圧区分2(EIAJ2、JEITA2)仕様。
タイプUSB(A)←→電圧区分2(EIAJ2、JEITA2)長さ(m)約1.2ケーブル長(m)1.2
USBケーブル 0.15m A-C (USB-C) カモンUSBケーブル 0.15m A-C (USB-C)カモン
449税込494
1本
当日出荷
USB3.1(USB3.2 Gen2)/最大転送速度10Gbps対応のUSB Type Cケーブル。 ポータブルSSDなどの高速転送機器での使用に適します。 充電・データ転送対応。
規格USB3.1(USB3.2 Gen2)長さ(cm)約15定格電流(A)3コネクタ形状USB(C)オス-USB(A)オスUSBタイプUSB3.2(Gen2)転送速度(Gbps)10(最大/理論値)変換タイプオス-オス
RCA延長アダプタ 金メッキ カモンRCA延長アダプタ 金メッキカモン(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
RCAケーブルを延長するためのアダプタ。
タイプRCAピンジャック→RCAピンジャック
USB2.0 ケーブルA-B カモンUSB2.0 ケーブルA-Bカモン(1件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷から5日以内出荷
USB2.0規格対応のUSBケーブル。
タイプUSB(A)→USB(B)規格USB2.0コネクタ形状USB(A)→USB(B)
オーディオケーブル 両端3.5Φモノラルプラグ OFC金メッキ1m カモンオーディオケーブル 両端3.5Φモノラルプラグ OFC金メッキ1mカモン
179税込197
1本
欠品中
両端が3.5mmΦのモノラルプラグが付いたオーディオケーブル。
タイプ金メッキ両端3.5mmΦモノラルプラグ長さ(m)約1ケーブルOFC
ビデオケーブル3C-2V 延長ケーブル OFC金メッキ5m カモンビデオケーブル3C-2V 延長ケーブル OFC金メッキ5mカモン
459税込505
1本
当日出荷
黄のRCAピンプラグ-ピンジャックが付いたビデオ用延長ケーブル。
タイプ金メッキRCAピンプラグ(黄)-RCAピンジャック(黄)長さ(m)約5ケーブル3C-2V OFCインピーダンス(Ω)75
BNCP-ミノムシクリップ(赤・黒) ケーブル 50Ω カモンBNCP-ミノムシクリップ(赤・黒) ケーブル 50Ωカモン
599税込659
1本
当日出荷
RS232Cクロスケーブル 1.8m カモンRS232Cクロスケーブル 1.8mカモン
599税込659
1本
当日出荷
クロス結線されたRS-232Cケーブル。
タイプD-sub9ピン(メス)-D-sub9ピン(メス)長さ(m)約1.8ケーブル長(m)約1.8コネクタ形状D-sub9ピン(メス)-D-sub9ピン(メス)結線方式クロスRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス変換タイプオス-メス
メガネプラグ付電源ケーブル 黒 カモンメガネプラグ付電源ケーブル 黒カモン
359税込395
1本
当日出荷から5日以内出荷
オーディオケーブル ステレオ-RCA変換ケーブル OFC金メッキ カモンオーディオケーブル ステレオ-RCA変換ケーブル OFC金メッキカモン(2件のレビュー)
209税込230
1本
当日出荷
ステレオミニプラグとRCAプラグ×2個が付いたケーブル。 ポータブルオーディオ機器をアンプに接続するなどに便利。
タイプ3.5mmΦステレオミニプラグ-RCA×2(赤/白)ケーブル長さ(m)約0.5ケーブルOFC
2P-3P電源ケーブル 1.5m 黒 カモン2P-3P電源ケーブル 1.5m 黒カモン
449税込494
1本
5日以内出荷
長さ(m)1.5
Φ3.5mm ステレオプラグL型変換アダプタ 金メッキ カモンΦ3.5mm ステレオプラグL型変換アダプタ 金メッキカモン(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
3.5ΦステレオプラグをL型に変換するアダプタ。
ブラックタイプ3.5Φステレオジャック→3.5Φステレオプラグ(L型)変換タイプオス - メスコネクタ13.5mmステレオL型コネクタ23.5mmステレオ、L型変換アダプタ
USB(3.1) TypeC - Aケーブル 1m カモンUSB(3.1) TypeC - Aケーブル 1mカモン
539税込593
1本
当日出荷
USB3.1 Gen 2規格に対応したUSB Type Cケーブル。 充電・データ転送対応です。
タイプUSB A(オス)-USB C(オス)長さ(m)約1規格USB3.1 Gen 2ケーブル長(m)1コネクタ形状USB A(オス)-USB C(オス)データ転送10Gbps対応転送速度(Gbps)対応:10
RCA L型変換アダプタ 金メッキ カモンRCA L型変換アダプタ 金メッキカモン
109税込120
1個
当日出荷
RCAプラグをL型に変換するアダプタ。
タイプRCAピンジャック→RCAピンプラグ(L型)
USBケーブル 0.15m C-C (USB3.2 Gen2x2 20Gbps) カモンUSBケーブル 0.15m C-C (USB3.2 Gen2x2 20Gbps)カモン
1,198税込1,318
1本
当日出荷
USB3.2 Gen2x2/最大転送速度20Gbps対応のUSB Type Cケーブル。 DisplayPort Alt Modeを利用した映像データ転送に最適。 またe-Markerチップを内蔵しているため、USB PD対応電源からの5A給電にも使用できます。
タイプUSB C(オス)-USB C(オス)ケーブル長(m)0.15長さ(cm)約15コネクタ形状USB Type-C - USB Type-C最大解像度4K(3,840×2,160)/60Hz
Φ3.5mm 4極ステレオプラグL型変換アダプタ 金メッキ カモンΦ3.5mm 4極ステレオプラグL型変換アダプタ 金メッキカモン
159税込175
1個
当日出荷
4極の3.5ΦステレオプラグをL型に変換するアダプタ。
ブラックタイプ4極3.5Φステレオジャック→4極3.5Φステレオプラグ(L型)コネクタ14極3.5Φステレオプラグ(L型)コネクタ2Φ3.5mm 4極ステレオジャック
Φ6.3mm ステレオ分配アダプタ カモンΦ6.3mm ステレオ分配アダプタカモン
219税込241
1個
当日出荷
6.3Φステレオを2分配するアダプタ。
タイプ6.3Φステレオプラグ→6.3Φステレオジャック×2
RS232ストレートケーブルD-sub9Pメス/メス カモンRS232ストレートケーブルD-sub9Pメス/メスカモン
489税込538
1本
当日出荷から7日以内出荷
両端D-sub9ピン(メス)のRS232C用ケーブル
付属品ポストネジ(ミリ)アイボリータイプ両端D-sub9P(メス)コネクタ形状両端D-sub9P(メス)結線方式ストレートRoHS指令(10物質対応)対応変換タイプメス-メス
RS-232Cストレートケーブル1.0m(M-F) カモンRS-232Cストレートケーブル1.0m(M-F)カモン
399税込439
1本
当日出荷
D-sub9P(オス)-D-sub9P(メス)ストレート。
付属品固定用インチネジ、ミリネジ付アイボリータイプD-sub9P(オス)-D-sub9P(メス)長さ(m)約1ケーブル長(m)約1コネクタ形状D-sub9P(オス)-D-sub9P(メス)結線方式ストレートRoHS指令(10物質対応)対応変換タイプオス-メスコネクタ1D-sub9ピンコネクタ2D-sub9ピン
RCA→Φ6.3mm モノラル変換アダプタ カモンRCA→Φ6.3mm モノラル変換アダプタカモン
129税込142
1個
当日出荷
RCAピンプラグから6.3Φモノラルプラグへ変換するアダプタ。
タイプRCAピンジャック→6.3Φモノラルプラグ
Φ3.5mm ステレオ→Φ2.5mm ステレオ変換アダプタ 金メッキ カモンΦ3.5mm ステレオ→Φ2.5mm ステレオ変換アダプタ 金メッキカモン
179税込197
1個
当日出荷
3.5Φステレオプラグから2.5Φステレオプラグへ変換するアダプタ。
仕様Φ3.5ステレオ(メス)→Φ2.5ステレオ(オス)表面処理金メッキ変換タイプオス - メスコネクタ1ステレオミニジャック(3.5mm 3極)コネクタ2ステレオミニミニプラグ(2.5mm 3極)
金メッキRCA分配アダプタ RCAP-RCAJ×2 カモン金メッキRCA分配アダプタ RCAP-RCAJ×2カモン
129税込142
1個
当日出荷
RCAコネクタを2分配するアダプタ。 オーディオ出力を分岐したい場合に便利。
タイプRCAプラグ-RCAジャック(赤/白)×2
オーディオケーブル 両端3.5Φステレオプラグ OFC金メッキ カモンオーディオケーブル 両端3.5Φステレオプラグ OFC金メッキカモン
149税込164
1本
当日出荷
ポータブルオーディオ機器とヘッドフォンアンプの接続に最適です。
長さ(cm)約15ケーブルOFC
AV変換アダプタ カモンAV変換アダプタカモン(1件のレビュー)
249税込274特価
1個
当日出荷
3.5モノラルを2.5モノラルに変換するアダプタ
コネクタ形状3.5mmモノラル(メス) - 2.5mmモノラル(オス)加工金メッキ
両端プラグ付DCコード(外径5.5mm内径2.1mm) 2.0m カモン両端プラグ付DCコード(外径5.5mm内径2.1mm) 2.0mカモン
269税込296
1本
16日以内出荷
両端DCプラグ付きケーブル。両端DC2.1Φ
用途機器の電源の接続ケーブル長(m)2プラグ【両端プラグ】外径Φ5.5 / 内径Φ2.1RoHS指令(10物質対応)対応
3P-3P 電源ケーブル カモン3P-3P 電源ケーブルカモン
419税込461
1本
当日出荷
長さ(m)1.5
MMCXケーブル RG174 50Ω 1m カモンMMCXケーブル RG174 50Ω 1mカモン
369税込406
1本
6日以内出荷
RCA-AV 2分配ケーブル カモンRCA-AV 2分配ケーブルカモン
759税込835
1本
7日以内出荷
Φ6.3mm ステレオ→Φ3.5mm ステレオ変換アダプタ カモンΦ6.3mm ステレオ→Φ3.5mm ステレオ変換アダプタカモン
179税込197
1個
当日出荷
ステレオ標準プラグをステレオミニプラグに変換する時に使います。
タイプ6.3Φステレオジャック→3.5Φステレオプラグ変換
AVケーブル 3P-3P両端RCAプラグ OFC金メッキ カモンAVケーブル 3P-3P両端RCAプラグ OFC金メッキカモン
1,998税込2,198
1本
5日以内出荷
RCAピンプラグ(音声/赤・音声/白・映像/黄)←→RCAピンプラグ(音声/赤・音声/白・映像/黄)。 RCAピンプラグは金メッキ仕上げ。
ケーブル3C-2V OFCインピーダンス(Ω)75ケーブル太さ(mm)約5、(オーディオケーブル太さ)約3.5
Φ6.3mmモノラルプラグ → XLR3 11Cオスプラグ変換ケーブル 1.5m カモンΦ6.3mmモノラルプラグ → XLR3 11Cオスプラグ変換ケーブル 1.5mカモン
619税込681
1本
当日出荷
Φ6.3mmモノラルプラグをXLR3 11C(キャノンコネクタ3ピン)のオスプラグに変換するケーブルです。
タイプΦ6.3mm モノラルジャック-XLR 11C キャノンコネクター3Pオスプラグ長さ(m)約1.5
RCA オーディオケーブル カモンRCA オーディオケーブルカモン
319税込351
1本
当日出荷から11日以内出荷
RCAピンプラグ(音声/赤・音声/白)←→RCAピンプラグ(音声/赤・音声/白)。
タイプ両端 RCAピンプラグ×2(音声/赤・音声/白)ケーブルOFC
RS232ストレートケーブル D-sub9Pメス/メス 1m カモンRS232ストレートケーブル D-sub9Pメス/メス 1mカモン
339税込373
1本
5日以内出荷
アイボリーケーブル長(m)約1コネクタ形状D-sub9P(メス)-D-sub9ピン(メス)結線方式ストレートRoHS指令(10物質対応)対応変換タイプメス-メス