絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
70件中 4170
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB(A)ソケット-端子台変換アダプタ カモンUSB(A)ソケット-端子台変換アダプタカモン
349税込384
1個
5日以内出荷
HDMIケーブル A-D(micro) カモンHDMIケーブル A-D(micro)カモン
679税込747
1本
当日出荷から5日以内出荷
HDMI(A)オス-microHDMI(D)オスのケーブルです。 AV機器のほか、Raspberry Pi 4 Model Bに最適です。 60fps Full HD ARC HEC対応。 4K/2K対応。
AVケーブル 3P-3P両端RCAプラグ OFC金メッキ カモンAVケーブル 3P-3P両端RCAプラグ OFC金メッキカモン
869税込956
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
RCAピンプラグ(音声/赤・音声/白・映像/黄)←→RCAピンプラグ(音声/赤・音声/白・映像/黄) RCAピンプラグは金メッキ仕上げ。
ケーブル3C-2V OFCインピーダンス(Ω)75ケーブル太さ(mm)約5、(オーディオケーブル太さ)約3.5
RCA延長アダプタ カモンRCA延長アダプタカモン
199税込219
1個
当日出荷
赤、白、黄のAVケーブル(RCA)を延長するためのアダプタ。
ブラックタイプRCAピンジャック×3(赤/白/黄)→RCAピンジャック×3(赤/白/黄)変換タイプメス-メスコネクタ2RCAピンプラグ
RCA-S端子変換アダプタ カモンRCA-S端子変換アダプタカモン
299税込329
1個
当日出荷
RCAプラグをS端子へ変換するアダプタ。
タイプRCAソケット/S端子プラグ
RCA分配アダプタ 金メッキ カモンRCA分配アダプタ 金メッキカモン
179税込197
1個
当日出荷
RCAピンプラグから2分配するためのアダプタ。
ブラックタイプRCAピンジャック→RCAピンジャック×2(赤/白)変換タイプメス-メスコネクタ1RCAコネクタ2RCA
USBケーブル 1m C-C (USB3.2 Gen2x2 20Gbps) カモンUSBケーブル 1m C-C (USB3.2 Gen2x2 20Gbps)カモン
1,298税込1,428
1本
5日以内出荷
USB3.2 Gen2x2/最大転送速度20Gbps対応のUSB Type Cケーブル。 DisplayPort Alt Modeを利用した映像データ転送に最適。 またe-Markerチップを内蔵しているため、USB PD対応電源からの5A給電にも使用できます。
タイプUSB C(オス)-USB C(オス)長さ(m)約1最大解像度4K(3,840×2,160)/60Hz
両端プラグ付DCコード(外径5.5mm内径2.1mm-外径5.5mm内径2.5mm) カモン両端プラグ付DCコード(外径5.5mm内径2.1mm-外径5.5mm内径2.5mm)カモン
269税込296
1本
16日以内出荷
両端DCプラグ付きケーブル。異径変換DC2.1Φ-DC2.5Φ
用途機器の電源の接続ケーブル長(m)1.5プラグ【片側プラグ】外径Φ5.5 / 内径Φ2.5・外径Φ5.5 / 内径Φ2.1RoHS指令(10物質対応)対応
USB(A)プラグ-端子台変換アダプタ カモンUSB(A)プラグ-端子台変換アダプタカモン
349税込384
1個
5日以内出荷
USB変換ケーブル(2.0) Micro(B)→Mini(5Pin)0.15m カモンUSB変換ケーブル(2.0) Micro(B)→Mini(5Pin)0.15mカモン
199税込219
1本
当日出荷
マイクロUSBからUSBミニBに変換するケーブル。
タイプUSB MicroB→USB MiniBケーブル長(m)0.15長さ(cm)約15
AV変換アダプタ カモンAV変換アダプタカモン
408税込449
1個
当日出荷
S端子(Mini Din 4pin)をRCAプラグに変換するアダプタ
表示カラー表示対応加工金メッキブラック変換タイプメス - オスコネクタ1S端子(MINI DIN 4pin)コネクタ2RCAプラグ
USB - DC変換ケーブル カモンUSB - DC変換ケーブルカモン
289税込318特価
1個
当日出荷
電源入力がDC5V、0.5Aで、丸型(同軸)タイプのDC電源入力機器に、スマートフォンの充電器やパソコンのUSB A端子から給電できるケーブル
ケーブル長(m)1.2供給電源DC5V、0.5A
USB(C)変換アダプタ カモンUSB(C)変換アダプタカモン
419税込461
1個
5日以内出荷
コネクタ形状USB Type-C(オス)-USB Type-C(メス)オス形状USB Type-Cメス形状USB Type-C変換タイプオス-メス
6.3Φステレオ 2分配ケーブル カモン6.3Φステレオ 2分配ケーブルカモン
549税込604
1本
5日以内出荷
2.5mmステレオ4極ケーブル カモン2.5mmステレオ4極ケーブルカモン(1件のレビュー)
309税込340特価
1個
当日出荷
4極2.5mm端子のケーブル先端をL型に変換するケーブルです。 スマホやタブレット、ヘッドセットを使うときに便利です。 全長15cmなので邪魔になりません。 RoHS対応製品です。
加工金メッキ端子ステレオミニミニプラグ(4極 L型) - ステレオミニミニジャック(4極)ケーブル長(cm)約15RoHS指令(10物質対応)対応
Φ3.5mm ステレオ分配アダプタ 金メッキ カモンΦ3.5mm ステレオ分配アダプタ 金メッキカモン(1件のレビュー)
199税込219
1個
7日以内出荷
3.5Φステレオを2分配するアダプタ。
タイプ3.5Φステレオプラグ→3.5Φステレオジャック×2個
3.5Φステレオ→RCA(赤/白)分配アダプタ 金メッキ カモン3.5Φステレオ→RCA(赤/白)分配アダプタ 金メッキカモン
169税込186
1個
5日以内出荷
3.5ΦステレオジャックからRCAピンジャック(赤/白)に分配アダプタ。
タイプ3.5Φステレオプラグ→RCAピンジャック
Φ6.3mmステレオ(プラグ)-金メッキ RCA×2(赤、白)変換ケーブル OFC 1.5m カモンΦ6.3mmステレオ(プラグ)-金メッキ RCA×2(赤、白)変換ケーブル OFC 1.5mカモン
499税込549
1本
当日出荷
Φ6.3mmスレテオジャックからRCAプラグ×2(赤/白)に変換するケーブルです。 RCAプラグのみ金メッキ仕様。
ブラックタイプΦ6.3mmステレオプラグ-RCAプラグ×2(赤/白) 金メッキ長さ(m)約1.5ケーブル長(m)約1.5ケーブルOFC変換タイプオス-オスコネクタ1RCAコネクタ26.3mmΦステレオ
AVケーブル 3P-3P両端RCAプラグ OFC金メッキ カモンAVケーブル 3P-3P両端RCAプラグ OFC金メッキカモン
419税込461
1本
5日以内出荷
両端に赤/白/黄のRCAピンプラグが付いたAVケーブル。 コネクタは金メッキ、ケーブルはOFC(無酸素銅線)を採用し、ピュアオーディオ仕様となっている。
ケーブル3C-2V OFCインピーダンス(Ω)75ケーブル太さ(mm)約5、(オーディオケーブル太さ)約3.5
DC延長アダプタ カモンDC延長アダプタカモン
199税込219特価
1個
当日出荷
電源供給用DCケーブルを延長するアダプタ
通電電流(A)最大24V/5Aブラック変換タイプメス - メス
AV変換アダプタ カモンAV変換アダプタカモン
429税込472
1個
9日以内出荷
3.5mm4極ステレオを3.5mmステレオに変換するアダプタ
コネクタ形状3.5mm4極ステレオ(メス) - 3.5mmステレオ(オス)加工金メッキ
AV延長ケーブル カモンAV延長ケーブルカモン
329税込362特価
1個
当日出荷
2.5ステレオを延長するケーブル
ケーブル長(m)2コネクタ形状2.5mmステレオ(メス) - 2.5mmステレオ(オス)ケーブルOFC加工金メッキ、アルミシールド
USB 3.0 延長アダプタ カモンUSB 3.0 延長アダプタカモン
309税込340
1個
5日以内出荷
コネクタ形状USB A(メス)-USB A(メス)メス形状USB(A)変換タイプメス-メス
電源編変換アダプタ カモン電源編変換アダプタカモン
359税込395
1個
9日以内出荷
DC端子の内径1.7mmを内径2.1mm変換するアダプタです。 L型なので、コネクタ部分の空間が狭い場合に最適です。
ブラック電流(A)最大5電圧(V)最大24端子DC電源(外径5.5mm/内径1.7mm メス) - DC電源(外径5.5mm/内径2.1mm L型 オス)入数(個)1入りRoHS指令(10物質対応)対応
アンテナケーブル カモンアンテナケーブルカモン
679税込747
1個
5日以内出荷
S-4C-FB規格のアンテナケーブルです。 地上波デジタル/CS/BSの他、4K/8Kにも対応しています。 幅広い周波数帯域で安定した伝送が可能です。
規格S-4C-FBケーブル長(m)3加工アルミシールド対応(周波数帯域)2K/4K/8K/地上波デジタル/CS/BS材質(ケーブル)OFCコネクタF型RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75
映像ケーブル 1.5m カモン映像ケーブル 1.5mカモン
469税込516
1本
5日以内出荷
3.5Φステレオ4極プラグ←→RCAピンプラグ(音声/赤・音声/白・映像/黄)。 RCAピンプラグは金メッキ仕上げ。 iPodは使えません。
タイプ3.5Φステレオ4極プラグ←→RCAピンプラグ(音声/赤・音声/白・映像/黄)長さ(m)約1.5
USB変換ケーブル(2.0) Mini(5Pin)→Micro(B)0.15m カモンUSB変換ケーブル(2.0) Mini(5Pin)→Micro(B)0.15mカモン
199税込219
1本
当日出荷
USBミニBからマイクロUSBに変換するケーブル。
タイプUSB USB MiniB→MicroB長さ(cm)約15
AVケーブル カモンAVケーブルカモン
429税込472
1個
8日以内出荷
3.5mm4極ステレオケーブル
ケーブル長(m)0.15コネクタ形状3.5mm4極ステレオ(オス) - 3.5mm4極ステレオ(オス)ケーブルOFC加工金メッキ、アルミシールド
AV変換アダプタ カモンAV変換アダプタカモン
429税込472
1個
4日以内出荷
3.5mmステレオを3.5mm4極ステレオに変換するアダプタ
コネクタ形状3.5mmステレオ(メス) - 3.5mm4極ステレオ(オス)加工金メッキ