カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • サイズ
  • イトーキ(4)
  • 清和工業(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • AUTONICS(オートニクス)(2)
  • スズキ(1)
  • MKカシヤマ(1)
  • GMB(1)
  • SUNSTAR(サンスター)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wt122」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
120mmケースファンセット サイズ120mmケースファンセットサイズ
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
120mm角4ピンPWM仕様のケースファンの3個セット 新開発渦巻き状フィンにより、高回転域でもノイズを抑え、低騒音、高風量、高静圧を実現 従来のファンに比べ「回転数が高いが非常に静かなファン」冷却重視なCPUクーラーや水冷ラジエーター向け 従来ファンに比べ、直進性に優れたエアフローを構築 Sealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)採用 オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造で、オイルの揮発や漏れを最低限に抑える高い保持能力を実現 回転軸と軸受けとの空間にオイルを蓄える流体軸受構造により高い潤滑効果と静粛性を発揮 軸受部に強度及び耐久性の高い高合金を採用することで、低摩擦・長寿命を実現 200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用 衝撃吸収ラバーパッド」を採用することにより、振動吸収性やファンの安定性を向上 ファンケーブルは通常で30cm、延長ケーブルにより、50cmまで延長可能 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
仕様リブ:無し寸法(mm)120×120×厚さ26質量(g)178g電圧(V)駆動:DC 12VベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)定格電流(A)0.15A接続PWM 4ピン風量7.68~60.29CFM回転数350±200~2000rpm±10%騒音レベル(dB(A))ノイズ:3~26.88dBAケーブル長(cm)30cm(50cmまで延長可能)RoHS指令(10物質対応)対応静圧(Pa)0.05~2.45mmH2O/0.49~24.03
PCパーツカテゴリ
関連カテゴリ