絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
114件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3.5インチSATA HDDケース USB3.1Gen1(USB3.0)接続 タイムリー3.5インチSATA HDDケース USB3.1Gen1(USB3.0)接続タイムリー(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
●アルミケースにより放熱性に優れ、USB3.0環境で安定動作する仕様になっております。 「USB3.1 Gen1 3.5インチHDD用アルミケース」 ●安定動作 付属の電源アダプタによる電源供給で、最大16TBの大容量HDDでも安定して動作します。 ●USBで簡単高速接続 USB A端子を搭載したPC、TV、PS(R)4などに対応。背面のアクセスランプの色で、接続状態を確認できます。 USB 3.1 Gen1(USB3.0)接続時はランプが「ブルー」、USB2.0接続時は「グリーン」で点滅します。 ●放熱性の高いアルミニウム製筐体 美しい発色と耐腐食性能を高めるアルマイト加工処理されたアルミニウムを採用しました。アルミニウムは高い熱伝導性能を持ち、搭載ドライブの熱を効率よく放熱します。
質量(g)260(本体のみ)保証期間1年間対応SATAドライブ(SSD/HDD) 16TBまで動作確認済みサイズ(mm)W115×D184×H31(突起物含まず)対応OSWindows10/8.1(各64/32bit)、macOS/MacOSX10.9以降適合機器USB A端子搭載のパソコン、TV、ゲーム機(PS4)などコネクタSATA規格(データ7ピン/電源15ピン)外部接続USB3.1 Gen1(理論最大値5Gbps転送)対応Aコネクタケーブル長(mm)約800電源アダプタ入力100V/最大出力12V/2ARoHS指令(10物質対応)対応
HDD/SSD→USB簡単接続セット SATA&IDE接続機器をUSB3.1(GEN1)接続に変換するアダプタ 2.5/3.5/5.25インチ対応 Type-A接続タイプ タイムリーHDD/SSD→USB簡単接続セット SATA&IDE接続機器をUSB3.1(GEN1)接続に変換するアダプタ 2.5/3.5/5.25インチ対応 Type-A接続タイプタイムリー
2,998税込3,298
1個
当日出荷
●SATA&IDE接続の全ドライブに対応したUSBアダプタです。USB3.1Gen1対応の高速モデルです。 パソコン内蔵型SSDやHDDを簡単に高速なUSB3.1【Gen1】接続にできるケーブル 【SATA&IDE対応】 ●短時間でドライブ内データの引っ越しに便利なUSB3.1 Gen1変換アダプタ 内蔵用のHDDやSSDを、パソコンのUSBポートに接続させる変換アダプタです。 パソコンの故障や新調時などでデータを引っ越しするときに利用できます ●IDE&SATA両対応ですべてのドライブに対応 セルフパワーですので2.5インチHDD/SSDだけではなく3.5インチHDDや5.25インチ光学ドライブも利用できますので、一般的な内蔵用ドライブに対して本製品1台で対応できます。 ●マルチ供給電源とマルチ接続コネクタによりHDD2台同時接続が可能 SATA HDDからIDE HDDへ、反対にIDE HDDからSATA HDDへ、互いにデータをコピー・移動ができます。 ※IDE同士/SATA同士の同時接続はできません。
質量(g)約25保証期間1年間インターフェースUSB3.1搭載ドライブSATA接続ドライブ(SSD/HDD/光学式ドライブ)、IDE接続ドライブ(HDD/光学式ドライブ)適合機器USB A(オス)搭載PC、TV、ゲーム機(PS4)対応OSWindows11/10/8.1(各64/32bit)、MacOS X 10.9以降外部接続USB 3.1Gen1(理論最大値5Gbps転送)対応Aコネクタ本体寸法(mm)W72×D32×H13(突起物含まず)ケーブル長(mm)約800電源入力100V/出力12V/2A、5V/2ARoHS指令(10物質対応)対応
ハンディトラックボールマウス [ アナログ式センサー ] USB接続 タイムリーハンディトラックボールマウス [ アナログ式センサー ] USB接続タイムリー(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
どこでも、どんな体勢でも使える使えるハンディートラックボールマウスです。 寝転がりなら、立ちながら、マウスを動かすスペースが無い場所で使用できます。 手の平に収まる小型サイズで、通常の左右ボタンに加えページスクロール操作も可能です。 寝転がりながらマウス操作が可能です。 自宅に居る時ぐらい気ままな姿勢でパソコンを楽しめたら、、、そんな期待に応えるマウスです。 手の中でマウス操作ができるので、寝転がりながらでも立った姿勢でも手軽に操作できます。 WEBブラウジングや、音楽や動画の再生時などには楽な姿勢で楽しんでください。 親指でボールを転がして移動やスクロール。引き金を引くように人差し指で左ボタン。 親指で転がすトラックボールでデスクトップをスイスイ移動できます。 普通のマウスの左ボタンはトリガーの様に人差し指、親指の先が右ボタン。 ページスクロールモード切替ボタンも親指の先で簡単に切り替えられます。
ボタン数2ボタン+1スクロール※カーソル/スクロール切替ボタン搭載接続端子パソコン側:USB3.0/2.0/1.1(Aタイプ・オス)ケーブル長(cm)155±1寸法(縦×横×高さ)(mm)77×幅48×55(最長部)質量(g)約90読取方式光学式 600 dpi仕様動作条件:USB(A型)端子を搭載したWindows 8(64/32bit)、7(64/32bit)、VISTA(64/32bit)、XP(32bit)、2000、Meのいずれかを搭載したパソコン材質樹脂製保証期間ご購入日より6ヶ月間接続方式有線ホイール数1
Type-Cアダプタ Micro USB メス ーType-C オス アダプタ USB2.0 タイムリーType-Cアダプタ Micro USB メス ーType-C オス アダプタ USB2.0タイムリー(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から5日以内出荷
人気商品のL型モデルです。 データ通信USB2.0対応です。 手元にあるmicroUSBケーブルを使ってType-C機器をPCやACアダプタに接続したい場合や手持ちのケーブル等をL型に交換したい場合などに最適です。
寸法(mm)25×20×5質量(g)2材質(本体)樹脂製データ転送速度データ通信対応、USB2.0保証期間3ヵ月メス形状microBオス形状USB Type-Cコネクタ形状microUSB(メス)-Type-C(オスL型)
BIGFANシリーズ BIGファン用固定用大型クリップ タイムリーBIGFANシリーズ BIGファン用固定用大型クリップタイムリー
889税込978
1個
当日出荷
別売のBIGファン用の固定用大型クリップです。 平らな場所がない場合、突起物に固定することで空中から冷却できます。 ※ご使用の場合、BIGFANを三脚ネジに固定するための専用ファンガード(ナット内蔵)を別途購入いただく必要がございます。 80mmファン用:BF-GUARD80、120mmファン用:BF-GUARD120、140mmファン用:BF-GUARD140の3種をご用意しております。
質量(g)180耐荷重(kg)垂直固定で1まで(固定する素材、角度によって異なるため目安にしてください)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×115×90
USB電源・電池式 LED展示台 USB BIG LED ライト タイムリーUSB電源・電池式 LED展示台 USB BIG LED ライトタイムリー
1,098税込1,208
1個
当日出荷
USBでも乾電池でも使える LEDライトアップ展示台です。 ガラス製品の照明やハ-バリウムの台座として LEDライトを家具の足元や飾り付けの側に置くだけで、LEDの光で素敵な空間を演出します。クリスマスシーズンや各種イベントの飾り付けに最適です。また、ハーバリュームの光る台座として、ビンなどガラス製品を利用した照明としても利用できます。 タッチセンサー 本製品の電源マーク部分は、タッチセンサーとなっており、指で軽くタッチすることで、電源が入り、点灯モードや色の切替を行うことができます。 単4電池、3本で利用可能 本製品の電源は単4電池×3本でご利用いただけます。ニッケル水素充電池やアルカリ電池ともにご利用いただけます。 USB-AC電源で利用可能 本製品は、付属のUSBケーブルを利用して、USB電源を利用することができます。 コンセントの無い場所でもUSBバッテリーで利用可能 コンセントがない場所でもUSBバッテリーでご利用いただけます。イベントなどコンセントの場所が限られている場合などに便利です。
付属品microUSBケーブル付属(約70cm)寸法(mm)約67×67×30質量(g)約47電源USB、乾電池(単四電池×3本)※電池は別売発光色白、赤、緑、青電球の種類LED発光パターン3(RGBゆっくり変化、RGBスイッチ変化、単色発光)
アクリル製組立式ヘッドホンスタンド (2台用/ブラック) タイムリーアクリル製組立式ヘッドホンスタンド (2台用/ブラック)タイムリー
1,798税込1,978
1個
欠品中
ヘッドフォンを置くためのクールな専用スタンド シンプルデザインの1台掛けモデルとフックを両方向に備えた2台掛けモデルがございます。 クールな黒アクリルは黒主流のヘッドフォンにマッチします。
付属品ネジ×4本寸法(mm)180×148×275質量(g)425素材アクリル製
HDMI 180°回転コネクタ [ HDMI (Aタイプ) オス - メス ] タイムリーHDMI 180°回転コネクタ [ HDMI (Aタイプ) オス - メス ]タイムリー
1,090税込1,199
1個
当日出荷
HDMI(Aタイプ)端子に取りつけて使う、180度回転アダプタ。あらゆる方向からケーブルを挿すことが可能になります。 壁掛けしたり、壁に寄せたTVやモニター、TV台に収納した機器のHDMIケーブルを任意の方向に寄せる場合などに重宝します。
仕様本体サイズ/重量:81×20×11 mm / 13 g 回転半径:約180度付属品コネクタカバー(両端分)対応HDMI ver1.3b端子HDMI(Aタイプ)オス ― HDMI(Aタイプ)メス
USB-A オス→メス USB-A 3.0延長ケーブル 卓上用 タイムリーUSB-A オス→メス USB-A 3.0延長ケーブル 卓上用タイムリー(1件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
USBコネクタを卓上に置けば、手元でメモリを抜き差しできてともかく便利というコンセプトです。 頻繁に抜き差しする場合、パソコン本体のUSBコネクタを傷めなくて済むというメリットもあります。 使用中にコネクタのある先端部分が勝手に動かないよう重りを入れました。 USB3.0対応ケーブルは太くて固いものが多いですが、本製品では曲げやすい柔らかSケーブルを採用しています。 USB3.0 (A・平型) オス - メス 仕様です。
ブラック質量(g)109(コネクタ部分には重しが入っています。)コネクタ形状Type-Aメス-Type - A平型オスケーブル長(cm)100(先端部分7)USBタイプUSB3.0変換タイプメス - オス
BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使える超小型USB扇風機 2cmモデル タイムリーBIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使える超小型USB扇風機 2cmモデルタイムリー
879税込967
1個
当日出荷
DIYに最適な直径20mmのUSBファンです。 こだわりのセールスポイントは「USBケーブルのコネクタをmicroUSB(メス)」です。 microUSBケーブルは流通量が多く、用途に合わせた理想の長さのUSBケーブルを安く探すことができるため、自作派にピッタリです。 使用例 ・M.2 SSDヒートシンクの冷却用ファン ・Kindle Fire Stick,Chromecastなどのストリーミングプレイヤーの冷却用ファン ・ラズパイケ―ス内に溜まった暖空気の排出用ファン ※USBケーブルは付属しません。 ※本製品に指が入る危険は無いため、ガードは付いておりません。
質量(g)7電流(A)0.05電圧(V)DC5回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)28コネクタmicroUSB(メス)ケーブル長(mm)USB:70寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)20×20×10軸受種類Long Life Bearing最大風量(CFM)1.05商品タイプ扇風機
Type-Cアダプタ USB Aオス ーType-Cオス カールケーブル 充電・データ通信 USB2.0 タイムリーType-Cアダプタ USB Aオス ーType-Cオス カールケーブル 充電・データ通信 USB2.0タイムリー(2件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
手持ちのケーブルや用途に合わせお使いいただけます。 本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。 USB2.0対応です。
質量(g)17規格USB2.0コネクタ形状USBAオス-Type-Cオス保証期間3ヵ月ケーブル長(mm)105~700オス形状USB TypeA/USB Type-C
TypeC変換アダプタ4個セット USB microBメス - USB Type-Cオス データ通信対応 USB2.0(転送速度最大480Mbps) タイムリーTypeC変換アダプタ4個セット USB microBメス - USB Type-Cオス データ通信対応 USB2.0(転送速度最大480Mbps)タイムリー
889税込978
1セット(4個)
当日出荷
Type-C専用ケーブルを用意しなくても、手持ちのMicroUSBをそのままお使いいただけます。 XPERIAからMacBookまで、次世代の標準と成りうる規格ですので需要は間違いありません。 Type-C専用ケーブルを用意しなくても、手持ちのMicroUSBをそのままお使いいただけます。 もちろん、本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。 お得な4個セットです。
寸法(mm)22.5×10×5質量(g)約1.5適合規格データ通信対応 USB2.0(転送速度最大480Mbps)コネクタ形状変換:USBmicroBメス-USBType-Cオスオス形状USB Type-Cメス形状microB
BIGFANシリーズ CHIBIFAN20U用 MicroUSBコネクタ通電スイッチ タイムリーBIGFANシリーズ CHIBIFAN20U用 MicroUSBコネクタ通電スイッチタイムリー
389税込428
1個
当日出荷
別売の CHIBIFAN20U 用に作られたMicroUSBコネクタ用の通電スイッチです。両端のUSBコネクタはMicroUSBです。 ケーブル中央部にある凸部を押すことでオン、もう一度押すとオフとなる、シンプルな構造のスイッチです。 (別使用例) ・スマートフォン、タブレットの電源スイッチ ・Kindle Fire Stick,Chromecastなどのストリーミングプレイヤーの電源スイッチ ・USBモバイルバッテリーの電源スイッチ ※通電専用スイッチのため、データ通信(リンク)には対応しません。
全長(mm)270質量(g)13寸法(長さL×幅W)(mm)スイッチ部:長さ45×幅16、最高部15コネクタmicroUSB(メス)-microUSB(オス)
Type-Cアダプタ USB Aメス ーType-Cオスアダプタ 充電・データ通信 USB3.0 タイムリーType-Cアダプタ USB Aメス ーType-Cオスアダプタ 充電・データ通信 USB3.0タイムリー
479税込527
1個
当日出荷
手持ちのケーブルや用途に合わせお使いいただけます。 本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。 USB3.0対応 USBメモリやHDDケースをType-Cコネクタに装着する時にお使いいただけます。
質量(g)9規格USB3.0コネクタ形状USBAメス-Type-Cオス寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×8×17保証期間3ヵ月オス形状USB Type-Cメス形状USB TypeA
mSATA SSD用ケース タイムリーmSATA SSD用ケースタイムリー
2,698税込2,968
1個
当日出荷
USB3.0接続のmSATAケース挿すだけの簡単接続Windows・macOS対応ネジ固定で持ち運びも安心フルサイズ・ハーフサイズ両対応放熱性に優れたアルミ筐体小型で持ち運びに便利ドライバー/USBケーブル付属
接続USB 3.0ストレージ対応:mSATA SSDサイズ対応ストレージ:1.06/1.97インチ材質(本体)アルミ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×10×39質量(g)28対応OSWindows 11/10/8、macOS、Mac OS X 10.26以降付属品USBケーブル、取り付けネジ、+ドライバーブラック対応mSATA SSD
給電専用 USB Type-A用通電スイッチ タイムリー給電専用 USB Type-A用通電スイッチタイムリー
439税込483
1個
当日出荷
●USB電源ON/OFFする小型スイッチケーブルです。 ●地球に優しい省エネケーブル ●USB電源ON/OFFする小型スイッチケーブル ●デスクトップPCなどUSBの抜き差しが面倒な環境に最適 ●USB扇風機やUSBライト、携帯/スマホの充電に最適 ●携帯にも便利な小型ケーブル
質量(g)21全長(mm)290対応USB A(オス)-USB A(メス)
2.5インチSATA HDD/SSD外付けケース USB3.1Gen1(USB3.0)USB2.0接続 UASPモード タイムリー2.5インチSATA HDD/SSD外付けケース USB3.1Gen1(USB3.0)USB2.0接続 UASPモードタイムリー(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
●快速20秒!!スライドするだけの簡単組立! ●簡単に組み立てられるアルミ製筐体。前面パネルを横にずらすだけで開閉できる、簡単組立構造を採用しました。熱伝導率が高いアルミに、耐腐食性を高めるアルミアルマイト加工による保護塗装を施しています。 ●SATA接続2.5インチSSD/HDDに対応。オフィスや学校だけでなく、テレワーク需要としてもデスクトップPCが再拡大しています。2.5インチSSD/HDDの換装用途に好適です。 ●USB3.1 Gen1接続。SATA接続SSDの転送速度をほぼカバーする、USB3.1 Gen1(従来のUSB3.0)接続に対応します。USB3.1 Gen1接続はPCだけでなくPS5やXbox series Xなどの最新ゲーム機などに、広く採用されています。 ●PS5動作確認済み。PS5のUSB接続ドライブの専用フォーマット「拡張ストレージ」動作確認済みです。(2021年2月22日時点)拡張ストレージには「PS4タイトル」をインストールし、互換実行する事が可能です。もちろんPS4の拡張ストレージとしても動作確認済みです。(タイムリー社調べ。)
対応OSWindows 10/8.1/8/7/XPサイズ(mm)77×126×14質量(g)約98(ケーブル含まず)対応SATA接続 2.5インチ内蔵型SSD/HDDUSBタイプUSB3.1 Gen1 タイプA(平型)材質アルミニウム、半透明樹脂、基盤RoHS指令(10物質対応)対応
ノートパソコンスタンド[~15・16インチ] 折りたたみ 角度6段階調整可能 シルバー タイムリーノートパソコンスタンド[~15・16インチ] 折りたたみ 角度6段階調整可能 シルバータイムリー
1個
取扱い終了
折りたためるポータブルノートPCスタンドです。 搭載可能な機器 最大幅38cm以内のノートPC Apple Macbook Pro 16インチ Microsoft Surface Book 3 15インチ タブレット各種 楽な姿勢で画面を見れる「+2~15cm」 一般的なデスクトップ用モニターは、設置面から+9~10cm程度の高さの物が広く普及しています。 本製品はアーム部を41度(最大角度)に設定すると、画面の位置が最大+9cm程度高くなります。 デスクトップ用モニターとほぼ同じ高さまで画面が高くなるので、楽な姿勢でご利用いただけます。 6段階の角度調整が可能 ノートパソコンを搭載する面の角度を、最大41/36/32/28/21/11度の6段階に調整できます。 画面の高さだけでなく、キーボードを打ちやすい角度に調整する事も可能です。 パソコンの冷却に好適 最も発熱するパソコン底面部に接する面に空気が直接当たり続けるため、パソコンの冷却に大きく寄与します。 スタンド本体は熱伝導効率の高いアルミニウム製なので、木製の机上よりも放熱効果が高まります。 折りたためば厚さ0.9 x 4.5 x 28 cmの省サイズ 折りたたむと500mlペットボトルより小さくなるので、ビジネスバックなどの薄い鞄でも簡単に収納できます。 専用ポーチが付属しますので、安心して鞄に納められます。 組立て&折りたたみはわずか5秒 2本の台座を開き、アーム2本をミゾにはめれば組み立て完了です。 折りたたむ時も同様に、わずか5秒程度で組立&折りたたみが可能です。 耐荷重は中心部で約5kgと、ノートパソコンを搭載しながらキーボードを操作しても十分な強度です。
仕様搭載面可動範囲:41/36/32/28/21/11度(6段階) 搭載可能な機器の目安:幅約38cm程度までのノートPCやタブレット、主に15インチ型ノートPCまで対応(幅によりMacbook Pro 16型まで対応) 製品重量:250 (g) 製品サイズ(展開時):16.6x28x9.2(cm) 製品サイズ(折畳み時):4.5x28x0.8(cm)セット内容PC保護用シリコンゴム、収納ポーチ保証期間ご購入日より6か月間 (日本国内での使用に限定)※領収書やレシート、又は納品書など、ご購入日とご購入店名が記された物が必要です。素材アルミニウム、鉄、樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
14cm[USB-A ⇔ USB miniB]ケーブル タイムリー14cm[USB-A ⇔ USB miniB]ケーブルタイムリー(2件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から4日以内出荷
14cm ショートタイプのUSBケーブル PC側コネクタ(Aタイプ)~周辺機器側コネクタ(miniBタイプ)
コネクタ形状USB-A-USB miniBインターフェースUSB2.0ケーブル長(cm)14
3.5/5インチベイ変換トレイ タイムリー3.5/5インチベイ変換トレイタイムリー
289税込318
1個
当日出荷
3.5インチ内蔵用ドライブを5インチベイに取り付ける為のトレイです。 3.5インチデバイス用の穴が開いているので、ファンコンやUSBハブなどを取り付ける事も可能!
付属品ネジ4本質量(g)82寸法(cm)16×4.2×3
ワッシャー付ミリネジ(6個) タイムリーワッシャー付ミリネジ(6個)タイムリー
89税込98
1セット(6個)
7日以内出荷
光学ドライブ用、マザーボード取付け用、2.5インチHDD用などに使用出来ます。 ワッシャー付ミリ(光学ドライブ、M/B取付け) 6個入りです。
IDE延長ケーブル・フラットタイプ 30cm タイムリーIDE延長ケーブル・フラットタイプ 30cmタイムリー(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
IDE接続ケーブルを延長できます。マザーボードとドライブの距離が離れている場合に使用します。 大きいPCケースでは、ATAPI接続の光学ドライブ、その他ドライブなどケーブルが届かない場合が御座います。そうした場合最適です。 ATA33対応 IDE延長フラットケーブル 30cm
ホワイトケーブル長(m)0.3コネクタ形状IDE40ピンメス - IDE40ピンオスケーブル長(cm)30変換タイプメス - オスコネクタ1IDE40ピンコネクタ2IDE40ピン
BIGFANシリーズ 三脚固定用ファンガード(80mmファン用) タイムリーBIGFANシリーズ 三脚固定用ファンガード(80mmファン用)タイムリー
199税込219
1個
当日出荷
別売のBIGFAN80Uに三脚を装着するために必要な1/4インチネジ穴が付いたファンガードです。 一般の80mmファンにも流用できます。 ※BIGFAN以外で利用された場合の動作保証はございません。 三脚他製品を装着することができます。 ※専用三脚以外で利用された場合の動作保証はございません。 ファンガードの取り付けには(+)ドライバーが必要となります。交換作業中に怪我をしないようご注意ください。
質量(g)18鉄製、クロームメッキ加工外形寸法(mm)108×108×5.5
Thinkpad用AC電源丸角L字変換アダプタ タイムリーThinkpad用AC電源丸角L字変換アダプタタイムリー
1個
取扱い終了
ThinkPadの丸型ACアダプタを角型に変換するプラグです。 家に余っている古い丸型のACアダプタを最新モデルでも使うことができます。 旧型Thinkpadの中古ACアダプタを買って本製品を装着すれば、安く調達できます。 ストレートタイプのアダプタケーブルとL字型プラグをご用意しました。
仕様L字プラグ型寸法(mm)L型40×28質量(g)11適合メーカーLenovo
Type-Cアダプタ USB Aオス ーType-Cオスアダプタ 充電・データ通信 USB3.0 タイムリーType-Cアダプタ USB Aオス ーType-Cオスアダプタ 充電・データ通信 USB3.0タイムリー
479税込527
1個
当日出荷
手持ちのケーブルや用途に合わせお使いいただけます。 本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。 USB3.0対応
質量(g)7規格USB3.0コネクタ形状USBAオス-Type-Cオス寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×7×16保証期間3ヵ月オス形状USB TypeA/USB Type-C
ドライバーセット タイムリードライバーセットタイムリー
799税込879
1個
当日出荷
一般的な+-ビットからU字やトルクスのような特殊形状まで、30種のビットが入っているドライバーセットです。収納や持ち運びに便利なプラスチックケース入りです。握りやすいビットドライバーと延長用ソケットアダプターが付いています。グリップの側面にも取付可能で、ドライバーとしてではなくレンチのようにも使用できます。これ1つで作業範囲が大きく広がります。
仕様【ビット数】32セット内容収納ボックス、グリップ、ドライバーロッド(グリップとビッドをつなぐ軸)、32種のビッド【+(5種)】PH000/PH00/PH0/PH1/PH2【-(5種)】-1.5/-2.0/-2.5/-3.0/-4.0【Y型(2種)】Y2.0/Y3.0【U型(1種)】U2.3【三角(2種)】▲2.0/▲2.3【五角星型トルクス(3種)】★0.8/★1.2/★2.0【六角トルクス(6種)】T4/T5/T6/T8/T9/T10【六角レンチ(6種)】H1.5/H2.0/H2.5/H3.0/H3.5/H4.0材質樹脂、金属全長(mm)(グリップ)103、(延長アダプタ)98(長さ3段階調整可)、(最長構成時)約190、(最小構成時)150質量(g)167寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ボックス)135×74×32
Type-C(メス) - LENOVO 四角電源コネクタ タイムリーType-C(メス) - LENOVO 四角電源コネクタタイムリー(1件のレビュー)
579税込637
1個
5日以内出荷
●スマートフォンとPCで接続できる小型のMicroSDリーダーライターです。 ●TypeC搭載のパソコンも増えており、スマフォとPCの両方で使えるリーダーライターを探している方に最適です。 ●キーチェーンが付いているので、スマホストラップに下げて持ち歩けます。
インターフェースUSB2.0寸法(mm)23×16×10質量(g)5材質アルミ製カバー転送速度(Mbps)480対応メディアMicroSD(接続機器の規格/OSバージョンによって認識するメモリ容量が異なります)適合機種Windows&Mac、Android端末、iPhone端末(TypeCコネクタ搭載モデルに限る)
コイル型USBケーブル 約220mm~約550mm USB2.0 タイムリーコイル型USBケーブル 約220mm~約550mm USB2.0タイムリー
359税込395
1個
当日出荷から7日以内出荷
スマートフォンの充電&データ通信にも使える、携帯に便利なコイル型USBケーブルです。
コネクタ形状Type-Aオス - MicroType-Bオスケーブル長(cm)約22~約55USBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
電圧ブースター搭載USB変換ケーブル タイムリー電圧ブースター搭載USB変換ケーブルタイムリー
899税込989
1個
当日出荷
簡単に12VファンをUSB接続5Vに変換するケーブルです。 ケーブルは190cmあるので取り回しに制限がありません。 3Pinまたは、PWM4Pinコネクタファンが接続可能です。 (PWM4Pinコネクタファンを使用された場合、MAXの回転数での動作となります。)
適合FAN:3pinまたは、PWM4pinコネクタの定格12VDCFANケーブル長(cm)約190(コネクタ部含まず)
HDD/SSD複製アダプタ(PC不要)+データ消去&USBケーブル1本でHDD/SSDを2台同時接続可能 USB3.1(GEN1) タイムリーHDD/SSD複製アダプタ(PC不要)+データ消去&USBケーブル1本でHDD/SSDを2台同時接続可能 USB3.1(GEN1)タイムリー
4,098税込4,508
1個
当日出荷
煙草の箱より小さなアダプタで、PC不要のHDD/SSDクローン作製が簡単にできます。データ消去機能付きです。またUD(USB Drive)シリーズなのでUSB接続にも対応しており、USB3.1 Gen1規格接続で最大2台同時のUSB接続が可能です。 PC不要!HDD/SSDをワンプッシュで複製 パソコンを使用しないでHDD/SSDのクローンを作成できます。 1,本体側面モードスイッチ1/2を下、USB/CLONE切り替えスイッチをCLONE側へ。 2,コピー元HDD/SSDを「HDD1」に接続。 3,コピー先HDD/SSDを[HDD2」に接続。 4,スタートボタンを長押しするとクローンスタート! あとは容量に応じて待つだけです。コピーランプ全点灯でコピー完了! エラースキップ機能搭載 コピー元HDDやSSDの読み書きでない領域「不良セクター」を回避してクローンを行える機能を搭載しました。 従来のエラースキップ機能を搭載しないクローンチップでは、不良セクターが存在するとクローンが停止しましたが、本製品はクローンを継続可能です。(※1) (※1)エラースキップ機能でも回避できない大きさや量の不良セクターが存在するドライブでは、本機能でもクローンが行えない場合が有ります。 3種類のデータ消去モード搭載! HDDやSSDをクイックフォーマットするだけでは、データ消去は安全とは言えません。 高度な技術やソフトなどを用いると、データなどが復元される可能性が有ります。 本製品には3つのデータ消去モードを搭載しており、それら複数のモードを実行する事で、データ復元の可能性を大きく低減できます。 1, ALL-0(全ての領域に0を書き込む) 2, RANDOM(ランダムに選んだ値を全ての領域に書き込む) 3, SECURE ERACE(同機能対応HDD/SSDであれば、工場出荷時に戻す初期化方式) SECURE ERACEモードでSSDの最適化! 昨今のSSD/HDDには、工場出荷時に戻す「SECURE ERACE」モードを搭載しています。 特に長期間使用で性能劣化したSSDで「SECURE ERACE」モードを実行する事で、SSDを工場出荷時の状態に近づける最適化が行えます。 SSDの再利用前にSECURE ERACEモードを実行する事をお勧めします。 SATA接続の2.5/3.5インチHDD/SSDに対応! ノートPCやスリムPCなDに搭載される2.5インチ型HDD/SSDに対応。 デスクトップPCなどに広く搭載される3.5インチ型HDD/SSDにも対応します。 クローン元とクローン先のHDD/SSD、2.5/3.5インチの混在は自由です。 クローン先のHDD/SSDの容量は、必ずクローン元より大きい物をご利用ください。 最大容量16TBに対応!大容量電源で安定動作! 3.5インチHDDでは、最大容量16TBのクローン動作を確認済みです。 もちろんUSB3.1 Gen1で2台同時接続も確認済みです。 最大出力12V4Aの大容量電源と、USB3.1Gen1経由のバスパワー0.8Aで安定動作いたします。 USBケーブル1本でHDD/SSDを2台同時接続 付属のUSBケーブル1本で、本製品に接続したHDD/SSDを2台同時にPCやTV、ゲーム機(※2)などに接続可能です。 USB端子の少ない端末でも、HDDやSSDを簡単に増設できます。 USB3.1 Gen1接続対応なので、大容量データの転送も快適です。 (※2)TVやゲーム機の場合、各機器の接続ルールに準じます。各機器のマニュアルをご確認ください。 新しいパソコンへのデータ移動も簡単 新しいパソコンに従来のパソコンのSSDやHDDを接続すれば、USB接続メモリーの様な手軽さでデータの移動ができます。 つないだSSDや2.5インチHDDは、エクスプローラー内に新しいドライブとして表示されます。 データは「コピー&ペースト」や「ドラッグ&ドロップ」等の簡単な操作で、コピーや移動、削除が可能です。
適合ドライブ:SATA(シリアルATA接続)のSSD/SATA(シリアルATA接続)のHDD、USB接続対応機器:USB A(メス)端子を搭載した、パソコン、TV、レコーダー、ゲーム機(PS4 / PS4Pro / PS3)など。/ USB3.1 Gen1(USB3.0互換)対応環境の場合、USB3.1 Gen1接続に対応。/ 上記環境以外はUSB2.0接続に対応。セット内容本体、USB3.1 Gen1 Type-C(オス)- A(オス)ケーブル、電源アダプタ、電源ケーブル、マニュアル(保証書含む)寸法(mm)本体:幅79×縦49×高さ16.5(突起部含まず)/ケーブル:600+/-5(コネクタ含む)質量(g)約46(本体のみ)端子形状ドライブ側:SATA規格(データ端子7ピン、電源端子15ピン)対応OSUSB接続:Windows 10/8.1/8/7(各64/32bit版)、macOS、Mac OSX10.2.6以降、USB接続HDD録画に対応したTVやレコーダー / PS4/PS3など外部端子USB3.1 Gen1 / 3.0 /2.0対応 A端子(オス)※付属USBケーブル経由。別売のType-Cケーブルを用いType-C接続も可能。※USB2.0環境に接続可能ですが、USB2.0規格内で動作します。電源仕様付属電源アダプタ経由。入力100~240V/1.2A、最大出力12V/4A / 付属USBケーブル経由。USB3.1 Gen1バスパワー 5V/0.8~0.5ARoHS指令(10物質対応)対応
M.2 SSD収納ケース タイムリーM.2 SSD収納ケースタイムリー
979税込1,077
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
M.2 SSDを4枚収納可能 microSDを8枚収納可能 小型プラスドライバー付属 外部衝撃からM.2 SSDを守る頑丈なアルミケース
付属品プラスドライバー材質外装アルミ/フレームABS/トレーEVA寸法(mm)110×74×19質量(g)65収納枚数(枚)メディア:M.2 SSD TYPE 2280/2260/2242×4、microSD×8RoHS指令(10物質対応)対応
SATA/IDEドライブ用ACアダプタ タイムリーSATA/IDEドライブ用ACアダプタタイムリー
1,398税込1,538
1個
当日出荷
●ドライブを安定動作させる、SATA/IDE電源アダプタです。 ●電源をコンセントから確保 PC内蔵ドライブ機器などの電源をコンセントから確保出来るようにする電源アダプタです。 ●各種ドライブを安定動作 各種ドライブを安定動作させるための補助電源として使うことができます。 ●その他の使い道 ドライブ以外にもファンやRGBパーツを単独で動作させるためにも使うことができます。
入力電圧(V)交流100~240周波数範囲(Hz)50~60保証期間1年間コネクタ形状ペリフェラル4ピン/SATA15ピン(付属変換アダプタ使用)仕様●出力:(電圧/最大電流)12V/2A、5V/2A●対応ドライブ(IDE):HDD/光学式ドライブ●対応ドライブ(SATAドライブ):SSD/HDD/光学式ドライブ●本体サイズ:40×30×15mm、25g、ケーブル長 約13cm●ACアダプタサイズ:90×45×40mm、155g、ケーブル長 約110cmRoHS指令(10物質対応)対応
充電お知らせ機能付き [USB-C ⇔ USB-A]2.0ケーブル 充電・転送 タイムリー充電お知らせ機能付き [USB-C ⇔ USB-A]2.0ケーブル 充電・転送タイムリー(1件のレビュー)
799税込879
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
コネクタ内のLEDが光って充電状況をお知らせします。 充電お知らせ機能あり。 USB Type-C端子を搭載したスマートフォンやタブレット用の充電、データ通信用ケーブルです。 本製品を流れる充電電流を測定して、充電中は[赤色]、満充電近くになると[青色]にコネクターのLEDが変化します。
仕様アルミコネクタカバー、ナイロンメッシュケーブルコネクタ形状USB-C - USB-AインターフェイスUSB2.0ケーブル種類ナイロンメッシュ適合用途充電&通信対応
BIGFANシリーズ 三脚固定用ファンガード(140mmファン用) タイムリーBIGFANシリーズ 三脚固定用ファンガード(140mmファン用)タイムリー
369税込406
1個
欠品中
別売のBIGFAN140Uに三脚を装着するために必要な1/4インチネジ穴が付いたファンガードです。 一般の140mmファンにも流用できます。 ※BIGFAN以外で利用された場合の動作保証はございません。 三脚他製品を装着することができます。 ※専用三脚以外で利用された場合の動作保証はございません。 ファンガードの取り付けには(+)ドライバーが必要となります。交換作業中に怪我をしないようご注意ください。
質量(g)43鉄製、クロームメッキ加工外形寸法(mm)183×183×5.5
BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 12cmゴム脚・スイッチつきモデル タイムリーBIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 12cmゴム脚・スイッチつきモデルタイムリー(1件のレビュー)
1,790税込1,969
1個
当日出荷
四隅に装着したゴム足により通気確保されており、上部(下部)に置いた部品を効率良く冷却できます。 本体にはスイッチを搭載しており、強/弱/オフの切り替えが可能です。 USBファンが連結できるようUSBの電源出力を1口搭載しています。 (使用例) HDD冷却(HDDをファンの上部にのせる) ゲーム機冷却(連結させた2台のファンをゲーム機の下に置く) 通信ルータ冷却(ルーターをファンの上部にのせる) DVDプレイヤー冷却(連結させた4台のファンをDVDプレイヤーの下に置く)
質量(g)305外形寸法(mm)129×129×53電圧(V)DC5回転数(min-1[r.p.m])約1500~約1850消費電流(A)約0.26~約0.32ケーブル長(cm)USB:88(途中に分岐コネクタケーブル有)最大風量(CFM)57~70.35商品タイプ扇風機
Type-Cアダプタ Type-Cメス ーType-Cオス L字アダプタ 充電・データ通信 USB2.0 タイムリーType-Cアダプタ Type-Cメス ーType-Cオス L字アダプタ 充電・データ通信 USB2.0タイムリー
749税込824
1個
当日出荷
手持ちのケーブルや用途に合わせお使いいただけます。 本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。 USB2.0対応です。 スマホ、タブレット接続時の出っ張りを90度横に曲げられるため、取り回しがすっきりします。
寸法(mm)22×23×6質量(g)4コネクタ形状typeC(オス)-typeC(メス)L型変換アダプタ保証期間3ヵ月データ転送速度データ通信対応、USB2.0オス形状USB Type-Cメス形状USB Type-C
TypeC変換アダプタ2個セット USB microBメス - USB Type-Cオス データ通信対応 USB2.0(転送速度最大480Mbps) タイムリーTypeC変換アダプタ2個セット USB microBメス - USB Type-Cオス データ通信対応 USB2.0(転送速度最大480Mbps)タイムリー
499税込549
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
Type-C専用ケーブルを用意しなくても、手持ちのMicroUSBをそのままお使いいただけます。 XPERIAからMacBookまで、次世代の標準と成りうる規格ですので需要は間違いありません。 Type-C専用ケーブルを用意しなくても、手持ちのMicroUSBをそのままお使いいただけます。 もちろん、本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。 お得な2個セットです。
寸法(mm)22.5×10×5質量(g)約1.5適合規格データ通信対応 USB2.0(転送速度最大480Mbps)コネクタ形状変換:USBmicroBメス-USBType-Cオスオス形状USB Type-Cメス形状microB
HDDケース M.2 SSD用アルミケース NGFF B-key 端子 USB3.0 接続 タイムリーHDDケース M.2 SSD用アルミケース NGFF B-key 端子 USB3.0 接続タイムリー
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
M.2 SSDを外付けドライブとして利用できるケースです。余ったM.2 SSDが有効活用できます。 放熱性に優れたアルミ製ケースを採用! 軽くて持ち運びに便利です。 UASP対応! USB3.0接続対応。最大5Gbps(理論値)の高速転送が可能です。 対応SSDはNGFF対応のM.2のBキーとB&Mキーとなります。 搭載可能なM.2のサイズは42/60/80mmの3種類! 保証期間はご購入日より1年間 本製品に M.2 SSDは含まれておりません。SSDは別途ご用意ください。 NVMeのM.2 SSD規格には対応しておりません。
付属品USB3.0ケーブル、ドライバー、ネジ一式シルバー質量(g)48寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41.5×13×98動作環境Windows10/8.1/8/7を搭載しUSB3.0(3.1、Gen1)が利用できるPC保証期間1年間ケーブル長(cm)約50(コネクタ含む)電源仕様USB経由5V 0.9A 最大4.5W (USB3.0規格準拠)USBタイプUSB3.0 (3.1 GEN1 UASP)準拠転送速度(Gbps)最大:5(理論値)SSDM.2(NGFF)、B又はB&Mkey端子、幅22mm×長さ42/60/80mm
HDD→USB簡単接続セット IDE接続機器をUSB2.0接続に変換するアダプタ 2.5/3.5インチ対応 タイムリーHDD→USB簡単接続セット IDE接続機器をUSB2.0接続に変換するアダプタ 2.5/3.5インチ対応タイムリー(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
欠品中
IDE/ATAPIのデバイスをUSB2.0に変換するアダプタです。 IDE2.5HDDにも対応 本製品はUSB2.0/1.1(Aタイプ端子×1)USB規格準拠0.5Aになります。 ケーブルを挿すだけの簡単取付 取り付けたいHDDやドライブの接続方法に合ったコネクタを挿し込み、電源スイッチをON。最後に接続したいマシンのUSBポートに差し込むだけです。 データ移動や複製も簡単操作 Windows搭載PCなら「マイコンピュータ」に新しいドライブとして認識されるのでマウスでドラッグ&ドロップ作業でデータの移動、コピーができます。PS3ならXMBの写真、音楽、ビデオにUSB接続機器として認識されるので、つないだHDDとの間でデータの移動が出来ます。 データ移動/引っ越しに関して お繋げ頂く機器やHDD等が故障又は中身のデータ破損されている場合はこちらの商品をご使用頂いても引越しまたは移動出来ません。ご使用の機器やHDD等の状況をご確認下さい。
付属品D-303SM本体、AC-DC電源アダプタ(電源ケーブルセット)、説明書(保証書含む)適合マシン:USBポートを搭載したDOS/V規格PC(NEC PC-98NXシリーズを含む)、USBマスストレージ規格対応機器を使用可能なマシン(PS3など)IDE2.5HDDにてご使用の場合お手持ちのHDDによっては電力供給が不足する場合がございます。その際は別途電力を補うケーブルをお買い求めください。対応OSWindows10/8.1/8/7/VISTA/XP/2000/ME/98SE、MacOS10.26以上適合機器IDE(ATA133/100/66/33/ATAPI)接続の3.5&2.5インチHDD、CD-ROM、RAM、Rドライブ、DVD-ROM、RAM、±R、±RWドライブ接続端子PC側:USB2.0/1.1(Aタイプ端子×1)USB規格準拠0.5ARoHS指令(10物質対応)対応
CPUスタンド キャスター付 タイムリーCPUスタンド キャスター付タイムリー
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
本体幅と奥行が無段階調整できるデスクトップパソコン用のキャスター付きCPUスタンド(PCスタンド)です。 20kgの高耐荷重なので、ミドルタワーPCから重いゲーミングPCまで幅広く対応します。 PCケースにジャストフィットするため、スタンドの存在を感じません。 幅が390mmまで広がるので、幅300mmのWチャンバー仕様PCケースにも余裕で対応します。 こだわって選んだゲーミングPCのイメージに影響しません。 キャスター付きなので、掃除・メンテナンス時にも簡単に移動ができるので重宝します。 床から距離を取ることでホコリの侵入を防ぎ、通気性を高めます。 4隅のキャスターは全てロック可能なのでガッチリ床固定できます。 PCだけでなく、家具・家電・インテリアなどにも活用できます。 本体色はPCケースと色合わせできるように黒と白をご用意しました。
材質プラスティック、鉄質量(g)558(キャスター含)耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最大:390×585×70(キャスター含)、最小:238×403×70(キャスター含)保証期間初期不良のみ