カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(26)
    • ケーブル(1)
    • USB充電/データ転送ケーブル(1)
    • コネクタ/変換ケーブル(17)
絞り込み
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(4)
  • 0.5~1未満(2)
  • 2~3未満(1)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(1)
ブランド
  • タイムリー
  • モノタロウ(6)
  • エレコム(723)
  • Anker(アンカー)(159)
  • オーム電機(256)
  • サンワサプライ(401)
  • StarTech.com(426)
  • OWLTECH(オウルテック)(161)
  • エスエスエーサービス(46)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(83)
  • トライメイト(54)
  • メディアカバーマーケット(593)
  • MICROCHIP(253)
  • サンワダイレクト(244)
  • カシムラ(216)
  • RS PRO(186)
  • BELKIN(ベルキン)(185)
  • 多摩電子(183)
  • BUFFALO(バッファロー)(145)
  • CIO(143)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「USB c」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Type-Cアダプタ USB Aオス ーType-Cメスアダプタ 充電・データ通信 USB3.0 タイムリー

    Type-Cアダプタ USB Aオス ーType-Cメスアダプタ 充電・データ通信 USB3.0

    タイムリー(3件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    手持ちのケーブルや用途に合わせお使いいただけます。 本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。 USB3.0対応 Type-C周辺機器を既存のUSB Aコネクタを持つPCに接続する時にお使いいただけます。
    規格USB3.0コネクタ形状USBAオス-Type-Cメス保証期間3ヵ月オス形状USB TypeAメス形状USB Type-C
  • 充電お知らせ機能付き [USB-C ⇔ USB-A]2.0ケーブル 充電・転送 タイムリー

    充電お知らせ機能付き [USB-C ⇔ USB-A]2.0ケーブル 充電・転送

    タイムリー(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    6日以内出荷
    コネクタ内のLEDが光って充電状況をお知らせします。 充電お知らせ機能あり。 USB Type-C端子を搭載したスマートフォンやタブレット用の充電、データ通信用ケーブルです。 本製品を流れる充電電流を測定して、充電中は[赤色]、満充電近くになると[青色]にコネクターのLEDが変化します。
    仕様アルミコネクタカバー、ナイロンメッシュケーブルコネクタ形状USB-C - USB-AインターフェイスUSB2.0ケーブル種類ナイロンメッシュ適合用途充電&通信対応
  • Type-Cアダプタ USB Aメス ーType-Cオスケーブル 充電・データ通信 USB2.0 タイムリー

    Type-Cアダプタ USB Aメス ーType-Cオスケーブル 充電・データ通信 USB2.0

    タイムリー(3件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    手持ちのケーブルや用途に合わせお使いいただけます。 本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。 USB2.0対応です。 HDDケースなどのUSB接続機器をType-Cコネクタに直刺する時にお使いいただけます。
    全長(mm)200質量(g)14コネクタ形状USB(Aメス)-typeC(オス)保証期間3ヵ月データ転送速度USB2.0オス形状USB Type-Cメス形状USB TypeA
  • Type-Cアダプタ Micro USB オス ーType-C メス アダプタ 2A充電対応 データ通信USB2.0 タイムリー

    Type-Cアダプタ Micro USB オス ーType-C メス アダプタ 2A充電対応 データ通信USB2.0

    タイムリー(4件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    ype-CをmicroUSBに変換するアダプタです。 人気商品の逆用途モデルです。 本体は放熱性の高いアルミケースで覆われています。 データ通信USB2.0対応で、2A充電対応です。 typeCケーブルしかない状況で、microUSB機器をPCやACアダプタに接続したい場合などに最適です。
    仕様充電:2.0A対応寸法(mm)28×12×7材質(本体)アルミ製黒色質量(g)3コネクタ形状Type-C(メス)-microUSB(オス)保証期間3ヵ月データ転送速度データ通信対応、USB2.0オス形状microBメス形状USB Type-C
  • Type-Cアダプタ USB Aメス ーType-Cオス L字ケーブル 充電・データ通信 USB3.0 タイムリー

    Type-Cアダプタ USB Aメス ーType-Cオス L字ケーブル 充電・データ通信 USB3.0

    タイムリー(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    手持ちのケーブルや用途に合わせお使いいただけます。 本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。 USB3.0対応 USBメモリやHDDケースをType-Cコネクタに装着する時にお使いいただけます。
    質量(g)16規格USB3.0コネクタ形状USBAメス-L型Type-Cオス保証期間3ヵ月ケーブル長(mm)225オス形状USB Type-Cメス形状USB TypeA
  • Type-Cアダプタ Micro USB メス ーType-C オス アダプタ USB2.0 タイムリー

    Type-Cアダプタ Micro USB メス ーType-C オス アダプタ USB2.0

    タイムリー(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    人気商品のL型モデルです。 データ通信USB2.0対応です。 手元にあるmicroUSBケーブルを使ってType-C機器をPCやACアダプタに接続したい場合や手持ちのケーブル等をL型に交換したい場合などに最適です。
    寸法(mm)25×20×5材質(本体)樹脂製質量(g)2コネクタ形状microUSB(メス)-Type-C(オスL型)保証期間3ヵ月データ転送速度データ通信対応、USB2.0オス形状USB Type-Cメス形状microB
  • TypeC変換アダプタ USB microBメス - USB Type-Cオス データ通信対応 USB2.0(転送速度最大480Mbps) タイムリー

    TypeC変換アダプタ USB microBメス - USB Type-Cオス データ通信対応 USB2.0(転送速度最大480Mbps)

    タイムリー(4件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    Type-C専用ケーブルを用意しなくても、手持ちのMicroUSBをそのままお使いいただけます。 XPERIAからMacBookまで、次世代の標準と成りうる規格ですので需要は間違いありません。 Type-C専用ケーブルを用意しなくても、手持ちのMicroUSBをそのままお使いいただけます。 もちろん、本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。 お得な複数パックモデルも併せてご用意してあります。
    寸法(mm)22.5×10×5質量(g)約1.5適合規格データ通信対応 USB2.0(転送速度最大480Mbps)コネクタ形状変換:USBmicroBメス-USBType-Cオスオス形状USB Type-Cメス形状microB
  • Type-Cアダプタ USB Aオス ーType-Cオスアダプタ 充電・データ通信 USB3.0 タイムリー

    Type-Cアダプタ USB Aオス ーType-Cオスアダプタ 充電・データ通信 USB3.0

    タイムリー
    479税込527
    1個
    当日出荷
    手持ちのケーブルや用途に合わせお使いいただけます。 本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。 USB3.0対応
    質量(g)7規格USB3.0コネクタ形状USBAオス-Type-Cオス寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×7×16保証期間3ヵ月オス形状USB TypeA/USB Type-C
  • Type-Cアダプタ USB Aオス ーType-Cオス カールケーブル 充電・データ通信 USB2.0 タイムリー

    Type-Cアダプタ USB Aオス ーType-Cオス カールケーブル 充電・データ通信 USB2.0

    タイムリー(2件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    手持ちのケーブルや用途に合わせお使いいただけます。 本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。 USB2.0対応です。
    質量(g)17規格USB2.0コネクタ形状USBAオス-Type-Cオス保証期間3ヵ月ケーブル長(mm)105~700オス形状USB TypeA/USB Type-C
  • USB Type-CからHDMI 映像&音声出力ケーブル 4K60P対応 タイムリー

    USB Type-CからHDMI 映像&音声出力ケーブル 4K60P対応

    タイムリー
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    USB Type-C(メス)端子を搭載した、PC / タブレット / iPad Pro / スマートフォンなどから、HDMIへ映像と音声を出力できる変換ケーブルです。 HDMIケーブル(別売)を接続すれば、あらゆるTVやモニターに出力が可能です。
    用途スマートフォンやタブレットの映像、アプリ、ゲームをより大きなTVやモニターに表示。 スマートフォンやタブレットで撮影した「4K」映像や画像を、4KTVやモニターに出力して大画面でみんなで楽しむ。 SkypeやzoomなどのWEBビデオ会議システムなどで、スマートフォンをカメラとして利用しながら、より大きな画面に出力して会議に参加など、、仕様4K60Hz以上の出力時に必要なケーブル(別売):Premium HDMI(HDMI ver2.0)以上 製品全長/重量:約 17.5 cm / 19g 外箱サイズ/総重量:幅7 x 高さ13.8 x 奥行2 cm / 34 g 対応する環境:USB Type-C(メス)端子を搭載し、同端子経由の映像出力が可能な端末(Display Port Altモード搭載)な端末 4K30Hz以下の出力時に必要なケーブル(別売):HDMI ver1.3a以上 最大対応周波数:60Hz( 秒間60コマ ) 出力可能な音全長(mm)約175適合規格HDCP、HDR規格(ダイナミックレンジ=高輝度階調)
  • Type-Cアダプタ USB Aメス ーType-Cオスアダプタ 充電・データ通信 USB3.0 タイムリー

    Type-Cアダプタ USB Aメス ーType-Cオスアダプタ 充電・データ通信 USB3.0

    タイムリー
    479税込527
    1個
    当日出荷
    手持ちのケーブルや用途に合わせお使いいただけます。 本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。 USB3.0対応 USBメモリやHDDケースをType-Cコネクタに装着する時にお使いいただけます。
    質量(g)9規格USB3.0コネクタ形状USBAメス-Type-Cオス寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×8×17保証期間3ヵ月オス形状USB Type-Cメス形状USB TypeA
  • Type-Cアダプタ USB Aメス ーType-Cオスアダプタ 充電・データ通信 USB3.0 アルミ タイムリー

    Type-Cアダプタ USB Aメス ーType-Cオスアダプタ 充電・データ通信 USB3.0 アルミ

    タイムリー
    579税込637
    1個
    当日出荷
    手持ちのケーブルや用途に合わせお使いいただけます。 本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。 USB3.0対応 USBメモリやHDDケースをType-Cコネクタに装着する時にお使いいただけます。 アルミ製のため発熱効果が高いです。
    寸法(mm)40×14×8材質(本体)アルミ製アルミ色質量(g)5コネクタ形状USBA(メス)-typeC(オス)通信方式対応データ転送速度USB3.0オス形状USB Type-Cメス形状USB TypeA
  • TypeC変換アダプタ4個セット USB microBメス - USB Type-Cオス データ通信対応 USB2.0(転送速度最大480Mbps) タイムリー

    TypeC変換アダプタ4個セット USB microBメス - USB Type-Cオス データ通信対応 USB2.0(転送速度最大480Mbps)

    タイムリー
    889税込978
    1セット(4個)
    当日出荷
    Type-C専用ケーブルを用意しなくても、手持ちのMicroUSBをそのままお使いいただけます。 XPERIAからMacBookまで、次世代の標準と成りうる規格ですので需要は間違いありません。 Type-C専用ケーブルを用意しなくても、手持ちのMicroUSBをそのままお使いいただけます。 もちろん、本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。 お得な4個セットです。
    寸法(mm)22.5×10×5質量(g)約1.5適合規格データ通信対応 USB2.0(転送速度最大480Mbps)コネクタ形状変換:USBmicroBメス-USBType-Cオスオス形状USB Type-Cメス形状microB
  • Type-Cアダプタ USB Aオス ーType-Cオス&microUSBオスY字ケーブル 充電・データ通信 USB2.0 タイムリー

    Type-Cアダプタ USB Aオス ーType-CオスµUSBオスY字ケーブル 充電・データ通信 USB2.0

    タイムリー
    379税込417
    1個
    当日出荷
    microUSBとType-CのY字ケーブルです。 手持ちのケーブルや用途に合わせお使いいただけます。 MicroUSBコネクタは充電専用です。 typeCコネクタはデータ通信&充電対応です。 USB2.0対応です。 2台同時充電可能です。(USB充電器の出力によっては同時充電できない場合がございます)
    質量(g)25規格USB2.0コネクタ形状USBAオス-Type-CオスµUSBオス保証期間3ヵ月ケーブル長(mm)300オス形状USB TypeA/microB/USB Type-C
  • TypeC変換アダプタ2個セット USB microBメス - USB Type-Cオス データ通信対応 USB2.0(転送速度最大480Mbps) タイムリー

    TypeC変換アダプタ2個セット USB microBメス - USB Type-Cオス データ通信対応 USB2.0(転送速度最大480Mbps)

    タイムリー(1件のレビュー)
    499税込549
    1セット(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
    Type-C専用ケーブルを用意しなくても、手持ちのMicroUSBをそのままお使いいただけます。 XPERIAからMacBookまで、次世代の標準と成りうる規格ですので需要は間違いありません。 Type-C専用ケーブルを用意しなくても、手持ちのMicroUSBをそのままお使いいただけます。 もちろん、本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。 お得な2個セットです。
    寸法(mm)22.5×10×5質量(g)約1.5適合規格データ通信対応 USB2.0(転送速度最大480Mbps)コネクタ形状変換:USBmicroBメス-USBType-Cオスオス形状USB Type-Cメス形状microB
  • TypeC変換アダプタ USB microBメス-Type-Cオス USB2.0 タイムリー

    TypeC変換アダプタ USB microBメス-Type-Cオス USB2.0

    タイムリー
    389税込428
    1個
    6日以内出荷
    microUSBをTypeCに変換するためのアダプタです。 microUSBケーブル類を所有している方は、それらのケーブルを無駄なく有効活用できます。 充電、データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。
    寸法(mm)変換コネクタ:26×10×5ブラック質量(g)約2適合規格データ通信対応、USB2.0(転送速度最大480Mbps)コネクタ形状変換:USBmicroBメス-Type-Cオスオス形状USB Type-Cメス形状microB
  • Type-Cアダプタ Type-Cメス ーType-Cオス L字アダプタ 充電・データ通信 USB2.0 タイムリー

    Type-Cアダプタ Type-Cメス ーType-Cオス L字アダプタ 充電・データ通信 USB2.0

    タイムリー
    749税込824
    1個
    当日出荷
    手持ちのケーブルや用途に合わせお使いいただけます。 本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。 USB2.0対応です。 スマホ、タブレット接続時の出っ張りを90度横に曲げられるため、取り回しがすっきりします。
    寸法(mm)22×23×6質量(g)4コネクタ形状typeC(オス)-typeC(メス)L型変換アダプタ保証期間3ヵ月データ転送速度データ通信対応、USB2.0オス形状USB Type-Cメス形状USB Type-C
  • TypeC変換アダプタ 2個セット USB microBメス-Type-Cオス USB2.0 タイムリー

    TypeC変換アダプタ 2個セット USB microBメス-Type-Cオス USB2.0

    タイムリー
    799税込879
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    microUSBをTypeCに変換するためのアダプタです。 microUSBケーブル類を所有している方は、それらのケーブルを無駄なく有効活用できます。 スマホ買い替えのなどで、typeC変換プラグが1個では足らないというお客様へのお得な2個パックとなります。 充電、データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。
    寸法(mm)変換コネクタ:26×10×5ブラック質量(g)約2適合規格データ通信対応、USB2.0(転送速度最大480Mbps)コネクタ形状変換:USBmicroBメス-Type-Cオスオス形状USB Type-Cメス形状microB
  • HDD/SSD→USB簡単接続セット SATA接続機器をUSB3.1(GEN1)接続に変換するアダプタ 2.5インチ対応 Type-A接続タイプ タイムリー

    HDD/SSD→USB簡単接続セット SATA接続機器をUSB3.1(GEN1)接続に変換するアダプタ 2.5インチ対応 Type-A接続タイプ

    タイムリー(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    パソコンやゲーム機の内部にSATA接続するタイプのSSD(ソリッドステートドライブ)や、2.5インチHDD(ハードディスクドライブ)に挿しこむだけで、USB接続に変換できるケーブルです。 PS4のUSB接続「拡張ストレージ」としてもご利用いただけます。 新しいパソコンへのデータ移動も簡単 新しいパソコンに従来のパソコンのSSDやHDDを接続すれば、USB接続メモリーの様な手軽さでデータの移動ができます。 つないだSSDや2.5"HDDは、エクスプローラー内に新しいドライブとして表示されます。 データは「コピー&ペースト」や「ドラッグ&ドロップ」等の簡単な操作で、コピーや移動、削除が可能です。 SSDを接続した場合、従来USB2.0接続HDD比較で最大約10倍高速! 本製品はUSB3.0/2.0と互換がある高速な接続規格「USB3.1 Gen1」に対応し、 SSDやHDDをより高速に接続できる「UASP(USB Attached SCSI Protocol)」接続に対応しています。 SATA接続のSSDを接続した場合、最大実行速度で読込390Mbps、書込350Mbpsを実現します。(※1) 電源レスでさまざまな機器に接続できます Windows10 / 8.1 / 8 / 7、macOS / MacOS Xを搭載したパソコン、USB接続HDD録画に対応したTVやレコーダー(※2) PS(R)4 Pro / PS(R)4 / PS(R)3 / nasne(R)などのゲーム機や周辺機器に接続してご利用いただけます。 ※1メーカーにて2020年1月にメーカーの下記環境のパソコンで、CrystalDiskMarkを用いて計測を実施。 Windows10(64bit版)、Z370マザーボード搭載USB Gen1対応A端子に本製品経由でIntel社SSD545S Series 256GBを接続。 ※2本製品はUSBバスパワー(USB経由の電力)のみで動作する製品です。そのためUSBからの通電量により動作しない可能性がございます。 同じくUSBバスパワー接続のUSBハブ等を経由すると動作しない可能性が有ります。 またノートパソコンやタブレットPC等は、PC本体への充電(給電)を行いながらご使用ください。 パナソニック社のTVやレコーダーでは動作しない可能性が有ります。
    適合ドライブ:SATA(シリアルATA接続)のSSD(ソリッドステートドライブ)SATA(シリアルATA接続)の2.5インチ内蔵型ハードディスク適合機種温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)セット内容本体、マニュアル(保証書含む)寸法(mm)68.7×16.9×8※ケーブル含まず質量(g)約21※ケーブル含む適合規格UASP (USB Attached SCSI Protocol) ※USB大容量記憶装置の高速データ通信規格適合機器USBA(メス)端子を搭載した、パソコン、TV、レコーダー、ゲーム機(PSR4/4Pro/3)などUSB3.1Gen1(USB3.0互換)対応環境の場合、USB3.1Gen1接続に対応。上記環境以外はUSB2.0接続に対応保証期間ご購入日より1年間 (日本国内での使用に限定)接続端子ドライブ側:シリアルATA規格(データ端子7ピン、電源端子15ピン)外部端子USB3.1 Gen1 / 3.0 /2.0対応 A平型端子 ※UD-3101Pは付属のUSB A→Type-C変換アダプタにより、USB Type-C接続に対応。 ※USB2.0環境に接続可能ですが、USB2.0規格内で動作します。電源仕様USBバスパワー(5V/0.5A ~ 5V/1.5A)※接続される機器により変動します。データ転送速度USB3.1 Gen1 : 最大5Gbps (規格値)※USB3.0互換USB2.0 : 最大480Mbps (規格値)RoHS指令(10物質対応)対応
  • コイル型USBケーブル 約220mm~約550mm USB2.0 タイムリー

    コイル型USBケーブル 約220mm~約550mm USB2.0

    タイムリー
    359税込395
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スマートフォンの充電&データ通信にも使える、携帯に便利なコイル型USBケーブルです。
    コネクタ形状Type-Aオス - MicroType-Bオスケーブル長(cm)約22~約55USBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
  • HDD/SSD複製アダプタ(PC不要)+データ消去&USBケーブル1本でHDD/SSDを2台同時接続可能 USB3.1(GEN1) タイムリー

    HDD/SSD複製アダプタ(PC不要)+データ消去&USBケーブル1本でHDD/SSDを2台同時接続可能 USB3.1(GEN1)

    タイムリー
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    煙草の箱より小さなアダプタで、PC不要のHDD/SSDクローン作製が簡単にできます。データ消去機能付きです。またUD(USB Drive)シリーズなのでUSB接続にも対応しており、USB3.1 Gen1規格接続で最大2台同時のUSB接続が可能です。 PC不要!HDD/SSDをワンプッシュで複製 パソコンを使用しないでHDD/SSDのクローンを作成できます。 1,本体側面モードスイッチ1/2を下、USB/CLONE切り替えスイッチをCLONE側へ。 2,コピー元HDD/SSDを「HDD1」に接続。 3,コピー先HDD/SSDを[HDD2」に接続。 4,スタートボタンを長押しするとクローンスタート! あとは容量に応じて待つだけです。コピーランプ全点灯でコピー完了! エラースキップ機能搭載 コピー元HDDやSSDの読み書きでない領域「不良セクター」を回避してクローンを行える機能を搭載しました。 従来のエラースキップ機能を搭載しないクローンチップでは、不良セクターが存在するとクローンが停止しましたが、本製品はクローンを継続可能です。(※1) (※1)エラースキップ機能でも回避できない大きさや量の不良セクターが存在するドライブでは、本機能でもクローンが行えない場合が有ります。 3種類のデータ消去モード搭載! HDDやSSDをクイックフォーマットするだけでは、データ消去は安全とは言えません。 高度な技術やソフトなどを用いると、データなどが復元される可能性が有ります。 本製品には3つのデータ消去モードを搭載しており、それら複数のモードを実行する事で、データ復元の可能性を大きく低減できます。 1, ALL-0(全ての領域に0を書き込む) 2, RANDOM(ランダムに選んだ値を全ての領域に書き込む) 3, SECURE ERACE(同機能対応HDD/SSDであれば、工場出荷時に戻す初期化方式) SECURE ERACEモードでSSDの最適化! 昨今のSSD/HDDには、工場出荷時に戻す「SECURE ERACE」モードを搭載しています。 特に長期間使用で性能劣化したSSDで「SECURE ERACE」モードを実行する事で、SSDを工場出荷時の状態に近づける最適化が行えます。 SSDの再利用前にSECURE ERACEモードを実行する事をお勧めします。 SATA接続の2.5/3.5インチHDD/SSDに対応! ノートPCやスリムPCなDに搭載される2.5インチ型HDD/SSDに対応。 デスクトップPCなどに広く搭載される3.5インチ型HDD/SSDにも対応します。 クローン元とクローン先のHDD/SSD、2.5/3.5インチの混在は自由です。 クローン先のHDD/SSDの容量は、必ずクローン元より大きい物をご利用ください。 最大容量16TBに対応!大容量電源で安定動作! 3.5インチHDDでは、最大容量16TBのクローン動作を確認済みです。 もちろんUSB3.1 Gen1で2台同時接続も確認済みです。 最大出力12V4Aの大容量電源と、USB3.1Gen1経由のバスパワー0.8Aで安定動作いたします。 USBケーブル1本でHDD/SSDを2台同時接続 付属のUSBケーブル1本で、本製品に接続したHDD/SSDを2台同時にPCやTV、ゲーム機(※2)などに接続可能です。 USB端子の少ない端末でも、HDDやSSDを簡単に増設できます。 USB3.1 Gen1接続対応なので、大容量データの転送も快適です。 (※2)TVやゲーム機の場合、各機器の接続ルールに準じます。各機器のマニュアルをご確認ください。 新しいパソコンへのデータ移動も簡単 新しいパソコンに従来のパソコンのSSDやHDDを接続すれば、USB接続メモリーの様な手軽さでデータの移動ができます。 つないだSSDや2.5インチHDDは、エクスプローラー内に新しいドライブとして表示されます。 データは「コピー&ペースト」や「ドラッグ&ドロップ」等の簡単な操作で、コピーや移動、削除が可能です。
    適合ドライブ:SATA(シリアルATA接続)のSSD/SATA(シリアルATA接続)のHDD、USB接続対応機器:USB A(メス)端子を搭載した、パソコン、TV、レコーダー、ゲーム機(PS4 / PS4Pro / PS3)など。/ USB3.1 Gen1(USB3.0互換)対応環境の場合、USB3.1 Gen1接続に対応。/ 上記環境以外はUSB2.0接続に対応。セット内容本体、USB3.1 Gen1 Type-C(オス)- A(オス)ケーブル、電源アダプタ、電源ケーブル、マニュアル(保証書含む)寸法(mm)本体:幅79×縦49×高さ16.5(突起部含まず)/ケーブル:600+/-5(コネクタ含む)質量(g)約46(本体のみ)端子形状ドライブ側:SATA規格(データ端子7ピン、電源端子15ピン)対応OSUSB接続:Windows 10/8.1/8/7(各64/32bit版)、macOS、Mac OSX10.2.6以降、USB接続HDD録画に対応したTVやレコーダー / PS4/PS3など外部端子USB3.1 Gen1 / 3.0 /2.0対応 A端子(オス)※付属USBケーブル経由。別売のType-Cケーブルを用いType-C接続も可能。※USB2.0環境に接続可能ですが、USB2.0規格内で動作します。電源仕様付属電源アダプタ経由。入力100~240V/1.2A、最大出力12V/4A / 付属USBケーブル経由。USB3.1 Gen1バスパワー 5V/0.8~0.5ARoHS指令(10物質対応)対応
  • USBデジタル時計 タイムリー

    USBデジタル時計

    タイムリー
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ●人気PCケースの100%が側面ガラス仕様です。 ●側面ガラス標準化はケース内RGB発光にとどまらず、マザーボード、グラフィックボードなどの主要パーツに化粧が施されるようになりました。 そこでケース内設置の中見えガジェット商品、第一弾として、「USBデジタル時計」を販売することにしました。 ●ゲーミングPCケース向けガジェット商品「USBデジタル時計」 ●大型パネルで数字が見やすく、目が疲れません。 ●時間表示のほか、温度表示に対応するのでケース内温度の目安として確認できます。 ●アラーム付きなので目覚まし時計としてもご利用できます。 ●黒フレーム、白LEDなので、PCケース内で圧倒的な存在感をアピールします。 ●PCケース内に設置できるよう、マザーボードにUSB直刺しできる変換アダプタが付属しています。 ●PCケース内だけでなく、置時計・壁時計としても使用できますので使うシーンは選びません。
    付属品電源ケーブル、据置スタンド、USB A→マザーボード直刺しアダプタ、マニュアル質量(g)163電源USBバスパワー(DC5V)表示24/12時間表示切替可能寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×40×90機能時刻表示、日付表示、温度表示、アラーム保証期間購入日から6ケ月間LED白色(明るさ調整可能)色(本体)ブラック端子USB Aまたはピンヘッダ10ピン(変換アダプタ付属)RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ時計
  • Type-C変換アダプタ タイムリー

    Type-C変換アダプタ

    タイムリー
    579税込637
    1個
    6日以内出荷
    いま最も需要のあるType-Cのアダプタをあらゆるバリエーションでご用意しました。 USB AオスをType-Cメスに変換するアダプタです。 。手持ちのケーブルや用途に合わせお使いいただけます。 もちろん、本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。 。USB 3.0対応 Type-C周辺機器を既存のUSB Aコネクタを持つPCに接続する時にお使いいただけます。
    サイズW33×H14×D6mm質量(g)4規格USB 3.0コネクタ形状USB Aメス - Type-Cメス保証期間3ヶ月
  • Type-C変換アダプタ タイムリー

    Type-C変換アダプタ

    タイムリー
    779税込857
    1個
    6日以内出荷
    Type-CをUSB Aプラグに変換するアダプタです。 本体は放熱性の高いアルミケースで覆われています。 。データ通信USB 3.1対応です。 Type-C接続のUSBメモリをPC接続し、高速で開きたい場合などに最適です。
    仕様充電:5V対応(QCなどの5V以上の電圧には対応しておりません)、転送速度:データ通信対応、USB 3.1サイズ39×14×7mm質量(g)6本体アルミ製黒色保証期間3ヶ月コネクタType-C(メス) - USB A(オス)
  • Type-C(メス) - LENOVO 四角電源コネクタ タイムリー

    Type-C(メス) - LENOVO 四角電源コネクタ

    タイムリー(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    ●スマートフォンとPCで接続できる小型のMicroSDリーダーライターです。 ●TypeC搭載のパソコンも増えており、スマフォとPCの両方で使えるリーダーライターを探している方に最適です。 ●キーチェーンが付いているので、スマホストラップに下げて持ち歩けます。
    適合機種Windows&Mac、Android端末、iPhone端末(TypeCコネクタ搭載モデルに限る)材質アルミ製カバー寸法(mm)23×16×10質量(g)5インターフェースUSB2.0対応メディアMicroSD(接続機器の規格/OSバージョンによって認識するメモリ容量が異なります)転送速度(Mbps)480
  • 会議用スピーカー&マイク タイムリー

    会議用スピーカー&マイク

    タイムリー
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    ●家族連絡やリモートワークに最適なUSB会議用スピーカー&マイクです。 ●360度全方向性対応のスピーカー&マイク搭載 本製品は360度全方向性マイクを採用しているため、収音範囲内であれば幅広く声を拾うことができます。 ●マイク有効範囲は半径3メートル 本製品より半径3メートル以内でご利用いただけます。 ●8名までの参加者に対応 最大8名までの人数で利用可能です。 ●スマートデザイン 本体は薄型円盤(直径80mm)、出社時に持ち歩けるスマートデザインです。 ●タッチパネル操作 音量の調節、マイクの出力の調節とマイクのON/OFFなどの操作は全てタッチパネルで行えます。
    付属品USBケーブル(USB A-TYPE C、全長約200cm)仕様●タッチパネル式ボリューム:スピーカー音量&マイク声量、ミュート材質アルミ寸法(mm)円盤直径80×厚み11質量(g)61対応OSWin10 & Mac OS接続方式USB A(オス)2.0保証期間6ケ月指向性全方向性
  • マグネット内蔵スマホクーラー タイムリー

    マグネット内蔵スマホクーラー

    タイムリー
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷
    USB Type-C電源に接続して利用するワイヤレス充電器です。 最大15W出力に対応しており、スマホを快適に充電することができます。 FANがスマホ背面の熱を放熱し、スマホの発熱を抑えることができます。 FAN内部にはLEDが搭載されており、イルミネーションとしても楽しめ、ゲームなど気分を盛り上げます。 ケーブルは取り回しに便利な約95cmで、PD 5V/9V/12V(18W)出力に対応した電源で利用できます。 Magsafe充電に対応したiPhoneシリーズだけでなく、付属のMagnet用メタルリングを利用することで、Qi充電に対応したAndroidスマートフォンなどでも利用できます。 ワイヤレス充電に対応したiPhoneやAndoroidスマートフォンの充電に利用できます。 USB PD充電器に接続いただき、最大15Wまでの出力が可能です。 USB電源に接続いただくと、COOLING FANが回転します。 充電電圧に合わせて自動で高速にFANが回転して放熱効率をアップします。 USB電源に接続いただくと、FAN内部のLEDが点灯してイルミネーションのように点灯します。 機能を十分に活用するために、接続するUSB電源はPD18W以上の出力に対応した機器をご利用ください。
    付属品Magnet用メタルリング出力ワイヤレス15W max.入力PD 5V/9V/12V(18W)LEDイルミネーション機能搭載端子USB Type-C - USB Aケーブル長(cm)約95