Type-C変換アダプタ
いま最も需要のあるType-Cのアダプタをあらゆるバリエーションでご用意しました。 USB AオスをType-Cメスに変換するアダプタです。
手持ちのケーブルや用途に合わせお使いいただけます。 もちろん、本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。
USB 3.0対応 Type-C周辺機器を既存のUSB Aコネクタを持つPCに接続する時にお使いいただけます。
- サイズ
- W33×H14×D6mm
- 質量(g)
- 4
- 規格
- USB 3.0
- コネクタ形状
- USB Aメス - Type-Cメス
- 保証期間
- 3ヶ月
- 内容量
- 1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。コンバーター の新着商品
カテゴリ





























