カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
  • タイムリー
  • KTC(20)
  • NAKANO(9)
  • SMC(7)
  • azbil(旧:山武)(5)
  • brembo(2)
  • オズマ(2)
  • KEIBA(1)
  • 三菱電機(1)
  • Canon(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • 武蔵オイルシール工業(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
  • トプコンテクノハウス(1)
  • KEMET(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ud3-10」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDD/SSD→USB簡単接続セット SATA接続機器をUSB3.1(GEN1)接続に変換するアダプタ 2.5インチ対応 Type-A接続タイプ タイムリーHDD/SSD→USB簡単接続セット SATA接続機器をUSB3.1(GEN1)接続に変換するアダプタ 2.5インチ対応 Type-A接続タイプタイムリー(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
パソコンやゲーム機の内部にSATA接続するタイプのSSD(ソリッドステートドライブ)や、2.5インチHDD(ハードディスクドライブ)に挿しこむだけで、USB接続に変換できるケーブルです。 PS4のUSB接続「拡張ストレージ」としてもご利用いただけます。 新しいパソコンへのデータ移動も簡単 新しいパソコンに従来のパソコンのSSDやHDDを接続すれば、USB接続メモリーの様な手軽さでデータの移動ができます。 つないだSSDや2.5"HDDは、エクスプローラー内に新しいドライブとして表示されます。 データは「コピー&ペースト」や「ドラッグ&ドロップ」等の簡単な操作で、コピーや移動、削除が可能です。 SSDを接続した場合、従来USB2.0接続HDD比較で最大約10倍高速! 本製品はUSB3.0/2.0と互換がある高速な接続規格「USB3.1 Gen1」に対応し、 SSDやHDDをより高速に接続できる「UASP(USB Attached SCSI Protocol)」接続に対応しています。 SATA接続のSSDを接続した場合、最大実行速度で読込390Mbps、書込350Mbpsを実現します。(※1) 電源レスでさまざまな機器に接続できます Windows10 / 8.1 / 8 / 7、macOS / MacOS Xを搭載したパソコン、USB接続HDD録画に対応したTVやレコーダー(※2) PS(R)4 Pro / PS(R)4 / PS(R)3 / nasne(R)などのゲーム機や周辺機器に接続してご利用いただけます。 ※1メーカーにて2020年1月にメーカーの下記環境のパソコンで、CrystalDiskMarkを用いて計測を実施。 Windows10(64bit版)、Z370マザーボード搭載USB Gen1対応A端子に本製品経由でIntel社SSD545S Series 256GBを接続。 ※2本製品はUSBバスパワー(USB経由の電力)のみで動作する製品です。そのためUSBからの通電量により動作しない可能性がございます。 同じくUSBバスパワー接続のUSBハブ等を経由すると動作しない可能性が有ります。 またノートパソコンやタブレットPC等は、PC本体への充電(給電)を行いながらご使用ください。 パナソニック社のTVやレコーダーでは動作しない可能性が有ります。
適合ドライブ:SATA(シリアルATA接続)のSSD(ソリッドステートドライブ)SATA(シリアルATA接続)の2.5インチ内蔵型ハードディスク適合機種温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)セット内容本体、マニュアル(保証書含む)寸法(mm)68.7×16.9×8※ケーブル含まず質量(g)約21※ケーブル含む適合規格UASP (USB Attached SCSI Protocol) ※USB大容量記憶装置の高速データ通信規格適合機器USBA(メス)端子を搭載した、パソコン、TV、レコーダー、ゲーム機(PSR4/4Pro/3)などUSB3.1Gen1(USB3.0互換)対応環境の場合、USB3.1Gen1接続に対応。上記環境以外はUSB2.0接続に対応保証期間ご購入日より1年間 (日本国内での使用に限定)接続端子ドライブ側:シリアルATA規格(データ端子7ピン、電源端子15ピン)外部端子USB3.1 Gen1 / 3.0 /2.0対応 A平型端子 ※UD-3101Pは付属のUSB A→Type-C変換アダプタにより、USB Type-C接続に対応。 ※USB2.0環境に接続可能ですが、USB2.0規格内で動作します。電源仕様USBバスパワー(5V/0.5A ~ 5V/1.5A)※接続される機器により変動します。データ転送速度USB3.1 Gen1 : 最大5Gbps (規格値)※USB3.0互換USB2.0 : 最大480Mbps (規格値)RoHS指令(10物質対応)対応
HDD/SSD複製アダプタ(PC不要)+データ消去&USBケーブル1本でHDD/SSDを2台同時接続可能 USB3.1(GEN1) タイムリーHDD/SSD複製アダプタ(PC不要)+データ消去&USBケーブル1本でHDD/SSDを2台同時接続可能 USB3.1(GEN1)タイムリー
4,098税込4,508
1個
当日出荷
煙草の箱より小さなアダプタで、PC不要のHDD/SSDクローン作製が簡単にできます。データ消去機能付きです。またUD(USB Drive)シリーズなのでUSB接続にも対応しており、USB3.1 Gen1規格接続で最大2台同時のUSB接続が可能です。 PC不要!HDD/SSDをワンプッシュで複製 パソコンを使用しないでHDD/SSDのクローンを作成できます。 1,本体側面モードスイッチ1/2を下、USB/CLONE切り替えスイッチをCLONE側へ。 2,コピー元HDD/SSDを「HDD1」に接続。 3,コピー先HDD/SSDを[HDD2」に接続。 4,スタートボタンを長押しするとクローンスタート! あとは容量に応じて待つだけです。コピーランプ全点灯でコピー完了! エラースキップ機能搭載 コピー元HDDやSSDの読み書きでない領域「不良セクター」を回避してクローンを行える機能を搭載しました。 従来のエラースキップ機能を搭載しないクローンチップでは、不良セクターが存在するとクローンが停止しましたが、本製品はクローンを継続可能です。(※1) (※1)エラースキップ機能でも回避できない大きさや量の不良セクターが存在するドライブでは、本機能でもクローンが行えない場合が有ります。 3種類のデータ消去モード搭載! HDDやSSDをクイックフォーマットするだけでは、データ消去は安全とは言えません。 高度な技術やソフトなどを用いると、データなどが復元される可能性が有ります。 本製品には3つのデータ消去モードを搭載しており、それら複数のモードを実行する事で、データ復元の可能性を大きく低減できます。 1, ALL-0(全ての領域に0を書き込む) 2, RANDOM(ランダムに選んだ値を全ての領域に書き込む) 3, SECURE ERACE(同機能対応HDD/SSDであれば、工場出荷時に戻す初期化方式) SECURE ERACEモードでSSDの最適化! 昨今のSSD/HDDには、工場出荷時に戻す「SECURE ERACE」モードを搭載しています。 特に長期間使用で性能劣化したSSDで「SECURE ERACE」モードを実行する事で、SSDを工場出荷時の状態に近づける最適化が行えます。 SSDの再利用前にSECURE ERACEモードを実行する事をお勧めします。 SATA接続の2.5/3.5インチHDD/SSDに対応! ノートPCやスリムPCなDに搭載される2.5インチ型HDD/SSDに対応。 デスクトップPCなどに広く搭載される3.5インチ型HDD/SSDにも対応します。 クローン元とクローン先のHDD/SSD、2.5/3.5インチの混在は自由です。 クローン先のHDD/SSDの容量は、必ずクローン元より大きい物をご利用ください。 最大容量16TBに対応!大容量電源で安定動作! 3.5インチHDDでは、最大容量16TBのクローン動作を確認済みです。 もちろんUSB3.1 Gen1で2台同時接続も確認済みです。 最大出力12V4Aの大容量電源と、USB3.1Gen1経由のバスパワー0.8Aで安定動作いたします。 USBケーブル1本でHDD/SSDを2台同時接続 付属のUSBケーブル1本で、本製品に接続したHDD/SSDを2台同時にPCやTV、ゲーム機(※2)などに接続可能です。 USB端子の少ない端末でも、HDDやSSDを簡単に増設できます。 USB3.1 Gen1接続対応なので、大容量データの転送も快適です。 (※2)TVやゲーム機の場合、各機器の接続ルールに準じます。各機器のマニュアルをご確認ください。 新しいパソコンへのデータ移動も簡単 新しいパソコンに従来のパソコンのSSDやHDDを接続すれば、USB接続メモリーの様な手軽さでデータの移動ができます。 つないだSSDや2.5インチHDDは、エクスプローラー内に新しいドライブとして表示されます。 データは「コピー&ペースト」や「ドラッグ&ドロップ」等の簡単な操作で、コピーや移動、削除が可能です。
適合ドライブ:SATA(シリアルATA接続)のSSD/SATA(シリアルATA接続)のHDD、USB接続対応機器:USB A(メス)端子を搭載した、パソコン、TV、レコーダー、ゲーム機(PS4 / PS4Pro / PS3)など。/ USB3.1 Gen1(USB3.0互換)対応環境の場合、USB3.1 Gen1接続に対応。/ 上記環境以外はUSB2.0接続に対応。セット内容本体、USB3.1 Gen1 Type-C(オス)- A(オス)ケーブル、電源アダプタ、電源ケーブル、マニュアル(保証書含む)寸法(mm)本体:幅79×縦49×高さ16.5(突起部含まず)/ケーブル:600+/-5(コネクタ含む)質量(g)約46(本体のみ)端子形状ドライブ側:SATA規格(データ端子7ピン、電源端子15ピン)対応OSUSB接続:Windows 10/8.1/8/7(各64/32bit版)、macOS、Mac OSX10.2.6以降、USB接続HDD録画に対応したTVやレコーダー / PS4/PS3など外部端子USB3.1 Gen1 / 3.0 /2.0対応 A端子(オス)※付属USBケーブル経由。別売のType-Cケーブルを用いType-C接続も可能。※USB2.0環境に接続可能ですが、USB2.0規格内で動作します。電源仕様付属電源アダプタ経由。入力100~240V/1.2A、最大出力12V/4A / 付属USBケーブル経由。USB3.1 Gen1バスパワー 5V/0.8~0.5ARoHS指令(10物質対応)対応
HDD/SSD→USB簡単接続セット SATA&IDE接続機器をUSB3.1(GEN1)接続に変換するアダプタ 2.5/3.5/5.25インチ対応 Type-A接続タイプ タイムリーHDD/SSD→USB簡単接続セット SATA&IDE接続機器をUSB3.1(GEN1)接続に変換するアダプタ 2.5/3.5/5.25インチ対応 Type-A接続タイプタイムリー
2,998税込3,298
1個
当日出荷
●SATA&IDE接続の全ドライブに対応したUSBアダプタです。USB3.1Gen1対応の高速モデルです。 パソコン内蔵型SSDやHDDを簡単に高速なUSB3.1【Gen1】接続にできるケーブル 【SATA&IDE対応】 ●短時間でドライブ内データの引っ越しに便利なUSB3.1 Gen1変換アダプタ 内蔵用のHDDやSSDを、パソコンのUSBポートに接続させる変換アダプタです。 パソコンの故障や新調時などでデータを引っ越しするときに利用できます ●IDE&SATA両対応ですべてのドライブに対応 セルフパワーですので2.5インチHDD/SSDだけではなく3.5インチHDDや5.25インチ光学ドライブも利用できますので、一般的な内蔵用ドライブに対して本製品1台で対応できます。 ●マルチ供給電源とマルチ接続コネクタによりHDD2台同時接続が可能 SATA HDDからIDE HDDへ、反対にIDE HDDからSATA HDDへ、互いにデータをコピー・移動ができます。 ※IDE同士/SATA同士の同時接続はできません。
質量(g)約25保証期間1年間インターフェースUSB3.1搭載ドライブSATA接続ドライブ(SSD/HDD/光学式ドライブ)、IDE接続ドライブ(HDD/光学式ドライブ)適合機器USB A(オス)搭載PC、TV、ゲーム機(PS4)対応OSWindows11/10/8.1(各64/32bit)、MacOS X 10.9以降外部接続USB 3.1Gen1(理論最大値5Gbps転送)対応Aコネクタ本体寸法(mm)W72×D32×H13(突起物含まず)ケーブル長(mm)約800電源入力100V/出力12V/2A、5V/2ARoHS指令(10物質対応)対応
HDD/SSD→USB簡単接続セット SATA接続機器をUSB3.1(GEN1)接続に変換するアダプタ 2.5/3.5/5.25インチ対応 Type-A接続タイプ タイムリーHDD/SSD→USB簡単接続セット SATA接続機器をUSB3.1(GEN1)接続に変換するアダプタ 2.5/3.5/5.25インチ対応 Type-A接続タイプタイムリー
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
■SATA接続のHDD/SSDに対応したUSBアダプタです。USB3.1Gen2対応の超高速モデルです。 パソコン内蔵型SSDやHDDを簡単に高速なUSB3.1【Gen2】接続にできるケーブル【SATA対応】 ■短期間でドライブ内データの引っ越しに便利なUSB3.1 Gen2変換アダプタ 内蔵用のHDDやSSDを、パソコンのUSBポートに接続させる変換アダプタです。 パソコンの故障や新調時などでデータを引っ越しするときに利用できます。 ■USB3.1 Gen2(最大10Gbps)高速転送 最大10Gbps転送に対応したUSB3.1Gen2接続により、SSDの性能を生かした高速データの移動やコピーが実現します。 ■外部電源による安定動作 付属の電源アダプタによる電力供給で、3.5インチHDD使用時はもちろん 2.5インチSSD/HDD使用時にもより安定して動作します。
質量(g)約22保証期間1年間インターフェースUSB3.1搭載ドライブSATA接続ドライブ(SSD/HDD)適合機器USB A(オス)搭載PC、TV、ゲーム機(PS4)対応OSWindows10/8.1(各64/32bit)、MacOS X 10.9以降外部接続USB 3.2Gen1(理論最大値10Gbps転送)対応Aコネクタ本体寸法(mm)幅62×縦34×高14(突起物含まず)ケーブル長(mm)約800電源入力100V/出力12V/3ARoHS指令(10物質対応)対応
PCパーツカテゴリ
関連カテゴリ