カテゴリ
- パソコン/周辺機器(17)
- Type-Cケーブル(1)
- Type-C変換アダプタ(10)
絞り込み
ケーブル長(m)
- 0.5未満(4)
- 0.5~1未満(1)
- 1~2未満(1)
- 2~3未満(1)
色
ゴールド(1)
ピンク(1)
ブラック(1)
ブルー(1)
ブランド
- タイムリー
- モノタロウ(3)
- エレコム(450)
- サンワサプライ(202)
- オーム電機(132)
- アイネックス(44)
- StarTech.com(307)
- カシムラ(177)
- メディアカバーマーケット(143)
- サンワダイレクト(138)
- 多摩電子(114)
- ASUS(エイスース)(106)
- BUFFALO(バッファロー)(103)
- Anker(アンカー)(102)
- サンエス(99)
- OWLTECH(オウルテック)(95)
- エアージェイ(83)
- RS PRO(79)
- Dell Technologies(77)
- ナカバヤシ(74)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「usb c-a」の検索結果

Type-Cアダプタ USB Aオス ーType-Cメスアダプタ 充電・データ通信 USB3.0
タイムリー(3件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷手持ちのケーブルや用途に合わせお使いいただけます。 本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。 USB3.0対応 Type-C周辺機器を既存のUSB Aコネクタを持つPCに接続する時にお使いいただけます。規格USB3.0コネクタ形状USBAオス-Type-Cメス保証期間3ヵ月オス形状USB TypeAメス形状USB Type-C
Type-Cアダプタ USB Aメス ーType-Cオスケーブル 充電・データ通信 USB2.0
タイムリー(3件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷手持ちのケーブルや用途に合わせお使いいただけます。 本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。 USB2.0対応です。 HDDケースなどのUSB接続機器をType-Cコネクタに直刺する時にお使いいただけます。全長(mm)200質量(g)14コネクタ形状USB(Aメス)-typeC(オス)保証期間3ヵ月データ転送速度USB2.0オス形状USB Type-Cメス形状USB TypeA
Type-Cアダプタ USB Aメス ーType-Cオス L字ケーブル 充電・データ通信 USB3.0
タイムリー(1件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷手持ちのケーブルや用途に合わせお使いいただけます。 本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。 USB3.0対応 USBメモリやHDDケースをType-Cコネクタに装着する時にお使いいただけます。質量(g)16規格USB3.0コネクタ形状USBAメス-L型Type-Cオス保証期間3ヵ月ケーブル長(mm)225オス形状USB Type-Cメス形状USB TypeA
Type-Cアダプタ Micro USB オス ーType-C メス アダプタ 2A充電対応 データ通信USB2.0
タイムリー(4件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷ype-CをmicroUSBに変換するアダプタです。 人気商品の逆用途モデルです。 本体は放熱性の高いアルミケースで覆われています。 データ通信USB2.0対応で、2A充電対応です。 typeCケーブルしかない状況で、microUSB機器をPCやACアダプタに接続したい場合などに最適です。仕様充電:2.0A対応寸法(mm)28×12×7材質(本体)アルミ製黒色質量(g)3コネクタ形状Type-C(メス)-microUSB(オス)保証期間3ヵ月データ転送速度データ通信対応、USB2.0オス形状microBメス形状USB Type-C
Type-Cアダプタ USB Aオス ーType-Cオスアダプタ 充電・データ通信 USB3.0
タイムリー¥479税込¥5271個当日出荷手持ちのケーブルや用途に合わせお使いいただけます。 本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。 USB3.0対応質量(g)7規格USB3.0コネクタ形状USBAオス-Type-Cオス寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×7×16保証期間3ヵ月オス形状USB TypeA/USB Type-C
Type-Cアダプタ USB Aメス ーType-Cオスアダプタ 充電・データ通信 USB3.0
タイムリー¥479税込¥5271個当日出荷手持ちのケーブルや用途に合わせお使いいただけます。 本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。 USB3.0対応 USBメモリやHDDケースをType-Cコネクタに装着する時にお使いいただけます。質量(g)9規格USB3.0コネクタ形状USBAメス-Type-Cオス寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×8×17保証期間3ヵ月オス形状USB Type-Cメス形状USB TypeA
Type-Cアダプタ USB Aオス ーType-Cオス カールケーブル 充電・データ通信 USB2.0
タイムリー(2件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷手持ちのケーブルや用途に合わせお使いいただけます。 本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。 USB2.0対応です。質量(g)17規格USB2.0コネクタ形状USBAオス-Type-Cオス保証期間3ヵ月ケーブル長(mm)105~700オス形状USB TypeA/USB Type-C
Type-Cアダプタ USB Aメス ーType-Cオスアダプタ 充電・データ通信 USB3.0 アルミ
タイムリー¥579税込¥6371個当日出荷手持ちのケーブルや用途に合わせお使いいただけます。 本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。 USB3.0対応 USBメモリやHDDケースをType-Cコネクタに装着する時にお使いいただけます。 アルミ製のため発熱効果が高いです。寸法(mm)40×14×8材質(本体)アルミ製アルミ色質量(g)5コネクタ形状USBA(メス)-typeC(オス)通信方式対応データ転送速度USB3.0オス形状USB Type-Cメス形状USB TypeA
Type-Cアダプタ USB Aオス ーType-CオスµUSBオスY字ケーブル 充電・データ通信 USB2.0
タイムリー¥379税込¥4171個欠品中microUSBとType-CのY字ケーブルです。 手持ちのケーブルや用途に合わせお使いいただけます。 MicroUSBコネクタは充電専用です。 typeCコネクタはデータ通信&充電対応です。 USB2.0対応です。 2台同時充電可能です。(USB充電器の出力によっては同時充電できない場合がございます)質量(g)25規格USB2.0コネクタ形状USBAオス-Type-CオスµUSBオス保証期間3ヵ月ケーブル長(mm)300オス形状USB TypeA/microB/USB Type-C![充電お知らせ機能付き [USB-C ⇔ USB-A]2.0ケーブル 充電・転送 タイムリー](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60899047-210317-02.jpg)
充電お知らせ機能付き [USB-C ⇔ USB-A]2.0ケーブル 充電・転送
タイムリー(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1個6日以内出荷コネクタ内のLEDが光って充電状況をお知らせします。 充電お知らせ機能あり。 USB Type-C端子を搭載したスマートフォンやタブレット用の充電、データ通信用ケーブルです。 本製品を流れる充電電流を測定して、充電中は[赤色]、満充電近くになると[青色]にコネクターのLEDが変化します。仕様アルミコネクタカバー、ナイロンメッシュケーブルコネクタ形状USB-C - USB-AインターフェイスUSB2.0ケーブル種類ナイロンメッシュ適合用途充電&通信対応
USB Type-CからHDMI 映像&音声出力ケーブル 4K60P対応
タイムリー¥1,898税込¥2,0881個当日出荷USB Type-C(メス)端子を搭載した、PC / タブレット / iPad Pro / スマートフォンなどから、HDMIへ映像と音声を出力できる変換ケーブルです。 HDMIケーブル(別売)を接続すれば、あらゆるTVやモニターに出力が可能です。用途スマートフォンやタブレットの映像、アプリ、ゲームをより大きなTVやモニターに表示。 スマートフォンやタブレットで撮影した「4K」映像や画像を、4KTVやモニターに出力して大画面でみんなで楽しむ。 SkypeやzoomなどのWEBビデオ会議システムなどで、スマートフォンをカメラとして利用しながら、より大きな画面に出力して会議に参加など、、仕様4K60Hz以上の出力時に必要なケーブル(別売):Premium HDMI(HDMI ver2.0)以上 製品全長/重量:約 17.5 cm / 19g 外箱サイズ/総重量:幅7 x 高さ13.8 x 奥行2 cm / 34 g 対応する環境:USB Type-C(メス)端子を搭載し、同端子経由の映像出力が可能な端末(Display Port Altモード搭載)な端末 4K30Hz以下の出力時に必要なケーブル(別売):HDMI ver1.3a以上 最大対応周波数:60Hz( 秒間60コマ ) 出力可能な音全長(mm)約175適合規格HDCP、HDR規格(ダイナミックレンジ=高輝度階調)
HDD/SSD→USB簡単接続セット SATA接続機器をUSB3.1(GEN1)接続に変換するアダプタ 2.5インチ対応 Type-A接続タイプ
タイムリー(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷パソコンやゲーム機の内部にSATA接続するタイプのSSD(ソリッドステートドライブ)や、2.5インチHDD(ハードディスクドライブ)に挿しこむだけで、USB接続に変換できるケーブルです。 PS4のUSB接続「拡張ストレージ」としてもご利用いただけます。 新しいパソコンへのデータ移動も簡単 新しいパソコンに従来のパソコンのSSDやHDDを接続すれば、USB接続メモリーの様な手軽さでデータの移動ができます。 つないだSSDや2.5"HDDは、エクスプローラー内に新しいドライブとして表示されます。 データは「コピー&ペースト」や「ドラッグ&ドロップ」等の簡単な操作で、コピーや移動、削除が可能です。 SSDを接続した場合、従来USB2.0接続HDD比較で最大約10倍高速! 本製品はUSB3.0/2.0と互換がある高速な接続規格「USB3.1 Gen1」に対応し、 SSDやHDDをより高速に接続できる「UASP(USB Attached SCSI Protocol)」接続に対応しています。 SATA接続のSSDを接続した場合、最大実行速度で読込390Mbps、書込350Mbpsを実現します。(※1) 電源レスでさまざまな機器に接続できます Windows10 / 8.1 / 8 / 7、macOS / MacOS Xを搭載したパソコン、USB接続HDD録画に対応したTVやレコーダー(※2) PS(R)4 Pro / PS(R)4 / PS(R)3 / nasne(R)などのゲーム機や周辺機器に接続してご利用いただけます。 ※1メーカーにて2020年1月にメーカーの下記環境のパソコンで、CrystalDiskMarkを用いて計測を実施。 Windows10(64bit版)、Z370マザーボード搭載USB Gen1対応A端子に本製品経由でIntel社SSD545S Series 256GBを接続。 ※2本製品はUSBバスパワー(USB経由の電力)のみで動作する製品です。そのためUSBからの通電量により動作しない可能性がございます。 同じくUSBバスパワー接続のUSBハブ等を経由すると動作しない可能性が有ります。 またノートパソコンやタブレットPC等は、PC本体への充電(給電)を行いながらご使用ください。 パナソニック社のTVやレコーダーでは動作しない可能性が有ります。適合ドライブ:SATA(シリアルATA接続)のSSD(ソリッドステートドライブ)SATA(シリアルATA接続)の2.5インチ内蔵型ハードディスク適合機種温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)セット内容本体、マニュアル(保証書含む)寸法(mm)68.7×16.9×8※ケーブル含まず質量(g)約21※ケーブル含む適合規格UASP (USB Attached SCSI Protocol) ※USB大容量記憶装置の高速データ通信規格適合機器USBA(メス)端子を搭載した、パソコン、TV、レコーダー、ゲーム機(PSR4/4Pro/3)などUSB3.1Gen1(USB3.0互換)対応環境の場合、USB3.1Gen1接続に対応。上記環境以外はUSB2.0接続に対応保証期間ご購入日より1年間 (日本国内での使用に限定)接続端子ドライブ側:シリアルATA規格(データ端子7ピン、電源端子15ピン)外部端子USB3.1 Gen1 / 3.0 /2.0対応 A平型端子 ※UD-3101Pは付属のUSB A→Type-C変換アダプタにより、USB Type-C接続に対応。 ※USB2.0環境に接続可能ですが、USB2.0規格内で動作します。電源仕様USBバスパワー(5V/0.5A ~ 5V/1.5A)※接続される機器により変動します。データ転送速度USB3.1 Gen1 : 最大5Gbps (規格値)※USB3.0互換USB2.0 : 最大480Mbps (規格値)RoHS指令(10物質対応)対応
HDD/SSD複製アダプタ(PC不要)+データ消去&USBケーブル1本でHDD/SSDを2台同時接続可能 USB3.1(GEN1)
タイムリー¥4,098税込¥4,5081個当日出荷煙草の箱より小さなアダプタで、PC不要のHDD/SSDクローン作製が簡単にできます。データ消去機能付きです。またUD(USB Drive)シリーズなのでUSB接続にも対応しており、USB3.1 Gen1規格接続で最大2台同時のUSB接続が可能です。 PC不要!HDD/SSDをワンプッシュで複製 パソコンを使用しないでHDD/SSDのクローンを作成できます。 1,本体側面モードスイッチ1/2を下、USB/CLONE切り替えスイッチをCLONE側へ。 2,コピー元HDD/SSDを「HDD1」に接続。 3,コピー先HDD/SSDを[HDD2」に接続。 4,スタートボタンを長押しするとクローンスタート! あとは容量に応じて待つだけです。コピーランプ全点灯でコピー完了! エラースキップ機能搭載 コピー元HDDやSSDの読み書きでない領域「不良セクター」を回避してクローンを行える機能を搭載しました。 従来のエラースキップ機能を搭載しないクローンチップでは、不良セクターが存在するとクローンが停止しましたが、本製品はクローンを継続可能です。(※1) (※1)エラースキップ機能でも回避できない大きさや量の不良セクターが存在するドライブでは、本機能でもクローンが行えない場合が有ります。 3種類のデータ消去モード搭載! HDDやSSDをクイックフォーマットするだけでは、データ消去は安全とは言えません。 高度な技術やソフトなどを用いると、データなどが復元される可能性が有ります。 本製品には3つのデータ消去モードを搭載しており、それら複数のモードを実行する事で、データ復元の可能性を大きく低減できます。 1, ALL-0(全ての領域に0を書き込む) 2, RANDOM(ランダムに選んだ値を全ての領域に書き込む) 3, SECURE ERACE(同機能対応HDD/SSDであれば、工場出荷時に戻す初期化方式) SECURE ERACEモードでSSDの最適化! 昨今のSSD/HDDには、工場出荷時に戻す「SECURE ERACE」モードを搭載しています。 特に長期間使用で性能劣化したSSDで「SECURE ERACE」モードを実行する事で、SSDを工場出荷時の状態に近づける最適化が行えます。 SSDの再利用前にSECURE ERACEモードを実行する事をお勧めします。 SATA接続の2.5/3.5インチHDD/SSDに対応! ノートPCやスリムPCなDに搭載される2.5インチ型HDD/SSDに対応。 デスクトップPCなどに広く搭載される3.5インチ型HDD/SSDにも対応します。 クローン元とクローン先のHDD/SSD、2.5/3.5インチの混在は自由です。 クローン先のHDD/SSDの容量は、必ずクローン元より大きい物をご利用ください。 最大容量16TBに対応!大容量電源で安定動作! 3.5インチHDDでは、最大容量16TBのクローン動作を確認済みです。 もちろんUSB3.1 Gen1で2台同時接続も確認済みです。 最大出力12V4Aの大容量電源と、USB3.1Gen1経由のバスパワー0.8Aで安定動作いたします。 USBケーブル1本でHDD/SSDを2台同時接続 付属のUSBケーブル1本で、本製品に接続したHDD/SSDを2台同時にPCやTV、ゲーム機(※2)などに接続可能です。 USB端子の少ない端末でも、HDDやSSDを簡単に増設できます。 USB3.1 Gen1接続対応なので、大容量データの転送も快適です。 (※2)TVやゲーム機の場合、各機器の接続ルールに準じます。各機器のマニュアルをご確認ください。 新しいパソコンへのデータ移動も簡単 新しいパソコンに従来のパソコンのSSDやHDDを接続すれば、USB接続メモリーの様な手軽さでデータの移動ができます。 つないだSSDや2.5インチHDDは、エクスプローラー内に新しいドライブとして表示されます。 データは「コピー&ペースト」や「ドラッグ&ドロップ」等の簡単な操作で、コピーや移動、削除が可能です。適合ドライブ:SATA(シリアルATA接続)のSSD/SATA(シリアルATA接続)のHDD、USB接続対応機器:USB A(メス)端子を搭載した、パソコン、TV、レコーダー、ゲーム機(PS4 / PS4Pro / PS3)など。/ USB3.1 Gen1(USB3.0互換)対応環境の場合、USB3.1 Gen1接続に対応。/ 上記環境以外はUSB2.0接続に対応。セット内容本体、USB3.1 Gen1 Type-C(オス)- A(オス)ケーブル、電源アダプタ、電源ケーブル、マニュアル(保証書含む)寸法(mm)本体:幅79×縦49×高さ16.5(突起部含まず)/ケーブル:600+/-5(コネクタ含む)質量(g)約46(本体のみ)端子形状ドライブ側:SATA規格(データ端子7ピン、電源端子15ピン)対応OSUSB接続:Windows 10/8.1/8/7(各64/32bit版)、macOS、Mac OSX10.2.6以降、USB接続HDD録画に対応したTVやレコーダー / PS4/PS3など外部端子USB3.1 Gen1 / 3.0 /2.0対応 A端子(オス)※付属USBケーブル経由。別売のType-Cケーブルを用いType-C接続も可能。※USB2.0環境に接続可能ですが、USB2.0規格内で動作します。電源仕様付属電源アダプタ経由。入力100~240V/1.2A、最大出力12V/4A / 付属USBケーブル経由。USB3.1 Gen1バスパワー 5V/0.8~0.5ARoHS指令(10物質対応)対応
会議用スピーカー&マイク
タイムリー¥3,798税込¥4,1781個当日出荷●家族連絡やリモートワークに最適なUSB会議用スピーカー&マイクです。 ●360度全方向性対応のスピーカー&マイク搭載 本製品は360度全方向性マイクを採用しているため、収音範囲内であれば幅広く声を拾うことができます。 ●マイク有効範囲は半径3メートル 本製品より半径3メートル以内でご利用いただけます。 ●8名までの参加者に対応 最大8名までの人数で利用可能です。 ●スマートデザイン 本体は薄型円盤(直径80mm)、出社時に持ち歩けるスマートデザインです。 ●タッチパネル操作 音量の調節、マイクの出力の調節とマイクのON/OFFなどの操作は全てタッチパネルで行えます。保証期間6ケ月材質アルミ質量(g)61対応OSWin10 & Mac OS付属品USBケーブル(USB A-TYPE C、全長約200cm)仕様●タッチパネル式ボリューム:スピーカー音量&マイク声量、ミュート寸法(mm)円盤直径80×厚み11接続方式USB A(オス)2.0指向性全方向性
Type-C変換アダプタ
タイムリー¥779税込¥8571個6日以内出荷Type-CをUSB Aプラグに変換するアダプタです。 本体は放熱性の高いアルミケースで覆われています。 。データ通信USB 3.1対応です。 Type-C接続のUSBメモリをPC接続し、高速で開きたい場合などに最適です。仕様充電:5V対応(QCなどの5V以上の電圧には対応しておりません)、転送速度:データ通信対応、USB 3.1サイズ39×14×7mm質量(g)6本体アルミ製黒色保証期間3ヶ月コネクタType-C(メス) - USB A(オス)
Type-C変換アダプタ
タイムリー¥579税込¥6371個6日以内出荷いま最も需要のあるType-Cのアダプタをあらゆるバリエーションでご用意しました。 USB AオスをType-Cメスに変換するアダプタです。 。手持ちのケーブルや用途に合わせお使いいただけます。 もちろん、本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。 。USB 3.0対応 Type-C周辺機器を既存のUSB Aコネクタを持つPCに接続する時にお使いいただけます。サイズW33×H14×D6mm質量(g)4規格USB 3.0コネクタ形状USB Aメス - Type-Cメス保証期間3ヶ月
マグネット内蔵スマホクーラー
タイムリー¥2,898税込¥3,1881個6日以内出荷USB Type-C電源に接続して利用するワイヤレス充電器です。 最大15W出力に対応しており、スマホを快適に充電することができます。 FANがスマホ背面の熱を放熱し、スマホの発熱を抑えることができます。 FAN内部にはLEDが搭載されており、イルミネーションとしても楽しめ、ゲームなど気分を盛り上げます。 ケーブルは取り回しに便利な約95cmで、PD 5V/9V/12V(18W)出力に対応した電源で利用できます。 Magsafe充電に対応したiPhoneシリーズだけでなく、付属のMagnet用メタルリングを利用することで、Qi充電に対応したAndroidスマートフォンなどでも利用できます。 ワイヤレス充電に対応したiPhoneやAndoroidスマートフォンの充電に利用できます。 USB PD充電器に接続いただき、最大15Wまでの出力が可能です。 USB電源に接続いただくと、COOLING FANが回転します。 充電電圧に合わせて自動で高速にFANが回転して放熱効率をアップします。 USB電源に接続いただくと、FAN内部のLEDが点灯してイルミネーションのように点灯します。 機能を十分に活用するために、接続するUSB電源はPD18W以上の出力に対応した機器をご利用ください。付属品Magnet用メタルリング出力ワイヤレス15W max.入力PD 5V/9V/12V(18W)LEDイルミネーション機能搭載端子USB Type-C - USB Aケーブル長(cm)約95













![充電お知らせ機能付き [USB-C ⇔ USB-A]2.0ケーブル 充電・転送 タイムリー](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60899047-210317-02.jpg)