絞り込み
ブランド
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ルートアール

ルートアールのページです。ルートアールは、オフィスサプライ、測定・測量用品、空調・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在31件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB LEDライト 調光・調色 LED30灯USBバーライトコントロールスイッチ付き 電球色/昼光色 ルートアールUSB LEDライト 調光・調色 LED30灯USBバーライトコントロールスイッチ付き 電球色/昼光色ルートアール(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
パソコンデスクの手元や棚下を広く明るく照らすことができるUSB電源(※)のLEDライトです。 温かみのある”電球色”とすっきりとした色あいの”昼光色”、中間の”白色”に調光ができます。 さらに各光色で無段階に明るさを調節することもできます。 まぶしさを抑え、光を広く拡散する乳白色カバーを採用。 800mA(0.8A)以上出力のあるUSB電源またはUSB3.0ポートで動作します。 本体は軽量で、省エネ設計です。 ケーブルの中間にコントロールスイッチがあります。 取り付け用の両面テープ・マグネットが付属します。 ※本製品には別売りのUSB ACアダプターなどの電源が必要となります。 ※本製品はUSB電源からの電力が途絶えると、光色や明るさなどの設定がリセットされます。 コントロールスイッチのON/OFFボタンを使えば設定はそのままに電源をON/OFFできます。 ※点灯中はライト部が若干熱くなりますが異常ではありません。 ※保証期間 : ご購入後3ヶ月間
付属品保証書、簡易説明書質量(g)約42(本体のみ)消費電力(W)約4電源USBAオス5Vケーブル長(m)約2、 中間スイッチ付き寸法(cm)33.2×1.8×1.4(突起部含まず)光色電球色/白色/昼光色素子数LED:30灯×2色電球の種類LED
USB LED バーライト ルートアールUSB LED バーライトルートアール(4件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
コレクションケースや棚下を広く明るく照らすことができる長さ35cmのLEDライトです。 800mA(0.8A)以上出力のあるUSB電源またはUSB3.0ポートで動作します。 本体は軽量で、省エネ設計です。 ケーブルの中間にスイッチがあります。 取り付け用両面テープ・マグネットが付属します。
質量(g)約33(本体のみ)消費電力(W)約4電源USB(A オス)寸法(cm)33.2×1.6×0.9(突起部含まず)保証期間ご購入後3ヶ月間ケーブル長(cm)約150(中間スイッチ付)LED使用数(個)30電球の種類LED
3A対応Type-Cケーブル 高速充電/USB2.0対応 USB Type-Cケーブル ルートアール3A対応Type-Cケーブル 高速充電/USB2.0対応 USB Type-Cケーブルルートアール
589税込648
1個
当日出荷
新型USBコネクタ Type-C を搭載したケーブルです。 Nexus 5X や Nexus 6P 、 ASUS ZenPad S 8.0 の 充電 や データ転送 が可能です。 転送速度はUSB2.0規格に準拠しています。 高品位・超低抵抗極太ケーブルを採用。 柔軟性の高いケーブルで、とりまわしも良好です。 コネクタ内部には抵抗を抑え経年劣化の少ない金メッキピンを採用しています。 便利なベルクロケーブルタイが付属(0.2mと0.6mには付属しません) ※ 充電スピードはUSB電源や端末の仕様・状態によって異なります。 ※ 本製品はiPhone・iPadには対応しておりません。 ※ 保証期間:ご購入後3ヶ月間
最大電流(A)3対応 (※ケーブルの仕様上の最大値)対応機種Type-C搭載Nexus5X・Nexus6P・ASUSZenPadS8.0などインターフェイスUSB2.0
USB Type-C電圧・電流チェッカー PD対応 ブラック ルートアールUSB Type-C電圧・電流チェッカー PD対応 ブラックルートアール(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
USB Type-C搭載スマートフォンなどの端末充電時の電圧・電流を簡単に確認できます。 電圧と電流を2秒ずつ交互に表示します。 USB PD (Power Delivery)に対応し、20V/5A (100W) までの測定が可能です。 ※本製品はType-Cオス端子・メス端子どちらが電源側となる場合でも電流の表示が可能です。 通電方向は接続する機器の充電状態を表すアイコンやインジケーターを確認してください。 ※本製品は電源や端末に常時接続することを避け、測定時のみ接続をしてください。 ※本製品は簡易的に通電状態の確認を行うものです。正確性の求められる用途にはご使用になれません。 ※本製品はUSBのデータ通信機能は保証対象外となります。 通信行う機器に使用しないでください。 ※出荷時には表示窓にキズ防止のフイルムが貼られています。 はがしてから使用してください。 ※保証期間 : ご購入後6ヶ月間
付属品簡易説明書、保証書測定範囲電圧4V~20V、電流50mA~5A質量(g)約6表示3桁7セグメントLED(電圧・電流を2秒ごと交互に表示)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×17×8.5色(本体)ブラック入出力端子USB Type-C オス、USB Type-C メス
PD給電対応OTGアダプター ルートアールPD給電対応OTGアダプタールートアール
1,298税込1,428
1個
当日出荷
PD対応OTGアダプターケーブル 急速充電&OTG機能 Type-C1ポートのスマホなどに有効 プラグアンドプレイ対応 キーボード・マウス等入力機器やUSBメモリなどに互換性
端子形状Type-Cオス - Type-CメスUSBポートUSB2.0 1ポート(USB Aメス×1)端末OTG(USB-Cホスト)モードに対応する端末電源PD3.0 最大20V/3A (60W)全長約12.5質量(g)約14付属品簡易説明書、保証書
USB BARライト ルートアールUSB BARライトルートアール
1,098税込1,208
1個
当日出荷から8日以内出荷
コレクションケースや棚下を広く明るく照らすことができる長さ17cmのLEDライトです。 USB電源、または、パソコンのUSBポートで動作します。 本体は軽量で、省エネ設計です。 ケーブルの中間にスイッチがあります。 取り付け用両面テープ、鉄板、マグネットが付属します。
仕様LED素子数:12付属品取り付け用両面テープ、鉄板、マグネット、保証書寸法(mm)170×13×7(突起部含まず)質量(g)約20(ケーブル/コネクタ含まず)消費電力(W)約2.6保証期間ご購入後3ヶ月間ケーブル長(cm)約150(中間スイッチ付き)電源側端子仕様USB A(オス) 5V
USB BARライト ルートアールUSB BARライトルートアール
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
人気の30灯USB LEDバーライトシリーズにまぶしさを抑え、光が広がる拡散カバータイプモデルです。 800mA(0.8A)以上出力のあるUSB電源またはUSB3.0ポートで動作します。 本体は軽量で、省エネ設計です。 ケーブルの中間にスイッチがあります。 取り付け用両面テープ・マグネットが付属します。
仕様LED素子数:30付属品両面テープ、マグネット、保証書質量(g)約33(本体のみ)消費電力(W)約4電源USB A(オス 5V)寸法(cm)33.2×1.6×0.9(突起部含まず)ケーブル長(cm)約150(中間スイッチ付き)
QuickCharge3.0対応 USB簡易電圧・電流チェッカー 出力OFFタイマー機能内蔵 積算電流値機能付き ルートアールQuickCharge3.0対応 USB簡易電圧・電流チェッカー 出力OFFタイマー機能内蔵 積算電流値機能付きルートアール(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
珍しい出力OFFタイマー機能を搭載したUSBチェッカーです。 本体のボタンで【電圧・電流値モード】→【積算電流値モード】→【出力OFFタイマーモード】の3つの表示モードが切り替わります。 バッテリーの性能評価や太陽光発電からの充電量確認に便利な積算電流値表示機能。 0.5時間刻みで最大24時間設定可能な出力OFFタイマー機能。 USB A端子のほかmicro USB入力端子も備えており、ケーブル直結の電源の測定も可能です。 新規格QC3.0、QC2.0(急速充電2)に対応。 30Vまでの電圧を測定することができます。 20秒間電流が流れないと”OFF”と画面に表示され、自動的に出力が停止します。 ※2つの入力端子に同時に機器を接続しないでください。 ※電流が20秒間、約0.03A(30mAh)を下回ると出力が停止します。 ※重要な通信行う機器や大量のデータをやりとりする機器には使用しないでください。 ※QC2.0・QC3.0機能利用時は必ずすべて対応した機器、ケーブルを利用してください。 ※接続する機器の各種メモリーは必ずバックアップを取ってからご使用ください。 ※保証期間 : ご購入後6ヶ月間
付属品簡易説明書測定範囲電圧:4.0~30.0V(22V以上で出力停止)、電流:~3.0A、最大積算電流値:99,999mAh質量(g)約21表示7セグメント赤色LED 、 3桁 2段外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×28×15入力端子USBA端子オス・microUSBメス出力端子USB A端子 メス
USB HUB ルートアールUSB HUBルートアール
789税込868特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
Type-C端子を持つPCやスマートフォンで複数のUSB機器が使えるHUBです。 USB3.0ポート(1ポート)では高速(最大5Gbps)通信が可能です。 小型・軽量設計で持ち運びにも便利です。 ケーブル長は約12cmで、使いやすく邪魔になりません。
付属品保証書質量(g)22(ケーブル・コネクタ含む)機能【HUB】USB3.0(A メス)×1、USB2.0(A メス)×2、Type-C(メス)×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.5×2.8×1.0(ケーブル・突起部含まず)接続端子USB Type-C(オス)ケーブル長(cm)12
QuickCharge2.0対応 USB簡易電圧・電流チェッカー 積算機能・VA同時表示対応 ブラック ルートアールQuickCharge2.0対応 USB簡易電圧・電流チェッカー 積算機能・VA同時表示対応 ブラックルートアール
1,398税込1,538
1個
当日出荷
人気製品「RT-USBVAC」のQC2.0(急速充電2)対応版です。 5Vはもちろん、9V、12Vの電圧も測定することができます。 モバイルバッテリーやソーラーチャージャーの性能評価に役立つ積算電流値表示機能を搭載。 電流を積算して表示できます。 積算電力の値は0~9までのページを切り替えることによって記録を残すことができます。 ※QC2.0対応機器を接続する際は説明書の指示にしたがってください。 ※表示部に貼られている保護フイルムが残っているとキズだらけのように見える場合があります。 保護フイルムはしっかりと貼りついていますので、四隅を爪などで強めにこすってはがしてください。 ※中国製のため、本体に若干の汚れ・キズがある場合がございます。 ※本製品はUSBのデータ通信機能にも対応していますが、重要な通信行う機器や大量のデータをやりとりする機器には使用しないでください。 ※接続する機器の各種メモリーは必ずバックアップを取ってからご使用ください。 ※保証期間 : ご購入後6ヶ月間
付属品簡易説明書、保証書測定範囲電圧:3.0~15.0V、電流:~3.4A/積算電流値:最大19,999mAh質量(g)約27表示電圧(V)、電流(A)、積算電流(mAh)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×28×15色(本体)ブラック
簡易式PC電源チェッカー ルートアール簡易式PC電源チェッカールートアール
1,398税込1,538
1個
当日出荷
PC電源の起動と通電、各種電圧をチェックできる装置。 ATXメインコネクタ(20Pin・24Pin)を持つPC電源に対応。 PCI-Express、EPS12V、ATX12V、S-ATAコネクタに対応。
本体サイズ(mm)W121×D66×H18.5質量(g)82仕様●対応電源:ATXメインコネクタ 20Pin または 24Pin 搭載PC電源●搭載コネクタ:EPS12V(8P)、ATX12V(4P)、PCI-Express、S-ATA、FDD、IDE●測定項目:-12V、+12V2、5VSB、PG、+5V、+12V1、+3.3V●通電チェック機能:+12V、+3.3V、+5V
OTG2ポート分岐ケーブル USB2.0 Type-C OTGケーブル(2ポート) ルートアールOTG2ポート分岐ケーブル USB2.0 Type-C OTGケーブル(2ポート)ルートアール
889税込978
1個
当日出荷から6日以内出荷
Nexus 5XやNexus 6PでUSB機器が利用可能となるケーブルです。 USBダウンストリームポートを2つ備え、同時に2台までUSB機器の接続が可能です。 持ち運びにも邪魔になりにくい小型・軽量設計。 ※本製品はすべてのType-C搭載端末で利用できることを保証するものではありません。 ※本製品は電源を接続して端末を充電することはできません。 ※HDDなど大きな電力を必要とするUSB機器は別途電力供給が必要です。
接続端子USBType-Cオス機能USBハブ:2ポート、USB2.0/1.1機器対応色(本体)ホワイト・ブラック質量(g)16(ケーブル・コネクタ含む)ケーブル長(cm)18最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
USBイルミネーションワイヤーライト ランダムカラー変化 ルートアールUSBイルミネーションワイヤーライト ランダムカラー変化ルートアール(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ケーブル長(m)10質量(g)30LED使用数(個)100仕様●消費電力:5V/0.4A
3極ミニフレキシブルマイク 20cm ルートアール3極ミニフレキシブルマイク 20cmルートアール
509税込560
1個
当日出荷
マイクをパソコンで使用できます。 ミニフレキシブルで角度の調節が便利です。
全長約18cm、重さ:約10g(本体のみ)保証期間3ヶ月端子3.5mm 3極オス
QuickCharge2.0対応 USB簡易電圧・電流チェッカー 積算電流・通電時間計測 ルートアールQuickCharge2.0対応 USB簡易電圧・電流チェッカー 積算電流・通電時間計測ルートアール
1,298税込1,428
1個
当日出荷
人気製品「RT-USBVATM」のQC2.0(急速充電2)に対応したバージョンアップ版です。 通常のUSBの電圧である 5V に加え、9V、12Vの電圧も測定することができます。 電流が流れている間の時間を最大99時間まで計測できます。 バッテリーの持続時間などのチェックに役立ちます。 99,999mAhまでの積算電流表示機能付き。 時間の経過とともに変化をする電流を積算表示します。 使い方は簡単、USB電源とUSBデバイスの間に取り付ければ測定開始、 本体上部のリセットボタンを4秒間長押しすると積算電流値・通電時間がリセットができます。 USB2.0のデータ通信に対応しています。 ※中国製のため、本体に若干の汚れ・キズがある場合がございます。 ※重要な通信行う機器や大量のデータをやりとりする機器には使用しないでください。 ※接続する機器の各種メモリーは必ずバックアップを取ってからご使用ください。 ※保証期間 : ご購入後6ヶ月間
仕様積算電流値:最大99999mAh付属品簡易説明書・保証書測定範囲電圧3.5~20.0V、電流:0~3.3A質量(g)約18表示通電時間:時間・分 、 最大 99時間外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×23×13.5入出力端子USB Aオス/ USB Aメス
USB Type-C+microUSB(オス) → USB Type-A(メス) OTGホストケーブル ルートアールUSB Type-C+microUSB(オス) → USB Type-A(メス) OTGホストケーブルルートアール
459税込505
1個
4日以内出荷
●USB機器ケーブルをMICRO USBとTYPE Cに変換するアダプタです。 ●PC用USB機器をスマートフォンに接続するため(OTG利用)に使用します。
インターフェースUSB2.0コネクタ形状MicroUSB(オス)・Type-C(オス) - USB A(メス)変換タイプオス - メスケーブル長(cm)12(ケーブル部のみ)材質(コネクタ)アルミ加工メッシュ加工
3極ヘッドセットUSB変換アダプタ ルートアール3極ヘッドセットUSB変換アダプタルートアール
599税込659
1個
当日出荷
パソコンのUSBポートに接続して簡単にオーディオデバイスを追加できます。 ドライバのインストール作業なしでシンプルなオーディオデバイスとして利用できます。 音声出力にはそのままヘッドホン/イヤホンを接続できます。
寸法(mm)約42×22×12(USBケーブル部含まず)全長(mm)16.5質量(g)約11対応OSWindows10/Vista/XP/2000/MEインターフェースUSB1.1/USB2.0入出力音声出力 3.5mmミニ、マイク入力 3.5mmミニ
5in1マルチUSBケーブル ルートアール5in1マルチUSBケーブルルートアール
979税込1,077
1個
6日以内出荷
3DSや初代VITAなど旧型ゲーム機とmini-B、micro-B、Type-C、Lightning機器の充電に対応したマルチなUSBケーブルです。 micro-B、Type-C コネクタ接続時はデータ転送にも対応します。 これ1本で複数の端末に対応します。(同時使用は不可) 持ち運び、取り回しにも良い1mケーブルです。
仕様●対応端子1:EHCI(初代VITA)●対応端子2:DS端子(DSi/DSi LL/3DS)●対応端子3:Lightning●対応端子4:USB miniB●対応端子5:USB microB●対応端子6:USB Type-C(USB microBと排他仕様)ブラック接続端子USB A(オス)ケーブル長(cm)約100
Type-C OTGハブ ルートアールType-C OTGハブルートアール
639税込703
1個
当日出荷
USB3.0/2.0計2ポートのype-C OTG HUB バスパワータイプ USB3.0対応で高速転送 プラグアンドプレイ対応
端子形状Type-CオスUSBポートUSB3.0/Aメス(1ポート)、USB2.0/Aメス(1ポート)端末OTG(USB-Cホスト機能)に対応する端末寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約4.5×1.7×0.9質量(g)約6付属品簡易説明書、保証書
USBイルミネーションワイヤーライト ランダムカラー変化 ルートアールUSBイルミネーションワイヤーライト ランダムカラー変化ルートアール
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ケーブル長(m)5質量(g)20LED使用数(個)50仕様●消費電力:5V/0.4A
USB RGBスティックライト ルートアールUSB RGBスティックライトルートアール
799税込879
1個
当日出荷
●USBポートに接続してカラフルに光るLEDライトです。 ●本体のボタンで光色(7色)とグラデーション、点滅に光り方を変えられます。 ●小型で軽量、省エネ設計です。 ●ストラップホール、USBキャップ付き。
消費電力(W)約2光色7色色(本体)透明全長(cm)約10質量(g)約11付属品保証書商品タイプライト電源USB Aオス 5V素子数(LED)マルチカラー 5灯変色赤/青点滅
スマートフォン・タブレットPC対応 超急速充電microUSBケーブル ルートアールスマートフォン・タブレットPC対応 超急速充電microUSBケーブルルートアール
559税込615
1個
6日以内出荷
スマートフォン・タブレットPC対応した 充電専用microUSBケーブルです。 充電に特化した結線にすることによって超急速充電を可能にしました。 高品位・超低抵抗極太ケーブルを採用。 柔軟性の高いケーブルで、とりまわしも良好です。 コネクタには抵抗を抑え経年劣化の少ない金メッキピンを採用しています。 ※スマートフォンやタブレットの充電スピードは、USB電源の性能とスマートフォン・タブレットの充電管理により左右されます。 機種やその状態によっては通常のケーブルと充電スピードに大きな差が見られない場合もございます。 ※本製品は充電専用のケーブルとなります。 パソコンと接続してのデータ転送や同期にはご使用いただけません。 ※本製品は"Quick Charge 2.0"には対応しておりません。 ※保証期間 : ご購入後3ヶ月間
ケーブル:赤ケーブル長(m)0.2コネクタ形状USBAオス-USBmicro-Bオス最大電流(A)2.4対応
miix 2 8対応 高速充電可能OTGケーブル ルートアールmiix 2 8対応 高速充電可能OTGケーブルルートアール(1件のレビュー)
649税込714特価
1個
当日出荷
USB電源より給電をしながらUSB機器を利用することができるケーブルです。 Lenovo社 miix 2 8 をはじめOTG対応端末に使用できます。※ ※タブレットPCなどの機種によって、また接続するUSB電源の状態によって給電できる電力が端末によって制限されるため、充電中を表すマークが表示されないことがあります。 ※使用中に消費される電力が大きい場合には、端末のバッテリ残量が減る場合があります。 ※本製品はすべてのOTG対応端末に対応するものではありません。 ※本製品はYOGA BOOK シリーズに付属する電源など電圧の上がる電源に接続しないでください。 高い電圧がかかり、回路やUSB機器が破損する可能性があります。
端子形状MicroUSB-USBAメス-USBAオス適合機器OTG(USBホスト)モードに対応する端末ケーブル長(cm)30(MicroUSB-USBAメス15)
USB 簡易電圧・電流チェッカー ルートアールUSB 簡易電圧・電流チェッカールートアール
889税込978
1個
8日以内出荷
USB電源とUSBデバイスの間に接続をするだけで電圧と電流が確認できます。 数秒ごとに電圧(v)と電流(A)の表示が交互に切り替わります。 本体はコンパクトで持ち運びやすく、追加の電源も必要ありません。 表示部は視認性の高い赤色7セグメントLED表示器を採用しました。
付属品簡易説明書、保証書寸法(mm)66×22×14測定範囲電圧 3.5~8.0V 、電流 0~3.0A質量(g)約15表示7セグメントLED、3桁+単位保証期間6ヶ月測定誤差±1%色(本体)クリア
Type-C OTGアダプタ ルートアールType-C OTGアダプタルートアール
708税込779
1個
5日以内出荷
USB3.0対応Type-C OTGアダプター 給電しながらUSB機器を同時利用 USB3.0対応で高速転送 Type-Cが1ポートのスマホに最適 プラグアンドプレイ対応
端子形状Type-C オス - Type-C メスUSBポートUSB3.0/Aメス(1ポート)端末OTG(USB-Cホスト)、USB PDに対応する端末寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約4.5×1.7×0.9質量(g)約5付属品簡易説明書、保証書
QuickCharge2.0対応 USB簡易電圧・電流チェッカー ルートアールQuickCharge2.0対応 USB簡易電圧・電流チェッカールートアール
1,498税込1,648
1個
当日出荷
USB電源とデバイスの間に接続をするだけで電圧と電流が同時に確認できます。 QC2.0規格に対応しており、5Vのほか、9V、12Vの電圧も測定することができます。 電圧値は 「9.99 V」 を超えると小数点位置が変わり 「10.0 V」 となります。 表示部は視認性の高い、赤と青に色分けされた7セグメントLED表示。 本体はコンパクトで持ち運びやすく、追加の電源も必要ありません。 ※本製品にはUSBハブの機能はありません。(OUTPUT II出力端子は充電のみ対応) ※重要な通信行う機器や大量のデータをやりとりする機器には使用しないでください。 ※QC2.0対応機器を接続する際は説明書の指示にしたがってください。 ※接続する機器の各種メモリーは必ずバックアップを取ってからご使用ください。 ※保証期間 : ご購入後6ヶ月間
付属品簡易説明書、保証書測定範囲電圧3.5~12V(最大12.6V)、電流:0~3.0A質量(g)約27(ケーブル・コネクタ含む)表示3桁7セグメントLED×2(電圧:赤色/電流:青色)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×26×14(ケーブル、コネクタ含まず)入力端子USB A端子 オス(ケーブル長 : 約10cm)出力端子USB A端子 メス×2
Android スマートフォン/タブレット対応 OTG充電3ポートHUB ルートアールAndroid スマートフォン/タブレット対応 OTG充電3ポートHUBルートアール
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
OTG対応Android端末に複数のUSB周辺機器接続することが出来るケーブルです。 製品本体のスイッチを切り替える事によって端末の充電かOTG Hub機能か選ぶ事ができます。
ブラックコネクタ形状Type-Aメス(3ポート) - Type-Bオス対応OTG充電3ポートHub特性パワーデリバリー対応USBタイプUSB2.0変換タイプメス - オス
スマートフォン・タブレットPC対応 超急速充電microUSBケーブル ルートアールスマートフォン・タブレットPC対応 超急速充電microUSBケーブルルートアール
899税込989
1個
6日以内出荷
仕様●コネクタ形状:USB Aオス-USBmicro-Bオスケーブル長(m)1最大電流(A)2.4
4極ヘッドセット3極変換ケーブル [3.5mm 4極→3極 x2] 30cm ルートアール4極ヘッドセット3極変換ケーブル [3.5mm 4極→3極 x2] 30cmルートアール
359税込395特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
スマートフォン用の4極のイヤホンマイクをパソコンで使用できます。(イヤホンマイクにあるコントローラーやスイッチ類は利用できません) パソコンにはイヤホン端子とマイク端子に分けてつなぎます。
質量(g)約9端子形状3.5mm4極メス-3.5mm3極オスx2(マイク側はピンク色)ケーブル長(cm)約30
3極ヘッドセット変換アダプタ U字型 ルートアール3極ヘッドセット変換アダプタ U字型ルートアール
419税込461
1個
6日以内出荷
パソコン用の3極のイヤホンマイクをスマートフォンで使用できます。(イヤホンマイクにあるコントローラーやスイッチ類は利用できません) パソコンの3極のイヤホン端子とマイク端子に分けてつなぎます。
端子形状3.5mm4極オス-3.5mm3極メスx2質量(g)約5ケーブル長(cm)約5
超高速充電USB延長用150cmケーブル ルートアール超高速充電USB延長用150cmケーブルルートアール
799税込879
1個
当日出荷
スマートフォン・タブレットPCなどの端末充電に適したUSB延長ケーブルです。 柔軟性の高い低損失ケーブルを採用。 延長することによる充電スピードへの悪影響を極力抑えます。※ 接触不良の原因となる経年劣化が少ない金メッキピン(コネクタ内部)を採用しています。 便利なベルクロケーブルタイが付属。 QC2.0(急速充電2)にも対応。
レッド規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)ケーブル長(m)1.5コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aメスプラグ金メッキ特性パワーデリバリー対応USBタイプUSB2.0変換タイプメス - オス