カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
  • ルートアール
  • SHIMANO(シマノ)(16)
  • KLAXON(6)
  • NEXUS(ネクサス)(5)
  • ラムマウント(3)
  • ナカバヤシ(2)
  • カシムラ(2)
  • Vesrah(2)
  • StarTech.com(2)
  • ATHENA(アテナ)(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • AOHI(アオハイ)(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • DNA(ディーエヌエー)(1)
  • SMART[自動車用品](1)
  • ラスタバナナ(1)
  • D'Addario(1)
  • アバーメディア(1)
  • エスエスエーサービス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「NEXUS」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3A対応Type-Cケーブル 高速充電/USB2.0対応 USB Type-Cケーブル ルートアール

    3A対応Type-Cケーブル 高速充電/USB2.0対応 USB Type-Cケーブル

    ルートアール
    589税込648
    1個
    当日出荷
    新型USBコネクタ Type-C を搭載したケーブルです。 Nexus 5X や Nexus 6P 、 ASUS ZenPad S 8.0 の 充電 や データ転送 が可能です。 転送速度はUSB2.0規格に準拠しています。 高品位・超低抵抗極太ケーブルを採用。 柔軟性の高いケーブルで、とりまわしも良好です。 コネクタ内部には抵抗を抑え経年劣化の少ない金メッキピンを採用しています。 便利なベルクロケーブルタイが付属(0.2mと0.6mには付属しません) ※ 充電スピードはUSB電源や端末の仕様・状態によって異なります。 ※ 本製品はiPhone・iPadには対応しておりません。 ※ 保証期間:ご購入後3ヶ月間
    最大電流(A)3対応 (※ケーブルの仕様上の最大値)対応機種Type-C搭載Nexus5X・Nexus6P・ASUSZenPadS8.0などインターフェイスUSB2.0
  • OTG2ポート分岐ケーブル USB2.0 Type-C OTGケーブル(2ポート) ルートアール

    OTG2ポート分岐ケーブル USB2.0 Type-C OTGケーブル(2ポート)

    ルートアール
    889税込978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    Nexus 5XやNexus 6PでUSB機器が利用可能となるケーブルです。 USBダウンストリームポートを2つ備え、同時に2台までUSB機器の接続が可能です。 持ち運びにも邪魔になりにくい小型・軽量設計。 ※本製品はすべてのType-C搭載端末で利用できることを保証するものではありません。 ※本製品は電源を接続して端末を充電することはできません。 ※HDDなど大きな電力を必要とするUSB機器は別途電力供給が必要です。
    質量(g)16(ケーブル・コネクタ含む)機能USBハブ:2ポート、USB2.0/1.1機器対応最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480接続端子USBType-Cオス色(本体)ホワイト・ブラックケーブル長(cm)18
  • 充電可能4ポートスリムOTGハブ ルートアール

    充電可能4ポートスリムOTGハブ

    ルートアール
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    タブレットPCなどのOTG対応端末へ電力を給電をしながらさまざまなUSB機器を同時に利用できます。スイッチで3つのモードを切り替え、タイプの異なる端末に対応できます。電圧降下が少なくハブ本体への給電にも最適な。microUSBケーブル1.0mをセットにしました。Lenovo Miix 8 2、nexus 7(2013)、Venue 8 Proで動作を確認済みです。
    付属品簡易説明書、保証書、給電用microUSBケーブル(USB Aオス - USB micro-Bオス(充電/給電用)・最大電流2.4A対応・赤・1.0m)質量(g)約26(ケーブル/コネクタ含む)ポート数(ハブダウンストリームポート)USB Aメス 4ポート、USB2.0/1.1機器対応ケーブル長(m)0.25本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×22×15(ケーブル/突起部含まず)端子(電源入力)micro USB メス、(端末接続)micro USB オスケーブル長(cm)約25USBポート数4
  • 充電可能 自動最適化回路搭載 4ポートOTGハブ [RUH-OTGU4SN+C] ルートアール

    充電可能 自動最適化回路搭載 4ポートOTGハブ [RUH-OTGU4SN+C]

    ルートアール
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    タブレットPCなどのOTG対応端末へ電力を給電をしながらさまざまなUSB機器を同時に利用できます。 micro USB(micro Bメス)端子が1ポートしかない端末に特に有効です。 新たに端末への自動最適化回路を搭載しており、従来必要だったスイッチの切り替えが不要となりました。 また自動最適化回路により端末の再起動後にも自動的に復帰ができます。 Lenovo Yoga Book with Windows※、Miix 2 8、nexus 7(2013)、Venue 8 Proで動作を確認済み。
    付属品簡易説明書・保証書・給電用microUSBケーブル仕様電源入力端子:micro USB メス (micro Bメス) 端末接続端子:micro USB オス (micro Bオス) 重量:約29g(ケーブル・コネクタ含む) ハブダウンストリームポート:USB Aメス 4ポート、USB2.0/1.1機器対応 ケーブル色:赤 ケーブル長:約25cm長さ(m)1コネクタ形状USB Aオス - USB micro Bオス (充電・給電用)最大電流(A)2.4A対応本体寸法W86×D24×H12mm(ケーブル・突起部含まず)適合用途充電・給電用
nexus7特集
  • おすすめ人気ランキング
  • nexus7