カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
  • ルートアール
  • MICROCHIP(50)
  • STMicro(22)
  • 日本モレックス(molex)(8)
  • エスエスエーサービス(8)
  • エレコム(7)
  • JAPANNEXT(7)
  • 変換名人(7)
  • M5Stack(6)
  • StarTech.com(4)
  • ライン精機(3)
  • unitech(3)
  • Philips(3)
  • オーム電機(2)
  • ナカバヤシ(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • KEMET(2)
  • アイメックス(2)
  • JTT(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「micro usb otg」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB Type-C+microUSB(オス) → USB Type-A(メス) OTGホストケーブル ルートアール

    USB Type-C+microUSB(オス) → USB Type-A(メス) OTGホストケーブル

    ルートアール
    459税込505
    1個
    欠品中
    ●USB機器ケーブルをMICRO USBとTYPE Cに変換するアダプタです。 ●PC用USB機器をスマートフォンに接続するため(OTG利用)に使用します。
    インターフェースUSB2.0コネクタ形状MicroUSB(オス)・Type-C(オス) - USB A(メス)変換タイプオス - メスケーブル長(cm)12(ケーブル部のみ)材質(コネクタ)アルミ加工メッシュ加工
  • RUH-OTGU2CR+C microSD/SDカード専用カードリーダー [USB2.0/1.1] ルートアール

    RUH-OTGU2CR+C microSD/SDカード専用カードリーダー [USB2.0/1.1]

    ルートアール
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    タブレットPCなどのOTG対応端末へ電力を給電をしながらSDカードリーダーとUSB機器が利用できます。
    仕様端末接続端子:micro USB オス (ケーブル長 約10cm)USBハブ:USB Aメス 2ポート、USB2.0/1.1機器対応対応カード:SD、microSD (64GBまで)本体サイズ:W71×D33×H12mm (突起部含まず)重量:約23g付属品:簡易説明書、保証書、給電用microUSBケーブル付属ケーブルコネクタ形状:USB Aオス - USB micro-Bオス(充電/給電用)最大電流:2.4A対応付属ケーブル色:赤付属ケーブル長:1.0m付属品簡易説明書・保証書寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)12×71×33(突起部含まず)本体質量(g)約23インターフェースUSB Aメス 2ポート、USB2.0/1.1機器対応
  • 充電可能 自動最適化回路搭載 4ポートOTGハブ [RUH-OTGU4SN+C] ルートアール

    充電可能 自動最適化回路搭載 4ポートOTGハブ [RUH-OTGU4SN+C]

    ルートアール
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    タブレットPCなどのOTG対応端末へ電力を給電をしながらさまざまなUSB機器を同時に利用できます。 micro USB(micro Bメス)端子が1ポートしかない端末に特に有効です。 新たに端末への自動最適化回路を搭載しており、従来必要だったスイッチの切り替えが不要となりました。 また自動最適化回路により端末の再起動後にも自動的に復帰ができます。 Lenovo Yoga Book with Windows※、Miix 2 8、nexus 7(2013)、Venue 8 Proで動作を確認済み。
    仕様電源入力端子:micro USB メス (micro Bメス) 端末接続端子:micro USB オス (micro Bオス) 重量:約29g(ケーブル・コネクタ含む) ハブダウンストリームポート:USB Aメス 4ポート、USB2.0/1.1機器対応 ケーブル色:赤 ケーブル長:約25cm付属品簡易説明書・保証書・給電用microUSBケーブル長さ(m)1コネクタ形状USB Aオス - USB micro Bオス (充電・給電用)最大電流(A)2.4A対応本体寸法W86×D24×H12mm(ケーブル・突起部含まず)適合用途充電・給電用
  • 充電可能4ポートスリムOTGハブ ルートアール

    充電可能4ポートスリムOTGハブ

    ルートアール
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    タブレットPCなどのOTG対応端末へ電力を給電をしながらさまざまなUSB機器を同時に利用できます。スイッチで3つのモードを切り替え、タイプの異なる端末に対応できます。電圧降下が少なくハブ本体への給電にも最適な。microUSBケーブル1.0mをセットにしました。Lenovo Miix 8 2、nexus 7(2013)、Venue 8 Proで動作を確認済みです。
    ポート数(ハブダウンストリームポート)USB Aメス 4ポート、USB2.0/1.1機器対応ケーブル長(cm)約25端子(電源入力)micro USB メス、(端末接続)micro USB オス本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×22×15(ケーブル/突起部含まず)質量(g)約26(ケーブル/コネクタ含む)付属品簡易説明書、保証書、給電用microUSBケーブル(USB Aオス - USB micro-Bオス(充電/給電用)・最大電流2.4A対応・赤・1.0m)ケーブル長(m)0.25USBポート数4
  • 有線LAN搭載3ポートOTGハブ ルートアール

    有線LAN搭載3ポートOTGハブ

    ルートアール
    1,979税込2,177
    1個
    6日以内出荷
    Windows、Android搭載端末で使えるmicro USB接続のOTG USBハブです。 イーサネット端子を搭載しており、ホテルなどの有線LANが利用できます。 端末接続端子にはL型コネクタを採用しました。 変換アダプタ付属でUSB Aにも対応します。
    付属品Micro USB - USB A変換アダプタ、簡易説明書、保証書質量(g)約35(ケーブル・コネクタ含む)対応OSWindows 7以降、Android 4.1以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×24×17(ケーブル・突起部含まず)保証期間3ヶ月接続端子Micro USB(オス) 又は USB (A オス)ケーブル長(cm)約50USBポート数3イーサネット対応RJ-45メスUSBハブ機能:3ポート(USB2.0/1.1機器対応)
  • PD給電対応OTGアダプター ルートアール

    PD給電対応OTGアダプター

    ルートアール
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    PD対応OTGアダプターケーブル 急速充電&OTG機能 Type-C1ポートのスマホなどに有効 プラグアンドプレイ対応 キーボード・マウス等入力機器やUSBメモリなどに互換性
    端子形状Type-Cオス - Type-CメスUSBポートUSB2.0 1ポート(USB Aメス×1)端末OTG(USB-Cホスト)モードに対応する端末電源PD3.0 最大20V/3A (60W)全長約12.5質量(g)約14付属品簡易説明書、保証書