- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 長尾製作所
- 2ページ目
2ページ目: 長尾製作所のすべての商品
モニター背面のVESA規格穴を利用してモニターの上下にサウンドバーを設置できるスタンドです。 VESA規格に対応しておりモニターアームとの併用も可能です。 モニター一体型なのでデスク周りをスッキリ快適に使用できます。 高さ位置は約12.5mmピッチで高さ調整が可能です。 モニターのVESA規格穴がくぼんでいても設置ができるようスペーサーを付属しているので深さ12mmまで取付が可能です。 スタンド部はスライド式で最大155mmまで調整可能なので、様々なメーカーのサウンドバーに対応可能です。 スタンド部分には滑り止め用クッションシート付でずれを防止し安定した設置が可能です。
付属品VESAネジ、組立ネジ一式、取扱説明書
材質鉄
質量(g)約850
耐荷重(kg)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約420×95×45(スタンドサイズ)
処理方法黒色塗装
対応VESA規格100×100 / 75×75
1個
¥7,398
税込¥8,138
15日以内出荷
グラフィックボード等の垂れ下がりを防止するマグネット式のサポートステイです。 ロングタイプで、高さ15~300mmまでサポート可能です。 サポートフックにはグリップ性の高いゴムを両面に搭載しました。 グラフィックボードの垂れ下がりやぐらつき、ファン等の微振動を効果的に抑えます。 サポートフックはネジでのスライド式で簡単に調整が可能です。 様々なケースやグラフィックボードにも幅広く対応できます。 1台ずつ手作業で塗装を施した艶やかなホワイトモデルです。 白を基調としたケースや白色のグラフィックボードに最適です。 質実剛健の造り。剛性の高いスチールを使用し、曲げ加工を施す事で抜群の強度を実現しました。 強力マグネットを2個搭載!!ガッチリ安定した設置を可能にしました。 マグネット固定を採用したことにより、自由度の高い取付を可能にしました。
付属品組立ネジ一式、取扱説明書
材質鉄
質量(g)約110
表面処理白色塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約22×約40×約300
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
PCIスロット用ファンステイの完成版モデル 120mmファンを最大2台取付可能で冷却強化に最適 垂れ下がり防止加工 水平に近い設置が可能 2スロット分使用でガッチリ固定 連結金具は肉厚なデュアルプレートで強度の高い設計 スロットカバー下部に防振固定プレート搭載で振動を抑制 環境合わせ取付位置の調整が可能
セット内容取付用ネジ一式、防振固定プレート、取扱説明書
質量(g)約160
表面処理黒色塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)完成:約145×約250~265×42(ファン別売り)
材質(金具)鉄
スロット数(個)使用:2スロット
1個
¥1,298
税込¥1,428
9日以内出荷
グラボ支えるマグネット式のサポートステイ。マグネット式で安定&自由度の高い取付。最小7mmまで対応可能なエクストラショートタイプ。雰囲気を損なわない縁の下の力持ち。サポートゴム搭載っで微振動を抑制。白ベースのレイアウトに最適なホワイトモデル。スチール製で抜群の強度を実現。超重量級のグラフィックボードもガッチリと固定。強力磁石搭載で安定した設置が可能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×25×76(最大値)
質量(g)約20
材質鉄
表面処理白色塗装
付属品取扱説明書、サポートゴム2種
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
静音性に特化した超低速ファン。
軸受けには、中空ベアリング(改良型流体軸受け)を採用。
油温の上昇を抑え、なおかつ密閉性を高め、油漏れ、外部からの異物の混入を防ぐなどの改良を施し
低ノイズ・低振動を実現しました。静音性と耐久性の向上に貢献しています。
仕様軸受け:中空ベアリング(改良型流体軸受け) 期待寿命:30.000時間 リブ:なし ノイズ:8.4dBA
その他小型モーター採用軸音低減仕様、パルスセンサー付き、リード線長さ:450mm(ツイストケーブル)、サイドフレームに[X]のスタンプ、RoHS対応
寸法(mm)120×120×23
回転数800rpm(±10%)
コネクタ3pin
定格電流(V)12V / 0.15A
RoHS指令(10物質対応)対応
最大風量(CFM)30.00
静圧(kPa)0.31mmAq
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
小型ケースやPCIスロット下段へのサポートにオススメです。
エクストラショートタイプ
対応高さ 10mm~75mmまでサポート可能です。
またマグネットを外す事でmin:7mmまでサポート可能です。
グラフィックボードの垂れ下がりを防止するマグネット式のサポートステイ
マグネット搭載!
ガッチリ安定した設置と自由度の高い取付が可能です。
縁の下の力持ち!
目立ちにくい小型タイプなのでケース内の雰囲気を損ないません。
グラフィックボードを支える部分にはサポートゴムを搭載
ぐらつきやファンの微振動を効果的に抑えます。
質実剛健の造り
曲げ加工を施す事でスリムながら抜群の強度を実現。
仕様生産地:日本国内一貫生産 製品重量:約20g 製品寸法:横幅 25mm奥行 25mm×高さ 76mm
セット内容サポートステイ1個、磁石1個、フック1個、組立ネジ一式
材質鉄(SPCC)
対応[XS エクストラショート]高さ10mm~75mmまで対応
仕上黒色塗装
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
ケース内吸排気に有効なスリット付きPCIスロットカバーです。
穴ピッチを一定ではなく、3ピース構造にする事によってスリット付きですが強度を保ちます。
4枚入り
スチール製
日本製
入数4枚セット
1個
¥889
税込¥978
5日以内出荷
PCパーツが主役のE-ATX向けオープンフレーム。パーツ検証用のPCフレームとしてもご使用頂けます。
PCパーツが主役!! 様々なレイアウトが可能な大型オープンフレーム
mini-ITX・mini-DTX・micro-ATX・ATX・Extended-ATX・SSI-EEBまで対応可能です。
パーツ検証用のPCフレームとしてもご使用頂けます。
グラフィックボードは垂直設置にも対応可能
グラフィックボードのフロントを魅せる設置が可能です。
垂直設置用のVGA保持ステイ搭載。
※ライザーケーブル別売り
取っ手付きで持ち運びにも最適です
取っ手は取り外し可能です。
※持ち上げる際は片手をフレーム底面に添えて持ち運び下さい。
ラジエーター用の取付穴をフレーム側面と背面に搭載しております
対応サイズは 120mm/140mm/240mm/280mm/360mmとなります。
※片側留めとなります。また240mm以上は一部ネジ留めができません。
角度調整式ラジエーターステイを搭載。より自由な配置を可能にしました
ラジエーターだけでなく、SSDやHDD等の取り付けも可能です。
角度は [ 0°・ 30°・ 60°・ 90°・ 120°・ 150°・ 180°]の7段階の調整が可能です。
※片側留めとなります。また280mm以上は一部ネジ留めができません。 ラジエーターステイは1本となります。
ATX電源を最大2台まで取り付けが可能です。
搭載可能なストレージ数
ATX電源 1台の場合: 2.5インチ 8台 + 2台 / 3.5インチ 4台 まで取り付けが可能です。
ATX電源 2台の場合: 2.5インチ 2台 / 3.5インチ 2台 まで取り付けが可能です。
※ストレージの取り付けは片側2点留めとなります。ATX電源2台の場合、3.5インチHDDはラジエーター用取付穴を利用しての取り付けとなります。また電源は別売りとなります。
ATX電源を2台取り付ける場合は電源スイッチ取付位置の変更が必要です。スイッチ金具付属。
従来の電源スイッチ穴を塞ぐ、キャップも付属しております。
日本製 / メーカー一貫生産
企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。
すべての製品に「一品入魂」の想い込めて、手作業で丁寧に仕上げます。
仕様電源付属の有無:無し
付属品パッケージ内容:組立説明書、組立ネジ一式、LED付電源スイッチ、取っ手、ゴム足、ケーブルバンド
材質鉄
形状(対応フォームファクター):mini-ITX・mini-DTX・micro-ATX・ATX・Extended-AT
スイッチ有り(LED付電源スイッチ)
仕上黒色塗装
本体寸法横幅 約370mm×奥行 約190mm×高さ 約450mm(取っ手含まず)
適合寸法(mm)水冷クーラー:120 / 140 / 240 / 280 / 360(※280mm以上は一部ネジ止めができません。)
ストレージ対応数:ATX電源 1台の場合 / 2.5インチ 最大10台、3.5インチ 最大4台 / ATX電源 2台の場合 / 2.5インチ 2台、3.5インチ 2台(※搭載可能なストレージ数はパーツ構成により変わりますのでご注意下さい。)
対応マザーボードmini-ITX・mini-DTX・micro-ATX・ATX・Extended-AT
拡張スロット数8段
1個
¥18,980
税込¥20,878
22日以内出荷
N-M2S-HS02はM.2 SSD専用のヒートシンクです。
放熱性が高い1.5mm厚のアルミニウムと熱伝導率が極めて高い超低硬度放熱シリコーンパッドを組み合わせる事で熱暴走を効果的に抑えます。
極めて高い熱伝導性と絶縁性を両立させた日本製の放熱シリコーンパッドを採用。柔らかく粘着性があるため凹凸にも密着し、優れた熱伝導効果が得られます。
再剥離可能な耐熱絶縁テープを用いる事でガッチリと固定できます。
固定用耐熱絶縁テープは微粘着ですので、ラベル等を傷つけにくい設計になっています。
M.2 SSD専用のヒートシンクです 。 放熱性が高い1.5mm厚のアルミニウムと熱伝導率が極めて高い超低硬度放熱シリコーンパッドを組み合わせる事で熱暴走を効果的に抑えます。
セット内容製品本体、放熱シリコンパッド×1枚、固定用絶縁テープ×2枚、取付説明書
材質サイドフレーム:アルミニウム(0.6mm厚)
寸法(mm)シリコンパッド:20×70×0.5、耐熱絶縁ポリイミドテープ:20×0.025×50
使用温度範囲(℃)-40~180
硬度シリコン:40 Asker C
テープ地色琥珀色
本体寸法(mm)23.5×4.8×75
表面処理アルマイト
引張強度テープ粘着力:5.3kg/cm / 278g/cm(スチールに対して)、167g/cm(銅に対して)
粘着剤シリコン系
材質(プレート)アルミニウム(2.0mm厚)
材質(テープ)25ミクロンポリイミドフィルム
難燃性シリコン:UL-94V-0
熱伝導率(W/mk)シリコン:5.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ファンの電源ケーブルを延長します。
PWM4pin→3pin変換ケーブルとしても使用可。
※但しPWM信号は検知出来ません。
仕様M/B側:3pinメス、ファン側:3pinオス
RoHS指令(10物質対応)対応
M.2 SSDをPCIスロットに取り付けている方の冷却強化にオススメです。
PCIスロット部から80mmファンで直接M.2 SSDを冷却する事で熱暴走を効果的に抑えます。
PCIスロット1段分で使用が出来るコンパクト設計。
冷却ファンはX-FAN:RDL8015Sを標準搭載。
冷却性と静音性を両立した15mm厚薄型ファンで中空ベアリング(改良型流体軸受)を搭載する事で低ノイズ・低振動を実現させました。
質実剛健!!鉄フレームを採用。
1.0mm厚の鉄を使用し、ガッチリとファンを固定する事ができます。
ブラック仕様で黒色ケースにベストマッチします。
仕様静圧:1.28mmAq、リブあり
セット内容ファンステイ、80mmファン(RDL8015S)×1、ファン取付用タッピングネジ×2
材質鉄
寸法(mm)ファン:80×80×15
電圧12V
電流(A)0.09
回転数(min-1[r.p.m])2000
板厚(mm)1
仕上黒色塗装
騒音レベル(dB(A))21.6
コネクタ3pin
ケーブル長(mm)300
軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受)
最大風量(CFM)23.02
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
PCパーツが主役のATX向けオープンフレーム。パーツ検証用のPCフレームとしてもご使用頂けます。
グラフィックボードは垂直設置にも対応可能(ライザーケーブル別売り)
グラフィックボードのフロントを魅せる設置が可能です。
垂直設置用のVGA保持ステイが付属。
取っ手付きで持ち運びにも最適です。
水冷クーラー用の取付穴をフレーム側面と背面に搭載。
対応サイズ120mm/140mm/240mm/280mm/360mm
※片側留めとなります。また240mm以上は一部ねじ止めができません。
フレーム背面にスライド式の水冷クーラー取付金具を搭載し自由な配置を可能にしました。
※片側留めとなります。また240mm以上は一部ねじ止めができません。
対応電源はATX電源となります。(長さ制限:220mmまで)
ストレージは2.5インチが2台、3.5インチが1台の取り付け可能です。
日本製 / 自社一貫生産
企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。
すべての製品に「一品入魂」の想い込めて、手作業で丁寧に仕上げます。
※一部のパーツ、または設置環境において、取付が出来ない場合が御座います。
※本製品の使用によって生じた直接又は間接的な傷・損害・故障についてはメーカーはその責任を負わないものとします。
※お子様には本製品・付属品等に触れないようご注意下さい。怪我又は誤飲の恐れが御座います。
※仕様、外観など改良のため、予告なく変更する場合が御座います。ご了承下さい。
※画像等に記載されている製品名、会社名、ロゴ等は各社の商標または登録商標になります。
※切断面のバリ取りは入念におこなっておりますが、取付の際に怪我のないようご注意下さい。
※製造工程において、軽微な擦り傷・塗装ムラ等が生じる場合が御座います。ご了承下さい。
※本製品はオープン構造になっているので、定期的にメンテナンス及びホコリをお願い致します。
仕様CPUクーラー制限:なし
適合デバイス:2.5インチ 2台 / 3.5インチ 1台、ATX電源 (長さ制限:約220mmまで)
セット内容組立説明書・ネジ一式・電源スイッチ・取っ手・ゴム足・ケーブルバンド
材質鉄(板厚:1.6mm)
寸法(mm)水冷クーラー対応:120/140/240/280/360※240以上は一部ネジ止めができません。/ 片側留めとなります。
質量(kg)約2.9、約3.2
スイッチあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約横282.5×190×450(取っ手含まず)
仕上黒色塗装
設置方法グラフィックボード:通常設置or垂直設置※ライザーケーブル別売り
対応マザーボードmini-ITX・mini-DTX・micro-ATX・ATX
拡張スロット数8段
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
Cherry MX 青軸を使用している本格派のメカニカルキーボードキーホルダー
青軸ならではの重みのある押し心地と『カチッ』と音をいつでも味わえます
考え事や暇つぶし、ストレス解消などに最適なキーボードキーホルダー
キーホルダーとしての耐久性を考慮したタフ設計で、連結部品を強力接着する事で持ち運びに適した高強度を可能にしました。
遊び心をスタイリッシュに持ち運ぶ事をコンセプトにした、コンパクトでキーホルダーとして使いやすいサイズ感です。
ベースには1.6mm厚の鉄を使用する事で、しっくりとくる重さに仕上げました。
ベース部分は職人が手作業で丁寧に仕上げています。
寸法(mm)約18×25×18
質量(g)約12
接続方式無線
仕上黒色塗装
キー方式メカニカル
材質(ベース)鉄
1個
¥819
税込¥901
5日以内出荷
グラフィックボードの垂れ下がりを防止! マグネット式ショートタイプ
グラフィックボードの垂れ下がりを防止するマグネット式のサポートステイ。※ショートタイプ
マグネット固定でガッチリと安定した設置と自由度の高い取付を可能にしました。
サイズはショート・ロングの2パターンで展開しています。
本製品はS ショートタイプ:対応高さ 30mm~160mmまで対応しています。
支える部分にはサポートクッションを搭載。
ぐらつきやファンの微振動を効果的に抑えます。
強力磁石を2個搭載。安定した設置を可能にしました。
磁石1個あたりの吸着力:3.2kg(参考値)
日本国内一貫生産
企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。すべての製品に「一品入魂」の思い込めて、手作業で丁寧に仕上げます。
セット内容サポートステイ1個・磁石2個・フック1個・組み立てネジ一式
材質SPCC(鉄)
質量(g)約80
仕上黒色塗装
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
グラフィックボードの垂れ下がりを防止! 粘着式ショートタイプ
グラフィックボードの垂れ下がりを防止する自己粘着式のサポートステイ。ショートタイプ
ウレタンゲルを用いた自己粘着式で自由度の高い取付を可能にしました。
アルミ製(非磁性)などのケースに最適です。
サイズはショート・ロングの2パターンで展開しています。
本製品はS ショート:高さ 30mm~160mmまで対応しています。
支える部分にはサポートクッションを搭載。
ぐらつきやファンの微振動を効果的に抑えます。
自己粘着性のあるウレタンゲルを搭載。安定した設置を可能にしました。
ホコリやゴミ等で粘着が低下した場合は、水洗いで粘着力が復元します。また自己粘着なので糊の移行がありません。
日本国内一貫生産
企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。すべての製品に「一品入魂」の思い込めて、手作業で丁寧に仕上げます。
セット内容サポートステイ1個・フック1個・組み立てネジ一式
材質SPCC(鉄)
質量(g)約80
仕上黒色塗装
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
グラフィックカードの垂れ下がりを防止! 粘着式ロングタイプ
グラフィックボードの垂れ下がりを防止する自己粘着式のサポートステイ。ロングタイプ
ウレタンゲルを用いた自己粘着式で自由度の高い取付を可能にしました。
アルミ製(非磁性)などのケースに最適です。
サイズはショート・ロングの2パターンで展開しています。
本製品はL ロング:高さ 30mm~300mmまで対応しています。※延長ステイが同梱しています。
支える部分にはサポートクッションを搭載。
ぐらつきやファンの微振動を効果的に抑えます。
自己粘着性のあるウレタンゲルを搭載。安定した設置を可能にしました。
ホコリやゴミ等で粘着が低下した場合は、水洗いで粘着力が復元します。また自己粘着なので糊の移行がありません。
日本国内一貫生産
企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。すべての製品に「一品入魂」の思い込めて、手作業で丁寧に仕上げます。
セット内容サポートステイ1個・延長ステイ・フック1個・組み立てネジ一式
材質SPCC(鉄)
質量(g)約120
仕上黒色塗装
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
コレクションを美しく飾る ゲーミングマウス・マウス専用ディスプレイ台です。
「ゲーミングマウスをかっこよく飾りたい」、「マウスのコレクションを飾りたい」「マウスのディテールを眺めていたい」 そんな思いから生まれたマウスのための専用ディスプレイ台です。
マウスのデザインを邪魔しないシンプルデザイン
展示会や店頭向けの什器用ディスプレイとしてもお使い頂けます。
飾るマウスの形状に合わせてピン位置のカスタマイズが可能です。
有線マウスを綺麗に飾るためのケーブル収納バンドを付属しています。
ケーブルをバンドで抑えながらケーブルポケットに収納することで綺麗にディスプレイする事が可能です。
底面には滑り止めゴム足を付属。
安定した設置が可能です。
日本国内一貫生産[Made in JAPAN.]
企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う正真正銘の国産品です。
セット内容取扱説明書・組立ネジ一式・ケーブルバンド・ゴム足
材質鉄
質量(g)約300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×110×150
仕上黒色塗装
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
放熱性の高い2mm厚のアルミ製ヒートシンクに強制空冷用の小型ファンを搭載したことにより、極めて高い冷却性能を実現しました。
ファンの取付位置を3段階に調節可能なので熱源をピンポイントで冷却できます。発熱位置や実装環境に合わせて、ヒートシンクの右端・中央・左端へ冷却ファンを固定することができます。
油温上昇を抑制し密閉性を向上させる事で油漏れや異物混入を防ぎ、低ノイズ・低振動・高耐久性を実現した中空ベアリングを採用した、冷却性と静音性を兼ね備えた小型高性能ファンを搭載しました。
標準搭載ファンにオプションの増設ファンを追加し、冷却性能をさらに高めたデュアルファン仕様にすることができます。
凸凹したM.2 SSDの基板面からヒートシンクへ安全かつ効率よく熱を伝えるために、極めて高い熱伝導性と絶縁性を両立させた、日本製の超低硬度放熱シリコンパッドを採用しました。柔らかく粘着性があるため基板面の凸凹にしっかり密着し、優れた熱伝導効果が得られます。
ヒートシンクとM.2 SSDの固定には耐熱絶縁テープでガッチリ固定します。耐熱絶縁テープは微粘着仕様となっており、剥がす際にラベル面を劣化させないように配慮しています。
材質2mm厚アルミニウム
寸法(mm)シリコン:20×70×0.5、ファン:25×25×10 リブあり
色ブラック(アルマイト処理)
回転数(min-1[r.p.m])10000
本体寸法(mm)25×75×19.5
コネクタ形状3pin
最大静圧(mmH2O)4.96
熱伝導率(W/mk)5.2(超低硬度放熱シリコンパッド)
ケーブル長(mm)300
ファンXINRUILIAN RDM2510S
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受)
最大風量(CFM)2.21
標準ノイズ(dB)22
電気仕様DC12V/0.08A
期待寿命(時間)30000(25℃)
1個
¥2,798
税込¥3,078
13日以内出荷
FANの電源をPC電源から直接供給するケーブルです。
アンペア数の高いFANに使用する際、M/B安定のために最適です。
色黒/黄/緑/青
コネクタ形状PWM4pinメス(M/B側) - ペリフェラル4pinx1オス(電源側)/PWM4pinメス(M/B側) - PWM4pinオス(ファン側)
ケーブル長(cm)電源コネクタ部:22.8(ツイストケーブル仕様) / パルスコネクタ部:32(ツイストケーブル仕様)
RoHS指令(10物質対応)対応
変換タイプメス - オス
1個
¥499
税込¥549
10日以内出荷
電源タップをモニター裏に設置できるVESA規格に対応した電源タップホルダーです。 モニター単独はもちろん、モターアームとの併用も可能です。 電源タップをクランプ式でガッチリと固定します。 ホルダーは収縮式で対応幅は約32mm~約52mmまで取付が可能です。 モニター裏の上下左右に取付ができるので使用環境に合わせて選択が可能です。 電源タップの取付方向も水平/垂直が選べます。 机等に置いていた電源タップをモニター裏に取り付けることで机周りのケーブルをすっきり整理できます。 VESA規格75mm×75mm/100mm×100mmに対応しています。 電源タップを傷つけにくい滑り止めクッション付です。 質実剛健の造りで2.0mm厚の鉄を使用し、抜群の剛性を実現しました。
付属品取付用ネジM4×12・ワッシャ・クッションシート・取扱説明書
材質鉄(板厚:2.0mm)
寸法(mm)115×34×90
質量(g)250
表面処理黒色塗装
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
VESA規格75mm×75mm/100mm×100mmのM4規格に対応した手回しネジです。 工具を使わずに手で簡単に締められる手回しネジ仕様でモニターアームやVESAマウント等の付け外し等にかかる時間を大幅に短縮します。 ネジサイズはM4規格のネジ部の長さ10mmになります。 ネジ頭部は回しやすい大きさにこだわり、側面に滑り止め用ローレット付で手で簡単に付け外しが可能です。 ネジ部には強度の高い鉄を使用しており、安定した設置が可能です。 本製品は日本製になります。
セット内容手回しネジM4×10mm 4本
寸法(mm)65×125×15
質量(g)10
1個
¥519
税込¥571
5日以内出荷
DCファンをUSB電源動作に変換するケーブルです。 余っているファンを簡易扇風機やスポットクーラー等に使用できます。 便利なファン用スタンドネジ付で転倒を防止し、安定した設置が可能です。 100cmのケーブルで取り回しが自在です。 3pin/PWM4pinのファンに対応しています。 5V駆動のため12Vの定格動作と比べて回転数が遅くなり風量が弱くなります。
付属品本体/スタンドネジ一式
質量(g)約40
コネクタファン側:PWM4pin/3pin(オス)、電源側:USB Aタイプ(オス)
ケーブル長(cm)100
1個
¥719
税込¥791
5日以内出荷
裏配線に対応したパーツの造形美を楽しむためのATX向けオープンフレームです。 既存モデルに改良を加え、裏配線マザーボードに対応した魅せるを極めた特別モデルです。 対応マザーボードはATX・MicroATX・mini-DTX・mini-ITXになります。 マザーボード取付部は、極限まで肉抜き加工を行うことで様々なメーカーの裏配線モデルに対応しました。 肉抜き部には曲げ加工を行うことで強度を保ちつつ、軽量化を実現しています。 持ち運びに最適なダブル取っ手を採用しました。 パーツ検証用のPCフレームとしても利用できます グラフィックボードは垂直設置にも対応し、グラフィックボードのフロントを魅せる設置が可能です。 グラフィックボード垂直設置用の金属製VGAステーを搭載しております。 フレームサイドには大型のラジエーター対応の水冷クーラー用パネル搭載で、魅せる設置が可能です。 サイドフレームのラジエーター対応可能サイズは120mm/140mm/240mm/280mm/360mm/420mmです。 フレーム背面にもスライド式の水冷クーラー用ステー搭載で、より自由な配置を可能にしました。 リアフレームのラジエーター対応可能サイズは120mm/140mm/240mm/280mm/360mmです。 フレームの剛性をあげるため、背面に金属製強化スペーサー2本がついております。 LED内蔵のプッシュ式電源ボタンを搭載しています。 ネジ留め式のゴム足で外れることなく、安定した設置が可能です。 ATX電源に対応しています。 従来より安定した設置を可能にするため防振用ゴムスペーサーを搭載しました。 ストレージは2.5インチが2台、3.5インチが1台の取り付け可能です。
付属品組立ネジ一式、電源スイッチ、取っ手、ゴム足、ケーブルバンド
材質鉄
寸法(mm)ラジエーターサポート:【サイド】120/140/240/280/360/420【リア】120/140/240/280/360
質量(kg)3.2
電源ATX規格
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)460×460×190
加工黒色塗装処理
対応マザーボードATX/MicroATX/Mini-DTX/Mini-ITX
ドライブベイ(2.5インチ)2、(3.5インチ)1
1個
¥19,000
税込¥20,900
5日以内出荷
PC自作アドバイザー森田健介氏監修のPCを愛する方々に向けたキーホルダーです。 「CPUを持ち歩きたい・・・」 「CPUをいつでも愛でていたい・・・」「CPUを身に着けていたい」この欲求を満たせるCPUキーボルダーが登場しました。 AMD/AM5に対応したモデルになります。※CPUは付属しておりません。 「アップグレードして余ったCPUなど、捨てるにはもったいない」「記念に取っておきたいという」という方のために、CPUをはめ込みストラップでカバンなどに取り付けアクセサリーとして活用できます。 CPU設置面には傷防止用クッションを採用しています。 1.6mm厚の鉄を使用することで、抜群の堅牢性と、しっくりとくる重さに仕上げました。
付属品取付ネジ、傷防止用クッション、キーストラップ
材質鉄
寸法(mm)51×60×9
質量(g)65
表面処理黒色塗装
対象CPU形式AMD/AM5
1個
¥1,500
税込¥1,650
5日以内出荷
PC自作アドバイザー森田健介氏監修のPCを愛する方々に向けたキーホルダーです。 「CPUを持ち歩きたい・・・」 「CPUをいつでも愛でていたい・・・」「CPUを身に着けていたい」この欲求を満たせるCPUキーボルダーが登場しました。 Intel/LGA11xx、1200に対応したモデルになります。※CPUは付属しておりません。 「アップグレードして余ったCPUなど、捨てるにはもったいない」「記念に取っておきたいという」という方のために、CPUをはめ込みストラップでカバンなどに取り付けアクセサリーとして活用できます。 CPU設置面には傷防止用クッションを採用しています。 1.6mm厚の鉄を使用することで、抜群の堅牢性と、しっくりとくる重さに仕上げました。
付属品取付ネジ、傷防止用クッション、キーストラップ
材質鉄
寸法(mm)51×60×9
質量(g)65
表面処理黒色塗装
対象CPU形式Intel/LGA11xx、1200
1個
¥1,500
税込¥1,650
5日以内出荷
PC自作アドバイザー森田健介氏監修のPCを愛する方々に向けたキーホルダーです。 「CPUを持ち歩きたい・・・」 「CPUをいつでも愛でていたい・・・」「CPUを身に着けていたい」この欲求を満たせるCPUキーボルダーが登場しました。 Intel/LGA1700に対応したモデルになります。※CPUは付属しておりません。 「アップグレードして余ったCPUなど、捨てるにはもったいない」「記念に取っておきたいという」という方のために、CPUをはめ込みストラップでカバンなどに取り付けアクセサリーとして活用できます。 CPU設置面には傷防止用クッションを採用しています。 1.6mm厚の鉄を使用することで、抜群の堅牢性と、しっくりとくる重さに仕上げました。
付属品取付ネジ、傷防止用クッション、キーストラップ
材質鉄
寸法(mm)51×60×9
質量(g)65
表面処理黒色塗装
対象CPU形式Intel/LGA1700
1個
¥1,500
税込¥1,650
5日以内出荷
PC自作アドバイザー森田健介氏監修のPCを愛する方々に向けたキーホルダーです。 「CPUを持ち歩きたい・・・」 「CPUをいつでも愛でていたい・・・」「CPUを身に着けていたい」この欲求を満たせるCPUキーボルダーが登場しました。 AMD/Socket754~AM4に対応したモデルになります。※CPUは付属しておりません。 「アップグレードして余ったCPUなど、捨てるにはもったいない」「記念に取っておきたいという」という方のために、CPUをはめ込みストラップでカバンなどに取り付けアクセサリーとして活用できます。 CPU設置面には傷防止用クッションを採用しています。 1.6mm厚の鉄を使用することで、抜群の堅牢性と、しっくりとくる重さに仕上げました。
付属品取付ネジ、傷防止用クッション、キーストラップ
材質鉄
寸法(mm)51×60×9
質量(g)65
表面処理黒色塗装
対象CPU形式AMD/Socket754~AM4
1個
¥1,500
税込¥1,650
5日以内出荷
TFX電源をATX電源規格に変換するプレートです。 余っているTFX電源をを有効活用できます。 プレート取付用インチネジが4本付属しています。 1.6mm厚の鉄を使用した質実剛健の造りを実現しました。
付属品インチネジ×4本
材質鉄
質量(g)100
表面処理黒色塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×85×1.6
1個
¥1,350
税込¥1,485
5日以内出荷
サーバー向け2U用電源をATX電源規格に変換するプレートです。 余っているサーバー向け2U用電源を有効活用できます。 プレート取付用インチネジが4本付属しています。 1.6mm厚の鉄を使用した質実剛健の造りを実現しました。
付属品インチネジ×4本
材質鉄
質量(g)100
表面処理黒色塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×85×1.6
1個
¥1,350
税込¥1,485
5日以内出荷
モニター背面のVESA規格穴を利用してモニターの両サイドにスピーカーを設置できるスタンドです。 VESA規格(200/100/75mm)に対応しておりモニターアーム、との併用も可能です。 モニター一体型なのでデスク周りをスッキリ快適に使用できます。 スタンド設置角度は正面または斜め(約25°)の2パターンになります。 前後位置も調整が可能で、使用環境に合わせて設置向きを変えることで、よりダイレクトに音響を伝えることができます。 対応モニター幅は最大800mmまで設置が可能で、スライド式で簡単に取付可能です。 スタンド背面部分には落下防止用の曲げ加工を施しております。 ケーブルマネジメントしやすいよう金具中央部にケーブル通し穴を搭載しています。 スピーカーの高さ位置は微調整(約25mm)が可能です。 モニターのVESA規格穴がくぼんでいても設置ができるようスペーサーを付属しているので深さ12mmまで取付が可能です。
付属品VESAネジ、組立ネジ一式、取扱説明書
材質鉄
質量(g)約1220
耐荷重(kg)各2(合計4)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約720×160×50(スタンドサイズ)
処理方法黒色塗装
対応VESA規格200×200 / 100×100 / 75×75
1個
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
エアフロー強化に最適な80mmファンを搭載したPCIスロットカバーです。 拡張/PCIスロットカバーに薄型80mmファン搭載でケース内のエアフローを強化します。 冷却性と静音性を両立したX-FAN社製の薄型80mmファンを搭載しました。 軸受には中空ベアリング(改良型流体軸受)を採用し、低ノイズ・低振動を実現しました。 グラフィックボードの冷却強化にも最適です。
仕様●ファンサイズ:80×80×15mm厚●期待寿命:30000時間●静圧:1.28mmAq
材質鉄
質量(g)約100
回転数(min-1[r.p.m])2000
定格電圧(V)12
定格電流(A)0.09
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×約80×約30
コネクタ3pin
構造(軸受)中空ベアリング(改良型流体軸受)
ノイズレベル21.6dBA
最大風量(CFM)23.02
1個
¥1,890
税込¥2,079
5日以内出荷
グラフィックボードのぐらつき防止する保護ステイ。輸送時の揺れや衝撃を抑制。サポートゴムでPCI。Expressスロットへの負担を軽減。スライド式調整が可能で幅広いグラフィックボードに対応。1.6mm厚の鉄を使用し剛性を実現
材質鉄
表面処理黒色塗装
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×140×40
質量(g)約100
付属品組立ネジ一式、ファン固定用ネジ、サポートゴム、六角レンチ、取扱説明書
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
マグネット式グラフィックボードサポートステイ。手作業で塗装したホワイトモデル。ガッチリ安定した設置が可能。自由度の高い取付が可能。グリップ性の高いゴムを採用。スライド式で簡単調整。対応高15~160mm
材質鉄
表面処理白色塗装
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×40×160
質量(g)約80
1個
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
手軽にFANを静音化!
※5V駆動に関して、全てのFANの動作を保証するものではありません。
※5V起動要確認。
※5V動作のため、始動電圧の高いものは動作致しません。
※自己責任の元、ご使用下さい。
仕様電源側:ペリフェラル4pinオスx1メスx1、FAN側:12Vコネクタ(PWM4pin/3pin兼用コネクタ)x1/5Vコネクタ(PWM4pin/3pin兼用コネクタ)x1、パルス検出・PWMコントロール:非対応、5Vコネクタには[5V]の表記付き
ケーブル長(cm)ペリフェラル間 15、コネクタ間 12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥369
税込¥406
5日以内出荷
PCパーツが主役のmicro-ATX向けオープンフレーム。パーツ検証用のPCフレームとしてもご使用頂けます。
グラフィックボードは垂直設置にも対応可能(ライザーケーブル別売り)
グラフィックボードのフロントを魅せる設置が可能です。
垂直設置用のVGA保持ステイが付属。
※グラフィックボードを縦置きに設置する場合はCPUクーラーの高さは90mmまでとなります。ご注意下さい。
取っ手付きで持ち運びにも最適です。
水冷クーラー用の取付穴をフレーム側面と背面に搭載。
対応サイズ120mm/140mm/240mm/280mm/360mm
※片側留めとなります。また240mm以上は一部ネジ止めができません。
フレーム背面にスライド式の水冷クーラー取付金具を搭載し自由な配置を可能にしました。
※片側留めとなります。また240mm以上は一部ネジ止めができません。
対応電源はATX電源となります。(長さ制限:220mmまで)
ストレージは2.5インチが2台、3.5インチが1台の取り付けが可能です。
日本製 / 自社一貫生産
企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。
すべての製品に「一品入魂」の想い込めて、手作業で丁寧に仕上げます。
※一部のパーツ、または設置環境において、取付が出来ない場合が御座います。
※本製品の使用によって生じた直接又は間接的な傷・損害・故障については メーカーはその責任を負わないものとします。
※お子様には本製品・付属品等に触れないようご注意下さい。怪我又は誤飲の恐れが御座います。
※仕様、外観など改良のため、予告なく変更する場合が御座います。ご了承下さい。
※画像等に記載されている製品名、会社名、ロゴ等は各社の商標または登録商標になります。
※切断面のバリ取りは入念におこなっておりますが、取付の際に怪我のないようご注意下さい。
※製造工程において、軽微な擦り傷・塗装ムラ等が生じる場合が御座います。ご了承下さい。
※本製品はオープン構造になっているので、定期的にメンテナンス及びホコリをお願い致します。
仕様CPUクーラー制限:VGA垂直設置した場合のみ、高さ90mmまでの制限あり。
適合デバイス:2.5インチ 2台 / 3.5インチ 1台、電源:ATX電源 (長さ制限:約220mmまで)
セット内容組立説明書・ネジ一式・電源スイッチ・取っ手・ゴム足・ケーブルバンド
材質鉄(板厚:1.6mm)
寸法(mm)水冷クーラー対応:120/140/240/280/360※240以上は一部ネジ止めができません。/ 片側留めとなります。
質量(kg)約2.6/全体:2.9
スイッチあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横約282.5×約190×約390(取っ手含まず)
仕上黒色塗装
設置方法グラフィックボード:通常設置or垂直設置※ライザーケーブル別売り
対応マザーボードmini-ITX・mini-DTX・micro-ATX
拡張スロット数5段
1個
¥12,980
税込¥14,278
15日以内出荷
白を基調としたケースや白色のグラフィックボードに 最適なホワイト塗装を施したVGAサポートステイです。
グラフィックボードの垂れ下がりや荷重による損傷を防止します。
サポート部分には高さ違いのゴム(高さ:2mm/5mm/8mm)を付属。グラフィックボードの歪みやぐらつき、VGAファンの微振動を効果的に抑えます。
サポート部分は可動式なのでVGAファン等に干渉する事なく取付が可能です。
PCI固定用で様々なケースに対応できる汎用のグラフィックボードサポートステイです。
艶やかな色合いのホワイトと無駄のない機能的な構造でグラフィックボードの存在感をより引き立てます。
質実剛健の造り。2ヶ所に曲げ加工を施す事で抜群の強度を実現。超重量級のグラフィックボードもガッチリと支えられます。
日本国内一貫生産[Made in JAPAN.]企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う正真正銘の国産品です。
付属品サポートゴム3種類ゴム取付用ネジPCI固定用インチネジ 2本
材質鉄
全長(mm)235
質量(g)約65
仕上白色塗装
寸法(縦×横×高さ)(mm)41×235×20
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
バランスのとれたスタンダードタイプのファン。
軸受けには、中空ベアリング(改良型流体軸受け)を採用。
油温の上昇を抑え、なおかつ密閉性を高め、油漏れ、外部からの異物の混入を防ぐなどの改良を施し
低ノイズ・低振動を実現しました。静音性と耐久性の向上に貢献しています。
寸法(mm)80×80×25
軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受け)
期待寿命(時間)30
コネクタ3pin
リード線長さ(mm)300(ツイストケーブル)
静音性に特化した超低速ファン。
軸受けには、中空ベアリング(改良型流体軸受け)を採用。
油温の上昇を抑え、なおかつ密閉性を高め、油漏れ、外部からの異物の混入を防ぐなどの改良を施し
低ノイズ・低振動を実現しました。静音性と耐久性の向上に貢献しています。
仕様リブなし、パルスセンサー付き
寸法(mm)120×120×25
コネクタ3pin
定格電流(V)12
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受け)
期待寿命(時間)30