カテゴリ
- パソコン/周辺機器(6)
- 冷却パーツ/ファン(4)
絞り込み
ブランド
- 長尾製作所
- モノタロウ(291)
- GROOVY(6)
- Western Digital(ウエスタンデジタル)(10)
- TRANSCEND(トランセンド)(29)
- センチュリー(38)
- StarTech.com(639)
- アイネックス(48)
- ITPROTECH(16)
- BIGM(丸山製作所)(6,365)
- CKD(618)
- KITO(キトー)(1,264)
- omron(オムロン)(1,221)
- RS PRO(584)
- TRUSCO(714)
- エスコ(1,893)
- コガネイ(2,072)
- サンワサプライ(846)
- ダイヤトレンド(894)
- 大阪魂(4,619)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「m.2」の検索結果
特価

M.2 SSD用ヒートシンク
長尾製作所(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷N-M2S-HS01はM.2 SSD専用のヒートシンクです。 放熱性が高い1.5mm厚のアルミニウムと熱伝導率が極めて高い超低硬度放熱シリコーンパッドを組み合わせる事で熱暴走を効果的に抑えます。 極めて高い熱伝導性と絶縁性を両立させた日本製の放熱シリコーンパッドを採用。柔らかく粘着性があるため凹凸にも密着し、優れた熱伝導効果が得られます。 再剥離可能な耐熱絶縁テープを用いる事でガッチリと固定できます。 固定用耐熱絶縁テープは微粘着ですので、ラベル等を傷つけにくい設計になっています。セット内容製品本体、放熱シリコンパッド×1枚、固定用絶縁テープ×2枚、取付説明書寸法(mm)シリコンパッド:20×70×0.5、耐熱絶縁ポリイミドテープ:20×0.025×50材質(本体)アルミニウム(1.5mm厚)使用温度範囲(℃)-40~180硬度シリコン:40 Asker Cテープ地色琥珀色本体寸法(mm)23×6×75表面処理黒アルマイト引張強度テープ粘着力:5.3kg/cm / 278g/cm(スチールに対して)、167g/cm(銅に対して)粘着剤シリコン系材質(テープ)25ミクロンポリイミドフィルム難燃性シリコン:UL-94V-0熱伝導率(W/mk)シリコン:5.2RoHS指令(10物質対応)対応
M.2 SSD用ヒートシンクカバー
長尾製作所¥1,498税込¥1,6481個当日出荷N-M2S-HS02はM.2 SSD専用のヒートシンクです。 放熱性が高い1.5mm厚のアルミニウムと熱伝導率が極めて高い超低硬度放熱シリコーンパッドを組み合わせる事で熱暴走を効果的に抑えます。 極めて高い熱伝導性と絶縁性を両立させた日本製の放熱シリコーンパッドを採用。柔らかく粘着性があるため凹凸にも密着し、優れた熱伝導効果が得られます。 再剥離可能な耐熱絶縁テープを用いる事でガッチリと固定できます。 固定用耐熱絶縁テープは微粘着ですので、ラベル等を傷つけにくい設計になっています。 M.2 SSD専用のヒートシンクです 。 放熱性が高い1.5mm厚のアルミニウムと熱伝導率が極めて高い超低硬度放熱シリコーンパッドを組み合わせる事で熱暴走を効果的に抑えます。セット内容製品本体、放熱シリコンパッド×1枚、固定用絶縁テープ×2枚、取付説明書材質サイドフレーム:アルミニウム(0.6mm厚)寸法(mm)シリコンパッド:20×70×0.5、耐熱絶縁ポリイミドテープ:20×0.025×50使用温度範囲(℃)-40~180硬度シリコン:40 Asker Cテープ地色琥珀色本体寸法(mm)23.5×4.8×75表面処理アルマイト引張強度テープ粘着力:5.3kg/cm / 278g/cm(スチールに対して)、167g/cm(銅に対して)粘着剤シリコン系材質(プレート)アルミニウム(2.0mm厚)材質(テープ)25ミクロンポリイミドフィルム難燃性シリコン:UL-94V-0熱伝導率(W/mk)シリコン:5.2RoHS指令(10物質対応)対応
ケースファン 25角あり
長尾製作所¥989税込¥1,0881個当日出荷冷却性と静音性のバランスのとれた25×25×10mm厚の薄型ファンです。 M.2 SSD用ヒートシンクや小型ヒートシンクに取付ける事で冷却性能を向上させます。 ヒートシンクへの取付方法は[両面テープ]か[タッピングネジ]となります。 軸受けには、中空ベアリング(改良型流体軸受け)を採用。従来の軸受に比べ、油温上昇を抑制し、密閉性を向上させる事で油漏れや異物の混入を防ぐなどの改良を施す事で低ノイズ/低振動/高耐久性のベアリングを実現させました。付属品タッピングネジ 4本、両面テープ:2枚仕様リブあり、3pinコネクタ付、パルスセンサー付寸法(mm)25×25×10回転数(min-1[r.p.m])10000±15%最大静圧(mmH2O)4.96騒音レベル(dB(A))22リード線長さ(mm)300(ツイストケーブル)定格電流(V)12/0.08ARoHS指令(10物質対応)対応軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受け)最大風量(CFM)2.21
セキュリティーマウント
長尾製作所¥3,798税込¥4,1781個当日出荷Mac。mini(2024年モデル)をモニター背面やデスク下、壁などに固定できるセキュリティーマウントです。セキュリティー機能付きなので、ホテル・店舗・公共施設などへの取付にも最適です。設置方法は[モニター背面固定・両面テープ固定・タッピングネジ固定・平置き]になります。付属の強力両面テープを使用することでデスク下や壁などにも取付が可能です。VESA規格の75×75mm/100×100mに対応しているので、モニター背面に設置が可能です。セキュリティーネジを付属しており、セキュリティーロック/ワイヤを使用しない場合でも盗難リスクを抑制します。(専用工具別売り)。廃熱を促すように通風スペースを確保するためにゴムスペーサーを搭載しました。背面のボタンを押しやすいように約20mm程のスペースを確保してあります。素材は放熱性の高いスチールを採用しました。1.6mm厚の鉄を使用し、抜群の質実剛健の造りを実現しました。Made。in。JAPAN.「一品入魂」の思いを込めて手作業で丁寧に仕上げています。付属品取付ネジ一式、両面テープ、タッピングネジ、取扱説明書仕様●セキュリティースロットサイズ:3×7mmに対応●処理:黒色塗装●対応可能サイズ:W127×D127×H50mm●鉄板厚:1.6mm質量(g)約350対応機種Mac mini 2024専用材料鉄サイズ(mm)W130×H67×D129対応VESA規格75×75mm/100×100m![ファン用[5V/12V]2分岐ケーブル 長尾製作所](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60902809-210317-02.jpg)
ファン用[5V/12V]2分岐ケーブル
長尾製作所¥369税込¥4061個6日以内出荷手軽にFANを静音化! ※5V駆動に関して、全てのFANの動作を保証するものではありません。 ※5V起動要確認。 ※5V動作のため、始動電圧の高いものは動作致しません。 ※自己責任の元、ご使用下さい。仕様電源側:ペリフェラル4pinオスx1メスx1、FAN側:12Vコネクタ(PWM4pin/3pin兼用コネクタ)x1/5Vコネクタ(PWM4pin/3pin兼用コネクタ)x1、パルス検出・PWMコントロール:非対応、5Vコネクタには[5V]の表記付きケーブル長(cm)ペリフェラル間 15、コネクタ間 12RoHS指令(10物質対応)対応
VESA規格増設プレート ダブル
長尾製作所¥2,898税込¥3,1881個当日出荷NB-VS7510PLUS-Wはモニターアーム等で塞がっているVESA規格穴75×75mm / 100×100mmを2つ増設できるプレートです。 NUCやVESA取付対応ケースを2台までモニターアームと併用しても取付が可能になります。 VESA規格増設穴はM4ネジ切り加工がしてあります。 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。付属品予備ネジ、バインドM4×18・・・4本、バインドM4×8・・・8本材質鉄(板厚=2.0mm)寸法(mm)400×115×8色黒質量(g)510仕上黒色塗装アズワン品番64-8072-28








![ファン用[5V/12V]2分岐ケーブル 長尾製作所](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60902809-210317-02.jpg)