日本テレガートナー

日本テレガートナーのページです。日本テレガートナーは、オフィスサプライ、制御機器/はんだ・静電気対策用品、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在51件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日8月1日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MFP8 Cat.6A RJ45シールドプラグ 568B AWG22 日本テレガートナー

    MFP8 Cat.6A RJ45シールドプラグ 568B AWG22

    日本テレガートナー
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    Cat.6A対応RJ45シールドプラグツールフリータイプCat.6A対応の現場加工用RJ4シールドプラグ 簡単加工で均一的な性能を現場で実現可能 ケーブル外径9mmまで取付可能 T568B結線
    規格Cat.6A
  • MFP8 Cat.6A RJ45シールドプラグ 568B AWG24 日本テレガートナー

    MFP8 Cat.6A RJ45シールドプラグ 568B AWG24

    日本テレガートナー
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    Cat.6A対応RJ45シールドプラグツールフリータイプCat.6A対応の現場加工用RJ4シールドプラグ 簡単加工で均一的な性能を現場で実現可能 ケーブル外径9mmまで取付可能 T568B結線
    規格Cat.6A
  • 産業用 メディアコンバータ 日本テレガートナー

    産業用 メディアコンバータ

    日本テレガートナー
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    性能保証温度-20℃~+60℃対応 10Mbps、100Mbps、1Gbpsをサポート DIPスイッチで通信速度の固定設定が可能 豊富なラインアップ 小型AC電源アダプタを標準添付 DCプラグ抜け防止クランプを標準添付 19インチラック搭載用TMC-CHASSISシリーズに搭載が可能 丈夫な金属筐体で小型形状 リンク連動機能搭載
    コネクタ形状SCコネクタ適合規格10/100/1000BASE-T(TP)、1000BASE-SX/-LX/-X(FO)伝送速度(Mbps)10/100/1000(TP)、1000(FO)コネクタTPポート:シールドRJ45ジャック/FOポート:SCコネクタ2芯/SCコネクタ1芯(BiDi)/ST コネクタ2芯材質筐体:金属入力電圧(V)12(標準添付の電源アダプタからの入力電圧)消費電力(W)3.5以下温度(℃)性能保証:-20~+60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×74×19.5質量(kg)0.1RoHS指令(10物質対応)対応研磨TPポート:シールドRJ45ジャック/FOポート:SCコネクタ2芯/SCコネクタ1芯(BiDi)/ST コネクタ2芯
  • 高屈曲Cat.5eLANケーブル・ハーネス 日本テレガートナー

    高屈曲Cat.5eLANケーブル・ハーネス

    日本テレガートナー
    9,898税込10,888
    1本(2m)ほか
    9日以内出荷
    スクリューロックRJ45プラグが付いた、1ギガビットイーサネット(Cat.5e)・PoEに対応した高屈曲シールド付LAN ケーブルです。 片端のプラグはスクリューロック付RJ45プラグ、もう片端はRJ45プラグとなっており 産業用イーサネット等ご利用可能です。
    用途産業用イーサネット等の高速画像伝送など定格80℃ 30V UL認定品難燃性UL VW-1性能Cat5e材質耐油・高慴動グレード・耐熱PVC(ケーブル外皮)黒(ケーブル)配線方式ANSI/TIA-T568B規格PoE+ IEEE802.3at
  • RJ45プラグ用 ケーブルブーツ Φ6.3 日本テレガートナー

    RJ45プラグ用 ケーブルブーツ Φ6.3

    日本テレガートナー
    9,998税込10,998
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    RJ45シールドプラグ用ブーツ。
  • 産業用 メディアコンバータ 日本テレガートナー

    産業用 メディアコンバータ

    日本テレガートナー
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷
    性能保証温度-20℃~+60℃対応 10Mbps、100Mbpsをサポート DIPスイッチで通信速度の固定設定が可能 DIPスイッチで100Mカットスルーモードの設定が可能 豊富なラインアップ 小型AC電源アダプタを標準添付 DCプラグ抜け防止クランプを標準添付 19インチラック搭載用TMC-CHASSISシリーズに搭載が可能 丈夫な金属筐体で小型形状 リンク連動機能搭載
    適合規格10/100BASE-TX(TP)、100BASE-FX(FO)伝送速度(Mbps)10/100(TP)、100(FO)コネクタTPポート:シールドRJ45ジャック/FOポート:SCコネクタ2芯/SCコネクタ1芯(BiDi)/ST コネクタ2芯材質筐体:金属入力電圧(V)12(標準添付の電源アダプタからの入力電圧)消費電力(W)2以下温度(℃)性能保証:-20~+60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×74×19.5質量(kg)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • RJ45シールドプラグ AWG24-27 日本テレガートナー

    RJ45シールドプラグ AWG24-27

    日本テレガートナー
    29,980税込32,978
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    Cat.6A対応RJ45シールドプラグCat.6A対応RJ45シールドプラグ。 多彩なバリエーションのブーツを装着可能。 ケーブル外径7.3mmまで対応した産業用イーサネットに適したコネクタ。 高いコストパフォーマンスを実現。
    規格Cat.6A
  • 壁取付マイクロスプライスボックス(4芯融着のみ) 日本テレガートナー

    壁取付マイクロスプライスボックス(4芯融着のみ)

    日本テレガートナー
    8,998税込9,898
    1台
    6日以内出荷
    壁掛用スプライスボックス。
  • STX M12-Xコードプラグ 日本テレガートナー

    STX M12-Xコードプラグ

    日本テレガートナー
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    M12-XコードプラグCat.6A対応M12-Xコードプラグ。 ケーブル外径9.0mmまで対応可能。 専用工具不要なので現場で成端が可能。
    規格Cat.6A
  • 融着スリーブ 単芯用 日本テレガートナー

    融着スリーブ 単芯用

    日本テレガートナー
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    融着スリーブ。
    用途単芯用
  • 5ボートギガビットイーサネットスイッチ IP67 日本テレガートナー

    5ボートギガビットイーサネットスイッチ IP67

    日本テレガートナー
    189,800税込208,780
    1個
    6日以内出荷
    1Gbps対応5ポートL2スイッチングハブIP67IP67を実現したギガビットイーサネットスイッチ。 鉄道規格EN50155準拠。 屋外でも使用可能な堅牢なデザイン。
    ポート数5
  • 壁取付マイクロスプライスボックス(4SC) 日本テレガートナー

    壁取付マイクロスプライスボックス(4SC)

    日本テレガートナー
    12,980税込14,278
    1台
    6日以内出荷
    壁掛用スプライスボックス。
  • SC シングルコネクタクランプカバー(SC-D)青 日本テレガートナー

    SC シングルコネクタクランプカバー(SC-D)青

    日本テレガートナー
    19,980税込21,978
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    SC-D取付穴用カバー。
  • RJ45プラグ用 ケーブルブーツ Φ7.0 日本テレガートナー

    RJ45プラグ用 ケーブルブーツ Φ7.0

    日本テレガートナー
    9,998税込10,998
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    RJ45シールドプラグ用ブーツ。
  • MFP8 Cat.6A RJ45シールドプラグ 568A AWG22 日本テレガートナー

    MFP8 Cat.6A RJ45シールドプラグ 568A AWG22

    日本テレガートナー
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷
    Cat.6A対応RJ45シールドプラグツールフリータイプCat.6A対応の現場加工用RJ4シールドプラグ 簡単加工で均一的な性能を現場で実現可能 ケーブル外径9mmまで取付可能 T568A結線
    規格Cat.6A
  • MFP8 Cat.6A RJ45シールドプラグ 568A AWG24 日本テレガートナー

    MFP8 Cat.6A RJ45シールドプラグ 568A AWG24

    日本テレガートナー
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷
    Cat.6A対応RJ45シールドプラグツールフリータイプCat.6A対応の現場加工用RJ4シールドプラグ 簡単加工で均一的な性能を現場で実現可能 ケーブル外径9mmまで取付可能 T568A結線
    規格Cat.6A
  • DIN マウンティングプレート 日本テレガートナー

    DIN マウンティングプレート

    日本テレガートナー
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
    DINレール固定用プレート。
  • スプライスカセット(融着スリーブフォルダ無し) 日本テレガートナー

    スプライスカセット(融着スリーブフォルダ無し)

    日本テレガートナー
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷
    スプライスカセット。
  • テープ芯線用 ゴムフォルダ 4連 日本テレガートナー

    テープ芯線用 ゴムフォルダ 4連

    日本テレガートナー
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    テープ線融着スリーブ固定用ゴムフォルダ。
  • 単芯ファイバ用ゴムフォルダ 6連 日本テレガートナー

    単芯ファイバ用ゴムフォルダ 6連

    日本テレガートナー
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    融着スリーブ固定用ゴムフォルダ。
  • 融着スリーブ テープ線用 日本テレガートナー

    融着スリーブ テープ線用

    日本テレガートナー
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    融着スリーブ(テープ芯線用、40mm)。
  • スプライスカセットカバー 日本テレガートナー

    スプライスカセットカバー

    日本テレガートナー
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    スプライスカセット用カバー。
  • 7/16ターミネーションジャック 2W 7.5GHz 日本テレガートナー

    7/16ターミネーションジャック 2W 7.5GHz

    日本テレガートナー
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    7/16(DIN)終端器。
  • 7/16アングルアダプタ(プラグ/ジャック) 日本テレガートナー

    7/16アングルアダプタ(プラグ/ジャック)

    日本テレガートナー
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    7/16(DIN)アダプタ。
  • 7/16アダプタ(プラグ/ジャック) 日本テレガートナー

    7/16アダプタ(プラグ/ジャック)

    日本テレガートナー
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    7/16(DIN)アダプタ。
  • 7/16ジャック-Nジャック 日本テレガートナー

    7/16ジャック-Nジャック

    日本テレガートナー
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    同軸変換アダプタ。
  • 7/16ジャック-Nプラグ 日本テレガートナー

    7/16ジャック-Nプラグ

    日本テレガートナー
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    同軸変換アダプタ。
  • 7/16プラグ-Nジャック 日本テレガートナー

    7/16プラグ-Nジャック

    日本テレガートナー
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    同軸変換アダプタ。
  • 7/16プラグ-Nプラグ 日本テレガートナー

    7/16プラグ-Nプラグ

    日本テレガートナー
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    同軸変換アダプタ。
  • 7/16アダプタ(ジャック/ジャック) 日本テレガートナー

    7/16アダプタ(ジャック/ジャック)

    日本テレガートナー
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    7/16(DIN)アダプタ。
  • 7/16アダプタ(プラグ/プラグ) 日本テレガートナー

    7/16アダプタ(プラグ/プラグ)

    日本テレガートナー
    8,898税込9,788
    1個
    6日以内出荷
    7/16(DIN)アダプタ。
  • Nターミネーションジャック 1W 6GHz 日本テレガートナー

    Nターミネーションジャック 1W 6GHz

    日本テレガートナー
    8,198税込9,018
    1個
    6日以内出荷
    N終端器。
  • Nターミネーションプラグ 1W 6GHz 日本テレガートナー

    Nターミネーションプラグ 1W 6GHz

    日本テレガートナー
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷
    N終端器。
  • Nアングルアダプタ(プラグ/ジャック) 日本テレガートナー

    Nアングルアダプタ(プラグ/ジャック)

    日本テレガートナー
    6,298税込6,928
    1個
    6日以内出荷
    Nアングルアダプタ。
  • Nアダプタ(プラグ/ジャック) 日本テレガートナー

    Nアダプタ(プラグ/ジャック)

    日本テレガートナー
    4,498税込4,948
    1個
    6日以内出荷
    Nアダプタ。
  • Nジャック-SMAジャック 日本テレガートナー

    Nジャック-SMAジャック

    日本テレガートナー
    4,798税込5,278
    1個
    13日以内出荷
    同軸変換アダプタ。
  • Nジャック-SMAプラグ 日本テレガートナー

    Nジャック-SMAプラグ

    日本テレガートナー
    4,298税込4,728
    1個
    13日以内出荷
    同軸変換アダプタ。
  • Nプラグ-SMAジャック 日本テレガートナー

    Nプラグ-SMAジャック

    日本テレガートナー
    4,398税込4,838
    1個
    13日以内出荷
    同軸変換アダプタ。
  • Nプラグ-SMAプラグ 日本テレガートナー

    Nプラグ-SMAプラグ

    日本テレガートナー
    4,598税込5,058
    1個
    13日以内出荷
    同軸変換アダプタ。
  • SMAアングルアダプタ(プラグ/ジャック) 日本テレガートナー

    SMAアングルアダプタ(プラグ/ジャック)

    日本テレガートナー
    3,798税込4,178
    1個
    13日以内出荷
    SMAアダプタ。